42件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

フック付でほうき以外のちりとりや雑巾などの清掃用品を掛けることが出来ます。 マグネット付で工作機械のカバーやキャビネットなど簡単に設置可能です。
用途掃除用品の壁掛け収納 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)140×450×90 高さ(mm)140 トラスコ品番781-0997 セット内容単品 材質本体:ABS樹脂、マグネット:フェライト 幅(mm)450 質量(kg)1.1 グレー 奥行(mm)90 ホルダー5ヶ所(Φ20~30mm対応 掛数(本)5 取付け方法裏面マグネット付 耐荷重(g)フック/約500(1ヶ所)
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

お掃除ツールを一括収納できるスタンド。 フローリングワイパー・ハンディーワイパー・カーペットクリーナーがまとめて収納できる。
材質本体:スチール(粉体塗装) シリーズtower
1個
3,600 税込3,960
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

掃除用具を省スペースで収納するツールホルダーです。 用具類の収納、取り出しを容易に効率的に行うためのシステムです。
用途清掃用具収納、フック 高さ(mm)108 材質本体:ポリスチレン、フック:ポリプロピレン(PP) グレー 奥行(mm)83
1本
17,980 税込19,778
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蓋に収納ポケットがついています。取り外し可能な工具ポケットがついております。118.01は2段引出付です。
用途工具の収納、保管用。工具の持ち運び用。 材質ABS樹脂 ブラック 2018年トラスコ掲載ページ4 2071
1個
35,980 税込39,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

パーツの分別収納に便利なボックスです。ハンドルを持ち上げるとスライド部が簡易ロックされます。ハンドルとバックルのダブルロック構造でしっかりロックできます。上段は小ボックス12個、下段は大ボックス6個で分別収納に最適です。
用途小物や道具の収納。 外寸法・幅(mm)460 外寸法・高さ(mm)145 外寸法・奥行(mm)192
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

現場に応じて必要なものだけを持ち運ぶことが可能です。必要な場面で迅速に必要なものを出すことができます。コンパクトに、まとめて収納することができます。安全に、楽に持ち運ぶことができます。めったなことでは壊れないタフな材質・構造(耐荷重100kg)です。エルボックスシステムの工具箱を連結することが可能です。簡単組み付けロックの装着でケースを重ねてロックでき、安全にまとめて運ぶことができます。
用途電動工具や先端工具、ネジやビスなどの入れ物として ブルー 材質(本体・ハンドル)ABS樹脂、(バックル)ポリアミド樹脂 耐荷重(kg)100
1個
6,098 税込6,708
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,710 税込4,081
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スマートに整理して快適に持ち運ぶ。 「積み重ねてラッチで固定」複数のケースを連結して運ぶ!
関連資料(5.4MB)
1個
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

L-BOXXに引き出しを追加 連結して積み重ねることが可能 お得な3個+ふた付きセット
用途収納 材質ポリプロピレン樹脂 ブルー トラスコ品番855-1472 質量(kg)4.3
1セット(3個)
13,980 税込15,378
3日以内出荷

置き場所に困るお掃除ツールを隠してスリムに一括収納。フローリング・ハンディーワイパーをスリムに立てて収納。カーペットクリーナーは横からスライドして入れるだけの簡単収納。取り替えシートやスペアテープも収納できます。
材質本体:スチール(粉体塗装) 天然木積層合板 質量(g)約1700 適合サイズハンディワイパーのヘッド:約W7.5×D5cm×H18cm以下 フローリングワイパーのヘッド:約W12cm×D5cm×H26cm以下 ハンディカーペットクリーナーのヘッド:約W16cm×Φ6.5cm以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約20×12.7×28 内寸(cm)1ハンディワイパー収納部:約W7.5×D5×H18 2フローリングワイパー収納部:約W12×D5×H27.5 3ハンディカーペットクリーナー収納部:約W20×D6.5×H6.5 4取り替えシート・スペアテープ収納部:約W19.5×D6.5×H18.5(開口部:約W18×H13.5)
1個
4,500 税込4,950
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

付属品六角レンチ 緩衝材大×2 緩衝材小×3 クッション×4 材質本体・台座:スチール(粉体塗装) ホワイト 質量(g)2150 備考- サイズ(cm)W20.1×D25.1×H28.7、対応:収納可能サイズ 1スティッククリーナーヘッド:奥行12.5以内 パイプ:直径4以内・高さ30以上 2ハンディワイパーのヘッド:幅7.5×奥行5×高さ18以内 3フローリングワイパーのヘッド:幅12×奥行5×高さ26以内 4ハンディカーペットクリーナーのヘッド:幅16×直径6.5以内 耐荷重(kg)スティッククリーナーハンガー部:3(静止荷重) 内寸(cm)1スティッククリーナーハンガー部:W4×D3.8×H3 台座:W20.1×D12.7 台座ストッパー部:W10×H3 2ハンディワイパー収納部:W7.5×D5×H17.7 3フローリングワイパー収納部:W12×D5×H27 4ハンディカーペットクリーナー収納部:W20×D6.5×H6.5 5取り替えシート・スペアテープ収納部:W19.5×D6.5×H18.5(開口部:W18×H13.5
1個
5,300 税込5,830
9日以内出荷


付属品六角レンチ 緩衝材大×2 緩衝材小×3 クッション×4 材質本体・台座:スチール(粉体塗装) ブラック 質量(g)2150 備考- サイズ(cm)W20.1×D25.1×H28.7、対応:収納可能サイズ 1スティッククリーナーヘッド:奥行12.5以内 パイプ:直径4以内・高さ30以上 2ハンディワイパーのヘッド:幅7.5×奥行5×高さ18以内 3フローリングワイパーのヘッド:幅12×奥行5×高さ26以内 4ハンディカーペットクリーナーのヘッド:幅16×直径6.5以内 耐荷重(kg)スティッククリーナーハンガー部:3(静止荷重) 内寸(cm)1スティッククリーナーハンガー部:W4×D3.8×H3 台座:W20.1×D12.7 台座ストッパー部:W10×H3 2ハンディワイパー収納部:W7.5×D5×H17.7 3フローリングワイパー収納部:W12×D5×H27 4ハンディカーペットクリーナー収納部:W20×D6.5×H6.5 5取り替えシート・スペアテープ収納部:W19.5×D6.5×H18.5(開口部:W18×H13.5
1個
5,300 税込5,830
9日以内出荷

5S管理マット モノタロウ 動画あり
管理対象工具の形に合わせてブロックを抜くのみで、簡単に整理整頓できます。ミシン目の寸法が15mm間隔でカットしていますので、自由に組み合わせができます。
用途作業台の上、引き出しの中、キャビネット内の整理整頓に 材質EVA 長さ(mm)300 幅(mm)400 使用温度範囲(℃)-20~70 硬度38度
1枚
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×300×105 耐熱温度(℃)120
1個
799 税込879
当日出荷

ツールバケット(TB-15)専用のオーガナイザーです。電動工具を収納できるポケット付きです。ループバンドやサイズの異なるポケットに綺麗に工具を収納できます。カラビナなども掛けられます。破れにくいポリエステル素材を使用しています。ツールバケットの上から被せて使用します。
トラスコ品番622-9959 材質ポリエステル 質量(kg)0.709 ブラック
1個
6,498 税込7,148
翌々日出荷

乱雑になりがちなデスク周りをスマートに整理できる、場所をとらないスリムなデスクオーガナイザー。収納したものが滑りにくいように、底面にはシリコーン製のマットが敷いてあります。クリップなどの小物を置くのに便利なトレー。DMなどを挟んで収納する隙間を設けています。コの字型の仕切りはスライドさせて収納物に合わせてアレンジ。
材質本体・小物トレー・仕切り:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン 質量(g)約1600 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×5×8.2 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:48.7×4.6×7.8(マット含む)、小物トレー:9.5×4×1、仕切り:9.5×4.5×7(マット含む)
1個
4,000 税込4,400
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SDO-2500 マルチデスクオーガナイザー クルーズ 動画あり
レタートレーの上に重ねて使用できます。デスク周りの物がまとめて収納できるので、スペースが広くなります。ペン、スタンプ、スマホetc…散らかりやすいデスク周りの物をスッキリ収納できる優れもの!。レタートレーLT-500に重ねて使用することが出来ます!レタートレーライザーLT-300TRを付けても使用可能です。
材質ポリスチレン 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)255×204×97
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

デスクオーガナイザー モノタロウ 動画あり
机の上をスッキリ片づけることが出来る テープカッターが付いたデスクオーガナイザーです。
用途事務用品などの保管に クリアー 材質ポリスチレン 質量(g)303 適合テープ外径(Φmm)45 適合テープ芯内径(Φmm)25 適合テープ幅(mm)12~18 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)201×122×90
1個
529 税込582
当日出荷

作業に必要な備品やツールを持ち運べるキャディーです。ハウスキーピングカート用オーガナイザーです。
材質ポリエチレン 質量(kg)0.5 高さ(mm)165 奥行(mm)273 間口(mm)387 2018年トラスコ掲載ページ9 0456
1個
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質本体・パーティション/ポリプロピレン、中容器/スチロール樹脂 仕様ミニボックス(クリップ)1個、仕切板3枚付 質量(g)395 幅(cm)18.5 長さ(cm)14.5 高さ(cm)18.2
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

持ち運びに便利な工具トレーです。使わない時は重ねて保管できますので場所を取りません。
用途工具の収納 材質PP 幅(mm)500 ブラック 高さ(mm)230 質量(g)960 奥行(mm)327
1個
999 税込1,099
当日出荷

両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製、透明フタはポリカーボネイト製で耐久性が高いです。フタの裏側はパッキン付きでIP54の防水防塵性能により屋外でも安心してご使用できます。大小異なる8つのパーツボックスを自由に入れ替えて整理できます。
付属品パーツボックス×8 トラスコ品番578-2433 ブラック 容量(L)9 防塵防水性能IP54 外寸法・高さ(mm)110 外寸法・奥行(mm)358 外寸法・間口(mm)450 有効内寸法・間口(mm)394 有効内寸法・奥行(mm)240 有効内寸法・高さ(mm)75
1個
4,298 税込4,728
翌日出荷

KNIPEX(クニペックス)高所作業用ツールバッグ
ツールオーガナイザー:高所作業時にツールとアクセサリーを保護・整理。11個の鋼製Dリング:落下防止ツールの取り付け用に8個、クライミング用品へのバッグ取り付け用に3個 - 左利きにも対応。様々なアイテムを収納:仕切りのあるメインコンパートメント、ペンホルダー付きの書類/タブレットコンパートメント(DIN A5/10インチ)、4つのサイドポケット。コードレス電動工具用に外側の金属製固定クリップが2つ、内側の弾性ループが18個。多機能な蓋:工具を出し入れしやすいロール式、個別ラベリング用の面ファスナーパッチ付き。強力な合成繊維、内部がゴム製で汚れや泥はねを防止。5本のゴム足付きプラスチック補強ベースプレート。高所作業者、樹医、救助隊、海上作業者などの高所作業の規制に対応。PPEなし=個人用保護具なし。
質量(kg)1.4 容量(L)12 耐荷重(kg)10 外寸(mm)W370×H250×D150
1個
23,980 税込26,378
翌日出荷

48-22-8436 PACKOUTTM ロープロファイルオーガナイザー Sサイズ ミルウォーキーツール 動画あり
自由に組み合わせられるPACKOUT モジュラーシステム 耐衝撃性ポリマー製 IP65防水性能 滑り止め付きで小物がケースの隙間に引っかかりづらい
材質耐衝撃性ポリマー 質量(kg)1.06 長さ(mm)416 幅(mm)248 高さ(mm)64 防水性IP65 サイズS
1個
5,398 税込5,938
当日出荷

よく使うデスク上の小物を、きれいに整理整頓できるマルチトレーです。下段前面3列、中段2列、上段4列とパーテーションになっていますので、高さや大きさに合わせて効率的に整頓できます。各段の高さがちがうので、収納したものが取り出しやすく便利です。
クリアー 材質ポリスチレン 質量(g)366 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)198×137×94
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

F.A.PORSCHE(F.A.ポルシェ)によってデザインされたプレミアムなツールボックス。 F.A.PORSCHE(F.A.ポルシェ)によってデザインされたプレミアムなツール&パーツオーガナイザーです。 電動ドリルと、小さなパーツや工具が収納できます。 16の仕切りがあります。 シースルーのふたがついています。
質量(kg)1.5 外寸法・幅(mm)140 外寸法・高さ(mm)330 外寸法・奥行(mm)380
1個
8,398 税込9,238
翌日出荷

5901238258254 ツールボックス Expert S QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。上蓋に8つの異なるサイズのバケットを備え、小物から長尺の工具まで収納できます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。長いアルミ製ハンドルは、人間工学に基づいたデザインで、持ち運び時の快適さを実現します。中型ツール収納とオーガナイザー機能を兼ね備えたツールボックスで、仕切りと4つのバケットが調整可能です。M8サイズのねじ込みインサートでカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 200 2.0 EXPERT Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)5.1 Red サイズS 容量(L)15.4 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190 対角(mm)679
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

デスク周りの小物やガジェット、筆記用具などのワークツールをまとめてスッキリ収納!デスク上でオーガナイザーとして展開可能な自立設計のガジェットポーチ。
特性撥水加工(表生地) 幅W×厚さ×高さH(mm)外寸:約200×約65×約175(※ハンドル除く)、内寸:約195×約55×約170(※ハンドル除く) 質量(g)約155 材質ポリエステル ポケット(気室内)スリーブポケット×4、伸縮仕切り×2、ファスナーメッシュポケット×1
1個
3,098 税込3,408
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

英語商品名は [ QS1 Latches(latches+2xpin) ]です。
用途ツールボックス Vario、Profi、Expert (各S・M・L) 全9種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 全4種に対応 材質PA 寸法(mm)W130×D70×H20(1pcs) 質量(kg)0.794(1pcs)
1セット
649 税込714
翌々日出荷

5901238256205 ツールボックス Profi S QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Profi Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。カスタマイズ可能な仕切りとバケットにより、効率的なツール管理ができる。作業プラットフォームとして使用可能 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)4.795 サイズS 容量(L)15.4 耐荷重(kg)50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×190 対角(mm)679
1個
12,980 税込14,278
翌日出荷

英語商品名は [ QS ONE Handle (+ 2 x pin) ]です。
用途ツールボックス Vario(S・M・L)、Profi(S・M・L)、Expert(S) 全7種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 全4種に対応 材質PP 寸法(mm)W185×D105×H30(1pcs) 質量(kg)0.125(1pcs)
1セット
489 税込538
翌々日出荷

5901238256663 ツールボックス Vario S QBRICK 動画あり
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。追加コネクタで、他のQbrick System PROモデル(500、Toolcase、Organizer 100、200、300、PRO 600)と接続し、製品ラインを組み合わせることができます。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。中型ツール用のコンテナ機能とオーガナイザー機能を兼ね備えたユニバーサルなモジュール式ツールボックスです。調整可能な仕切りと6つの取り外し可能なバケットを装備しています。カバーと本体の強化構造により、50 kgの耐荷重と120 kgまでの圧力に耐えます。英語商品名は [ ONE 200 2.0 Vario Red ]です。
用途中型ツールや小物の収納と整理に最適。内部の仕切りとバケットにより、工具や部品を効率的に整理ができる 材質(本体) 超耐久性プラスチック、 (ハンドル) アルマイト処理されたアルミニウム 質量(kg)4.2 サイズS 容量(L)15.4 耐荷重(kg)50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×97 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×171 対角(mm)679
1個
9,698 税込10,668
翌日出荷

QS ONEラインのモジュールをQS TWOおよびツールボックス Vario(S・M・L)に対応。ドロワー2段、3段、QS1ボックス2段2.0Plus 3種に対応。ツールカートに対応。オーガナイザー (XL・2XL) 4種に対応。PROラインのモジュールと直感的に組み合わせることができます。2in1機能により、壁面または床面への取り付けが可能です。安全ベルトを取り付けるための4つのスチール製ホルダーが付いています。安全ストラップを装着可能で、移動時の安全性を高めます。ポリアミド製のコネクターを使用されています。強化構造で耐久性が向上しています。英語商品名は [ QS1 Adapter Multi ]です。
用途QS ONE、TWO、PROラインのモジュールを自由にカスタマイズされた収納セットを作成可能。車両や作業場の床や壁に取り付けることで、安定したモジュールの固定プレートとしての使用に最適。 質量(g)1750 サイズ(mm)W580×D325×H70 最大耐荷重(kg)地上:30、壁に:12
1個
4,198 税込4,618
欠品中

5901238256540 ツールボックス Technik L QBRICK 動画あり
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。QS PRO Connectアダプターが含まれており、取り付けレールを取り外した後にPRO製品ライン(ツールボックス、引き出し、技術者ケース、ツールケース、ボックス130、オーガナイザー100、200、300)と接続可能です。クラシックな大工用クランプが使用できるアルミ製取り付けレールを備えたプロ仕様です。超大型ツールボックスで、52Lの超大容量で、大型の電動工具やハンドツールを収納できます。2つのトレイと2つのコンパートメント(ハンドツール用ホルダー付きマルチコンパートメント)をを備えた収納設計です。10個のM8サイズのスレッドインサートにより、個別のカスタマイズが可能です。英語商品名は [ ONE 450 2.0 Technik Red ]です。
用途超大型電動工具やハンドツールの収納に最適。トレイとコンパートメントで整理しやすい。作業台として使用でき、精密作業に最適 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)7.08 サイズL 容量(L)52 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×331 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×420 対角(mm)767
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷

ツールボックス Vario、Profi、Expert (各S・M・L) 全9種に対応。ドロワー2段、3段、QS1ボックス2段2.0Plus 3種に対応。ツールカートに対応。BOX PLUS 2.0に対応。ストッパー付きキャスター 2種に対応。オーガナイザー (XL・2XL) 全4種に対応。英語商品名は [ Conectors QS ONE Daytona ]です。
材質PA 寸法(mm)W140×D37×H15(1pcs) 質量(kg)0.027(1pcs)
1セット
269 税込296
翌々日出荷

5901238256502 ツールボックス Profi M QBRICK 動画あり
付属品:トレイ 2個、ホルダー付きマルチコンパートメント 2個。超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。標準仕様のProfi蓋には、可動式仕切りと衝撃に強いポリカーボネート製のスライドを備えた大容量のオーガナイザーが2つあります。M8サイズねじ式インサートを装備しており、ユーザーのニーズに合わせたカスタマイズが可能です。大型ツールボックスで、38Lの大容量です。調整可能なパーティションが付いており、内部の整理整頓がしやすく、大型電動工具やハンドツールに適しています。取り外し可能なマルチコンパートメントがあり、独立したツールキャリアとして使用できます。英語商品名は [ ONE 350 Profi 2.0 Red ]です。
用途大型電動工具やハンドツールの収納に最適。仕切りとコンマルチパートメントで簡単に内部が整理整頓できる 材質超耐久性プラスチック 質量(kg)5.665 Red サイズM 容量(L)38 耐荷重(kg)50 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×519×245 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)385×585×320 対角(mm)722
1個
14,980 税込16,478
翌日出荷

材質 プラスチック。ボックスタイプ 工具箱。長さ 475mm。幅 284mm。高さ 475mm。寸法 475 284 475mm。ホイール 2 ホイール。引き出しの数 2。トレイタイプ 取り外し可能。カラー 黒、黄。重さ 4.0kg。範囲 3 in 1。含まれているツール なし。Stanley モバイルワークセンター工具箱. Stanleyのモバイルワークセンター工具箱を紹介します。この製品は、電動工具/手動工具/アクセサリに最適な工具オーガナイザーです。2-in-1と3-in-1の2つのタイプがあり、それぞれにキャスターと伸縮式ハンドルが付いています。構造用フォームプラスチック製で、耐摩耗性と長寿命性に優れています。 Stanley 3-in-1モバイルワークセンター 3-in-1モバイルワークセンターは、分離可能な工具箱ユニットで、頑丈な7インチのホイールを備えた下部容器と小型部品用の中間容器、小型部品収納用の上部箱ユニットで構成されています。 超大容量のため、大きくかさばる機材や機器の収納に最適です。取り外し可能な中間容器は、小型の部品やアクセサリの収納に使用します。またこの工具ボックスには、人間工学に基づいたソフトハンドル、頑丈な金属製ラッチ、南京錠用アイレットも備わっており、安全性が向上しています。 Stanley 2-in-1 モバイルワークセンター 2-in-1 モバイルワークセンターは、分離可能な工具箱ユニットで、頑丈な7インチのホイールを備えた下部容器と小型部品収納用の上部箱ユニットで構成されています。上部の工具箱には、格納式ハンドルが付いており簡単な操作と移動することができます。大型金属製ラッチで上下の工具箱をしっかりと固定し簡単に接続 、分離することができます. 特長. 格納式ハンドル 取り扱いが簡単で取り回しも簡単です。 大型金属製ラッチで上下の工具ボックスをしっかりと固定し、簡単に接続 分離することができます. これらのワークセンターを購入する理由は. Stanleyのモバイルワークセンター工具箱は屋外での使用に最適です。大きな工具箱/工具棚/台車を別々に搬送することなく作業に必要な工具のみを現場に持ち込むことができます。工具やアクセサリは持ち運びがしやすいのと同時に、安全に保管できます。. 特長. プラスチック製収納システム 7インチの大径キャスターを備えた下部容器 上部に小型部品収納部がある分離可能な工具ボックスユニット 電動工具や手動工具を収納可能な大容量 小型部品やアクセサリ用のコンパートメント ユニット連結用の大型金属製のラッチ 上部の引きハンドルにより、簡単に移動可能 必須の工具用の取り外し可能なトレイ ロック可能. 工具箱の内容. Stanleyの工具箱には、取り外し可能なトートトレイが含まれています. Stanley モバイルワークセンターオプション Stanley 1-70-327: 長さ475 mm 幅284 mm 高さ570 mm、 RS 品番: 790-4785 790-4785 Stanley 1-70-326: 長さ475 mm 幅284 mm 高さ630 mm、 RS 品番: 790-4788 790-4788. 用途情報. スタンレーの工具ボックスは主に産業/機械/保守用途で使用されます。プロの職人にもDIY愛好家にも最適な工具収納ソリューションです。
1個
15,980 税込17,578
7日以内出荷

・Gator Transitシリーズギグバッグ用追加ギターギアアクセサリーバッグ。・硬質フォームインテリアを備えたトランジットスタイル。・可動式の仕切りが付いた大きなメインコンパートメント(14x7インチx4.5インチ)。・ペンチ、レンチ、六角レンチ、弦、ピックなどを収納できる取り外し可能なツールポーチ。・トランジットバッグへの4点クリップオン接続。・簡単に出し入れできるダブルジッパー開閉。・ケーブルオーガナイザーループ。・パッド入りキャリーハンドル。・バンジーアタッチメントストラップ。・色:グレー。・内寸:約406mm(幅)×254mm(奥行)×177mm(高さ)。・外寸:約447mm(幅)×330mm(奥行)×190mm(高さ)。・重量:約2.76kg。・JANコード:0716408547367
1台
13,980 税込15,378
9日以内出荷