TRUSCOプロツールボックス用の仕切り板です。
用途TTB-800、TTB-802、TTB-905用。
材質(本体)PP
2018年トラスコ掲載ページ4 2053
持ち運び可能な小型の設置型工具箱です。
材質スチール
色グレー
高さ(mm)150
奥行(mm)300
耐久性に優れたハードタイプの工具箱です。上蓋は内容物が見やすいスモークグリーンカラー。蓋部小物入れ・本体トレーには、仕切れる仕切板が付いています。(仕切板:小6枚 大3枚付き。)
材質フタ・バックル・トレー・仕切板:ポリプロピレン
色ブラックグリーン
材質(本体)ポリプロピレン
RoHS指令(10物質対応)対応
自由に折り曲げて使用できますので、小物の整理や分類に便利です。
材質PS(ポリスチレン)
作業工具等の収納にジャストサイズ
400mmまで収納可能
仕様ダブルオープン
付属品仕切板4枚付
トラスコ品番487-3335
質量(kg)1.5
色レッド/ブラック
材質(本体)高耐衝撃性コーポリマー
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)233
RoHS指令(10物質対応)対応
外寸法・奥行(mm)265
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
1箱(8枚)
¥389
税込¥428
3日以内出荷
用途ホビーやレジャー等の多目的収納に便利です。
上蓋は内容物が見やすいナチュラルカラー。
棚の仕切り板が、収納スペースに合わせて自由に仕切れます。
仕様棚2段付き
付属品仕切り板×6
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズを問わず、タテ・ヨコ2cmのピッチで自由に仕切りが作れます。お好きなサイズに折ってミゾに差し込むだけでOKです。
色透明
材質PP(ポリプロピレン)
ピッチ(mm)20
用途工具箱やキャビネットの中の整理整頓に
材質ポリプロピレン
色クリア
高さ(mm)60
奥行(mm)120
仕切りあり
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
有効内寸法・奥行(mm)108
有効内寸法・高さ(mm)56
内装品の中仕切です。
手で折り曲げるだけで簡単に切り離しできますから、コンテナーサイズに合わせて長さを調整して下さい。
内容物の大きさに合わせて仕切の間隔も自由に調整できます。
深い箱に使用する際は、特殊な連結方式により、2段、3段と組み合わせることもできます。
色グレー
種別90
材質フィラー入PP
ピッチ(mm)20
外寸(mm)580×90×5
仕切板で収納スペースの調節が可能。ラバーを使用した滑りにくいグリップ。最大3ケースまで連結可能。重ねて持ち運びOK
用途あらゆる部品(小型部品、端子、ネジ、ボタンなど)、小物、事務用品の収納、整理
材質本体:PC(ポリカーボネート)、グリップ:TPR(ラバー)※赤い下部のみ
寸法(mm)(3ケース)315×198×225、(1ケース)315×66×225
質量(kg)(3ケース)1.4、(1ケース)0.46
耐荷重(kg)3(3ケース合計)、1(1ケースあたり)
関連資料(0.99MB)
1セット
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
強度・防水性に優れた断面構造。バンパーボックスは素材の強度と、蓋・本体の接合部分の形状を二重構造にすることにより強度と防水性を強化しました。シリンダー錠取付可能(別売)。
仕様中皿付
材質(フタ)ポリプロピレン(PP)再生材50%、(中皿・仕切板)ポリプロピレン(PP)再生材100%(自動車用バンパーグレード)
色ブラック/ブルー
材質(本体)ポリプロピレン再生材50%
タイプ中皿あり
キャンプグッズを自分好みにカスタマイズ収納できる専用ケース!細々としたキャンプ用品を、3つの層に分けて収納できるマルチバッグです。使い勝手の良いファスナー付きの大きなポケットが2種類と、小物を分けて収納できる機能的な小分けポケットが12個もあります。仕切り板がついたメインの収納層は、用具に合わせて収納スペースが自由にカスタマイズできる優れものなのでスッキリと収納ができます。ジャンル別に分けて収納することで、見栄えも良く、取り出したいときにすぐ取り出せます。手持ち、ショルダー、キャリケースにつけたりと持ち運びもお好きなようにできます。型崩れのない丈夫な造り、大きく丈夫なファスナー、物の重みに耐える仕切りと、丈夫な造りになっています。
用途・キャンプ用品をすっきり収納したい方に。
付属品バッグ本体×1/ショルダーベルト×1
質量(kg)1.6
幅(cm)41
耐荷重(kg)10(ショルダーベルト使用時は5)
高さ(cm)30
奥行き(cm)13
1個
¥6,498
税込¥7,148
5日以内出荷
ボックスを連結して、転がして運べる ツールボックス
仕切り板:2枚付(取りはずし可能)。ボックスSSA:DCB-SSA(別売)、ボックスLA カート:DCB-LA(別売)と連結可能
DCB-LA(別売)と連結時
用途。・サイズ:幅530×奥行310×高さ225mm。・質量:3kg。主な材質。・ポリプロピレン。
質量(kg)3
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)530
外寸法・高さ(mm)225
外寸法・奥行(mm)310
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
フタ裏側のフレーム部にパッキン付きで、水やホコリをシャットアウト!
イスや踏み台の代わりにもなる抜群の強度。
便利なハーフ型トレー(仕切板2枚付き)。
パーツストッカーを積み重ねできます。
用途工具等の収納、釣具等の持運びに
仕様トレー用仕切板2枚付き
材質(パッキン)発泡ポリエチレン
質量(kg)2.71
材質(本体)PP
質量(g)約2710
タイプ中皿あり
容量(L)30
耐荷重(kg)500
フタあり
収納量最大収納質量:20kg
最大積載段数3段
外寸法・幅(mm)518
外寸法・高さ(mm)345
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約518×360×345(ハンドル直立時490)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法・奥行(mm)360
フタの種類バックル式
トレー寸法(mm)約414×148×66
トラスコ品番487-3891
適合機種SB-370/SB-465
材質高耐衝撃性コーポリマー
幅(mm)313(上部)/287(下部)
色グレー
高さ(mm)169
質量(g)150
RoHS指令(10物質対応)対応
1枚
¥189
税込¥208
当日出荷
ポケット付で小物の整理に便利です。仕切板は工具のサイズによって、自由に差替えできます。
仕様シリンダ錠取付可能(別売)ポケット3個付
付属品中皿付(取り外し可)仕切板(短8枚・長4枚)付
材質取手・バックル:ABS樹脂
色ブラック
材質(本体)ポリプロピレン
タイプ中皿あり
外寸法・奥行(mm)278
仕様仕切り板1枚
エスコ品番EA508MD
材質ハンドル:耐衝撃性コーポリマー(PP)
材質(本体)ポリプロピレン
外寸法・幅(mm)297
外寸法・高さ(mm)126
外寸法・奥行(mm)180
1個
¥950
税込¥1,045
当日出荷
緩衝効果が大きく、実験台の上でも利用できます。
用途カッター、ハサミで切断できます。
長さ(mm)1000
厚さ(mm)3
材質発泡PE(ポリエチレン)
取外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-15・-22A、-23A、EA508MD-73が収納可能
材質ポリプロピレン
質量(g)125
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×95×77
1個
¥410
税込¥451
翌日出荷
取り外し可能な仕切板1枚付EA508MA-14・-22A・-23A・EA508MD-73が収納可能
材質ポリプロピレン
質量(g)177
内形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)232×97×77
1個
¥570
税込¥627
翌日出荷
軽量で耐衝撃性・耐水性・耐油性・耐薬品性に優れ、多種のツールやパーツを効率的に収納出来ます。中皿の仕切り板は内容物に応じて自在に移動が出来ます。(TFP-395除く)
材質中皿/PP(ポリプロピレン)、ハンドル/ABS樹脂、フック/PC(ポリカーボネート)
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
タイプ中皿あり
仕切り板は自由に差し替えが可能なため、保管物のサイズに合わせて配置することができます。
仕切り板は自由に差し替えが可能なため、保管物のサイズに合わせて配置することができます。中皿は持ち運びに便利な持ち手付です。
付属品中皿・クリアパーツケース×2
耐荷重(kg)30
アズワン品番3-8930-02
外寸法・幅(mm)445
外寸法・高さ(mm)205
外寸法・奥行(mm)240
1個
¥3,700
税込¥4,070
翌々日出荷
縦入れ収納工具箱用オプションです。ポケット及びトレーを間仕切りすることで工具の整理に役立ちます。
用途ポケット、トレイの間仕切りとして。
トラスコ品番660-8987
材質PP樹脂
色黒
外寸法・高さ(mm)69.5(66)
外寸法・間口(mm)100(98)
1組(4枚)
¥219
税込¥241
翌日出荷
仕切板は取り外し可能です。
エスコ品番EA661AB-10
寸法(mm)413×330×147(H)
材質(本体)耐衝撃性プラスチック
仕切板8枚
外寸法・幅(mm)413
外寸法・高さ(mm)147
外寸法・奥行(mm)330
1個
¥11,800
税込¥12,980
翌日出荷
フタに壊れにくいポリカーボネート製の小物入れ付きで、中身が見やすいクリアタイプです。小物入れは可変仕切板付です。ハンドルを立てた状態でフタを開くと、小さな工具台になります。
材質(本体)ポリプロピレン
2018年トラスコ掲載ページ4 2070
トロリー機能付き。ABSシェル。人間工学に基づいて設計されたキャリングハンドル。使いやすい伸縮式ハンドルと2つのインラインキャスター付き。インパクトエッジプロテクションを施した堅牢なアルミニウム製フレーム。ロック可能な2つのフリップロックとプロスタンダードコンビネーションロック。ヒンジカバー。可変ボトムセクション(アルミ製仕切り板2枚、エンドキャップ4個、センターキャップ2個)。15のコンパートメントを持つカバーと22のコンパートメントを持つツールボード。蓋の中に書類を入れるスペースがあります。
質量(kg)6.8
容量(L)36
最大積載量(kg)30
外寸(mm)D260×W515×H445
内寸(mm)D200×W485×H370
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
つまみ細工用カットクロスを便利に収納。
色ホワイト
仕切りあり
関連資料(15.03MB)
仕様シリンダ錠(別売)取付可
付属品中皿
材質(本体・中皿)スチール
色ブルー
外寸法・高さ(mm)250
外寸法・奥行(mm)280
有効内寸法・奥行(mm)273
有効内寸法・高さ(mm)130
収納したものがひとめでわかる両開きタイプです。整理しやすい、移動式の仕切り板付きです。にぎりやすく、しっかりとしたハンドルです。厚板で耐久性に優れています。柔軟性のあるバネ鋼を採用しています。耐久性を高めるコーナー金具を装備しています。ツールやパーツの運搬、キャンプ、アウトドア、車載用に。
仕様●外寸サイズ(mm):W370×D185×H215●カラー:ブラック●本体材質:スチール●仕切り・バックル材質:ステンレス●重量(kg):約3.9
アズワン品番68-0850-30
1個
¥10,980
税込¥12,078
6日以内出荷
多くの人に愛されている工具箱の定番・ハイクオリティボックス
仕様二段式片開き仕切板・ロック機能付クッション付施錠可
材質スチール
材質(本体)スチール
タイプ中皿あり
全高(mm)150
中皿寸法(mm)350×87×H49、ピッチ:57350×97×H49
外寸法・幅(mm)350
外寸法・高さ(mm)150(上段50、下段100)
外寸法・奥行(mm)200
有効内寸法・奥行(mm)198
有効内寸法・高さ(mm)100
有効内寸法・幅(mm)350
両サイドのバックルにより”QBRICK PRO”シリーズの全商品と連結可能です。外寸間口450mmとコンパクトサイズで保管運搬しやすいです。ボディはポリアミド樹脂製で耐久性が高いです。引き出しは金属製ガイドによりスムーズにスライドします。各引き出しには仕切り板が付属していて整理しやすいです。引き出しにはダンパー機能が装備されており、不用意に引き出されることがありません。
色ブラック
外寸法・高さ(mm)244
外寸法・奥行(mm)310
外寸法・間口(mm)450
有効内寸法・間口(mm)342
有効内寸法・奥行(mm)247
小物の整理に最適
中身が見やすいクリアタイプのミニボックス
色クリア
材質(本体)ポリプロピレン
材質(ハンドル)ポリプロピレン
材質(止具)耐衝撃性コーポリマー
セット内容大2枚、小3枚
適合本体R-170・RP-170
色クリア
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥139
税込¥153
当日出荷
仕切板やトレーがないフリータイプなので大型物をたくさん収納できます。中身が一目でわかるクリアータイプです。
用途現場・家庭での小型中型ツール、ライトツールの収納
色クリア
材質(本体)PP
タイプ中皿なし
RoHS指令(10物質対応)対応
長尺の工具や資材などの保管・移動に最適です。
調節可能な仕切り板が1枚ついています。
職人の車載ラックのシリーズ商品です。
トラスコ品番855-6988
色ブラック/オレンジ
材質(本体)ポリプロピレン
耐荷重(kg)30
外寸法・幅(mm)1150
外寸法・高さ(mm)155
外寸法・奥行(mm)350
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
超高耐衝撃性コーポリマー材質を使用。
自動車バンパー素材使用。
落ちても開かない強力バックル(ポリカーボネート樹脂使用)
引張強度120kgの持ちやすいワイドハンドル。
ミニ特殊構造
タイプ中皿あり
関連キーワード
1
2
3
次へ