たくさん運べて移動が楽なツールボックス
材質PP&スチール
用途に応じて分割可能(単品ボックスには持ち手が付いているので持ち運びも可能)。キャスター付のため移動も可能。
用途電動工具から小物類までの保管、整理に。
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)【トップトレー】590×255×60、【1段引出】151.5×225×35、【2/3段引出】510×225×32、【4段引出】510×225×75
耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1段引出】3、【2/3段引出】6、【4段引出】8
引出し数6
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×340
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。また最大限引き出せるので広く使えて便利です。
作業現場の使い勝手を考えた実用性の高いサイズです。
トレー・天板には傷防止用のEVA製のマットを敷いております。またトレーは鍵をかけることができ防犯にも効果あります。
大型キャスターを採用し、そのうえ自在ストッパー付き(2個)で移動も楽々。
用途道具・工具の収納など。
質量(kg)44
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1~3段:568×404×66、4段:568×404×145、5段:568×404×197
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
鍵2本
取扱説明書(0.9MB)
引出し耐荷重(kg)1~3段:15、4段:25、5段:25
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
鍵をかけると7段全てに鍵がかかります。
別売のモノタロウ ツールチェスト(MonoX1306RD/MonoX1306BK)と合わせて使用できます。
付属品ブレーキ付自在キャスター×2、固定キャスター×2、取っ手×1、鍵×2、Sフック×5、六角ボルト(M6×12)×4、キャスター取付用ネジ×16
材質本体:スチール(冷間圧延鋼)、キャスター:PP
質量(kg)32
天板耐荷重(kg)40
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×275×30(1~2段目)、510×275×85(3~7段目)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.4MB)
引出し耐荷重(kg)10(1~2段目)、20(3~7段目)
引き出しには、ボールベアリング式ダブルレールを採用し、開閉はスムーズです。飛び出し防止ロック機構付きです。キーロック搭載です。
用途工具類の保管・管理用
材質スチール
質量(kg)9.2
高さ(mm)302
タイプ片開きケースタイプ
奥行(mm)232
間口(mm)508
引出し数3
引出し寸法(mm)197
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)436×197×42
耐荷重N(kgf)棚/294(30) 引出し/245(25)
材質(取手)ABS樹脂
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)508×232×302
シリンダ錠(別売)不可
大きなトップトレーと引き出し付タイプ。ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
用途によって、2~4段の引き出しタイプを選べます。
取っ手付きなので出張修理などの際の持ち運びに便利です。
引き出しには傷防止のマットが付属しています。
トップトレーを閉めることで、他の引出はロックが出来ます。
用途工具などの収納に。
寸法(mm)(トップトレー)206×506×52、(引出)194×447×37
材質(本体)スチール
耐荷重(kg)(トップトレー)20、(引出)10
外寸法・幅(mm)520
外寸法・奥行(mm)218
超耐久性プラスチック製で、0℃以下でも耐久性があり、機械的損傷に強いです。IP66規格のフレキシブルシールが付いており、埃や水の侵入を防ぎます。英語商品名は [ ONE DRAWER3 TOOLBOX 2.0 ]です。
材質超耐久性プラスチック
質量(kg)11.82
容量(L)9
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)トレイ:286×467×68(3個)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×587×340
数量(個)3
1個
¥26,980
税込¥29,678
翌日出荷
前面に2本の金属板を入れて、トップカバーを閉じてから鍵をかけると引き出しが出せなくなるので盗難防止になります。
ベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品鍵(2個)、取っ手(2個)、取っ手用金具(2個)、ビス(8個)、ストッパー(2本)
寸法(mm)【トップトレー】598×258×52.2、【1/2段引出】151.5×225×35、【3/4段引出】510×225×32、【5段引出】510×225×75
耐荷重(kg)【トップトレー】10、【1/2段引出】3、【3/4段引出】6、【5段引出】8
引出し数9
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)600×260×383.5
商品タイプ9個引き出しタイプ
モノタロウの合体式ツールチェストと合わせて使えるボックスです。
単体として持ち運びも、合体して持ち運び(合体式ツールチェスト別売)も可能です。
用途工具などの収納に。
材質(本体)強化PP・スチール
外寸法・幅(mm)495
外寸法・高さ(mm)180
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)495×254×180
外寸法・奥行(mm)254
商品タイプ単体
引き出しはボールベアリングスライダーを採用し、開閉がスムーズです。カバーを閉じると引出しが自動ロック、飛び出し防止ロック機構付です。重量が重くなったときには、サイドハンドルで持ち運びが便利です。キーロック式で大切な工具も安心して保管できます。
用途各種工具等の収納。
付属品カギ
材質スチール
質量(kg)9.4
高さ(mm)300
奥行(mm)233
間口(mm)505
耐荷重(N)(上部)294N(30kgf)、(引出し)245N(25kgf)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)505×233×300
シリンダ錠(別売)不可
工具やパーツ類の収納だけでなく、腕時計や携帯電話、趣味の小物などを収納するホビーケースとしても使用可能で、今までにない新しいスタイルの卓上ケースです。
ミニチェスト(品番:SKX0012(別売り))を上に載せることができます。
仕様キャスター付
付属品引出しマット×4、ミニキャビネット専用マット×1
トラスコ品番821-7895
色レッド
引出し数4
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)215×130×38(小)215×130×80(大)
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)320×150×285
1個
¥19,980
税込¥21,978
3日以内出荷
ステンレス製で強度のあるツールボックスです。高さ調整可能ハンドルとキャスター付。
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
材質ステンレス
質量(kg)8.5
色シルバー
材質(キャスター)PP+PVC
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)570×350×590
材質(ハンドル)アルミ
トレー外寸(mm)489×246×42
材質(トレー)PP
内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)上段)475X225X150、下段)475X225X340
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥7,698
税込¥8,468
当日出荷
スチールと樹脂による新しい組み合わせ、2段引出しの付いたツールボックスです。引出しはスムーズな開閉ができるベアリングレールを採用しました。
トップカバーを閉じると引出しが開かない引出しロック機構付きです。小物収納に便利で、収納物の持ち運びが可能なインナートレー付きです。
用途道具・工具・小物等の収納保管・運搬。
仕様インナートレー付
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)390×210×50
外寸法・幅(mm)500
外寸法・高さ(mm)290
外寸法・奥行(mm)255
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
工具や部品の収納・移動に便利なスチールワゴン。工具類を保管できる便利な引き出し付き
トレーには傷防止用のEVA製のゴムマットを敷いております。
※輸入商品の為、若干の塗装のはがれや目立たない程度の傷や凹みがある場合がございます。
用途工具の収納に
仕様トレー位置固定
質量(kg)19
板厚(mm)柱1.5、引き出し頭0.6、他0.8
ストッパーあり(×2)
引出し内寸法(mm)645×348×80
トレー内寸(mm)705×350×80
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
取扱説明書(0.3MB)
材質(荷台)EVA
発泡ゴムシート付なので、引き出しの中は滑りにくく、傷つきにくいです。
パッチン錠に鍵穴がついているため、シリンダ錠(穴け4.5mm、別売)を取り付け保管が可能です。
トップカバーを閉じると引き出しが自動ロックします。
キーロック搭載です。
ボールベアリングスライダー採用で引き出しがスムーズに動きます。
仕様引出しスライド部:ボールベアリングスライダー、シリンダ錠(別売)取付可
付属品発泡ゴムシート、カギ
トラスコ品番762-9931
仕上艶消し粉体塗装
外寸法(間口×奥行×高さ)(mm)533×220×287
1台
¥25,980
税込¥28,578
当日出荷
均等積載量(kg/段)5
付属品ABS樹脂プラボックス
材質プラボックス:ABS樹脂
材質(本体)スチール
奥行(mm)410
材質(引出し)スチール
色(本体)グリーン
均等積載量(kg/段)5
ステンレス製ボディで強度とデザイン性を兼ね備えたケースです。高さ調節可能なハンドルとキャスター付で、移動も快適です。
電動工具から小物類まで幅広く収納でき、上段・中断・下段を分割して使用できます。
用途小物類・工具等の収納保管・運搬。
大容量の工具箱に車輪が付いて持ち運びがラクラク!
用途電動工具から小物工具まで収納できる、上段・下段分割可能ツールボックス
質量(kg)約4.3
色ブラック/イエロー
材質(本体)PP
タイプ中皿あり
耐荷重(kg)上段10/下段10
材質(キャスター)PP
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×260×620
トレー外寸(mm)440×210×45
外寸法・幅(mm)460
外寸法・高さ(mm)620
外寸法・奥行(mm)260
1台
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
3インチPP自在キャスター×4個で、うち2個にストッパーがついていて、取り回しがしやすくなっています。
側面フック付(ライトやレンチを掛けることができます)
ロングスプレー缶も楽に収納できます。
引き出しはベアリングレールでスムーズに開閉できます。
付属品S型フック×5個
材質スチール
寸法(mm)【引出】510×308×70、【パネル】600×300×378
質量(kg)15
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
収納力十分なローラーキャビネットです。
引き出しは軽くスムーズな動きのベアリング式を採用しております。
用途工具類や部品などの整理保管、収納に
トラスコ品番852-1385
材質スチール
幅(mm)680
質量(kg)52
高さ(mm)825
奥行(mm)460
引出し寸法(mm)580×406×75/580×406×150
1台
¥87,980
税込¥96,778
6日以内出荷
関連キーワード