8件中 1~8件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
brother(ブラザー)ラミネートラベルプリンター PT-P950NW
エコ商品
耐性を極める高性能ラベルプリンター。製造・物流業界モデル。 耐性を極める高性能ラベルプリンター。オフィス・医療業界モデル。 最大印字幅が32mmまで向上。従来機(PT-9700PC)と比較して印字幅が約5mm拡がり、余白幅を少なく、テープ幅いっぱいに印字が可能になりました。 本体に予めテンプレートデータを転送しておくことで、データを呼び出して印刷したり、バーコード、シリアルナンバーを可変させて印刷することができます。
付属品安全にお使いいただくために、かんたん設置ガイド、ACアダプター(AD9100ESA)、電源コード、TZeテープ1本 (36mm幅、ラミネート 白地/黒文字 8m巻)、USBケーブル(1.8m) 質量(g)約1510(Li-ion充電池、電池除く) 消費電力(W)印刷時最大:約63.6、待機時:約1.3、電源OFF時:約0.3 電源入力:AC100V-240V 50/60Hz 1.8A出力:DC24V 2.65A 対応OSWindows:Vista、7、8、8.1、10、Windows_Server(R)2008、2008_R2、2012、2012_R2Mac_OS:v10.9.x,10.10.x,10.11.x 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)「PA-BI-002」装着時:約118×207×146「PA-BB-002」装着時:約118×192×186 対応テープカセット幅:(TZeテープ)3.5mm、6mm、9mm、12mm、18mm、24mm、36mm、(HGeテー)9mm、12mm、18mm、24mm、36mm 最大印字幅(mm)32.0(36幅テープ使用時)、22.6(24幅テープ使用時)、16.5(18幅テープ使用時)、10.6(12幅テープ使用時)、7.5(9幅テープ使用時)、4.5(6幅テープ使用時)、2.5(3.5幅テープ使用時) 解像度360dpi×720dpi (「高解像度」印刷)360dpi×360dpi (「標準」印刷)360dpi×360dpi (「品質優先」印刷)360dpi×180dpi (「高速」印刷) 動作環境Windows:700MB以上の空き容量、Mac:500MB以上の空き容量 印刷速度最高約80mm/秒:「高速」印刷最高約60mm/秒:「標準」印刷最高約30mm/秒:「高解像度」印刷最高約20mm/秒:「品質優先」印刷 印刷方式熱転写方式 アズワン品番64-3782-58 インターフェイスUSB_Ver.2.0_Full_Speed_/USB_Host(Bタイプ_ペリフェラル、Aタイプ_ホスト)、10/100BASE-TX、Wireless_Direct:IEEE802.11n、アドホックモード:IEEE802.11b、インフラストラクチャー:IEEE802.11b/g/n、WPS_2.0 RoHS指令(10物質対応)対応 耐久回数オートカッター(フルカッター/ハーフカッター)フルカッター:約4.5万カットハーフカッター:約3万カット
1台
48,980 税込53,878
当日出荷

発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。 トラスコ品番361-1145 材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC) タイプテープ内装 保護墜落時:〇 色(帽体)遮熱スカイブルー 頭囲(cm)55.5~60 RoHS指令(10物質対応)対応 衝撃吸収ライナー 通気孔 バイザー色スモーク
1個
4,998 税込5,498
5日以内出荷

耐熱性・非粘着性・電気絶縁性・耐薬品性・滑り性に優れています。シリコーンフリーのためシリコーンを嫌う環境下での使用に適しています。
用途電子機器の絶縁被覆。塗装工程のマスキング。 トラスコ品番623-3181 幅(mm)25 厚さ(mm)0.06 グレー 長さ(m)10 使用温度範囲(℃)0~180 基材フッ素樹脂(PTFE) 粘着剤耐熱アクリル系 主な用途電気・電子用 粘着力(N/10mm)1.8 引張強度(N/25mm)90 引張強度(N/10mm)36 粘着力(N/25mm)4.6 使用条件【テープカット】切断にはカッターが必要 RoHS指令(10物質対応)対応 特性絶縁
1巻
3,298 税込3,628
当日出荷

発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。 トラスコ品番361-0634 材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC) タイプテープ内装 保護墜落時:〇 色(帽体)遮熱スカイブルー 頭囲(cm)55.5~60 RoHS指令(10物質対応)対応 衝撃吸収ライナー 通気孔無し バイザー色スモーク
1個
4,798 税込5,278
5日以内出荷

テールランプのドレスアップと破損を抑制します。
材質A5052材 表面処理バフ仕上げ 適合車種モンキー125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,598 税込2,858
7日以内出荷

ヘッドライト周りのドレスアップに使えるアルミ削り出しのライトステーです。
材質A2017材 表面処理シルバーアルマイト仕上げ 適合車種モンキー125 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
12,980 税込14,278
7日以内出荷

発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用。 トラスコ品番361-0662 材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC) タイプテープ内装 保護墜落時:〇 色(帽体)遮熱スカイブルー 頭囲(cm)55.5~60 RoHS指令(10物質対応)対応 衝撃吸収ライナー 通気孔 バイザー色スモーク
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷

発泡スチロールに変わり樹脂製の衝撃吸収ライナーを採用しました。ヘルメット内部に空間が広がり、衝撃吸収性能はそのままに格段に通気性が向上しました。エアロメッシュと遮熱ヘルメットの組み合わせにより、発泡ライナー装着時と比べ温度差最大ー12℃を実現。柔らかくかぶり心地の良いテープ内装です。
用途飛来・落下物・墜落時保護用・電気用。 トラスコ品番361-0596 材質帽体:ABS樹脂、バイザー・シールド:ポリカーボネート(PC) タイプテープ内装 保護墜落時:〇 色(帽体)遮熱スカイブルー 頭囲(cm)55.5~60 RoHS指令(10物質対応)対応 衝撃吸収ライナー 通気孔無し バイザー色スモーク
1個
7,998 税込8,798
5日以内出荷