ヘッド、コイルエレメント、ラバーブーツ、トーチボディの4つのパーツからなるこのフレキシブルトーチは、フレキシブルトーチの中で最もしなやかです。
形状の違う7種類のヘッドを簡単に交換することができるのでこれ1本で様々な用途に対応できます。また、4つのパーツが別々に交換できるのでとても経済的です。
溶接電流(A)200(直流)、150(交流)
適合電極径(Φmm)0.5~4.0
定格使用率(%)60
本体質量(g)203
寸法(幅W×長さL)(mm)22×205
電流(A)150~300
主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS1(C1)、YT-15TS1TAB、YT-15TS1TAC、YT-15TSF1(C1)、YT-15TP1、YT-20TS1(C1)、YT-20TSF1(C1)、YT-20TS1TAG(TAH)、YT-30TSW1(C1)、YT-30TPW1、YT-30TSW1TAG(TAH)8形トーチ:YT-158T、YT-158TF、YT-158TP、YT-158TK1、YT-208T、YT-208TG、YT-208TF、YT-208TPW、YT-308TW、YT-308TPW
全長(mm)47
こんなお得な商品も!

コレット
モノタロウ
¥899
税込¥989
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
1個
¥16,980
税込¥18,678
当日出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
パナソニック、ダイヘン等の標準仕様のアルゴントーチに互換性があります。
用途TIG溶接トーチ交換部品
全長(mm)50
関連資料よくある商品Q&A(0.3MB)
150A空冷フレキシブル形のTIG溶接トーチです。
1個
¥1,298
税込¥1,428
6日以内出荷
適合空冷150Ampトーチボディ、空冷200Ampトーチボディ
RoHS指令(10物質対応)対応
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥37,980
税込¥41,778
3日以内出荷
全長(mm)82
主な適合トーチレッドティグトーチ:YT-15TS□(TP□・TSF□)、YT-15TS□TAB(C)、YT-15TS□TAD、YT-20TS□(TSF□)、YT-15TS□TAD/TAG(H)、YT-30TS2、YT-30TS2TAG(H)YT-30TSW□(TPW□)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
1個
¥3,598
税込¥3,958
5日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード