20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マイト工業株式会社溶接熱保護スリーブヒートガード
RoHS
用途火傷などからの保護に。溶接ビート部、アーク熱、トーチハンドル部などの熱からの保護に 連続耐熱温度(℃)1000 アズワン品番64-8609-22 RoHS指令(10物質対応)対応 瞬間耐熱温度(℃)1400
1個
4,698 税込5,168
当日出荷

耐切創性の高いアラミド繊維にステンレスワイヤーが入り、さらに切創強度を増した10ゲージ薄手タイプの手甲です。手首の形に合わせた編み方(テーパー編み)で締め付けないのにずれにくい。安心の日本製です。
黄色 サイズフリー 材質アラミド繊維、ステンレスワイヤー 幅(cm)9、手首:7 全長(cm)15 質量(g/双組)25 耐切創性測定不能 厚さ(cm)0.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1双
1,198 税込1,318
3日以内出荷

親指と人差し指を刃物から防御します。 包丁、カッター、彫刻刀など、押さえる指側に装着して保護します。
質量(g)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,198 税込3,518
当日出荷

1個
4,920 税込5,412
8日以内出荷

パーカーコーポレーション仮止め溶接ノズル
用途熱可塑性プラスチックの仮止め溶接に トラスコ品番331-8257 適合機種PHW1型・PHW7型 質量(g)15
1個
7,298 税込8,028
欠品中

1個
1,530 税込1,683
当日出荷

アルゴン溶接時の微細な溶接作業に適しています。掌部に牛本革を使用する事で細かな作業に対応します。
用途アルゴン溶接に。 トラスコ品番856-3402 厚さ(mm)袖部 質量(g)125 2018年トラスコ掲載ページ7 0364
1双
2,898 税込3,188
当日出荷

エスコ品番EA334B 材質外材:シリカファイバークロス、内材:セラミックブランケット 幅(mm)850 質量(g)600 長さ(m)0.85 連続使用温度(℃)1000 融点(℃)1760 瞬間耐熱温度(℃)1650
1個
11,000 税込12,100
当日出荷

手先の耐輻射熱プロテクター 革手袋等の上に装着することにより作業性を維持したまま、熱の伝わりを軽減します。
用途TIG溶接時などの指先保護に。熔接等の過酷な作業に最適 全長(mm)200 材質シェルファーアクロ
1枚
4,998 税込5,498
当日出荷

1巻(30m)ほか
7,998 税込8,798
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

アーク溶接の火玉(1200℃)等が当たっても皮膚に到達しにくく、安全で耐熱性の高い耐熱腕カバーです。 素材は丈夫なアラミド繊維を使用。また裏地はコットンで通気性が良く、汗を吸収します。 夏場や過酷な長時間作業にも最適です。 繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。 柔らかい素材なので、ごわついた腕カバーではしにくかった自由な動きができます。
用途一般作業、過酷な製造現場等に。 白/黒 サイズフリー 全長(cm)34
1枚ほか
4,498 税込4,948
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

溶接時の火花やごみの浸入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、切断 厚さ(mm)1.2
1双
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


溶接時の火花やゴミの侵入を防ぎ、耐熱性・耐久性に優れています。
用途溶接、溶断。 仕様袖あり 厚さ(mm)1.4±0.5% タイプ5本指 メーカー商品コード4140070
1双
1,098 税込1,208
当日出荷

純タングステン サイリスタ溶接機での交流溶接に最適。
タイプ純タングステン 棒長(mm)175 交流/直流電流交流サイリスタ 適合母材アルミニウム、マグネシウム 比率99.5%タングステン、0.5%その他 酸化物純タングステン
1箱(10本)
5,198 税込5,718
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形に合わせた立体構造ですので手首にぴったりフィットしてずれにくいです。
用途一般作業 サイズフリー 厚さ(mm)3 長さ(cm)15 全長(cm)15
1セット(3双)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

適合WT-9(FX)、WT-9P、WT-20(FX)、WT-20P、WT-20H、WT-22、WT-23、WT-25、WP-22、SW-320、i-HEAD#9、i-HEAD#20 種別ガスレンズ 全長(mm)25
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

耐熱タイプのため・溶接作業に最適です。 アルミ生地が溶接の熱やスパッタをシャットアウトします。 インナーがフェルトなので装着感が抜群です。 手を休めず、長時間作業ができます。
用途アルミ手甲付耐熱皮手袋
1双
6,298 税込6,928
当日出荷

16パイのトーチに最適な大きさのカバーです。 石綿素材の保護具に比べ、1/2の軽さです。
用途高熱作業の防護、炉前・ボイラーなどの熱源周りの作業、輻射熱からの体の保護 トラスコ品番761-2435 材質シリカファイバークロス 片面 アルミ蒸着フィルム貼 質量(g)80 使用温度範囲(℃)0~180 サイズ(cm)(口元)6.5 幅(cm)28 長さ(cm)36
1枚
5,598 税込6,158
当日出荷

高機能防切創アラミド繊維ECONOCUTを使用。親指ホール付きで、手の甲までカバーでき、ゴム紐締めでずり落ちにくい。
用途腕部の保護などに。 グレー サイズフリー タイプ2023更新版 規格ANSI-ISEA 105 A4 ・ EN388 2 X 4 X D 内容1組 全長(cm)約55 素材アラミド繊維 ゲージ13 特性耐切創(EUカットレベルD)
1双
2,198 税込2,418
当日出荷