34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0 ねじの種類PTネジ 使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
1個ほか
319 税込351
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般配管用ステンレス鋼鋼管に対応するメカニカルジョイントです。継手本体にパイプ(適用管)を適正位置まで差し込んで、専用締付工具でプレスすることで、均一かつ充分な強度と水密保持効果が得られます。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状水栓ティー
1個
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


1個
1,298 税込1,428
当日出荷

1個
特価
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
479 税込527
当日出荷

1個
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番812-8046 材質ステンレス(SCS13A) 寸法L(mm)40 寸法H(mm)23
1個
739 税込813
当日出荷

1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
749 税込824
当日出荷

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番812-8047 材質ステンレス(SCS13A) 寸法L(mm)21 寸法H(mm)26
1個
799 税込879
当日出荷

1個
539 税込593
翌々日出荷

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷

トラスコ品番812-8045 材質ステンレス(SCS13A) 形状ホースニップル 使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油 寸法L(mm)91 呼び径(B)1 寸法D(mm)27 寸法d1(mm)24 呼び径(A)25 最高許容圧力(MPa)1.0MPa 適合流体水・油・ガス
1個(1個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

トラスコ品番812-8085 材質ステンレス(SCS13A) 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)300℃以下の蒸気・空気・ガス・油 寸法L(mm)32 寸法H(mm)54 呼び径(B)1-1/2×1 呼び径(A)40×25 最高許容圧力(MPa)1.0 適合流体水・油・ガス
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

1個
689 税込758
翌々日出荷

1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷

1個
889 税込978
3日以内出荷

TBC(タブチ)ボールバルブ
形状ストレート 材質(本体)C3771B 接続Rc ハンドル形状レバー式
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

TBC(タブチ)ゲートバルブ
形状ストレート 材質(本体)CAC203 接続Rc ハンドル形状丸形 バルブ種類ゲートバルブ
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

ベンカン機工溶接式管継手(黒)チーズ
エコ商品
種別黒・SCH40 材質PT370 形状チーズ 種類溶接式管継手 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3465)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状オスアダプタ付90°エルボ1型 呼び径(B)1 呼び径(Su)25
1個
2,598 税込2,858
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3484)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状雄アダプタ付ソケット2型 呼び径(B)1 呼び径(Su)30
1個
2,298 税込2,528
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3477)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状メスアダプタ付90°エルボ 呼び径(B)1 呼び径(Su)30
1個
5,798 税込6,378
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3476)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状メスアダプタ付90°エルボ 呼び径(B)1 呼び径(Su)25
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3466)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状オスアダプタ付90°エルボ2型 呼び径(B)1 呼び径(Su)30
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷

オールステンレス鋼製の本体の端にシール材が装着されており、SUパイプ(JIS G 3513)を差し込んで専用締付工具でプレスすることで接合が完了します。また、差し込み不足をバックアップするセーフティーエッジとプレス忘れをバックアップするセーフティー凹凸リングを装備することによって、主に大型現場で求められる施工管理機能を高めております。
用途給水、給湯、冷温水、冷却水、その他流体 材質SUS304 形状スアダプタ付90°エルボショート 呼び径(B)1 呼び径(Su)25
1個
2,998 税込3,298
翌々日出荷