商品豆知識
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
最高使用圧力(MPa)120℃以下の静流水 :2.5、300℃以下の蒸気、空気、ガス、油 :.0
ねじの種類PTネジ
使用流体水、油、蒸気、空気、ガス
耐食性にすぐれたステンレス鋼製の継手です。
形状チーズ
ねじの種類PTネジ
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。
材質は黒心可鍛鋳鉄です。
普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。
また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。
材質可鍛鋳鉄
形状チーズ
規格JIS B2301
ねじの種類PTネジ
耐食性にすぐれたステンレス鋼
キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。
この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A
形状ねじ込み形
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
材質C3771B
形状ティーエスユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
接続ねじ種類R
材質C3771B
形状ティーエルユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
ねじサイズミリサイズ
接続ねじ種類R
材質C3771B
形状ティーゲージユニオン
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
使用流体エアー、窒素等の不活性ガス並びに接液部品を腐食させないガス及び液体
ねじサイズミリサイズ
(銅管の外部とリングの内面との圧着により接続するため)
ネジ切りもろう付け溶接も不要です。
袋ナットを締めるだけで接続できます。
特殊工具や火気・接着剤等を必要としません。
使用後も保管・点検・配管のための取外し及び再取付が簡単にできます。
(外面にニッケルメッキを施してありますから)
外部の雰囲気に対する耐食性に優れております。
外観が美しいのでプロセスの装飾にもなります。
形状ティーエルユニオン
呼び径(B)1/4
材質C3771B
接続ねじ種類R
種類銅管用継手
使用温度範囲(℃)-45~+125
寸法AR1/4
寸法B14
ねじサイズミリサイズ
用途水・油・ガス用
トラスコ品番812-8112
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)16
種類ねじ込み継手
寸法L(mm)26
1個
¥239
税込¥263
当日出荷
トラスコ品番812-8107
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)16
種類ねじ込み継手
1個
¥539
税込¥593
当日出荷
形状ブッシング
種類ねじ込み継手
材質ステンレス
形状チーズ
種類ねじ込み継手
トラスコ品番812-8110
材質ステンレス
形状ホースニップル
質量(g)21
種類ホース継手
1個
¥889
税込¥978
当日出荷
材質ステンレス
形状ソケット
種類ねじ込み継手
材質ステンレス
形状エルボ
種類ねじ込み継手
トラスコ品番812-8117
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)110
種類ねじ込み継手
1個
¥679
税込¥747
翌々日出荷
トラスコ品番812-8116
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)90
種類ねじ込み継手
1個
¥629
税込¥692
翌々日出荷
トラスコ品番812-8121
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)50
種類ねじ込み継手
1個
¥439
税込¥483
当日出荷
トラスコ品番812-8119
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)30
種類ねじ込み継手
1個
¥309
税込¥340
当日出荷
トラスコ品番812-8118
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)140
種類ねじ込み継手
1個
¥869
税込¥956
翌々日出荷
トラスコ品番812-8115
材質ステンレス
形状ニップル
質量(g)70
種類ねじ込み継手
1個
¥489
税込¥538
翌々日出荷
エスコ品番EA442AM-12
材質真鍮
形状チーズ
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
ハンドルはステンレス製採用です。
ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。
全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
高さ(mm)29
材質(本体)黄銅
使用温度範囲(℃)-10~80
使用圧力(MPa)1
最高使用圧力(MPa)1
使用流体空気、水、油
材質(ハンドル)ステンレス
エスコ品番EA442AM-22
材質真鍮
形状チーズ
1個
¥1,400
税込¥1,540
当日出荷
関連キーワード