23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ込みチーズ ステンレス製 モノタロウ 動画あり
1個
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

チーズ 可鍛鋳鉄製管継手 白 モノタロウ 動画あり
JIS規格(B 2301ねじ込み式可鍛鋳鉄製管継手)準拠で鋳肌の美しい継手です。 材質は黒心可鍛鋳鉄です。 普通鋳鉄の約2倍の強度を持ち、鋳鋼のように強靱です。 また普通鋳鉄には全くない可鍛性(Malleability)に富んでいますので衝撃抗力、吸振性、機械切削性等に優れた強い安定した品質の継手です。
用途配管資材に。 材質可鍛鋳鉄 形状チーズ 規格JIS B2301 ねじの種類PTネジ
1個
159 税込175
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

耐食性にすぐれたステンレス鋼 キッツステンレス鋼製ねじ込み管継手は、高耐食の特性を持つオーステナイト系(Ni-Crニッケル-クローム系)の金属で製造されています。 この金属には、化学成分の異なる何種類かの鋼種が含まれていますが、当シリーズで採用するオーステナイト系ステンレス鋼はSC513/SUS304→〔Ni-8%、Cr-18%〕です。
材質SCS13A 形状ねじ込み形 種類ねじ込み継手 使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水 最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気・空気・ガス・油)、1.4(220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質C3771B 形状ティーエスユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
1,998 税込2,198
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

材質C3771B 形状ティーエルユニオン 種類銅管用継手 使用温度範囲(℃)-45~+125 ねじサイズミリサイズ 接続ねじ種類R
1個
2,098 税込2,308
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

用途水・油・ガス用。 トラスコ品番812-7996 材質ステンレス(SCS13A) 形状ニップル 質量(g)24 種類ねじ込み継手 寸法L(mm)27
1個
429 税込472
当日出荷

1個
239 税込263
当日出荷


1個
特価
809 税込890
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
特価
589 税込648
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
999 税込1,099
当日出荷

1個
309 税込340
当日出荷

1個
679 税込747
当日出荷

1個
869 税込956
当日出荷

1個
特価
199 税込219
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
629 税込692
当日出荷

1個
489 税込538
当日出荷

1個
特価
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
979 税込1,077
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

1個
439 税込483
翌々日出荷

トラスコ品番812-8009 材質ステンレス(SCS13A) 形状ブッシング 使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油 寸法L(mm)18 寸法H(mm)21 呼び径(B)3/8×1/8 呼び径(A)10×6 最高許容圧力(MPa)1.0MPa 適合流体水・油・ガス
1個(1個)
339 税込373
翌々日出荷

材質ステンレス(SCS13A) 形状ソケット 使用温度範囲(℃)300以下の蒸気・空気・ガス・油 最高許容圧力(MPa)1.0MPa 適合流体水・油・ガス
1個(1個)
909 税込1,000
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ハンドルはステンレス製採用です。 ハンドルは180°回りますので設置場所に制約がありません。 全開時、流量、流速、圧力の変化がほとんど無く使用できます。
高さ(mm)29 材質(本体)黄銅 使用温度範囲(℃)-10~80 使用圧力(MPa)1 最高使用圧力(MPa)1 使用流体空気、水、油 材質(ハンドル)ステンレス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)