41件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定期的にきちんと清掃をしていても、小便器の排水管の内部からいやな匂いがしたり、水の流れが悪いことがありませんか それは尿石が付着している証拠です。 「デオライトL」は、尿石を素早く溶解除去して、頑固な詰まりや悪臭を解消する強力な洗浄剤です。 商品開発の段階から成分の選定から配合までこだわった結果、従来の尿石除去剤と同等の洗浄効果を備え、なおかつ医薬用外劇物に指定されない、環境への影響にも配慮した製品です。
用途トイレ便器・配水管内の尿石除去剤 使用場所トイレ 液性酸性 成分有機酸、塩酸(8.5%)、腐食抑制剤、キレート剤、着色剤 使用量約250g/1回
1本(1kg)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

男子用小便器及び配管に付着した尿石を除去する強力尿石溶解剤です。刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ・配管内の尿石除去 液性酸性 成分塩酸8~9%、界面活性剤、有機酸、キレート剤、腐食防止剤 種別液体 材質ポリプロピレン 液色無色 pH値0.5以下 使用の目安約300~500g/1回 使用場所トイレ 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(1kg)ほか
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

尿石除去の効果があります。除菌・消臭効果で配管も清潔に保ちます。金属腐食防止効果剤を配合し徐溶性ですので腐食はほとんどありません。
用途便器の尿石除去、除菌、消臭に 使用場所トイレ 仕様置き型/白色錠剤(アプリケーター付) トラスコ品番324-0983 質量(g)680 質量(g/個)68
1箱(10個)
3,298 税込3,628
当日出荷

便器に付着した黄ばみ・汚れなどを溶解させて強力に除去します。特殊活性剤の作用で、尿石に速やかに浸透してカルシウム塩を溶かし、便器の黄ばみ・汚れ・悪臭の原因となる尿石を簡単に剥離させます。
使用場所トイレ 商品タイプ業務用 液性酸性 種別液体
1個(4kg)ほか
8,898 税込9,788
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トイレ用尿石除去剤 酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去します。 防錆剤配合により金属の腐食を抑制します。
用途トイレ用 液性酸性 種別液体 アズワン品番64-7723-57
1箱(1L×6本)
6,998 税込7,698
当日出荷

仕様酸による化学分解に加え、特殊浸透剤と溶解促進剤により尿石を除去。 防錆剤配合で金属腐食を抑制。 PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

尿石を強力な溶解作用により除去します。 鉄さびなどの赤い汚れも落とせます。毒性が低く、安心して使えます。
使用場所トイレ 商品タイプ詰替用 エスコ品番EA341WC-5 種別液体
1本(5kg)
8,240 税込9,064
当日出荷

強力な水圧で素早く詰まりを解消。吸引もできるので、さまざまな詰まりに対応。詰まり水に触れずクリーンな作業。超軽量で持ち運びラクラク。
用途和・洋便器、流し台、洗面台の詰まり除去に最適。 付属品アダプタ長、アダプタ短 質量(kg)1.2 適合排水管径(Φmm)20~75 加圧力(N)340(35kgf)
1個
23,980 税込26,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

尿石の発生防止・悪臭除去剤。便器に置くだけで尿石の発生を防ぎ、悪臭の元を吸収除去します! 環境に配慮した有機酸を採用。 徐放性錠剤(水にすぐ溶けない錠剤)なので、一定期間徐々に有効成分を放出します。
用途小便器 使用場所トイレ 商品タイプ置き型 成分スルファミン酸、有機酸(食品添加用)、溶解調整剤 質量(g)18
1パック(2個)
539 税込593
当日出荷

便器内に付着した尿石・目皿・トラップの中の尿石の塊を除去します。 劇薬を使用していないので安心して使えます。 市販の洗剤では不可能な洗浄力! 汚れがヒドイときには入れっぱなしでOK! 翌日ブラッシングすれば便器はピカピカ!
用途尿石落とし用洗剤 使用場所トイレ 商品タイプ業務用 液性酸性 種別液体 仕様毒物及び劇物取締法非該当 成分氷酢酸、クエン酸、過ギ酸、過水3%、精製水 使用方法トラップ内に溜まった尿石の塊には、トラップ内の水を抜き、アックススパーク原液を注ぎ入れてください。1時間程度漬け置きし、ブラッシングすると簡単に除去できます。一般家庭でのご使用時は就寝前に注ぎ入れて翌日ブラッシングすると簡単に除去できます。汚れがひどい箇所には本製品をハケで塗り、キッチンペーパー等をあててしばらくおいてからブラッシングしてください。
1本(1L)
3,298 税込3,628
当日出荷

液状で使いやすく排管の汚れを分解。 目詰まり、悪臭を解消します。 ポリエチレン製、塩ビ製の排管の詰まりの改善及びカビ、ヌメリ、悪臭を除去します。
用途浴場・浴槽の排管、台所の排管、洗面台の排管などの汚れ落とし 使用場所浴室、台所、洗面所の排水口 商品タイプ業務用 液性アルカリ性 成分次亜塩素酸ソーダ・水酸化ナトリウム・増泡剤・キレート剤・精製水 液色淡黄色液体
1個(4kg)
7,798 税込8,578
当日出荷

ノンパラ(パラジクロロベンゼンを含まない)タイプ。 小便器に対し、2個使用。 使用期間約1~3ヶ月(季節、水の使用量により異なります) トイレ(小便器)に付着する尿石を防止し、配管の詰りや悪臭を防止します。
用途尿石防止・消臭 使用場所トイレ 商品タイプ置き型
1個ほか
1,070 税込1,177
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途トイレの洗浄 仕様強力な溶解力で、詰まり・悪臭の原因となる尿石を素早く溶解 普通物(非劇物) 塩酸フリー PRTR法非該当 環境ホルモンフリー1L
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

強力な水圧で、素早く詰りを解消。
付属品1、先端ラバー(長)外径100×全長200mm 材質PVC2、先端ラバー(短)外径100×全長44mm 材質PVC 使用方法1.詰まっている排水口に水を注ぎます。2.先端ラバーを取付排水口にセットします。3.排水口にセット後、ハンドルを勢いよく引上げ吸い込みます。4.排水口にハンドルポンプを押しあて、ハンドルを勢いよく押し下げます。 この操作にて詰りが解消されない場合は、引く、押すを繰り返します。 全長(mm)435.2(ハンドル部含む544.2) 内径×外径(Φmm)76×81 適合排水管径(Φmm)16~75 本体質量(kg)2.5 加圧力(N)入力値10 kgf/cm2、出力値:400Kpa(完全密閉時) 使用上の注意ご使用前に、亀裂、破損、変形がないか点検してください。これらの状態で使用すると怪我や事故の原因となります。 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

酸のちからとマイナスイオンの相乗効果で便器(陶器)のがんこな黄ばみ・尿石を化学分解して落とすトイレ用強力洗浄剤です。 かけた場所もよくわかり、たれ落ちにくいグリーンの液です。 清潔感のあるさわやかな香りでニオイもスッキリ。 目安の使用量では浄化槽の機能(微生物)への影響はありません。 酸が効く。黄ばみ・尿石スッキリ!!酸+マイナスイオンで汚れをスピード化学分解。トイレの洗浄99.99%除菌(メーカー試験条件による。すべての菌を除菌するわけではありません。)
種別液体 液性酸性 商品タイプ業務用
1個(3L)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプです。 マチ付タイプ。
用途空き缶回収用、シュレッダー用のゴミ袋に最適です。 寸法(横×縦)(mm)1500(マチ500含む)×1200 材質高密度ポリエチレン(HDPE) トラスコ品番375-4618 質量(kg)4 タイプ特大 入数(枚)50 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
3,298 税込3,628
当日出荷

1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。 しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。 省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
寸法(横×縦)(mm)650×800 材質高密度ポリエチレン(HDPE) トラスコ品番407-9922 質量(g)1489.8 入数(枚)100 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
1,298 税込1,428
当日出荷

1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。 しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。 省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
容量(L)90 トラスコ品番407-9949 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(g)3438 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)900×1000 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
2,598 税込2,858
当日出荷

1枚ずつ取り出せる便利な箱入りテイクワンタイプ。 しなやか・・・柔らかい手触りで抜群の伸び。裂けにくく、破れにくい。 省スペース・・・場所をとらず、狭い場所にもきれいにストック。
トラスコ品番407-9931 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 質量(g)2750.4 入数(枚)100 寸法(横×縦)(mm)800×900 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。 1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
透明
1セット(100枚)ほか
94 税込103
当日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。 1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 入数(枚)100
1セット(100枚)
139 税込153
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

スーパー工業可変ノズル
接続部:1/4メスネジ。噴射角度を自在にコントロール可能です(~80°)。1/4メスネジタイプです。
適合圧力(MPa)21以下 水温(℃)90以下
1個
7,798 税込8,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本サニパックレジ袋
フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめています。
材質高密度ポリエチレン(HDPE) 2018年トラスコ掲載ページ9 0537
1セット(100枚)ほか
149 税込164
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

トイレクリーナー  酸性 モノタロウ 動画あり
酸性のためがんこな汚れや黄ばみを分解して落とします。 刺激臭がなく、つやも消えないため、駅やホテル、施設の清掃におすすめです。
用途トイレ便器(陶器)の洗浄 液性酸性 付属品ノズル 成分塩酸9.6%、界面活性剤(ポリオキシエチレンポリオキシプロピレンアルキルエーテル)、キレート剤 種別液体 質量(kg)(正味)5 無色 使用の目安便器の場合原液を1回20mL 香り無香料 使用場所トイレ 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(5L)
1,298 税込1,428
当日出荷

日本サニパックスタンダートポリ袋
小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです
材質低密度ポリエチレン(LLDPE) 入数(枚)100 2018年トラスコ掲載ページ6 1801
1セット(100枚)
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。 1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
トラスコ品番469-3485 透明 質量(g)105.5
1個
119 税込131
欠品中

小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。 1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
トラスコ品番469-3469 透明 質量(g)66.6
1個
88 税込97
当日出荷

小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。 1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
トラスコ品番469-3451 透明 質量(g)53.3
1個
80 税込88
当日出荷

小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。 1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
トラスコ品番469-3477 透明 質量(g)84.9
1個
109 税込120
当日出荷

小さい物から大きな物まで用途別に使える便利な規格袋です。 1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。
トラスコ品番469-3493 透明 質量(g)116.6
1個
129 税込142
当日出荷

TRUSCOレジ袋
エコ商品
フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。
トラスコ品番116-2291 材質高密度ポリエチレン(HDPE) 厚さ(mm)0.013 乳白 縦(mm)530 横(mm)440(295) RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100枚)
369 税込406
当日出荷

バイオマス(植物由来)プラスチックを25%配合したレジ袋です。石油資源の節約及び[[CO2]]排出量が削減でき、環境に配慮したレジ袋として、SDGsの活動にも繋がります。レジ袋有料化の無償配布対象品です。フックなどに吊り下げ可能です。1枚ずつ取り出せる便利なテイクワンタイプです。地域によって異なるサイズ表記を判りやすくまとめました。
用途買い物袋として。一般ゴミ袋として。 材質高密度ポリエチレン(HDPE)+バイオマスプラ 乳白
1袋(100枚)
379 税込417
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ミリオン化学尿石除去剤(固形) ミニぞうさん
エコ商品
男子トイレの小便器の臭いと配管詰まりの解消に最適です。 悪臭の原因である尿石を除去し、尿臭を抑制します。また配管を傷める事無く、詰まりを解消します。
用途男子トイレの小便器の尿石除去 pH1 使用量5 性状固形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(45錠×2本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TASCAM(タスカム)リニアPCMレコーダー
32ビットフロート録音8トラックハンドヘルドレコーダー。32ビットフロート録音対応のポータブルレコーダー『Portacapture X8』はフィールドレコーディングや映像制作、マルチトラックからワンテイクの楽曲制作など、様々にシーンにおいて低ノイズでクリアな録音をサポートします。搭載されているカラータッチパネルとアプリランチャーシステムにより直感的な操作が可能。32ビットフロート録音では、大音量での音割れの心配が無く、小さな音声も解像度の高い音質で収録できます。※Bluetooth(R)アダプター『AK-BT2』は対応しておりません。
仕様●マイク入力:[アンバランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子1-2(プラグインパワー対応)】コネクター:3.5mm (1/8") TRSミニジャック、最大入力レベル:+1dBV、最小入力レベル:-69.3dBV、入力インピーダンス:85kΩ以上●マイク入力:[バランス]【アナログオーディオ入力定格】【入力端子 3-6(「MIC」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当(1: GND、2: HOT、3: COLD)、6.3mm(1/4")TRS標準ジャック(Tip: HOT、Ring: COLD、Sleeve: GND)注) XLRのみファンタム電源対応、最大入力レベル:+2dBu、最小入力レベル:-75dBu、入力インピーダンス:2.2kΩ以上、【入力端子 3-6(「LINE」設定時)】コネクター:XLR-3-31 相当(1:GND、2:HOT、3:COLD)、6.3mm (1/4") TRS標準ジャック、規定入力レベル:+4dBu (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+24dBu、最小入力レベル:-53dBu、入力インピーダンス:9kΩ以上●ライン入力:[アンバランス]【アナログオーディオ入力定格】【EXT IN 端子】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、規定入力レベル:-10dBV (GAIN 設定最小)、最大入力レベル:+10dBV、最小入力レベル:-48dBV、入力インピーダンス:8.5kΩ以上●ライン出力(アンバランス)LINEOUT端子:【アナログオーディオ出力定格】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、規定出力レベル:-14dBV、最大出力レベル:+6dBV、出力インピーダンス:200Ω●内蔵スピーカー:0.4W(モノラル)●録音再生フォーマット:WAV (BWF):44.1k/48k/96k/192kHz、16/24bit、32-bit float、MP3:44.1k/48kHz、128k/192k/256k/320kbps セット内容本体×1、付属マイクユニット×2、取扱説明書(保証書付き)×1、単3形アルカリ電池×4、TASCAM ID 登録ガイド 質量(g)472 / 381 (電池を含む / 電池を含まず) 消費電力(W)7.5(最大時) 電源単3形電池 4本 (アルカリ乾電池、ニッケル水素電池またはリチウム乾電池)、パソコンからのUSBバスパワー、専用AC アダプター (TASCAM PS-P520U、別売) チャンネル数入力チャンネル数:6チャンネル、録音トラック数:8トラック (6トラック、ステレオミックス) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)83 × 205.6 × 41.5 (突起を含む) 接続端子【コントロール入出力定格】Bluetooth(R)アダプター (AK-BT1) 専用 動作温度(℃)0~40 出力端子[ヘッドホン]【アナログオーディオ出力定格】コネクター:3.5mm (1/8") ステレオミニジャック、最大出力:45mW + 45mW(THD + N 0.1%以下、32Ω負荷時)、推奨インピーダンス:16Ω ~ 400Ω 記録メディアmicroSD (64MB~2GB)、microSDHC (4GB~32GB) 、microSDXC (48GB~512GB) USB【コントロール入出力定格】コネクター:Type-C、フォーマット:USB2.0 HIGH SPEED マスストレージクラス
1台
65,980 税込72,578
6日以内出荷

1台
特価
3,998 税込4,398
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

Holy Stoneドローン
セット内容機体×1、送信機×1、バッテリー×3、プロペラガード×4、予備プロペラ×2、充電ケーブル×1、ドライバー×1、日本語説明書×1 材質ABS ブルーorグレー 形式JPEG、AVI/MP4 角度(°)【カメラレンズ】67 本体寸法(mm)187×135×43mm(展開/プロペラガード無し)、93×63×43mm(折り畳み) 本体質量(g)約75 周波数2.4GHz 機能手投げテイクオフ/ワンキー離陸/着陸、ヘッドレスモード、3Dフリップ、高度維持、スピード切替、操作モード切替、高速旋回、ホバリングモード、軌跡飛行モード バッテリー3.85V 730mAh 電池【送信機】3×1.5V 単四乾電池(別売り) 充電時間(分)約150(規格5V 2A以内のACアダプターをお勧め) モードモード1/2自由転換可(デフォルトモードはモード2) 対象14歳以上 画素数HD1920×1080P 伝送距離(m)【画像】約30m(障害物なし、干渉なし) 操作距離約40m(障害物なし、干渉なし) 飛行時間(分)1個約13分(3個合計39分)
1台
8,173 税込8,990
4日以内出荷

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状バレット型 質量(kg)0.35 外形寸法(mm)166.6×69.7×70.0 電源(V)DC12、POC 消費電力(W)2.8 レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート/マニュアル 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~90°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR 相対湿度95%未満 視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119° 焦点距離(mm)2.8 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)30(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
13,980 税込15,378
3日以内出荷

1台
特価
4,198 税込4,618
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質プラスチック製ドームカバー+金属 形状アイボール 質量(kg)0.42 外形寸法(mm)121.9×99.1 電源(V)DC12、POC 消費電力(W)4.9 レンズ固定焦点 制御IRオン/オフ:オート 保護等級IP67 有効画素数1920(H)×1080(V) 機能【パン、チルト、回転範囲】パン:0°~360°、チルト:0°~78°、回転: 0°~360、【逆光補正】BLC/HLC/DWDR、【ノイズリダクション】2D NR 相対湿度95%未満 視野角水平~101°×垂直~54°×対角~119° 焦点距離(mm)2.8 S/N比最大65dB ホワイトバランスオート、マニュアル 保管温度(℃)-40~+60 使用場所屋外、屋内 シャッタースピード1/30秒~1/100000秒 各種認証CE(EN55032、EN55024、EN50130-4)、FCC(CFR 47 FCC Part 15 subpartB、ANSI C63.4-2014)、UL(UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1) 最低被写体照度(Lux)0.02/F1.9、30IRE、0 IR オン 照射距離(m)60(IR) 動作温度範囲(℃)-40~+60 走査方式プログレッシブ イメージセンサー2MP CMOS ゲインコントロールオート、マニュアル
1台
14,980 税込16,478
3日以内出荷