69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリークリップの赤黒セットです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。 セット内容赤・黒各1 材質本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC)、めっき:ニッケル 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

リード線や組込システムへのはんだ付けに使用できる接続端子です。 大電流が流れる電気回路への使用には適しませんのでご注意ください。
1組(10個)
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

バッテリークリップの赤黒セットです。 ステンレスなのでさびないです。
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに 定格電流(A)30 トラスコ品番788-5351 セット内容赤・黒各1 材質本体:ステンレス、カバー:PVC、メッキ:脱脂 全長(mm)85 質量(g)50 最大開口(mm)15 絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V) 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 推奨適合工具ホーザンP-706 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2本)
1,998 税込2,198
当日出荷

バッテリークリップ。M3.5ネジ止め
用途充電器・計測器・軽電機・アース用などに。ネジ止め(M3.5用圧着端子) 材質(本体) 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 メッキニッケル 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)シールドクリップ
エコ商品
一般的な接続器として電機製品、通信機、教材等、多方面に使用されています。 リード線接続はハンダ付です。
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

バッテリークリップ。半田付け
用途簡単なハンダ付け。 小型充電器、計測器、アースなどの使用に最適です。 材質(本体) 材質(カバー)塩化ビニール 絶縁耐圧AC2000V 1分以上 メッキニッケル 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)モールドクリップ
エコ商品
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。 定格(A)1 セット内容赤・黒各3 材質本体:鉄、カバー:ABS 全長(mm)36 質量(g)9.3 定格1A 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱
1,298 税込1,428
当日出荷


1パック(5個)
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

圧着式。通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適です。
仕様使用ケーブル:0.1スケアー セット内容赤、黒、緑、黄、白 各1本ずつ 長さ(mm)450 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
779 税込857
当日出荷

ICクリップL⇔バナナプラグ変換用テストリード
用途バナナプラグ・ICクリップから取り出した電源・信号を相互変換 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
949 税込1,044
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ワニグチクリップL両端付き
用途ワニグチタイプなので電源・信号取り出し口に挟みやすい セット内容赤・黒各色1本 計2本 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
1セット
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。 ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
1セット
599 税込659
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)


仕様色 = 黒定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
229 税込252
当日出荷

実験用として、容易に電極にはさんで使えます。 色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付 軸径(Φmm)1.5 寸法G(mm)7
1袋(10本組)
2,230 税込2,453
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様色 = 赤定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
229 税込252
当日出荷

仕様色 = 白定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
229 税込252
欠品中

仕様色 = 黄定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
229 税込252
欠品中

仕様色 = 青定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
229 税込252
欠品中

仕様色 = 緑定格電圧 = 500V dcコンタクト材質 = リン酸銅チップサイズ = 1.6mm絶縁体 = ナイロン長さ = 42mmICテストクリップ. クワガタ式クリップ 面実装型0.8mmピッチ対応 小型ICの信号取り出しに最適
1個
229 税込252
6日以内出荷

T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップリード線
エコ商品
アースケーブル補修用
用途ドラムコードのアース配線補修用です。 RoHS指令(10物質対応)対応 絶縁耐圧(V)AC1000/1分以上
1セット
779 税込857
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


中継用ヒューズホルダーを中間に入れ、過電流から機器・回路を防護します。5色全てにヒューズホルダー付
用途過電流から機器・回路を防護したい時使用 全長(mm)1000 タイプシールドクリップL両端ヒューズホルダー付 リード線KIV1.25スケアー RoHS指令(10物質対応)対応 全長(mm/本)1000
1袋
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)ケルビンクリップ
エコ商品
クリップ各自独立した構造のため、安定した測定に最適です。
材質鉄、カバー:ナイロン 定格電流(A)10 加工M3ネジ止め式 最大開口(mm)9 メッキ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップ
エコ商品
バッテリークリップ(鉄) ゴムカバー品
材質 カバーエラストマー 定格30V/50A 加工M5用丸型圧着端子 最大開口(mm)23 メッキニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)
1個
1,398 税込1,538
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)ケルビンクリップ
エコ商品
材質 先端シリコン 定格電流(A)10 加工半田付け 最大開口(mm)12 メッキ金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
11,980 税込13,178
7日以内出荷

T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップ
エコ商品
バッテリークリップ(黄銅) ゴムカバー品
材質黄銅 カバーエラストマー 定格30V/50A 加工M5用丸型圧着端子 最大開口(mm)23 メッキニッケル RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブルサイズ(AWG)#14(被覆外径7.6mm以下)
1個
3,998 税込4,398
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)バッテリークリップヒッポークリップ
エコ商品
開口が大きいため、バッテリーターミナルなどの接続の際に挟みやすいです。
用途簡単なはんだ付け。小型充電器、計測器、アースなどの使用に。 セット内容赤・黒各1 材質クリップ本体:鉄、カバー:塩化ビニール(PVC) 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(2個)
869 税込956
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

T.SIN(テイシン電機)圧着式モールドクリップSサイズ
エコ商品
圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに。 材質本体:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ:ABS 全長(mm)38 サイズS 歯幅(mm)2.2 定格(A)1 最大開口(mm)5.3 絶縁抵抗DC500V100MΩ以上 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6個)
1,298 税込1,428
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒 各色1本
1パック
889 税込978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
1,298 税込1,428
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様●全長(mm):230●リード線(sq):0.4●内容:黒 各色1本 アズワン品番67-0358-62
1パック
649 税込714
10日以内出荷

仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒 各色1本 アズワン品番67-0358-60
1パック
889 税込978
4日以内出荷

仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒 各色1本 アズワン品番67-0358-63
1個
729 税込802
欠品中

仕様●全長(mm):500●リード線(sq):0.3●内容:赤/黒/黄/白/緑/青 各色1本 アズワン品番67-0358-56
1パック
2,498 税込2,748
4日以内出荷

圧着タイプのモールドクリップです。
用途計測器などに トラスコ品番806-9326 セット内容セット内容:赤黒青黄緑白各色1個計6個入 材質本体材質:鉄、本体メッキ:スズメッキ、キャップ材質:ABS 歯幅(mm)2.2 開口寸法(mm)最大:5.3 キャップ色 絶縁抵抗DC500V 100MΩ以上
1パック
1,298 税込1,428
当日出荷

仕様●色および員数:R・B平行線×1本入●リード線:2スケアー アズワン品番65-5689-30
1個
3,798 税込4,178
13日以内出荷

テスター棒⇔クリップ変換用テストリード。
用途テスター・クランプメーターに使用 セット内容赤・黒各色1本 計2本 全長(mm)1000 タイプテスター棒L⇔シールドクリップ リード線0.3スケアー RoHS指令(10物質対応)対応 太さ(sq)0.3 全長(mm/本)1000
1セット
1,198 税込1,318
当日出荷

T.SIN(テイシン電機)ヒッポークリップ
エコ商品
材質黄銅 カバーPVC 加工はんだ付け 定格(A)50 最大開口(mm)25 メッキニッケル RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)