「テクタス隠し蝶番」の検索結果
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。丁番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。オプションのブラケットとの併用で、スチールドア(SD)にも取り付け可能です。
用途建具用
材質(本体、ベースフレーム、アーム)亜鉛合金(ZDC)、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)ABS樹脂
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×20(4本/蝶番1ヶ)ステンレス鋼六角棒スパナ呼び3掘込加工テンプレート
形状隠し丁番型
幅(mm)(扉)900以下
厚さ(mm)(扉)29以上
高さ(mm)(扉)2400以下
種類標準
耐荷重294N/2ヶ、392N/3ヶ
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
本体長さ(mm)120
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)29
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
オールステンレス鋼製で、耐火性、耐食性に優れています。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
丁番は扉側と枠側に分割でき、取り付けしやすいです。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など(防火戸として使用される場合、防火戸としての個別設定が必要です)
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン仕上
耐荷重(N[kgf])/ペア80
仕様三次元調整機能付
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。木製扉、金属製扉にも使用できます。
仕様RS-100、RS-100Eの耐荷重は、2ヶ使いのとき0.85 kgf、3ヶ使いのとき1 kgfです。
付属品十字穴付木ねじ
開き角度(度)180
アームには錆に強いステンレス鋼(SUS304)を使用し、十分な強度と耐食性があります。R-100のみ、ガイドピンにローラーを採用し、高負荷時においても滑らかな動きを実現しています。
付属品十字穴付皿木ねじ(ステンレス鋼)十字穴付皿タッピンねじ(ステンレス鋼)(R-70のみ)
RoHS指令(10物質対応)対応
小型軽量扉から中量扉に適した蝶番です。簡易取付タイプの金属製扉専用型です。
用途家具用
材質鋼
質量(g)41
種類標準
仕上光沢クロメート処理
適合扉厚(mm)14以上
開き角度(度)180
RoHS指令(10物質対応)対応
最小扉厚(mm)14
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
表からは見えない蝶番です。
用途配電盤・分電盤・通信機器・計測機器等
材質/処理(ヒンジピース)SPCC/Zn(シャフト)SWRM/Zn
RoHS指令(10物質対応)対応
軽量扉用の蝶番です。本体のねじを回し、端部をひろげることにより穴にしっかり止めることができます。下穴寸法は本体の直径Aと同じです。
用途家具用
材質黄銅
材質/仕上黄銅/素地
仕上素地
軸部分をカバーで覆った、段差の無い新形状。扉を閉めた状態で見える軸部分の段差が無くなりスタイリッシュなデザインを実現。取り付けた後に左右・前後・上下の調整が容易に行える3次元調整機能を装備。軸内部のグリスが必要なくなり、万が一のクロスへの汚れも軽減。旧タイプのNo.7800と互換性がありますのでメンテナンス対応も可能
用途扉用
材質【本体】SPCC【軸カバー】ABS
色ゴールド
耐荷重(kg)40以下
調整範囲(mm)左右最大±2、前後±2、上下±3
扉寸法(mm)850×2400 以下
取付扉厚(mm)33
上下・左右・前後3方向の建付け調整ができます。軸芯棒が上方向にスライドする為、ドアの吊り込み・取り外しが容易です。
用途一般住宅屋内用木製ドア(浴室には使用できません)
用途室内ドア用
材質ステンレス鋼
仕上ヘアライン
適合扉質量(kg)~30
リンク部分に自己潤滑性に優れた二硫化モリブデン強化ポリアミドを使用し、長期間スムーズに開閉します(亜鉛合金製のみ)。
付属品十字穴付皿木ねじ
開き角度(度)180
メーカー30万回開閉試験をクリアしています。掘込深さが浅いため、扉や枠の掘込加工が簡単です。三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。2011年度グッドデザイン賞を受賞しました。
用途建具用
長さ(mm)160
材質亜鉛合金
材質/仕上(本体、ベースフレーム)亜鉛合金、(アーム)アルミ合金、(回転軸)ステンレス鋼、(ねじカバー)樹脂/(本体、ベースフレーム、アーム)焼付塗装
付属品十字穴付皿木ねじ4.8×25(8本/蝶番1ヶ)六角棒スパナ呼び4掘込加工テンプレート
種類標準
仕上焼付塗装
適合扉高さ(mm)2400以下
付加機能三次元調整機能|分割機能|仮止め機能
適合扉厚(mm)35以上
開き角度(度)180
適合扉幅(mm)900以下
適合扉質量(kg)45kg以下/2ヶ
最小扉厚(mm)35
最大扉高さ(mm)2400
最大扉幅(mm)900
オールステンレス鋼製で、耐食性に優れています。
三次元調整機能付(上下、左右、前後)です。
蝶番は扉側と枠側に分割でき、扉を枠に仮止めする機能が付いているため、扉を簡単に吊り込みできます。
用途住宅扉、防火扉、施設扉など
仕上ヘアライン仕上
適合扉幅(mm)900以下
適合扉高さ(mm)2400以下
適合扉厚(mm)36以上
耐荷重(N[kgf])/ペア80
開き角度(度)180
付属品十字穴付皿タッピンねじ5×40 (ステンレス鋼)、六角棒スパナ呼び4 (有色クロメート三価)、 呼び2.5 (ニッケルめっき)、掘込加工テンプレート
材質ステンレス鋼
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷