14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テクノディスク京(KEI) イチグチ 動画あり
砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能。 発熱も低減され対象物のダメージが少ない。 研削速度が飛びぬけて早い。 少ない加圧で圧倒的な研削力。研削面の仕上がりが砥石に比べ抜群によい。 黒皮はがしが脅威の速さ。砥石に比べて倍速のスピード。 シャープな切れ味が持続、摩耗が少なく卓越した耐久力。コニカル形状のため最後までフラット形状を保ちやすい。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがし。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削。 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
979 税込1,077
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能です。研削速度が早く、砥石に比べて倍速のスピードです。シャープな切れ味が持続し、摩耗が少なく卓越した耐久力があります。
用途鉄骨、橋梁等鋼材の黒皮はがしに。鉄、ステンレス、その他難削材の重研削に。 材質セラミック砥材 粒度36(#) 羽根の長さ(mm)25 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来品の円錐型基板に加えフラット型基板をご用意しました!。砥石に比べて低振動、軽いタッチで研削が可能!。発熱も低減され対象物のダメージが少ない!。研削速度が飛び抜けて早い!
用途鉄骨・橋梁等鋼材の黒皮はがし、鉄・ステンレス・その他難削材の重研削 粒度36 適合材鉄・ステンレス・その他難削材 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1箱(5枚)
4,298 税込4,728
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使って確かに実感できる「研削力」
用途重研削、黒かわはがし、溶接ビード処理など。 直径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)16(15) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
959 税込1,055
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

テクノディスク A(Eタイプ) イチグチ 動画あり
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。研磨布の中心側を交互に少しだけずらすことで、放熱空冷効果が抜群にアップしました。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに キズ取りに スパッタ取りに ステンレス・鉄の研削研磨に 外径(mm)100 内径(Φmm)15 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。 外径(mm)58 内径(Φmm)10 砥材アルミナ 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)58 研磨材の構造研磨布 穴径(Φmm)10 最高使用回転数(min-1[r.p.m])20000 羽根枚数36 適合材ステンレス、鉄 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自生作用(鈍くなった研磨面が新しいもの変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力の下で最も効率よく作業します。金属のバリ・ビードの除去、傷消し、木の皮はがしなどあらゆる研削研磨作業に適しています。
用途バリ取り。サビ落とし。キズ取り。スパッタ取り。ステンレス、鉄の研削研磨。 材質アルミナ 羽根枚数36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
539 税込593
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

SGユニロンブラック ヤナセ(柳瀬) 動画あり
特殊なナイロン不織布に砥粒がコーティングされており、さび、黒皮、塗膜等に対して極めて優れた研磨力を発揮します。 SG(セービング)シリーズはヤナセ特許のワンタッチ交換方式! 付属のセンターキャップをセットすると、ナットを取り外す手間無く、ディスクの研磨部分のみをワンタッチで交換する事が出来ます。
用途塗装はがし、さび取り、付着物の除去に最適。 黒皮取り等、溶接作業の前後処理にきわめて優れた効果を発揮します。 厚さ(mm)13 最高使用回転数(min-1[r.p.m])12000 最高使用周速度(m/s[m/min])64[3840] RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個)
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テクノディスク Z(Eタイプ) イチグチ 動画あり
Eタイプは、国際特許を誇るオリジナル機械で製造したお薦め品です。テクノディスクの研削長所はそのままで、ヤケや目詰まりを抑える事に成功しました。
用途バリ取りに サビ落としに ステンレス・鉄の研削研磨に 適合ディスクグラインダー 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

イチグチテクノディスクZ
エコ商品
特に硬い材質、溶接ビードの作業用として考案された重研削用研磨ディスクです。高い圧力を加えて作業すると非常に効果的です。ステンレス鋼、超硬工具鋼、特殊高熱処理鋼といった複合材料や特殊合金の研削研磨に最適です。
用途溶接のビート取り。バリ取り。サビ落とし。ステンレス・鉄の研削研磨。 材質ジルコニア 羽根枚数36 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
539 税込593
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

イチグチテクノディスクEX
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚ほか
799 税込879
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ブルーセラックオフセットタイプ 15孔用 セパレート ニューレジストン 動画あり
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状で接触面が大きく、作業効率がアップします。ディスク交換で経済的!コストパフォーマンス抜群の研削用ディスクです。オフセット砥石の約7枚分の総研削量です。オフセット砥石の約4倍の研削力です。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取付け頂けます。1箱につき専用パットが1枚付属しています。電気式グラインダ・空気式グラインダ両方に取り付け頂けます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミ等の表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがし等の作業 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15000
1袋(10枚)ほか
3,798 税込4,178
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

自主作用(鈍くなった研磨面が新しいものに変わること)の高い基布・アルミナ砥材を採用しています。高い研削力と研削スピードの速さがその特長です。軽度~中度の圧力のもとで最も効率よく作業します。
用途バリ取り。 サビ落とし。 キズ取り。 スパッタ取り。 ステンレス、鉄の研削研磨。 適合ディスクグラインダー(電気・エアー) 種別テクノ 直径(Φmm)100 研磨材の構造研磨布 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)16(15) RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

コストパフォーマンスを実現した新素材(研磨布)を採用。 実績と信頼性のある製造方法に新素材(研磨布)を使用することで低価格でありながら、高い研削性能を実現した次世代のフラップディスクです。 日本製
用途鉄・ステンレス、金属の重研削、溶接ビートの処理、バリ取り、面取り、サビ落とし、塗料はがし 直径(Φmm)100 適合ツールディスクグラインダー 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 内径(Φmm)15 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合
1枚
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)