40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
24,980 税込27,478
3日以内出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

1個ほか
24,980 税込27,478
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

JIS B7515A級に準拠。測定子・換ロッドの先端に超合金を使用。ニギリ下がショートタイプになっています。
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

テクロック小口径用 シリンダゲージ
エコ商品
その他ダイヤルゲージは別売りです 換ロッド(本)9 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
32,980 税込36,278
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
409 税込450
3日以内出荷

テクロックシリンダゲージ
測定子の先端は耐摩耗性に優れた超硬合金球を採用してます。独自形状の一体案内板により高い指示安定度を実現しました。
用途内径の測定に。Φ50からΦ100mmまでの内径の大きさ測定。標準タイプになっています。 タイプ標準型 寸法D(mm)20 寸法E(mm)80 広範囲行き精度(μm)5 寸法F(Φmm)20 隣接誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)2 有効測定範囲1.2mm
1個ほか
28,980 税込31,878
翌日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)


測定寸法により適当なアンビル及びワッシャに差し替えて使用。 測定子の先端に超硬合金を使用しています。 測定子及びアンビルに耐久性と耐摩耗性に優れる超硬合金を使用しています。 継足ロッド(オプション)を使用することができます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
1個ほか
19,980 税込21,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)


お得なダイヤルゲージ付きのシリンダーゲージです。加工した部品などの内径寸法を、取り付けたダイヤルゲージで読み取ります。
用途小内径の測定用に。 目量(mm)0.01 全長(mm)265(ハンドル部含む) 最小表示(mm)0.01 繰返し精密度(μm)3
1セット
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


普及型シリンダゲージ(CDタイプ)。JISB7515A級に準拠。測定子。換ロッドの先端に超硬合金を使用。オプションの継ぎ足し外筒を使用することで、深穴測定が容易に行えます(ショートサイズは除く)。
仕様●測定範囲(mm):50-150●ニギリ下長さ(mm):150●有効測定範囲(mm):1.6●広範囲精度(μm):2●隣接誤差(μm):1●繰返し精密度(μm):0.5●測定力(N):5以下●案内板支持力(N):10以下●換ロッド:5mmとび 11本●換ワッシャ:0.5・1・2・3mm 各1枚●継足:50mm×1 アズワン品番65-3585-56
1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷

穴の底面近くの内径測定が出来ます ダイヤルゲージと保護カバーはオプションとなります 深孔用に握り下長さの長いものもご注文により製作致します 基点調整の為基準ゲージとしてシリンダゲージゼロチェッカ、セットリングを取り揃えています 推奨ダイヤルゲージ:2046SB/2972/2109SB-10/543-264B ガイド構造変更により、従来機種うPろ摺動性アップ 本体アンビル固定部の材質変更による耐久性アップ 断熱グリップ(中空構造)で、手の熱の影響を軽減既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
広範囲精度(μm)4 測定子の有効ストローク(mm)1.2 隣接誤差(μm)1 繰返し精密度(μm)1
1台ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

【注意事項】ダイヤルゲージは付属しません。(別売り)
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

目量(mm)0.01 測定力(N)1.4以下 全長(mm)113.7 質量(g)110 寸法A(mm)48.7 寸法D(mm)18 寸法E(mm)15.5 寸法B(mm)65 寸法I(mm)19.5 寸法G(mm)7.5 ステム径(Φmm)8 戻り誤差(μm)3 指示誤差[1/2回転](μm)9 指示誤差[1回転](μm)10 測定子部品コード:ZS-017 寸法C(Φmm)55 繰返し精度(μm)5 繰返し精密度(μm)3 指示誤差[1/10回転](μm)5
1個ほか
4,998 税込5,498
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
27,980 税込30,778
5日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


内径18.5mm以下の小口径測定用。ミニインジケータSSI-250を搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75g。アナログ表示で基準ゲージとの差がみやすい。MINモードで内径の測定最小値をホールド。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPCへ簡単取込み
最小表示量(mm)0.001 測定力(N)2.9以下 保護等級IP67 電池CR2032 繰返し精密度(μm)4 指示誤差(μm)9
1台
149,800 税込164,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信 デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。 Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。 無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。 TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。 タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
最小表示量(mm)0.001
1台ほか
109,800 税込120,780
47日以内出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)



質量(g)140 測定範囲(mm)15~35 寸法A(mm)175.5 寸法F(mm)10 寸法D(mm)15.7 寸法B(mm)50 寸法C(mm)10.6 換ロッド(本)11 広範囲行き精度(μm)4 寸法E(Φmm)5 隣接誤差(μm)1 繰返し精密度(μm)1 有効測定範囲1.2mm
1台
48,980 税込53,878
7日以内出荷








浅孔や浅孔底面近くの内径測定が容易。ミニインジケータSSI-250が搭載→高精度1/1000mm、ミニサイズΦ45、超軽量75g。アナログ表示で、基準ゲージとの差が読みやすい。MINモードで、内径の測定最小値をホールド。ワンタッチで、Bluetooth送信。SmartMeasure R Lite(無償版)によりPC簡単取込み
最小表示量(mm)0.001 繰返し精密度(μm)3 有効測定範囲1.2mm 指示誤差(μm)8
1台
159,800 税込175,780
51日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。 測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511 指示の安定度2μm 広範囲精度(μm)5 隣接精度2μm アンビル9本
1個ほか
27,980 税込30,778
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

普及型ショートサイズシリンダゲージ。JIS B 7515A級に準拠。測定子。換ロッドの先端に超硬合金を使用。【注意事項】ダイヤルゲージは付属しません。(別売り)
仕様測定範囲(mm):18-35 ニギリ下長さ(mm):50 有効測定範囲(mm):12 広範囲精度(μm):2 隣接誤差(μm):1 繰返し精密度(μm):0.5 測定力(N):4以下 案内板支持力(N):6以下 換ロッド:2mmとび 9本 換ワッシャ:0.5・1mm 各1枚 継足:ー アズワン品番65-3585-67
1個
22,980 税込25,278
5日以内出荷

【注意事項】ダイヤルゲージは付属しません。(別売り)
1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


1個
409 税込450
3日以内出荷

1個
2,398 税込2,638
3日以内出荷

測定子の先端は、超硬合金を使用しています。 深孔用に、にぎり下寸法の長いタイプも製作しております。 耐摩耗性に優れた超硬合金使用の換えロッドも用意しております。
広範囲精度(μm)5 隣接誤差(μm)2 繰返し精密度(μm)2
1台ほか
29,980 税込32,978
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
2,298 税込2,528
7日以内出荷

目量(mm)0.001 測定力(N)1.5以下 全長(mm)102 寸法A(mm)62 寸法F(mm)16 寸法D(mm)7.5 測定子部品コード:ZS-017 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた
1個ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。ダイヤルゲージを標準装備しています。
用途内径測定用に 目量(mm)0.01 材質(本体)スチール タイプダイヤルゲージ付 主な用途内径測定用に 繰返し精度(μm)3 繰返し精密度(μm)3 特性●精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。●ダイヤルゲージを標準装備しています。
1個ほか
14,980 税込16,478
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)