送信機・受信機・ケーブル一切不要。測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信。デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm
測定範囲(mm)0.8
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)0.15±20%
保護等級IP54
保存温度(℃)-10~60
データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits
測定子長さ(mm)L=12.5
電池CR2032
戻り誤差(μm)1
電池寿命約6ヵ月(通常使用)
繰返し精度(μm)2
EMC規格EN61326-1
動作温度(℃)5~40
指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
1セット
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
送信機・受信機・ケーブル一切不要
測定データはBluetoothで無料専用アプリを使用しPC/タブレットへワンプッシュ送信
デジタル測定機にはBluetoothチップを内蔵
測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindouwsPC・Windowsタブレットに瞬時に送信します
仕様測定子角度調整の力:4N±20%、最大プリセット値(1/1000mm解像度の場合):±99.999mm
測定範囲(mm)0.8
最小表示量(mm)0.001
測定力(N)0.15±20%
保護等級IP54
保存温度(℃)-10~60
データ出力Bluetooth/USB/RS232、(フォーマット)4800bauds、7bits、parity、2stop bits
測定子長さ(mm)L=12.5
電池CR2032
戻り誤差(μm)1
電池寿命約6ヵ月(通常使用)
繰返し精度(μm)2
EMC規格EN61326-1
動作温度(℃)5~40
指示誤差(μm)行き範囲:3、全測定範囲:4
測定データの管理をより簡単/正確に。Bluetoothで測定データをワンプッシュ送信
デジタル測定器にはBluetoothチップを内蔵。測定値は測定ボタンを押すとBluetooth経由でWindows対応PC/タブレット端末、またはiPhoneに瞬時に送信します。
Bluetooth通信では、従来データ送信に必要だった送信機・受信機・ケーブルは一切不要となります。
無料で使える測定データ簡単取り込みアプリ「 SmartMeasure(R) Lite 」もご用意。いつでもワンプッシュデータ送信が始められます。
TECLOCK製Bluetoothデジタル測定器から測定データを取り込み、保存及び出力(CSV形式)が可能です。
タイムスタンプ付き測定データの記録と測定データがリアルタイムでグラフ表示できます。
質量(g)70
外枠径(mm)45
繰返し精密度(μm)1
回転角度(°)文字盤部分:270
関連キーワード