こんなお得な商品も!

小型ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
外枠径が小さいため、設置スペースが狭い製造ラインや、機械組み込みによる多点測定などに適しています。
目量(mm)0.01
寸法H(mm)5
寸法E(mm)10
寸法G(mm)19
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)4
指示誤差[1/2回転](μm)12
指示誤差[1回転](μm)14
指示誤差[全測定範囲](μm)18
測定子部品コード:ZS-014
繰返し精度(μm)5
裏ぶた仕様耳金付き
繰返し精密度(μm)3
指示誤差[1/10回転](μm)8
小型軽量、取り扱いが容易で高精度のため、長さの測定器として多分野で広範囲にわたって活用されています。
用途機械の寸法出し、専用機への組み込みなど、スペースのない場所での使用に。
寸法H(mm)5
寸法D(Φmm)36.5
寸法E(mm)10
寸法I(mm)6.2
ステム径(Φmm)8
測定子部品コード:ZS-014
寸法C(Φmm)39
裏ぶた仕様平裏ぶた
取付径(Φmm)(軸径)8
直径(mm)(文字盤)39
関連キーワード