80件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ムラテックKDSテクロン
リーズナブルな標準タイプ。スーパーパワーコート。
テープ幅(mm)13
1個
8,998 税込9,898
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

鋼製巻尺(テープ材質:スチール) 4倍速巻取機構 サビ、磨耗に強い「スーパーパワーコート」テープ 握りやすく滑りにくい「エラストマーグリップ」 衝撃に強い剣先 収納時のショックをやわらげる「ショックアブソーバー」付 455mm ピッチマーク付 JIS1級
JIS規格1級
1個
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ムラテックKDSテクロン
リーズナブルな標準タイプ。スーパーパワーコート。
テープ幅(mm)10 材質(テープ)スチール 仕様455mmピッチマーク付 テープ厚さ(mm)0.4 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ステンレス芯材にメタリック焼付塗装スーパーパワーコート ハンドル1巻ドラム4回転なので巻取りが速い 精密測定・建築用 455mmピッチマーク付き
テープ幅(mm)10 テープ厚さ(mm)0.4 機能4倍速巻取機構 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ムラテックKDSテクロン13巾50m
長さ(m)50 テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール トラスコ品番851-1204 質量(g)1700 精度JIS1級 テープ厚さ(mm)0.45 標準張力(N/℃)100
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

ぬれ性が非常に高く、ステンレス、ニッケル、黄銅など、幅広い部品、端子に対応可能なフラックス入りはんだです。はんだ付け後の洗浄は不要です。
用途ステンレス、ニッケル製端子類 タイプ(合金)Sn60/Pb40、(フラックス)フッ素系 含有量(%)(フラックス)3、(ハライド)0.1~0.4 絶縁抵抗(Ω)1.0×107以上 水溶液抵抗(Ω・cm)700 マイグレーション試験(hrs)発生なし 銅板腐食腐食なし
1個(500g)ほか
8,998 税込9,898
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ミリオン化学液体洗濯洗剤 クリンモンスター
エコ商品
抜群の洗浄力が有り、消臭効果も優れているので室内干しが可能。1回当たりの洗濯が低価格になり、コスト削減が可能。
用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適 pH10 形状液体 微黄色 使用の目安20mL/水60L 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(750g×6本)ほか
5,698 税込6,268
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ベクトラン繊維の12打ロープです。耐摩耗性に優れます。
用途海洋開発 長さ(m)200 構造12打ち
1巻
219,800 税込241,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水に強く、いつまでも目盛り鮮明。丈夫で見やすく、高精度な1mm目盛りを採用したスチール製ナイロンコーティングテープは折れにくく、海水にもさびない、水洗いOKタイプ。従来品と比べ3倍もの巻き取り速度を持つサンエックススチロンは、時と場所を選ばず、作業能率の飛躍的向上を約束します。グリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付で破損を防止 独自機能のHBS機能(ホドキブレーキシステム)で引き出してもダレない。
用途土木・建築・測量用 テープ幅(mm)10 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.5 JIS規格1級 標準張力(N/℃)50/20 材質(テープ)スチール(ナイロンコーティング)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハイビスカス(ランドアート)スピードテクロン
4倍速巻取りでスピーディ
1個
14,980 税込16,478
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

目盛精度JIS1級(±(0.2+0.1L)mm L測定長で単位はm) ステンレスは目盛印刷後にエッチング処理をしてある為、耐摩耗性に優れています ステンレス製直結式350g分銅付 ステンレスフレーム製ケース入(一部に樹脂を使用しています) 油槽計測用巻尺。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)オールステンレス テープ種類ステンレススチールテープ(材質:SUS301、標準張力20N(20℃)) JIS規格JIS1級 標準張力(N/℃)20/20
1個ほか
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

次亜塩素酸ナトリウムやアルコールに代わる衛生管理に。中性領域の為、安全性が高い。 食品に対しての使用も可能。臭いを分解する能力に優れているので、様々な場所で効果が得られます。
用途手の除菌から室内空間、ペットの消臭まで幅広く使用が可能。 効果除菌、消臭、防カビ
1箱(400mL×6本)ほか
6,398 税込7,038
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

使いやすい、鋼製巻尺です。
用途一般測定・土木・建築用鋼製巻尺 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.24 JIS規格1級 材質(テープ)鋼製
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

よじれてもすぐにわかる、表面白、裏面黄色のツートンカラー両面目盛テープ。 メートル毎の位置が直ぐわかる赤色のオビ付 シムロン-Lに比べテープが3倍の速さで巻取れます。 ストレートダンパーでテープ巻取り終わりの衝撃を緩和 ゴミなどによる故障を防ぐ密閉ギヤ室 空転防止機構付、軽くて丈夫なABS樹脂ケース 握りやすいエラストマー樹脂グリップ採用
用途一般測定・道路・鉄道・電気工事用 テープ幅(mm)13 テープ厚さ(mm)0.55 JIS規格1級
1個
4,398 税込4,838
当日出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

数字が読みやすい広巾スチールテープです。
テープ幅(mm)13 材質(テープ)スチール 仕様455mmピッチマーク付 テープ厚さ(mm)0.23 JIS規格1級 標準張力(N/℃)100/20
1個
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ミリオン化学尿石除去剤(固形) ミニぞうさん
エコ商品
男子トイレの小便器の臭いと配管詰まりの解消に最適です。 悪臭の原因である尿石を除去し、尿臭を抑制します。また配管を傷める事無く、詰まりを解消します。
用途男子トイレの小便器の尿石除去 pH1 使用量5 性状固形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(45錠×2本)ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

抜群の防臭力に加え、洗浄力が強くなり植物油等の汚れにも対応。様々な現場にて効果を発揮します。
用途雑巾やモップ等の毎日の清掃作業終了時の洗濯に最適。手洗いでの洗濯にも使用可能。 pH10 形状液体 透明 使用量水60Lに対し30mL 水30Lに対し15mL 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(750g×6本)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消臭効果及び除菌効果に優れており、衛生陶器の美観維持にも優れており、清掃時間の短縮が可能。
用途衛生陶器・シンク等の清掃 pH6 微黄色 希釈倍率原液 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(750g×6本)ほか
6,798 税込7,478
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

非病原体バクテリアと洗剤のダブルパワーで尿石の付着を防止。森の香り(微香)で使用後すぐでも不快な臭いをさせません。
用途男子トイレの小便器の尿石付着防止。 使用量1 性状固形 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5個×4袋)
9,298 税込10,228
当日出荷

排煙ダクト内や厨房の頑固な汚れに抜群の効果有り。油脂分やタンパク質系の汚れに強い洗浄剤です。毒劇物にも非該当。
用途レンジ回り、レンジフード等の厨房全般の洗浄 pH13 無色 希釈倍率原液~5倍 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(16kg)
12,980 税込14,278
14日以内出荷

洗剤を噴霧するだけで皮脂汚れの除去が可能。また泡立ちを抑えている為、シャワーですすぐ時間が短縮。(作業効率が大幅にUP。)
用途スプレーで浴槽内全体に噴霧。これ1つでユニットバスの清掃が全て可能。 商品タイプ業務用 pH12 微黄色 希釈倍率原液~30倍 性状液体 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(4kg×2本)ほか
8,198 税込9,018
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

7ゲージ純綿5本編みの手首(てくび)ロングタイプ 。手首部分が長く軍手(ぐんて)と手甲(てこう)が一体となったタイプでリストの保護にも役立ちます。 。安心の日本製(にほんせい) 。男性用(だんせいよう)Lサイズ 。熱や摩擦に強く熱いものに触れても溶けることがありません
材質綿100% 生成 質量(g)80 入数(双)12 機能丈夫・耐熱・耐摩耗 全長(cm)28.5 糸本数(本)5 中指長(cm)7.5 手のひらまわり(cm)19 手の平幅(cm)9.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1組(12双)
1,698 税込1,868
当日出荷

親指と手首全体を包み込んでサポートするやわらか弾力素材のサポーターです。薄型で伸縮性が高いので動いても密着サポートゲル素材なのでつけたまま水仕事もOK
サイズフリー 材質エラストマー 寸法(cm)【指先端から手首まで】約12.5 適合部位手首 左右区別左右兼用 手首周り(cm)13~17
1個
1,890 税込2,079
当日出荷

ワールドアクセスフジツボガード
市販の船底塗料に混ぜるだけで、船底へのフジツボ、イガイ類の付着を長期間防ぎ、船底を保護します。(アルミ艇、軽金属等の船体には使用できません)自然由来物から作られた環境に優しい船底塗料添加剤です。フジツボ、イガイ類の付着力を本製品が無効化する作用によって、付着を防止します。効果の持続性は、水和分解型の船底塗料に混ぜることにより、タイムカプセル化された本製品が塗料の分解と共に塗装表面に現れ続けることで、効果が長時間維持されます。
用途フジツボガードと相性の良いメーカー推奨船底塗料 ・中国塗料:シージェット033、033プレミアム ・ヤマハ発動機:パワープロテクター ブルー缶(プレジャーボート向け)、パワープロテクター レッド缶(高稼働用) ・インターナショナル:ミクロンエキストラ 内容量(g)120g 塗装船艇塗料4kg用
1袋
6,798 税込7,478
4日以内出荷

機能性と快適性を極めた信頼のマイティクロス。軽さはビニールエプロンの1/3。動きやすく、肩こりを防ぎます。織り生地だから簡単に洗濯、アイロンがけもでき、いつも清潔。刺繍もできます。HACCP/RoHSに対応した優れた製品特性。魚油・肉等の血汚れも一般の中性洗剤でスッキリ。耐薬品性に優れた両面特殊コーティング。焼却してもダイオキシンを発生しません。鉛・水銀・カドミウム・六価クロムは含まれていません。
用途学校給食・食品工業・厨房作業・化学工業・畜産・水産・その他 その他ビニールではありません、ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工、驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました 幅(cm)88
1枚
3,298 税込3,628
4日以内出荷から31日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

・強活性フラックス入りハンダ。・非腐食性で、フラックス残渣の絶縁性が高いやに入りハンダ。・作業性が非常に良く、従来やに入りハンダでハンダ付け出来なかった母材にも適用可能。・高活性剤のため優れたぬれ性と共に、ハンダ粒の飛散が非常に少ない。質量(1巻): 1kg。1カートン10巻入
質量(kg)1
1巻
16,980 税込18,678
当日出荷から35日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

強圧迫サポートロングバージョン。しっかり装着感でがっちりサポート。 強い固定力で弱った筋肉・関節周囲を強力にサポート。しっかり締めたい人に最適。
材質ポリエステル、レーヨン、ポリウレタン 適合部位手首 丈(cm)15
1セット(2個)
969 税込1,066
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビニールではありません。 ナイロン100%の太い糸で紡織した、織もの生地に独自の特殊ポリウレタン加工。 驚異的な軽さと強さ、優れた防汚性を実現しました。
用途・学校給食・食用工業用・厨房作業用・化学工業用・畜産、水産用 その他 機能防水、耐熱、抗菌、耐薬、ファインバリュー 種別エプロン 材質ナイロン100% タイプ首掛け 幅(cm)88
1枚
3,098 税込3,408
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。目盛幅が広いため読み取りやすい。
測定範囲(mm)50 目量(mm)0.01 測定力(N)2.5以下 仕様ショックプルーフ 全長(mm)211.5 質量(g)290 タイプ読み取り易い、広い目盛幅 外枠径(mm)Φ83 戻り誤差(μm)8 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)40 測定子部品コード:ZS-017 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた 繰返し精密度(μm)5 指示誤差[1/10回転](μm)15
1個ほか
26,980 税込29,678
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がツイスト構造で自転しやすいですが、耐疲労性に優れます。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など 仕様端末加工なし 質量(kg)1.9 長さ(m)500 太さ(mm)2
1巻
69,980 税込76,978
6日以内出荷

高強度繊維のケブラーをテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性に優れます。
用途舞台装置用、電設工事など 仕様端末加工なし 長さ(m)200
1巻
259,800 税込285,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ベクトラン芯をテトロン繊維でブレードしたロープです。耐摩耗性、耐候性に優れます。
用途海洋開発 長さ(m)200
1巻
649,800 税込714,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イザナス芯をテトロン繊維でブレードしたロープです。高強度で軽量です。
用途電設工事など 仕様端末加工なし 長さ(m)200
1巻
349,800 税込384,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がブレード構造になっており、非自転性のロープです。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など 仕様端末加工なし 長さ(m)200
1巻
179,800 税込197,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ケブラー芯をハイトレル樹脂で被覆したロープです。芯材がツイスト構造で自転しやすいですが、耐疲労性に優れます。絶縁性を有し、架線工事で使用されます。
用途電設工事など 仕様端末加工なし 長さ(m)200
1巻
96,980 税込106,678
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

特殊内側ツブツブ加工により、パウダー無しでベトつかずサラサラ感抜群です。 指先、手にフィットしやすい薄手です。 パウダーフリーでクリーンな作業に適してます。 環境ホルモンを発生しない非フタル酸エステル系可塑剤を使用しています。
用途クリーンルーム、精密作業に。 仕様クリーンパック仕様 材質ポリ塩化ビニール(PVC)99.8%、ポリウレタン0.2% 厚さ(mm)0.1 ナチュラル タイプ左右兼用 入数(枚)100 規格ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当 全長(cm)30
1袋(100枚)
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。広い目盛幅の中二針タイプ
測定範囲(mm)50 目量(mm)0.01 測定力(N)2.5以下 全長(mm)211.5 質量(g)295 外枠径(mm)Φ83 戻り誤差(μm)8 指示誤差[1/2回転](μm)12 指示誤差[1回転](μm)15 指示誤差[全測定範囲](μm)40 測定子部品コード:ZS-017 繰返し精度(μm)5 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた 繰返し精密度(μm)5 指示誤差[1/10回転](μm)15
1個ほか
29,980 税込32,978
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

目盛板の大きい長ストロークのダイヤルゲージです。高い耐久性を持つ精密部品とテクロック独自の拡大機構により、ロングストロークの測定を実現しました。スピンドルのラックのピッチを大きくすることで耐久性を向上。
測定範囲(mm)50 目量(mm)0.05 測定力(N)2.5以下 仕様ショックプルーフ 全長(mm)211.5 質量(g)290 タイプ耐久性重視の0.05mmタイプ 外枠径(mm)Φ83 戻り誤差(μm)15 指示誤差[1回転](μm)50 指示誤差[全測定範囲](μm)100 測定子部品コード:ZS-017 繰返し精度(μm)20 裏ぶた仕様耳金付き裏ぶた 繰返し精密度(μm)20 指示誤差[1/10回転](μm)30
1個ほか
25,980 税込28,578
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)