フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-2
サイズ(号)2
引張強度(kg)3.6
1個
¥1,550
税込¥1,705
当日出荷
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
材質ナイロン
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
コンパクトサイズ。
用途ディスプレイ・ホビー・その他
寸法(mm)H110×W70×D41
質量(g)33
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
長きにわたって、釣り人の信頼を得てきた高品質のラインです。あらゆるフィールドに対応する0.4~30号のフルラインアップは道糸の代名詞と言えるほどの伝統ブランドです。
用途信頼の高品質・フルラインアップ、日本初のナイロンテグス。
長さ(m)50
インデックス汎用ライン
ライン色ナチュラル
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-5
サイズ(号)5
引張強度(kg)9.1
1個
¥2,000
税込¥2,200
当日出荷
こんなお得な商品も!
防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
黒が害鳥を刺激。
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
対象動物鳥類
材質ナイロン100%
色黒
長さ(m)500
太さ(mm)約0.3
1巻(500m)
¥599
税込¥659
欠品中
コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
商品展示、ポップなどの吊り下げに。
透けるカラー糸で展示効果アップ。
色クリア
材質ナイロン糸
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(パッケージ)95×25×125
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-1
サイズ(号)1
引張強度(kg)1.8
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
*MとLはサイズは同じですが、穴径が違います。(M:道糸適合号数1.5~2.5号 L:道糸適合号数3~6号)
用途ウキのトップにぴったりフィット。ウキ止めまでスムーズに移動する薄型タイプ。
内径(mm)1
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-2
サイズ(号)2
引張強度(kg)3.6
1個
¥1,640
税込¥1,804
当日出荷
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-1
サイズ(号)1
引張強度(kg)1.8
1個
¥1,500
税込¥1,650
当日出荷
こんなお得な商品も!
防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類
材質ナイロン
質量(g)155
線径(Φmm)約0.25
寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
¥759
税込¥835
当日出荷
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-50
サイズ(号)50
引張強度(kg)68
1個
¥5,550
税込¥6,105
当日出荷
バージンペレットの強くて鮮やかな色。
水に濡れても強度は変わりません。
用途基礎工事、一般測量用。
長さ(m)100
糸の太さ(mm)約0.8
仕様細・100m
寸法(mm)H157×W90×D20
質量(g)33
規格細
1巻(100m)
¥77
税込¥85
当日出荷
沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。
ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。
用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄)
色クリア
1巻長さ(m)1000
ひも・糸種類ナイロンテグス
園芸、手芸用に開発された商品です。
用途手芸・園芸
長さ(m)100
ひも・糸種類テグス
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸
伸度(%)21~26
長さ(m)1000
ひも・糸種類テグス
漁業者専用のプロ向け高品質フロロカーボンテグス。表面をフッ素加工しており撥水・防汚・防傷効果が持続します。水に近い光の屈折率なので、水中に溶け込み見えにくくなります。ナイロンに比べ高比重なので目的の水深まですばやく沈降します。100mSPx5連結となっておりますので、ご使用分だけ切り分けてご使用下さい
用途釣り漁業全般
形状100mスプール×5連結
色透明
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類テグス
糸が見える!扱いやすい!強力! 高視認ライムチャートカラー採用で糸が見えやすくハリスとの結節を容易にします。ハヤ・ヤマベ・フナ・コイ・テナガエビ等の川釣り全般に使える道糸です。
材質スーパーナイロン100%
長さ(m)50
ライン色ライムチャート
管理釣り場の数釣りや、巨ベラの引きでも棚狂いを軽減する、東レ独自の寸法安定性。釣り場や仕掛けを問わず対応する高強度と優れた操作性。
用途管理釣り場から野釣りまで対応、オールラウンド道糸。
長さ(m)50
インデックスへら
ライン色イエロー
ラインは釣りにおいて「探る使命」を求められる。潮の流れを知らせる、タナを探る、魚のアタリを伝えるなど、刻々と変わる自然状況のディテールは、その使命を果たすために生まれたフィッシングラインです。
用途釣糸
材質新素材
色サイトクリアー
LB-
・アワセた瞬間のショック切れの防止、大型へらの突進による衝撃を緩和する為に、伸びを持たせた粘り重視の設計です。掛けたへらの引きを楽しみながら大切に獲れる道糸です。・日中はもちろん、マズメや曇天でも視認性を発揮する「艶消しオレンジ」を採用。
材質ナイロン
色艶消しオレンジ
高視認イエロー サスペンドタイプ。 直線・結節強度ともにクラス最高レベルの強度を実現。あらゆる状況下でも安定した視認性を確保する高視認イエローをラインカラーとして採用。糸質は快適な操作性を実現するために、しなやかさの中にも適度なハリ・コシを持たせた設計となっています。ライン表層部のポリマー系特殊加工が、ガイド摩擦を大幅に低減することにより、スムーズなライン放出をもたらします。サスペンドタイプ。
材質スーパーナイロン100%
長さ(m)150
ライン色イエロー
真円性に優れる8ブレイドは滑らかな糸質で、あらゆる接触抵抗を軽減。1m・5m毎に設定された高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい、平均強度も4ブレイドより約20%アップ(メーカー比)でオフショア以外にも、強引なファイトを求められる足場の悪いロックショアジギングでも安心の高強度設計です。
材質スーパーPE100%
長さ(m)200
ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色
・独自のDRP加工により、手触りがよく、水切れが良い高耐久特性道糸。・SDP製法により、ネバリ強く、強いアワセにも耐えるストレッチショック性能を備えました。・形状キープ設計がチヂミ幅を抑え、底釣りにも安心です。・ヨレ、チヂレの起きにくい、高性能コポリマーナイロン採用。
材質ナイロン
色スプラッシュオレンジ
伸び縮みを抑える特殊技術を採用し、タナズレのストレスを解消。 。 原糸にシリコンを配合することでスレに強い!!。 。 水面の乱反射やあらゆる状況でも視認性の高いパステルピンク
用途釣糸
材質ナイロン
色パステルピンク
LB-
・最新のテクノロジーHMW(超高分子量)ナイロン採用。脅威の強さと異次元の粘りを実現!。最強の粘りで巨べらの突っ込みを止める優れた応力性能で魚を寄せる。掛けてからの強さが飛躍的にUP。また直進性に優れ糸サバキも良く、穂先ガラミなどのトラブルを回避。・独自の4層コーティングにより、チヂレが激減!親水性UP!。滑らかな表面加工で浮子止めの移動によるチヂレ・キズの発生を軽減。水なじみが良い親水処理加工により、ストレスのない釣りをサポート。
材質ナイロン
色変幻イエローオレンジ
カラーがダークのスプール巻きテグスです。
用途釣り糸 園芸 アクセサリー
色ダーク
道糸との結節にはサージャンノットをお勧めいたします。号数別スプールバンド付き。
用途エステルラインの性能を限界まで引き出すための専用ショックリーダー。 エステルラインの感度を損なうことなく、想定されるショックを吸収するアジング専用ショックリーダー。細いリーダーの課題とされてきた結節強度と耐摩耗性を、独自の素材配合により解消しました。
長さ(m)30
ライン色ナチュラル
金アジ針2本x2セットの全長45cm!!全長が短いのでショートロッドでも投げやすく、ビギナーや小さなお子様、女性にもピッタリ!使い方は簡単、ジグをセットして投げて巻く!そしてドキドキしゃくる!!3gから20gぐらいのジグがオススメ!(*Sは5g前後、Mは10g前後、Lは15g前後のジグがオススメです)
用途針は金アジ針を使用、レインボーサバ皮に赤と夜光の留め。少なめのフラッシャーと金銀ティンセルで釣果アップ!! *仕掛け図において、道糸側がスナップになっておりますが、実際はサルカンです。道糸をサルカンに結ぶ、または道糸側のスナップを仕掛けのサルカンに結んでください。商品仕掛けについているスナップ側をジグに装着するようにしてください。
仕様●枝間(cm):約15●枝長さ(cm):約5
全長(cm)約45
磯や堤防からの釣りに幅広く対応する多目的インターラインロッド。ブランクス内部には道糸のベタ付きを抑えるリニア構造を採り入れ、ダイワ独自の「耐久撥水加工」を施すことにより、外ガイドにも引けを取らないライン放出性を実現。操作性が高いうえ、道糸が穂先に絡みにくいという中通し構造のメリットを誰でも体感できる。従来のスタンダード&遠投タイプに加えてアオリ仕様もラインナップし、ビギナーが手にする最初の1本として、ロッド装備の間を埋めるスーパーサブとしても役立つ機動力溢れるハイコストパフォーマー。
磯や堤防からの釣りに幅広く対応する多目的インターラインロッド。ブランクス内部には道糸のベタ付きを抑えるリニア構造を採り入れ、ダイワ独自の「耐久撥水加工」を施すことにより、外ガイドにも引けを取らないライン放出性を実現。操作性が高いうえ、道糸が穂先に絡みにくいという中通し構造のメリットを誰でも体感できる。従来のスタンダード&遠投タイプに加えてアオリ仕様もラインナップし、ビギナーが手にする最初の1本として、ロッド装備の間を埋めるスーパーサブとしても役立つ機動力溢れるハイコストパフォーマー。
全長(m)5.25
継数(本)5
仕舞(cm)113
関連キーワード
1
2
次へ