34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-16 サイズ(号)16 引張強度(kg)21.8
1個
4,580 税込5,038
欠品中

コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
1巻
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
1巻
749 税込824
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
138 税込152
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

店舗・POPディスプレイに最適。釣糸としても使用されております。
1個(50m)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。 材質ナイロン
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトサイズ。
用途ディスプレイ・ホビー・その他 寸法(mm)H110×W70×D41 質量(g)33
1個
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

漁業者専用のプロ向け高品質フロロカーボンテグス。表面をフッ素加工しており撥水・防汚・防傷効果が持続します。水に近い光の屈折率なので、水中に溶け込み見えにくくなります。ナイロンに比べ高比重なので目的の水深まですばやく沈降します。100mSPx5連結となっておりますので、ご使用分だけ切り分けてご使用下さい
用途釣り漁業全般 形状100mスプール×5連結 透明 長さ(m)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類テグス
1箱(100m×5巻)
8,498 税込9,348
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 長さ(m)270 糸の太さ(mm)約0.8 材質ナイロン糸
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類 材質ナイロン 質量(g)155 線径(Φmm)約0.25 寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
759 税込835
当日出荷

山豊テグス蛸専用 PE
岸壁に張り付いた蛸を引き剥がす高強度と、底質の把握が容易な高感度を兼備。ラインカラーは墨が付いても汚れが目立ちにくいグレーとなっています。
材質スーパーPE100% 長さ(m)30 ライン色グレー
1個
799 税込879
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

黒が害鳥を刺激。 支柱から支柱に張るだけの簡単取付。 角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。 対象動物鳥類 材質ナイロン100% 長さ(m)500 太さ(mm)約0.3
1巻(500m)
599 税込659
当日出荷

山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。 オリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸 ひも・糸種類
1巻(1000m)
5,098 税込5,608
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。 ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。
用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄) クリア 1巻長さ(m)1000 ひも・糸種類ナイロンテグス
1巻(1000m)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

伸びのあるナイロン素材で強度抜群&バラシ激減。 魚の警戒心のが薄れる暗透色採用。 幅広い号数展開で、小型から超大型まで幅広く対応。
用途漁業 釣糸 暗透明 長さ(m)100 ひも・糸種類テグス
1巻(100m)ほか
999 税込1,099
9日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

山田実業オリジナルのフロロカーボンラインになります。
用途釣り糸 園芸 クリアー 伸度(%)30~35 ひも・糸種類
1巻(100m)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-1 サイズ(号)1 引張強度(kg)1.8
1個
1,530 税込1,683
当日出荷

ポリエステルは、ナイロンより伸びにくく、水分を吸収しないのでダレが少ない。長くピーンと張れます。シャフトを指で押さえたり、ペンを指して糸を引くとスムーズに回転します。カッター付きでハサミ不要。
用途基礎工事・測量・工作・園芸に使用。 材質ポリエステル リールサイズ(mm)Φ79×48
1個
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

支柱に張るだけの簡単取付。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。 材質ナイロン(ポリアミド) 線径(Φmm)0.3 対象動物鳥類
1巻(500m)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

カラーがダークのスプール巻きテグスです。
用途釣り糸 園芸 アクセサリー ダーク
1巻(1000m)ほか
959 税込1,055
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

吸水性が無く、長時間使用による劣化が極めて少ないフロロカーボンを使用したティペットです。 独自のコーティング処理により「硬さ」を抑え、ナイロンの扱いやすさを与えました。 ソルトウォーター対応の-2Xから7Xまでビッグファイトに負けない強度をぜひ一度お試し下さい。
1本
2,298 税込2,528
6日以内出荷

耐摩耗性20倍(メーカー比)にアップした、しなやかナイロン石鯛道糸遠投タイプ
フラッシュイエロー
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

耐摩耗性20倍(メーカー比)にアップした、しなやかナイロン石鯛道糸近投タイプ
材質ナイロン ブラックオーシャン
1個
2,998 税込3,298
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

延縄などの仕掛け用スナップ付のタル型サルカンです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
3,598 税込3,958
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

太陽産業タル型サルカン100個入
エコ商品
延縄などの仕掛け用ヨリ戻しです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,698 税込2,968
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (69種類の商品があります)

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類 材質ナイロン 白色透明 質量(g)70 線径(Φmm)約0.25 寸法(cm)H6.2×W7.2×7.2
1巻(500m)
499 税込549
当日出荷

独自のカラーフィルター効果。魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由。「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!
材質フロロカーボン ステルスピンク 寸法(m)100
1個(100m)
1,698 税込1,868
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

太刀魚・サワラ等の歯の鋭いターゲットに噛まれた際にラインブレイクを軽減する極太フロロリーダー。PEラインを簡単に直結できるので時合を逃しにくい! ワイヤーよりもプレッシャーを与えにくく、ハリがあり絡みにくく扱いやすいのが特徴です。魚に違和感を与えにくい、フロロカーボンライン採用。ルアーやジグヘッド等にワンタッチで取り付け可能な「Vスナップ」採用。PEの道糸を直結可能。スピーディーな交換が可能なループ仕様。一本ずつ取り出せる個包装。収納性バツグンのコンパクトパッケージ。※lb表記は、使用しているラインの耐荷重参考値であり、当製品の引っ張り強度を示すものではありません。※ご使用の前にリーダーの両端を引っぱり、糸グセをある程度取ってからご使用ください。
用途釣り、針
1枚(2本)
319 税込351
8日以内出荷

シーガー独自の二重構造技術により、高レベルの結節強度を実現。
用途タックルボックスに常備したい、強さとしなやかさが絶妙のラインです。道糸としても使用でき、0.3号から20号までの幅広い号数と、10m・60m・60m連結、船釣り仕掛けに最適な100m巻まで、用途に合わせた巻き長さもラインナップしています。 ライン色クリア
1個
1,698 税込1,868
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

特性/束ねた繊維を中芯にして、その芯糸を締め込むように、マルチタイプの被覆糸でくみ上げた2つの素材を生かした組糸です。中芯を締め込み編み目が詰まっている為、水切れは最高。使い易さを追求した幅広い用途の手釣り糸です。
用途用途/船釣り全般に向くベーシックタイプ 材質ナイロン+エステル ブラック
1個
1,598 税込1,758
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

TsuriMusha(釣武者)OGRE ASHURA 540
全国、各地域の磯で手持ち、置き竿、遠投釣りをオールラウンドにこなせる石鯛竿OGRE ASHURA 540。ダブルフロントグリップを採用する事でキャストの際、想像以上の飛距離に繋がり、手持ち釣りに関しても竿の長さを感じさせない操作が可能。グラスとカーボンのチューブラコンポジット穂先は軽量鉛の使用、波の影響での穂先の跳ね上げを抑え、喰い渋った足下、遠投の石物に違和感を与え難い喰い穂先となっています。また、細身ブランクスは、仕掛けの打ち返しや強風時の空気抵抗を低減し釣り人への負担を抑え新採用の肉厚ブランクスバットは従来にない粘りが魚とのやり取りの際、竿をためるだけで魚を浮かせ主導権を与えません。抜けの良い穂先から魚の走りを止めるバットパワーは、魚、場所を問わず使用出来る一本に仕上がりました。
適合16~30(道糸(号)) 自重(g)740 元径(mm)21.6 継数(本)4 仕舞(cm)140 錘負荷(号)10~50 先径(mm)2.2 標準全長(m)5.4 カーボン含有率(%)96
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

DAIWA(ダイワ)剛徹
するするスルルー釣法のスペシャルリストに捧げる リフト力を極めた超攻撃的ロッド
付属品ニット竿袋 継数(本)5 カーボン含有率(%)99
1本
72,980 税込80,278
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

TsuriMusha(釣武者)OGRE RAIJIN 480
釣武者初のスパイラルガイドセッティングロッドOGRE RAIJIN480。スパイラルガイドセッティングにすることでラインのブランクスへの干渉が低減され特に魚とのやり取りの際、ブランクスの捻れを抑えスムーズな取り込みが可能となりました。480の長さは従来、攻めきれなかった足下の際釣りで威力を発揮します。独特の柔らかさが、魚が走り合わせを入れた後、竿の角度を立て直すことに繋がりノサレを低減。穂先に、グラスとカーボンのチューブラによるコンポジット穂先を採用する事により軽量オモリの使用が可能となり喰い渋った石物の走りに繋げます。また、手返しを要する際、ガイドへの糸絡みを抑えた仕様となっています。
その他ステンレスフレームSiCローライダーガイド 適合16~30(道糸(号)) ロッド:ブラック タイプロングナットタイプリールシート、各セクション:#1、#2印籠継、石突:天然木 自重(g)605 元径(mm)19.5 継数(本)3 仕舞(cm)165.6 錘負荷(号)8~30 先径(mm)2.5 標準全長(m)4.8 カーボン含有率(%)88
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷