34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
1巻
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
1巻
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-30 サイズ(号)30 引張強度(kg)43.1
1個
5,550 税込6,105
当日出荷

コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
1巻
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。 材質ナイロン
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ナイロン製のテグス。 装飾・ホビー、防鳥糸として。
仕様●サイズ:線径0.85mm×長さ30m●番手:#30●質量:260g●形状:ボビン巻●材質:ナイロン●入り数:1袋(24本入)●製造国:日本 アズワン品番67-7068-29
1袋(24本)
309 税込340
3日以内出荷

目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。 長さ(m)270 糸の太さ(mm)約0.8 材質ナイロン糸
1個
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-40 サイズ(号)40 引張強度(kg)54.4
1個
5,550 税込6,105
当日出荷

耐摩耗性20倍(メーカー比)にアップした、しなやかナイロン石鯛道糸近投タイプ
材質ナイロン ブラックオーシャン
1個
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

黒が害鳥を刺激。 支柱から支柱に張るだけの簡単取付。 角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。 対象動物鳥類 材質ナイロン100% 長さ(m)500 太さ(mm)約0.3
1巻(500m)
599 税込659
当日出荷

ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-50 サイズ(号)50 引張強度(kg)68
1個
5,550 税込6,105
当日出荷

支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類 材質ナイロン 質量(g)155 線径(Φmm)約0.25 寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
759 税込835
当日出荷

カラーがダークのスプール巻きテグスです。
用途釣り糸 園芸 アクセサリー ダーク
1巻(700m)
2,998 税込3,298
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ハンドルが伸びるコンパクトリール 2通りの糸出しができます。
糸の長さ(m)130 糸の太さ(mm)約1.2 材質ナイロン
1巻
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

店舗・POPディスプレイに最適。釣糸としても使用されております。
1個(50m)
449 税込494
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SUS(エスユーエス)Φ2テグス
屈折に強いテグスワイヤーです。
材質ポリエステル繊維 タイプテグスワイヤーの張力245N以内
1個
363 税込399
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

サンヨーナイロンAPPLAUD Detail 大物ハリス
泳がせ釣りハリスとしての条件を満たし、満を持して登場!!。 大物との格闘を想定し、特殊加工により究極のクッション性の向上に成功しました。 大型魚の急な突っ込みにも難なく対応。 耐摩耗性、結束の確実性、直線強力を併せもち更に結びやすく、しなやかに!!。 ありそうでなかったクリアーカラーで水中にもなじみ、違和感なく大型魚が食い込みます。 ショックリーダーとしてもご使用いただけます。
用途釣糸 材質フロロ 純クリアー
1個
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

山田実業オリジナルのフロロカーボンラインになります。
用途釣り糸 園芸 クリアー 伸度(%)30~35 ひも・糸種類
1巻(100m)ほか
2,298 税込2,528
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。 ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。
用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄) クリア 1巻長さ(m)1000 ひも・糸種類ナイロンテグス
1巻(1000m)
3,500 税込3,850
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (27種類の商品があります)

山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。 メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸 ひも・糸種類
1巻(1000m)
7,498 税込8,248
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)

イカ針連結用のカットテグスです。水中で見えにくいグレー色となります。500本束になっており、カットする手間や絡まりなどがございません。店舗でのポップ吊りなどにもご使用頂いております。
用途イカ釣用(イカ針連結)・延縄漁ハリス・誘引テグス・ポップ看板吊り グレー RoHS指令(10物質対応)対応 ひも・糸種類テグス
1束(500本)ほか
3,298 税込3,628
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

伸びのあるナイロン素材で強度抜群&バラシ激減。 魚の警戒心のが薄れる暗透色採用。 幅広い号数展開で、小型から超大型まで幅広く対応。
用途漁業 釣糸 暗透明 長さ(m)100 ひも・糸種類テグス
1巻(100m)ほか
1,998 税込2,198
6日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (40種類の商品があります)

TORAY(東レ・モノフィラメント)銀鱗 A743
長きにわたって、釣り人の信頼を得てきた高品質のラインです。あらゆるフィールドに対応する0.4~30号のフルラインアップは道糸の代名詞と言えるほどの伝統ブランドです。
用途信頼の高品質・フルラインアップ、日本初のナイロンテグス。 長さ(m)50 インデックス汎用ライン ライン色ナチュラル
1個
589 税込648
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

山田実業オリジナルのロックになります。 ナイロンラインやフロロラインをかしめるのに最適な商品です。
用途釣り糸 園芸 長さ(mm)7
1袋(50個)
599 税込659
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

*ダブルクレン親子スイベル:糸ヨレを防ぐダブルクレンスイベルを組み合わせることにより、道糸・オモリ・エダスリーダーの干渉を防ぎ、糸絡み等のトラブルを大幅に軽減します。 *スプリットスナップ:シンカーを簡単に装着・交換できる、コンパクトで高強度なデコイ「スプリットスナップ」を装備。
用途オモリグ使用時にストレスとなる、糸ヨレ・糸絡み等のトラブルを軽減。 入数(個)4
1パック(4個×1パック)
379 税込417
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルティマ ネバーライン石鯛。巻きグセが付きにくく適度な伸びを持ち、結束力が強い。経験と技術が融合した道糸です。
1個
8,498 税込9,348
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

TsuriMusha(釣武者)OGRE RAIJIN 480
釣武者初のスパイラルガイドセッティングロッドOGRE RAIJIN480。スパイラルガイドセッティングにすることでラインのブランクスへの干渉が低減され特に魚とのやり取りの際、ブランクスの捻れを抑えスムーズな取り込みが可能となりました。480の長さは従来、攻めきれなかった足下の際釣りで威力を発揮します。独特の柔らかさが、魚が走り合わせを入れた後、竿の角度を立て直すことに繋がりノサレを低減。穂先に、グラスとカーボンのチューブラによるコンポジット穂先を採用する事により軽量オモリの使用が可能となり喰い渋った石物の走りに繋げます。また、手返しを要する際、ガイドへの糸絡みを抑えた仕様となっています。
その他ステンレスフレームSiCローライダーガイド 適合16~30(道糸(号)) ロッド:ブラック タイプロングナットタイプリールシート、各セクション:#1、#2印籠継、石突:天然木 自重(g)605 元径(mm)19.5 継数(本)3 仕舞(cm)165.6 錘負荷(号)8~30 先径(mm)2.5 標準全長(m)4.8 カーボン含有率(%)88
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷

TsuriMusha(釣武者)OGRE ASHURA 540
全国、各地域の磯で手持ち、置き竿、遠投釣りをオールラウンドにこなせる石鯛竿OGRE ASHURA 540。ダブルフロントグリップを採用する事でキャストの際、想像以上の飛距離に繋がり、手持ち釣りに関しても竿の長さを感じさせない操作が可能。グラスとカーボンのチューブラコンポジット穂先は軽量鉛の使用、波の影響での穂先の跳ね上げを抑え、喰い渋った足下、遠投の石物に違和感を与え難い喰い穂先となっています。また、細身ブランクスは、仕掛けの打ち返しや強風時の空気抵抗を低減し釣り人への負担を抑え新採用の肉厚ブランクスバットは従来にない粘りが魚とのやり取りの際、竿をためるだけで魚を浮かせ主導権を与えません。抜けの良い穂先から魚の走りを止めるバットパワーは、魚、場所を問わず使用出来る一本に仕上がりました。
適合16~30(道糸(号)) 自重(g)740 元径(mm)21.6 継数(本)4 仕舞(cm)140 錘負荷(号)10~50 先径(mm)2.2 標準全長(m)5.4 カーボン含有率(%)96
1個
219,800 税込241,780
5日以内出荷

まず前作からさらに突き詰めたのは「操作性」。釣糸の表面を自在に改質する新技術「プラズマライズ」により、「水キレの良さ=撥水性」と「潮噛みの良さ=親水性」という相反する特性をライン表面に交互に付与。優れた水キレを保持しながら、潮をしっかりと噛み強風でも飛ばされないことで、無駄な道糸操作が激減し理想の道糸軌道を描き続けることを可能にしました。そして、大物を掛けた時、重要になるのは一瞬の突っ込みに対応する「粘り」。いくら強度数値が高くても、力を吸収するクッション性がなければ、ラインは切れてしまいます。本作では、強力数値と粘りのバランスをさらに突き詰めました。(カラー:ブラッキー(約270cm)+ファインピンク(約30cm) 長さ:1.35号~3号 600m / 3.5号~14号 200m)。水キレよく、潮に噛む。理想の操作性能を実現。撥水、親水性能の耐久性は従来加工の4~5倍。海中で消える、伝統の黒潮カラー。
材質ナイロン ブラッキー+ファインピンク
1個(200m)ほか
3,998 税込4,398
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

基本性能、実釣性能を追求したスタンダード石鯛ロッド
適合道糸ナイロン:18~28号、道糸PE:10~15 元径(mm)22.9 継数(本)4 先径(mm)1.8 適合ハリス(号)ナイロン:8~14、ワイヤー:40~37番 カーボン含有率(%)98
1本
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DAIWA(ダイワ)幻覇王 弓剣
底大物釣りをライトに楽しむニューコンセプトロッド。10-15キロをターゲットとしたライトクエ竿登場
付属品竿袋 種別ライトクエ 484 全長(m)4.80 適合号数道糸ナイロン:30-50 自重(g)865 元径(mm)24.1 継数(本)4 仕舞(cm)132 錘負荷(号)25-40 先径(mm)2.7 カーボン含有率(%)99
1本
99,980 税込109,978
6日以内出荷

DAIWA(ダイワ)剛徹
するするスルルー釣法のスペシャルリストに捧げる リフト力を極めた超攻撃的ロッド
付属品ニット竿袋 継数(本)5 カーボン含有率(%)99
1本
79,980 税込87,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

独自のカラーフィルター効果。魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由。「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!
材質フロロカーボン ステルスピンク 寸法(m)50
1個(50m)
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)