見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
支柱に張るだけの簡単取付。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
材質ナイロン(ポリアミド)
線径(Φmm)0.3
対象動物鳥類
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
材質ナイロン
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
こんなお得な商品も!

防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類
材質ナイロン
質量(g)155
線径(Φmm)約0.25
寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
¥759
税込¥835
当日出荷
園芸、手芸用に開発された商品です。
用途手芸・園芸
長さ(m)100
ひも・糸種類テグス
こんなお得な商品も!

防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
黒が害鳥を刺激。
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
対象動物鳥類
材質ナイロン100%
色黒
長さ(m)500
太さ(mm)約0.3
1巻(500m)
¥599
税込¥659
当日出荷
フッ素樹脂コーティングにより、ナイロンラインの弱点「吸水性」をカットしました。
耐久性、耐摩耗性、しなやかさ、糸さばきも格段に向上しました。
エスコ品番EA628AW-4
サイズ(号)4
引張強度(kg)7.3
1個
¥1,790
税込¥1,969
当日出荷
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-3
サイズ(号)3
引張強度(kg)5.4
1個
¥1,720
税込¥1,892
翌日出荷
カラーがダークのスプール巻きテグスです。
用途釣り糸 園芸 アクセサリー
色ダーク
衝撃吸収と結節強度に長けたナイロンテグスです。
用途漁網補修用、縄糸用
色透明
ひも・糸種類テグス
山田実業オリジナルのナツメ型の鉛になります。
穴径は統一させていますが、重さのラインナップが豊富です。
幅広い用途に使用できます。
用途漁業 釣糸 沈子
穴径Φ2.7
手すりにテグスを取り付けて鳥のフンなどの被害を防止するセットです。
専用固定金具でテグスを取り付け鳥害防止。テグスなので見えにくく切れにくい。キラキラ光る特殊テグス使用。
・取り付け可能な手すり
角型W40~75×H40mm以上、丸型直径48~70mm、カマボコ型W40~75×H40~50mm
・設置場所
テグスの長さが30mありますので、ベランダの広さや上下2本取り付けの場合など、諸条件に合わせてご確認の上取り付けください。
必要に応じてセット数お買い求めください。
・特徴
鳩は警戒心が非常に強く、ベランダ等へ侵入する際は手すりに一旦止まってから内部に入る習性があるので、ベランダ用テグスガードを設置して鳥害を防止しましょう。
スプリングと回転部品により、鳥がテグスに当たっても傷付ける事なく追い払えます。テグスは見えにくく、きらきら光る特殊テグス使用。
固定金具は手すりにそのまま残してテグスのみ外せるので、手すりに布団を干すこともできます。テグスは目立ちにくく、集合住宅の美観を損ないません。
付属品特殊テグス(Sカン、スプリングセット付)、落下防止ベルト2本、止め金具3個(予備2個)、キャップ2個、回転部品4個、手すり固定金具2台(滑り止めゴム付き)
取付必要な道具:はさみ、ペンチ、マーカー、マイナスドライバー
長さ(m)テグス:30
1組
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。
ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。
用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄)
色クリア
1巻長さ(m)1000
ひも・糸種類ナイロンテグス
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸
長さ(m)1000
伸度(%)28~33
ラインは釣りにおいて「探る使命」を求められる。潮の流れを知らせる、タナを探る、魚のアタリを伝えるなど、刻々と変わる自然状況のディティールは、その使命を果たすために生まれたフィッシングラインです。
用途フロロを遥かに凌ぐ耐摩耗!! クリアー系最高峰の耐摩耗! クリアーなのに見える! *整列巻き・サイトクリア(見える透明)ラインカラー
ライン色サイトクリア(見える透明)
巻数(m)150
ライン本体のクオリティーはキープしつつ、エコパッケージを採用することにより低価格化を実現。あらゆる釣りに対応するスタンダード4ブレイドPE。高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい。
材質スーパーPE100%
長さ(m)150
ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色
ライン本体のクオリティーはキープしつつ、エコパッケージを採用することにより低価格化を実現。あらゆる釣りに対応するスタンダード4ブレイドPE。高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい。
材質スーパーPE100%
長さ(m)200
ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸
長さ(m)1000
高強度・高感度 PE天糸。全号数4本組を実現することにより編み込みを移動させてもヨリができにくい。見やすい蛍光イエロー
形態ライン
山田実業オリジナルのフロロカーボンラインになります。
用途釣り糸 園芸
色クリアー
伸度(%)30~35
ひも・糸種類糸
漁業者専用のプロ向け高品質フロロカーボンテグス。表面をフッ素加工しており撥水・防汚・防傷効果が持続します。水に近い光の屈折率なので、水中に溶け込み見えにくくなります。ナイロンに比べ高比重なので目的の水深まですばやく沈降します。100mSPx5連結となっておりますので、ご使用分だけ切り分けてご使用下さい
用途釣り漁業全般
形状100mスプール×5連結
色透明
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類テグス
コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
刈払機用差込み式ナイロンカッターと差替えブレード4本セット。
2面ギザ刃で硬い草も破断。
アイレット(コード出口)でコード折損が少ない設計。
一体成型コードを差し込むだけのワンタッチ交換。
ナイロン材料からコード成型、せん断加工など一貫した純国産。
用途刈り払機用
太さ(mm)2.7
排気量(cc)25以上(推奨)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
超高強力、超高感度PE。 スーパーPEは超高感度ですので、微かなアタリもキャッチできます。また、直線強度もバツグンです。低吸収率、強度劣化がない。
材質スーパーPE100%
長さ(m)50
ライン色1m毎に黄、黒、黄マーク/5m毎に黄マーク
真円性に優れる8ブレイドは滑らかな糸質で、あらゆる接触抵抗を軽減。1m・5m毎に設定された高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい、平均強度も4ブレイドより約20%アップ(メーカー比)でオフショア以外にも、強引なファイトを求められる足場の悪いロックショアジギングでも安心の高強度設計です。
材質スーパーPE100%
長さ(m)200
ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色
魚に見えないミスティグレー、タナが取れるフラッシュピンク。 太号数でもリールになじみ、ライントラブルを抑えるソフト設計。適度なハリ、コシも持ち合わせているので、操作性、サバキも良好です。 カラーパターンの75cm部分は、海中に溶け込むミスティグレーを採用することにより、魚に違和感を与えません。また、25cm部分のフラッシュピンクは、空中で見やすく、あらゆる状況下、対象魚に対応して迅速かつ正確にタナを変えられます。 ライン表面には、ポリマー系特殊加工が施されており、糸スベリが良く、ラインの送り出しがスムーズです。また、ポリマー系特殊加工は、吸水による強度低下を抑え、優れた耐久性能を実現。抜群の直線強度、結節強度、衝撃吸収能力を兼ね備えたハイパワー設計。青物の強烈な引きにも余裕で対応。
材質スーパーナイロン100%
長さ(m)50
ライン色ミスティグレー&フラッシュピンク
真円性に優れる8ブレイドは滑らかな糸質で、あらゆる接触抵抗を軽減。1m・5m毎に設定された高視認イエローマーキングはタナ取りがしやすく、10m毎に色分けされたカラーリングは色落ちしにくい、平均強度も4ブレイドより約20%アップ(メーカー比)でオフショア以外にも、強引なファイトを求められる足場の悪いロックショアジギングでも安心の高強度設計です。
材質スーパーPE100%
長さ(m)300
ライン色1m毎に黄黒黄マーク/5m毎に黄マーク 10mx5色
高視認イエロー サスペンドタイプ。 直線・結節強度ともにクラス最高レベルの強度を実現。あらゆる状況下でも安定した視認性を確保する高視認イエローをラインカラーとして採用。糸質は快適な操作性を実現するために、しなやかさの中にも適度なハリ・コシを持たせた設計となっています。ライン表層部のポリマー系特殊加工が、ガイド摩擦を大幅に低減することにより、スムーズなライン放出をもたらします。サスペンドタイプ。
材質スーパーナイロン100%
長さ(m)150
ライン色イエロー
糸が見える!扱いやすい!強力! 高視認ライムチャートカラー採用で糸が見えやすくハリスとの結節を容易にします。ハヤ・ヤマベ・フナ・コイ・テナガエビ等の川釣り全般に使える道糸です。
材質スーパーナイロン100%
長さ(m)50
ライン色ライムチャート
・充実の基本性能を持つコストパフォーマンスに優れたフロロカーボンライン。・豊富な号柄展開でメインライン(道糸)、リーダー(ハリス)と様々な使い方が可能です。・全号柄・320mの大容量ボビン巻で、巻替えに便利な80m毎の残量表示シール付き。
材質フロロカーボン
色クリアー
ナイロンテグスやフロロカーボンラインを保護する為の商品です。
材質がウレタン素材の為耐久性が優れておりラインのスレや傷から守ります。
用途ライン リーダーの保護
材質ウレタン
1巻長さ(m)100
外径(mm)4.0
内径(mm)2.5
適合号数#130~160
(4.0m~5.1m移動可能)水切れ良く、低伸度・高感度の天上道糸FC使用。W回転リリアン使用
仕様W回転リリアン使用
全長(m)4~5.1
形態仕掛
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-40
サイズ(号)40
引張強度(kg)54.4
1個
¥5,550
税込¥6,105
当日出荷
小動物の歩行・侵入経路やバルコニー手すり、フェンスの上にテグスや結束バンド、針金(別売)等か付属のネジで固定して使用します。
用途猫や鳩など小動物の侵入防止に
エスコ品番EA952AD-26
セット内容ボード4本(約2m分)、取付ねじ(16本)
1個
¥1,410
税込¥1,551
翌日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ