ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-7
サイズ(号)7
引張強度(kg)11.8
1個
¥2,400
税込¥2,640
当日出荷
見えにくいナイロン糸、店舗内のPOP吊り用、一般的な鳥害防止用にも使えます。
用途造園、農耕、園芸、一般的な鳥害防止など。工作、手芸など。
ナイロン糸の為、摩擦とショックに強いです。
用途装飾・ホビーから防鳥糸等
RoHS指令(10物質対応)対応
保管に便利はボビン巻
用途ディスプレイ等の吊り下げ、鳥よけ防鳥糸として
こんなお得な商品も!

防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類
材質ナイロン
色白色透明
質量(g)70
線径(Φmm)約0.25
寸法(cm)H6.2×W7.2×7.2
1巻(500m)
¥499
税込¥549
当日出荷
コンパクトサイズ。
用途ディスプレイ・ホビー・その他
寸法(mm)H110×W70×D41
質量(g)33
こんなお得な商品も!

防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
対象動物鳥類
材質ナイロン
質量(g)155
線径(Φmm)約0.25
寸法(cm)H6.5×W7.2×7.2
1巻(2000m)
¥759
税込¥835
当日出荷
透明性が高く、軽量で強く、サビません。
用途吊り看板・標識・表示板などの固定。結束やテグスとして使用。
材質ナイロン
支柱に張るだけの簡単取付。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
材質ナイロン(ポリアミド)
線径(Φmm)0.3
対象動物鳥類
こんなお得な商品も!

防鳥テグス ナイロン製
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
黒が害鳥を刺激。
支柱から支柱に張るだけの簡単取付。
角度によって「見える」「見えない」の恐怖。
用途ベランダ・田・畑などへの飛来防止に。
対象動物鳥類
材質ナイロン100%
色黒
長さ(m)500
太さ(mm)約0.3
1巻(500m)
¥599
税込¥659
当日出荷
山田実業オリジナルブランド「ブルーフィン」のオリジナルナイロンラインです。
メーカーオリジナルの特殊加工により透明性の向上と耐摩耗性(摩擦に対する強度)を向上させています。
用途漁業 釣糸 園芸
長さ(m)1000
伸度(%)28~33
目立ちやすい蛍光色。差して、回して使える軸付。
用途工事、測定作業等に。
長さ(m)270
糸の太さ(mm)約0.8
材質ナイロン糸
ダブルでガッチリキープ
カーボン製で耐久性UP
用途道糸をワイヤーに通して引っ張るだけでセットできる。
沿岸漁師向けに開発されたナイロンテグスです。
ハードタイプで作業性が良く使用していくと手に馴染んでくるのが特徴です。
用途漁業 釣糸 小延縄(幹縄、枝縄)
色クリア
1巻長さ(m)1000
ひも・糸種類ナイロンテグス
園芸、手芸用に開発された商品です。
用途手芸・園芸
長さ(m)100
ひも・糸種類テグス
山田実業オリジナルのフロロカーボンラインになります。
用途釣り糸 園芸
色クリアー
伸度(%)30~35
ひも・糸種類糸
漁業者専用のプロ向け高品質フロロカーボンテグス。表面をフッ素加工しており撥水・防汚・防傷効果が持続します。水に近い光の屈折率なので、水中に溶け込み見えにくくなります。ナイロンに比べ高比重なので目的の水深まですばやく沈降します。100mSPx5連結となっておりますので、ご使用分だけ切り分けてご使用下さい
用途釣り漁業全般
形状100mスプール×5連結
色透明
長さ(m)100
RoHS指令(10物質対応)対応
ひも・糸種類テグス
コルクボードやディスプレーパネルの吊り下げ、ベランダの鳥避けに便利
船舶用ウインチ イカール RES-7524-AAA-1 部品
用途部品の交換に
適合品番RES-7524-AAA-1
関連資料(0.65MB)
カラーがダークのスプール巻きテグスです。
用途釣り糸 園芸 アクセサリー
色ダーク
ジャンルを問わず使いやすい!!。最高峰の耐衝撃強度。ハリス、ショックリーダー、仕掛けに最適!!。大判スプール採用で、巻きグセが少なく扱いやすい。
色クリアー
屈折に強いテグスワイヤーです。
材質ポリエステル繊維
タイプテグスワイヤーの張力245N以内
ライバルに差をつける高強力道糸
用途磯で、船で、波止で、そしてすべての釣りに操作性とパワーを求める釣り糸にピッタリ。ランク☆☆☆☆の最高級道糸。*(注意)原糸は強力糸を加工したものです。
長さ(m)500
ライン色オレンジ
ライバルに差をつける高強力道糸
用途磯で、船で、波止で、そしてすべての釣りに操作性とパワーを求める釣り糸にピッタリ。ランク☆☆☆☆の最高級道糸。*(注意)原糸は強力糸を加工したものです。
長さ(m)500
ライン色イエロー
延縄などの仕掛け用ヨリ戻しです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
延縄などの仕掛け用スナップ付のタル型サルカンです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
漁業者のために専用設計された高強度、高耐久フロロカーボンテグス。強靱な引張り強度に加え、つぶれにくい特性がフロロの弱点であった結節強度を最大までアップ。一本釣・延縄に抜群の性能で大漁を支えます。
材質フロロカーボン
色クリアー
寸法(m)100
比重1.78
延縄などの仕掛け用ヨリ戻しです。仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・釣り漁のヨリ戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
磯や堤防からの釣りに幅広く対応する多目的インターラインロッド。ブランクス内部には道糸のベタ付きを抑えるリニア構造を採り入れ、ダイワ独自の「耐久撥水加工」を施すことにより、外ガイドにも引けを取らないライン放出性を実現。操作性が高いうえ、道糸が穂先に絡みにくいという中通し構造のメリットを誰でも体感できる。従来のスタンダード&遠投タイプに加えてアオリ仕様もラインナップし、ビギナーが手にする最初の1本として、ロッド装備の間を埋めるスーパーサブとしても役立つ機動力溢れるハイコストパフォーマー。カゴ釣りをはじめ、ウキサビキやカマス狙いの投げサビキなどに幅広く対応。穂先への糸絡みが少なく夜釣りにも最適。
継数(本)5
延縄・1本釣りの仕掛け用ヨリ戻しです。ベアリング効果で抜群の回転力があり、仕掛けの途中に連結することで延縄・テグスにヨリがかかりキンクするのを防止します。イカ釣・キンメ釣など重荷重の鉛を使用する場合などにおすすめです。複数個使用するとさらにヨリが入りにくくなります。漁業者業務用の100個入セットです。
用途延縄・一本釣りのヨリ戻し
RoHS指令(10物質対応)対応
ナイロンの特性を生かした、抜群のさばき易さと安定した強度。
エスコ品番EA628AV-1
サイズ(号)1
引張強度(kg)1.8
1個
¥1,530
税込¥1,683
当日出荷
独自のカラーフィルター効果。魚は釣り糸を透過した光と反射された光が混ざった状態で視覚に捉え、色彩や明暗として認識しています。また、魚がラインをシルエットとしても認識していることを考えると、カラーフィルター効果と透明性を兼ね備えた性能であることが重要と考えられます。「魚に見えないピンクフロロ」 は、魚が感知する特定の範囲の波長を幅広くカット(吸収)するだけでなく、透明性も兼ね備えた独自のカラーフィルター機能搭載ラインです。「魚に見えないピンクフロロ」 だから可能となる見えない理由。「魚に見えないピンクフロロ」 は一般のピンクラインと比べ、魚が感知する波長範囲を幅広くカットすることにより人の目にはピンクの色のままで見やすく、魚に対しては独自のカラーフィルター効果で 「魚に見えない」 ラインを実現しました。そのため、特にスレた魚や大物に対して絶大な効果を発揮するのは勿論の事、あらゆる魚種に対して釣果アップ!!
材質フロロカーボン
色ステルスピンク
寸法(m)100
シーガー独自の二重構造技術により、高レベルの結節強度を実現。
用途タックルボックスに常備したい、強さとしなやかさが絶妙のラインです。道糸としても使用でき、0.3号から20号までの幅広い号数と、10m・60m・60m連結、船釣り仕掛けに最適な100m巻まで、用途に合わせた巻き長さもラインナップしています。
ライン色クリア
超撥水ドライ(♯1~♯2)へ採用し、快適なラインの放出性を実現
キャスト時のブレやネジレを防ぐX45搭載
パワーと粘りを兼ね備えたHVFブランクス仕様
Newコンセプトデザインの次世代インターラインロッド。コンセプトは、細身肉厚設計を採用した次世代ハイスペックインターラインモデル。従来のインターラインよりも圧倒的に細身化することで、全体的にしなやかに曲がりこみ、暴れさせずイナして獲る胴調子へと進化。インターライン最大の特徴である、ブランク内部にラインを通す構造とダイワ独自の超撥水DRY加工により、雨、風、波しぶきなどによるラインのロッドへのベタツキや糸ガラミを防ぎ、小型ウキなどの軽い仕掛けの振り込みもストレスなくスムーズに。スクリュータイプのオリジナルシートは、リールのガタツキを軽減し、一日中快適な釣行を可能にする。次世代の細身ブランクス(※フカセモデルのみ)。従来のILロッドより大幅な細身化を実現したことで、キャスト時の風切りや操作時の空気抵抗を低減。同時に細身になることで自然と胴部までしっかり曲がり込む、扱いやすい胴調子に設定。リールのガタツキを抑えるエアセンサーシート(オーバル)。リールシートにはリールをしっかり保持するエアセンサーシート(オーバル)を採用。握りやすく滑りにくいEVAフォアグリップとエンドグリップもシリーズにて踏襲。※フカセモデルのみ。※HR/遠投モデルはオリジナルスクリューシート搭載。
継数(本)5
カーボン含有率(%)99
最高峰のインターラインテクノロジーを搭載。水滴を弾く超撥水ドライ加工を施し、ロッド内部にはほとんど水滴が残らず、高いライン放出性を実現。雨や波しぶきなどによるロッドへのラインの張り付き、不快な糸ガラミも防ぐインターライン構造により、荒天時や夜釣りでもストレスのない釣りが可能。魚を掛けてからはしなやかに曲がり込み、魚を暴れさせずにスムーズに浮かせる。
ショアジギングタックルや、シーバスタックル、エギングタックルのラインを本品のサルカンにセットするだけで簡単に回遊魚狙いの釣りが始められるセット。
仕掛け部分はキャスティングのしやすさを考慮したショート仕様(60cm)。
スナップの先には安定した飛距離と、操作性&集魚効果に優れたオリジナルメタルジグを標準装備。
様々な小型回遊魚を広範囲に探ることができます。
使用方法上部サルカンにメインライン(道糸)を結んでから、ご使用ください。
全長(cm)60
ルアーの上にセットするだけで小型~中型の回遊魚も狙える欲張り仕掛け!
キャスティングでのトラブルを軽減する2本針&ショート仕様(60cm)。
メタルジグや、鉄板バイブはもちろん、鯛カブラやオフショアメタルジグでも使用することができる
無限の可能性を秘めたリグ。お土産を持ち帰るための必殺技。
使用方法上部サルカンにメインライン(道糸)を結び、下部のスナップをルアーのアイに接続してください。
全長(cm)60
関連キーワード
1
2
次へ