商品豆知識
様々な現場で活躍できる多機能タイプ。バーグラフ表示付きでアナログメータのように数値の変化を確認できます。変換ソケットの使用で、ミニチュアコネクタ付きKタイプ熱電対が使用できます。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。本体周囲に衝撃を緩和するラバー付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、ワニ口クリップ、変換ソケット、Kタイプ熱電対
適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V
温度(℃)-20~+400
使用温度(℃)0~+40
表示6000カウント、61segバーグラフ
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
静電容量40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4000μF 6レンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
作業現場で使用頻度の高い機能を集約したスタンダードモデル。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能付き(NCV)。衝撃を緩和するホルスターケース付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書、単3形乾電池×2本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー
適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 600V
温度(℃)-20~+400
使用温度(℃)0~+40
表示6000カウント
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
静電容量60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
様々な現場で活躍できる多機能タイプ。CAT.IV対応で電力量メータにも使用可能。真の実効値方式(TrueRMS)により正弦波以外の波形でも実効値の表示が可能。非接触検電機能付き(NCV)。衝撃を緩和するホルスターケース付き
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書、9V形乾電池×1本、テストリード、Kタイプ熱電対、電池蓋用ドライバー
適合規格IEC61010-1準拠 CAT Ⅲ 1,000V、CAT IV 600V
温度(℃)-20~+400
使用温度(℃)0~+40
表示6000カウント
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/20 6レンジ
静電容量60nF/600nF/6μF/60μF/600μF/6mF/60mF 7レンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード