商品豆知識
導通チェック時、音とLEDでお知らせ。見やすい大型表示2000カウント。表示固定(データホールド)機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
携帯に便利なソフトケース付き。
接触不良の起こりにくい金メッキテストリード採用。CATIII対応&先端19mmで使いやすい。
導通チェックブザー、LED機能付き。
表示3.5桁LCD表示、最大1999カウント
レンジ切替マニュアル
直流電流200mA
動作原理二重積分法式
直流電圧(DCV)2/20/200/500
交流電圧(ACV)200/500
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯に便利な手帳型ケース付きです。
測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。
測定値を最大値で固定する最大値固定(MAX)機能があります。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大1999カウント
レンジ切替オート
動作原理二重積分法式
直流電圧(DCV)200m/2/20/200/600
交流電圧(ACV)2/20/200/600
携帯に便利な手帳型ケース付きです。
測定機能は、直流電圧、交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
測定値を固定する表示固定(HOLD)機能があります。
バックライト付きで、暗い所でも安心です。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント
レンジ切替オート
動作原理二重積分法式
直流電圧(DCV)4/40/400/600
交流電圧(ACV)4/40/400/600
薄型で手のひらサイズな上に必要な機能だけに集約したデジタルマルチメータ。テストリードの交換ができる脱着式。携帯に便利な収納ケース付き。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック。電気工作での電圧等のチェック。学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032コイン電池 × 1個
質量(g)約97(電池、テストリード、収納ケース含む)、本体のみ:約40(電池含む)、収納ケース:約35
電源CR2032コイン電池×1個
適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V
交流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ
抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2M/20M 6レンジ
直流電圧(V)2/20/200/600 4レンジ
表示1999カウント
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体のみ:約50×100×12、収納ケース:約81×114×15.5
機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)
使用温湿度範囲0 ~ +40 ℃、80 %RH以下(但し、結露のないこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
測定機能は、直流/交流電圧、抵抗、ダイオードチェック、導通 チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、等の各機能を有しています。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
テストリード本体巻付けタイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント
レンジ切替オート
動作原理二重積分法式
直流電圧(DCV)4/40/400/600
交流電圧(ACV)4/40/400/600
測定機能は、直流/交流電圧、直流/交流電流、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、検電、等の各機能を有しています。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
バックライト付きで、暗い所でも安心です。
テストリード本体収納タイプでも、 約12.5mmの薄型サイズ 。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント
レンジ切替オート
動作原理二重積分法式
直流電圧(DCV)4/40/400/600
交流電圧(ACV)4/40/400/600
薄型で手のひらサイズのデジタルマルチメータ
テストリードの交換ができる脱着式
携帯に便利な収納ケース付き
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032リチウム電池 × 1個
適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V
使用温度(℃)0~40
表示3999カウント
機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)、周波数
交流電流(A)400μ/40m/400m 3レンジ
直流電流(A)400μ/40m/400m 3レンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 5レンジ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
手帳型ケース付き。
ディスプレイホールド機能。
最大値固定(マックスホールド機能)。
導通ブザーとダイオードテストも可能。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
仕様ダイオードテスト
導通テスト約50Ω以下でブザー
1個
¥3,325
税込¥3,658
当日出荷
接触不良を起こしにくい金メッキテストリード。オートパワーオフ機能付き。背面に磁石を内臓、金属面に貼り付け可能。ソフトケース付き。
用途工場、実験室、ご家庭のコンセント、ラジオの修理、ヒューズ、ケーブル、汎用や車用のバッテリー、電化製品の回路等に
適合規格IEC61010-1 準拠 CATⅡ 600V、CATⅢ 300V
表示液晶:最大表示”3999”/オーバーレンジ表示:”OL”マーク表示/ローバッテリー表示:電池電圧低下時、マーク表示/極性表示:自動切替、”-”のみ表示、オートレンジ
電池寿命(時間)120
使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(但し、結露の無い事)
保存温湿度範囲-10~60℃/70%RH以下(但し、結露の無い事)
薄型で多機能。本体背面内蔵の磁石で金属面への貼付可能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載。テストリード本体収納タイプでも、約12.5mmの薄型サイズ。非接触検電機能付き。
用途電圧測定や抵抗の測定など、電気の測定にご使用いただけるマルチメーターです
使用温度範囲(℃)0~+40
表示液晶、最大表示”3999”
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×127×12.5
保存温度(℃)-10~+60
使用電池CR2032 (3V) リチウム電池×1個
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
動作原理二重積分方式
オートパワーオフ約30分(解除可能)
電池寿命約120時間
極性表示自動切替、”-”のみ表示
保存湿度(%)70RH以下(ただし結露のないこと)
使用環境湿度(%)80RH以下(ただし結露のないこと)
1台
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
背面の内蔵マグネットで本体を固定できます。
豊富な測定項目。
ディスプレイホールド機能。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
導通ブザーとダイオードテストも可能。
本体横にテストリード収納可能。
仕様リラティブ測定(相対比較)
交流/直流電圧4/40/400/600V
静電容量50n/500n/5μ/50μ/100μF
導通テスト約50Ω以下でブザー
1個
¥3,988
税込¥4,387
当日出荷
薄型手帳サイズの多機能デジタルマルチメータです。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェックなど多機能です。小型軽量で、手帳型ケース付きのためテストリードの収納も可能です。オートパワーオフ機能(15分、解除も可能)、データホールド機能、最大値固定機能があります。金メッキテストリード採用しています(先端19mm)。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。
用途電圧、抵抗、導通などの測定。
材質ABS樹脂
長さ(mm)テストリード:約450
適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V
表示1999カウント
校正可
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと)
保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと)
オートパワーオフ約15分(解除可能)
電池寿命約100時間
1台
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
背面の内蔵マグネットで本体を固定できます。
ディスプレイホールド機能。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
本体横にテストリード収納可能。
仕様ダイオードテスト、リラティブ測定(相対比較)
交流電流(A)40m/400m
直流電流(A)40m/400m
交流/直流電圧4/40/400/600V
交流/直流電流400mA/40m
静電容量50n/500n/5μ/50μ/100μF
導通テスト約50Ω以下でブザー
1個
¥5,032
税込¥5,535
当日出荷
付属品ソフトケース
寸法(mm)70(W)×12.5(D)×127(H)
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント
コード長さ(mm)約700
電池寿命(時間)約60
使用温湿度範囲0~+40℃、80%RH以下、(但し、結露の無い事)
動作原理二重積分方式
交流電流40/400A、分解能:0.01/0.1A、確度:±(2.0%+5dgt)
保存温湿度範囲-10~+60℃、70%RH以下(但し、結露の無い事)
静電容量50n/500n/5u/50u/100uF、分解能:0.01n/0.1n/0.001u/0.01u/0.1uF、確度:±(5.0%+5dgt)
直流電流(mA)40/400、分解能:0.01/0.1、確度:±(2.0%+5dgt)
1個
¥7,000
税込¥7,700
翌日出荷
専用クリアケース入り、多機能コンパクトデジタルマルチメータ。電圧(直流、交流)、抵抗、導通チェック、ダイオードチェック、周波数、静電容量など多機能です。プローブ先端は金メッキ処理加工、テストリードは脱着交換が可能です。専用ケースはプローブキャップやテストりーづの収納が可能です。導通チェックは「音」と「LEDランプ点灯」でお知らせし、音が聞こえにくい状況でも一目で確認可能です。オートパワーオフ、データHOLD機能搭載しています。
用途電圧、抵抗、導通などの測定。
材質ABS樹脂
長さ(mm)テストリード:約470
適合規格IEC61010-1準拠、CAT2/600V、CAT3/300V
表示3999カウント
校正可
サンプリング3回/秒
レンジ切替オートレンジ
使用温湿度範囲0度~+40度、80%RH以下(結露がないこと)
検波方式平均値方式
保存温湿度範囲-10度~+60度、70%RH以下(結露がないこと)
オートパワーオフ約15分(解除可能)
電池寿命約100時間
1台
¥5,398
税込¥5,938
翌々日出荷
高精度なコンパクトDMM。4000アカウント大型LCDを採用。ポケットサイズながら、多項目の測定に対応。最大/最小値、偏差測定が可能。0.5%DC Vの高精度
仕様周波数、デューティー比、導通試験、ダイオードテスト、静電容量
付属品電池(3V CR2032)1個内蔵
表示4000カウントLCD
文字高(mm)14
機能最大/最小値、偏差測定、レンジホールド、ディスプレイホールド、オートパワーセーブ
サンプリング3回/秒
レンジ切替オート/マニュアルレンジ
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
Bluetooth4.2搭載
測定データは使用中のエクセル/AutoCADに直接転送(期間限定無償ダウンロード)
専用のアドインアプリは無償ダウンロード
Bluetooth 通信機能が搭載され、手軽に測定データを転送
6000カウント
真の実効値測定(AC)
国際安全規格CAT.Ⅳ300V/CATⅢ600Vに準拠
0.8%最高確度
周波数測定(正弦波交流のみ)
データホールド、リラティブ機能
オートパワーセーブ(約15分) 解除可
テストリードを収納しやすいケース付
付属品キャリングケース(C-PM300)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)99.99/999.9/9.999k/99.99k
使用環境-10 ℃~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 % RH から50 % RH へ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧 約3.2V
許容差保証温湿度範囲23 ± 5 ℃、80 % RH 以下 結露のないこと
安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 300V CAT.Ⅲ 600V
コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ
導通チェック10~50Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.0V
OSSANWA BLE LINK (iOS用):iOS11以降
テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス
付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)
測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック
表示3999カウント液晶表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約60
測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts)
入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)
デューティー比0.1~99.9
ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定
最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrms
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts)
導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート3回/秒
取扱説明書(0.6MB)
最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)
1台
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
一般校正証明書付き。テストリード収納付ハードケース付。3999カウント表示 デジタルマルチメーター。持ち運びやすいカードタイプ(厚さわずか10.8mm、重さ76g)で、テストリードがケースに収納可能。スリープ機能で電源を切り忘れても電池消耗を防ぐ。オートレンジ機能、表示ホールド機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、相対値(比較)測定機能
付属品取扱説明書、収納ケース、電池(本体に内蔵)、一般校正証明書
測定項目直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、導通チェック、デューティ比、コンデンサ、ダイオードチェック
表示3999カウント液晶表示
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)109.8×10.8×58.2
表示形式デジタル
電池寿命(時間)約60
測定レンジ直流電圧:400m/4/40/400/600V±(0.8%rdg+2dgts)、交流電圧:4/40/400/600V±(1.2%rdg+3dgts)、直流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.0%rdg+3dgts)、交流電流:400μ/4000μ/40m/400mA±(1.5%rdg+3dgts)、抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ±(1.0%rdg+2dgts)、周波数:5/50/500/5k/50k/500k±(0.5%rdg+3dgts)
入力インピーダンス約10MΩ以上(直流/交流電圧レンジ)
デューティー比0.1~99.9
ダイオード(ダイオードチェック)ダイオードの順方向電圧を測定
最大入力電圧DCV 600VDC、ACV 600Vrms
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ±(4%rdg+3dgts)
導通チェック約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート3回/秒
取扱説明書(0.6MB)
最大入力電流(A)400mA(mAレンジ)、4000μA(μAレンジ)
校正証明書一般校正
1セット
¥24,980
税込¥27,478
15日以内出荷
関連キーワード