コンデンサ容量、周波数も測れます。
本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.36MB)
こんなお得な商品も!

デジタルマルチメータ
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。
6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。
幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF)
データホールド・レンジホールド機能付き。
6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。
導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。
テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。
約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48
表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント
周波数特性45~500Hz
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部)
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと
ダイオードテスト開放電圧:約2.7V
内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管
デューティー比20~80%
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ
導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可
関連資料単品カタログ(0.36MB)
表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能
9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ)
最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)
別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
用途研究開発や設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)15~50k、ロジック周波数:5~1M
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52
表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント
周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz
電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部)
交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10
直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満
内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管
デューティー比0~100%
許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m
導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満
RoHS指令(10物質対応)対応
特性6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属
関連資料単品カタログ(0.37MB)
歪んだ波形でも正確に測定できる真の実効値測定
最大測定電圧 AC/DC600
使いやすさを追求したハードケース
読み取りやすい大きな表示部
国際規格に準拠した安全設計
付属品ハードケース(9188)、コイン形リチウム電池(CR2032)×1、取扱説明書
適合規格IEC 61010-1 CAT III 300V、CAT II 600V 汚染度2、IEC 61010-2-033、IEC 61010-031、IEC 61326-2-2
入力インピーダンス(Ω)10
使用電池コイン形リチウム電池CR2032(3V)×1(オートパワーセーブ約15分)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)126×85×18
キャパシタンス(F)6/60/600nF/600μF、±3.5%rdg±50dgt (6nF)、±3.5%rdg±10dgt (60nF)、±3.5%rdg±5dgt (600nF/6/60μF)、±4.5%rdg±5dgt (600μF)
導通(Ω)600(約60以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
持ち運びに便利なハードケース一体型
文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用
コンデンサ容量測定機能付
ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。
内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5~100k
全長(m)約0.7(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz
電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3(数値部)
交流電流(A)40m/400m
直流電流(A)40m/400m
使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管
デューティー比20~80%
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付
関連資料単品カタログ(0.41MB)
ピン長さ(mm)19
こんなお得な商品も!

デジタルカードテスター
モノタロウ
¥2,498
税込¥2,748
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。
フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。
Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少
電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
4000カウント、0.7%最高確度
コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可
周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等)
データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可
表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
交流/直流電圧測定を基本とした中口径(Φ55mm)タイプ
電源を止めたり配線を切断することなく、通電状態のまま配線をクランプするだけで電流を測定することができます。
セット内容本体、収納ケース
寸法(mm)約105(W)×250(H)×49(D)
質量(g)約530(電池含む)
電源R6P(SUM-3)×2 またはLR6×2(連続使用100時間)
交流電圧レンジ:400~750V/確度:±1.5%rdg+2digit(50/60Hz) ±1.5%rdg+4digit(40/1kHz)
直流電圧レンジ:400~1000V/確度:±1.0%rdg+2digit
直流電流レンジ:400A~2000A/確度:±1.5%rdg+2digit
抵抗レンジ:400~4000Ω/確度:±1.5%rdg+2digit、50±35Ω以下でブザー音
交流電流レンジ:400A/2000A(0~1000A)/確度: ±1.5%rdg+2digit(50/60Hz) ±3.0%rdg+4digit(40~500Hz) ±.05%rdg+4digit(500~1kHz) 、2000A(1001~2000A)/±3.0%rdg+2digit(50/60Hz)
電圧(直流/交流)・抵抗・導通はもちろん、電流(直流/交流)まで対応した高機能ローコストタイプのデジタルマルチメータ。
4000カウント表示。
レンジホールドボタンでオートレンジとマニュアルレンジの切換可能
ダイオードテスト機能付き
キャパシタンス測定機能付き
比較測定機能付き
導通テスト可能
10A測定端子付き(AC/DC可)
付属品測定コード、ヒューズ(0.5A/250V)、ヒューズ(10A/250V)、単三乾電池×2
適合規格IEC 61010-1 CAT Ⅲ 300V、IEC 61326-1
測定周波数範囲(Hz)5.12/51.2/512/5.12k/51.2k/512k/5.12M/10M ±0.1%rdg±5dgt (入力感度 電流:200μA[~10kHz] 電圧:1.5V[~10kHz]以上/ Hz:1.5V[~1MHz]、2V[>1MHz]以上)
交流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10 ±2.6% rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0% rdg±4dgt(40/400mA/4/10A)
使用電池単3形乾電池R6(1.5V)×2(オートパワーオフ約30分)
直流電流(A)400/4000μ/40/400m/4/10±2%rdg±4dgt(400/4000μA)±1%rdg±4dgt(40/400mA)±1.6%rdg±4dgt(4/10A)
DUTY0.1~99.9%(パルス幅/パルス周期)±2.5%rdg±5dgt
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V(0.4mA測定電流)
外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)161×82×50
キャパシタンス(F)40n/400n/4/40/100μ
導通(Ω)400(約70Ω以下でブザー鳴動)
RoHS指令(10物質対応)対応
導通測定400.0Ω(約70Ω以下でブザー鳴動)
基本的なテストに適した真の実効値デジタルマルチメーター。電気・電子分野での問題対処に必要とされる機能を備えています。電気設備技術者向けに設計し、シンプルな操作にしています。VCHEKLoZ低入力インピーダンス測定機能を採用し、電圧も導通も同じスイッチ位置でテストできます。測定機能のほかには、バックライト、最大/最小値機能、静電容量測定を備えています。また、最新の安全基準にも準拠しています。主に480Vまでの電圧測定、導通試験をCATII、CATIV環境で行う技術者にお勧めです!。VCHEKLoZ低入力インピーダンス機能により、AC/DC電圧測定の自動切換え。AC電圧の真の実行値測定。ディスプレイバックライト。最大/最小値の記録機能。テストプローブを固定できる堅牢なホルスター。CATIII600V、CATIV300Vの安全性。オプションのTPAKマグネットハンガー対応
仕様校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧 50Hz
アズワン品番64-7717-73-24
校正証明書JCSS校正
1個
¥39,980
税込¥43,978
18日以内出荷
世界最速DMMエンジン搭載。即答応答スピード約0.6秒。確かな測定、真の実効値測定が出来ます。
使用者の安全を第一に設計。耐衝撃設計、安心の3年保証。暗所での作業もバックライト付きで目視できます。
測定項目は直流電圧・交流電圧・抵抗・静電容量・周波数・導通・ダイオード・温度・レンジ・クランプ。
従来機比較、約15倍のノイズ耐性。ノイズの多い環境で活躍。
ローパスフィルタ100Hz/501Hzでノイズ除去。導通チェック、過負荷警告で役立つ赤色LED。
デュアル表示/バーグラフ表示。パソコンへデータ転送(USB2.0)。
高精度600mVレンジ。6A、10Aレンジ搭載。多様な測定を求める方向け。
用途計装、空調、ガス機器測定に
付属品テストリードL9207-10×1、ホルスタ×1、取扱説明書×1、単4形アルカリ乾電池(LR03)×4
タイプACクランプ対応(別売)
使用温度範囲(℃)-10~50
周波数(Hz)99.99Hz~99.99kHz、4レンジ(最小感度電圧による制限あり)、基本確度:±0.1%rdg.±1dgt.
温度測定範囲(℃)-40~400(オプションのK熱電対DT4910を使用)、温度プローブ許容差を加算(オプションのK熱電対DT4910を使用)
周波数AC V/AC Aにて: 99.99 Hz (5 Hz以上)~9.999 kHzの3レンジ、 AC Vのみ: 99.99 kHz、 基本確度: ±0.1 % rdg. ±1 dgt.
その他の機能フィルタ、表示値ホールド、オートホールド、最大/最小/平均値表示、リラティブ表示、オートパワーセーブ、USB通信(オプション使用)
交流電流(A)10~1000、7レンジ、基本確度: ±0.9 % rdg. ±3 dgt. にACクランプの測定確度を加算 (実効値整流、 クレストファクタ3以下)
直流電流(A)60μ~60m、4レンジ、基本確度: ±0.8 % rdg. ±5 dgt.
表示更新レート5回/s(静電容量:測定値により0.05~5回/s、周波数:1~2回/s)
抵抗600Ω~60MΩ、6レンジ、基本確度:±0.7%rdg.±5dgt.
ダイオードテスト開放電圧:5V以下、測定電流:0.5mA、順方向しきい値:0.15V~1.5V
静電容量1μF~10mF、5レンジ、基本確度:±1.9%rdg.±5dgt.
保存温度範囲(℃)-30~60
導通チェック導通ONしきい値:25Ω以下(ブザー音、赤色LED点灯)、導通OFFしきい値:245Ω以上、応答時間:0.5ms以上
液晶表示4桁液晶表示、max.6000dgt.、バーグラフ
保管温度範囲(℃)-30~60
RoHS指令(10物質対応)対応
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000
付属品収納ケース
電源CR2032(別売)
DUTY0.1~99%
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(6.4MB)
1台
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
最高確度0.5%(DCV)・ACアダプタ(別売)の接続可能・別売のUSBケーブル/RS232Cケーブルとソフトでパソコンへデータ取込可能・保護ホルスタ付属
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで結露のないこと 5 ~31℃で80 % RH( 最大)31 <~40℃では80 % RH から50 %へ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧約1.5V
内蔵ヒューズF1176(0.5A/250V Φ5×20mm セラミック管)×1、F1197(12.5A/250VΦ6.3×32mm ガラス管)×1
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80 % RH 以下 結露のないこと
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック10~120Ωの範囲以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.35MB)
データ記録方法は、内部メモリかソフトウェアを使用してケーブル経由でPCにデータを送信することができます。Vセンス機能(非接触でAC電圧を検出する手法)が備わり、電気が流れているワイヤーに触れることがないように保護します。電圧を検出すると、警告音とLEDライトの点滅によって通知します。片手で内蔵のLEDフラッシュライトをオンにしてテスト対象を照らすことができます。
校正証明書JCSS校正
本体を持ったままで測定できるテスト棒固定機能付
付属品取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
全長(m)約0.5(テストリード)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)117×76×18
表示数値部 4000 バーグラフ部最大40セグメント
周波数特性45~1kHz
サンプルレート(回/s)1.3(数値部)、13(バーグラフ部)
使用環境0~40℃ 80%RH以下(結露のないこと)
ダイオードテスト開放電圧:ほぼ電池電圧
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300V CAT .Ⅱ 500V
導通チェック約35Ω以下でブザー音 開放電圧:約1.2V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.8%最高確度 バーグラフ テストリード本体収納式 テストリード固定機能
関連資料単品カタログ(0.38MB)
ピン長さ(mm)15
導通ブザー付き。1.5V・9V用BATTレンジ付き
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流・直流電圧(10/50/250/500V)、直流電流(0.5/50/250A)、抵抗(1kΩ)●DCV:10~500V●ACV:10~500V●DCA:0.5m~250mA●Ω:1kΩ●バッテリーテスト:1.5V/9V●電源:UM-3×1
アズワン品番64-3729-10
校正証明書一般校正
1個
¥22,500
税込¥24,750
22日以内出荷
最大荷重100KN。内部メモリー機能でデータ蓄積が可能。
専用グラフ表示ソフトをインストールしたパソコンを接続。現場で変位-荷重曲線を確認しながら引張試験が行えます。さらにグラフデータはパソコンに保存可能
仕様【対象アンカー】M6~M24/W1/4~W1(ボルト突出長 ボルト径と同長以上~120mm以下) 異形鉄筋D10~D16(オプションD筋チャック使用時) 【傾斜補正範囲】±5度【荷重精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit【変位精度】非直線性:±2%F.S.±1% digit
セット内容本体、締付け工具一式、センターシャフト、調整ナットカップリング(M6~M24)、W1/4~W1の16種類専用ボルト付、収納箱、 テクノテスター Report&Graph(CD)、RS-232Cケーブル
質量(kg)6.1
最大変位量(mm)15
最大荷重(kN)100(10.2tf)
手軽に引抜強度の確認試験ができます。
DPG100は取付、操作ともに簡単に引抜試験を行えます。アンカー施工者・設計事務所・建設作業者・施主の方々にとって手軽な試験で大きな安心を得られる小型試験機です。100kNまでの測定が出来ます。
仕様【測定アンカーボルト】M6、M8、M10、M12、M16、M20、M24【傾斜補正範囲】2.5度
セット内容本体、9V電池×1、アダプターナット(M6、M8、M10、M12、M16、M20)、ナット(M24)、全ネジボルト(M6×35、M8×35、M10×45)、全ネジボルト(M12×120、M16×160、M20×190、M24×240)、スペーサー×2、中間スペーサー、リングレンチ、収納ケース
測定範囲0~100kN
電源電圧9v 乾電池(006P)
測定誤差±0.3kN (±30kgf)
電池寿命実働 50時間
ナット二面幅(mm)36
使用温度(適正)-5℃~+60℃
仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする)
付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113
材質(カバー)ABS
直流電流(mA)0.5/10/250
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(7.1MB)
1台
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
コンクリートの圧縮強度測定装置、パソコンとの接続可能!
CTS-02V4は、非破壊でコンクリートの圧縮強度 を測定するコンクリート構造物の健全性検査装置です。測定データ数が50万データの記録が可能!
仕様【PC接続】パソコンとUSBで接続 USBデバイスとして機能【測定データ】記録可能データ数約50万データ【連続測定時間】12時間
セット内容本体、ハンマー、プログラムCD、カードリーダー(クイックスタート/換算表)
寸法(mm)108×169×42(突起を含まず)
質量(g)(ハンマー)380
電源単3形アルカリ乾電池4本
測定時間2msec
サンプリング速度0.5μesc
操作性、耐久性に優れた小型・軽量の高性能探傷器
仕様【グリッド及び表示ツール】5グリッドから選択可能/十字基準線(X-Yのみ)、【アルタイムの測定値】リアルタイム測定値として信号特性リストの中から2種類までの測定値の表示を選択可能(選択されたモードによりリストは異なる)、【対応プローブ】ピッチキャッチ・メカニカルインピーダンス解析(MIA-B600Mのみ)・探傷器はBondMaster PowerLink およびPowerLinkではないプローブ・また他社のメインプローブやアクセサリーと互換性有り※(プローブはメカニカルインピーダンス解析(MIA)のみのレンタルとなります。互換性につきましてはメーカーへ直接お問い合わせください)、【スキャンビュー】0.520秒~40秒で可変、【ローパスフィルター】6Hz~300Hz、【プローブドライブ】LOW/MEDIUM/HIGH/ユーザーにより調整可能な設定、【可変パーシスタンス】0.1秒~10秒、【可変表示消去】0.1秒~60秒、【基準ドット】最高25種のユーザー定義のドットレコーディング
セット内容本体(バッテリー内蔵)・microSDカード(2GB)・microSDカード用アダプタ・MIAプローブ(ハウジングとセット済)・プローブ用ケーブル・ACアダプタセット・取り扱い説明書(ユーザーズマニアル/スタートガイド)
使用温度範囲(℃)-10~50
規格MIL規格810G、CE、WEEE、FCC(米国)、IC(カナダ)、RoHS(中国)、RCM(オーストラリア、ニュージーランド)、KCC(韓国)
電源【条件】ACメイン:100V AC~120V AC、200V AC~240V AC、50Hz~60Hz
周波数(kHz)2~50
本体質量(kg)1.7(リチウムイオン電池含む)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)236×70×167
保護等級IP66相当
バッテリー充電式リチウムイオン
メモリー500ファイルにユーザーが選択可能なオンボードプレビューを格納
ディスプレイフルVGA(640×480ピクセル)半透過型カラーLCD(液晶ディスプレイ)
モードノーマル/フルスクリーン切替可能、表示色パターン:8種類、スクリーンモード切換え用のRUNキー
言語表示日本語、英語、スペイン語、フランス語、ドイツ語、イタリア語、中国語、ロシア語、ポルトガル語、ポーランド語、オランダ語、チェコ語、ハンガリー語、スウェーデン語、ノルウェー語
保管温度範囲(℃)-10~50(バッテリー搭載時)/-20~70(バッテリー無し)
ケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)500×200×1420
入出力USB2.0(周辺機器用ポート)×1、標準VGAアナログ出力ポート×1、アナログ出力用15ピンI/Oポート(オス)×1、アラーム出力×3
回転角度(°)0~359.9(0.1または1単位)
アラーム同時アラーム×3、選択肢:ボックス(長方形)、極性(円)、セクター(パイ)、スキャン(時間ベース)、スペクトル(周波数応答)
ゲイン0~100dB(0.1dBまたは1dB単位)
画面寸法(mm)W117.4×H88.7(対角146.3)
総質量(kg)6.2
駆動時間(時間)約8~9
サービス分類レンタル
表面の劣化度合い、表面近くのはく離・浮き、強度測定を1台で可能。
従来のハンマータイプの非破壊検査装置に比べ、格段に高精度。
ハンマーでコンクリート表面を軽く打撃するだけで、検査結果の数値がすぐに表示されます。
乾電池によって、8時間以上の連続測定(最大14時間)。
測定数は、SDカードを内蔵し、128MB容量で3万データを記録。
打撃と同時に測定データの指標値(強度・はく離・劣化)をモニターに表示 。
測定データに異常があった場合(はく離・劣化)は、ビープ音で判断結果を通知。
計算されたデータは、波形情報と一緒にメモリーに記録。
測定データはSDカードによりパソコンへデータ転送。
測定結果、波形データはエクセルファイルで出力、データ加工やレポートの作成が可能。
ノートパソコンよりも小型軽量化を図り、現場測定に最適。
仕様サンプリング速度/0.5μs
セット内容本体(SDカード付属)、ハンマー、カードリーダー、ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース
質量(g)190
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×202×46
測定時間2ms
連続使用時間(時間)8以上
NETIS番号HK-060013-V
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
仕様アナログ出力、パルス出力付
セット内容携帯用ケース、反射テープ9211、単3アルカリ乾電池(LR6)2本、出力コード9094
質量(g)230
電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本(付属)
測定方式非接触式
検出距離(mm)50~500
分解能0.1rpm
測定範囲(min-1[r.p.m])30.0~99990
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)71×38×186
該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容本体、単3乾電池×6本、コードリール、補助接地棒、つりベルト、収納ケース、取扱説明書
質量(g)約800(本体のみ)
電源単3形マンガン乾電池(R6P)×6または、単3形アルカリ乾電池(LR6)×6
適合規格接地抵抗計(JIS C1304)、安全性(EN61010・過電圧カテゴリII・汚染度2)、EMC(EN61326)
動作方式交流電位差計方式
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約164×88×119(突起物含まず)
測定周波数範囲(Hz)575(3aまたは2a設定時)または、 600(3bまたは2b設定時)切換え
使用時間約350回(R6P使用時)または、約1100回(LR6使用時)(30秒測定/30秒休止)
接地抵抗測定レンジ(Ω)10(0~11.5)、100(0~115)、1000(0~1150)
使用温湿度範囲0~40℃、80%rh以下
測定電流AC 15mA max.(2 電極法使用時:AC 3mA max)
地電圧30V(0~30V)
許容差接地抵抗:± 2.5% f.s.、地電圧: ± 3.0% f.s.
保存温湿度範囲-10~50℃、80%rh以下
防塵防水性能IP40(EN60529)
過電圧保護AC 250V、1 分間(E-P(S),E-C(H)端子間)
開放回路電圧(Vpk)最大:AC50
コードあり
質量(g)120/160 (固定ホルダー取付け時)
電源乾電池 9V形 (アルカリ乾電池推奨)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×44×90/92×48×97 (固定ホルダー取付け時)
校正出荷時校正付き
動作環境0~40℃、20~90%RH (結露無きこと)
アース線の長さ(m)1
判定(LOW)R<800kΩ
判定(GOOD)800kΩ≦R≦9MΩ
判定(HIGH)R>9MΩ
電池寿命約50,000回
1個
¥14,980
税込¥16,478
30日以内出荷
こんなお得な商品も!

アナログテスター
モノタロウ
¥1,298
税込¥1,428
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。
付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
全長(m)約0.9(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5
周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)60μ/30m/0.3
使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと)
電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池
内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)1000μ
RoHS指令(10物質対応)対応
特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付
関連資料単品カタログ(0.45MB)
ピン長さ(mm)19
世界最小試験機が従来のアンカー引張試験の課題を解決
従来のアンカー試験機における課題点をプロテスターTR-75が解決します。小型軽量設計で持ち運びが便利です!最大75kNまで測定可能です!
仕様【測定荷重】0~75kN【対象アンカー】M6~M16、W 1/4~W 5/8(締付け方式:ナット及び専用カプラー使用)【荷重精度】非直線性:±4%RO 、ヒステリシス:±3%RO
セット内容本体、センターホール型荷重計用ゴムカバー、専用ワッシャー、スパナ+延長パイプ、専用カプラ+寸切ボルト(M6~M24 W1/4~W7/8)、デジタルプリンター付表示ケース、単三乾電池×4本
寸法(mm)【センターホール型荷重計】外径Φ45×内径Φ26.5×高さ20【デジタル表示部】96(W)×160(H)×38(D)
質量(g)約550
電源単三乾電池×4本
表示部液晶4桁表示(バックライト付)
最小表示値0.01kN
こて先温度、リーク電圧、アース抵抗測定可能。数秒でこて先温度を実測。200回以上測定可能。ピークホールド機能搭載。センサーアラーム機能搭載。オートパワーOFF機能搭載
仕様こて先温度測定●リーク電圧測定●アース抵抗測定●幅×奥行×高さ(mm):185×160×58●質量(kg):1●校正ポイントは250℃、500℃ 2ポイント本体校正です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。
アズワン品番61-4483-99-20
校正証明書一般校正
1個
¥89,980
税込¥98,978
21日以内出荷
TR-30は最大30kNまで、TR-75は、75kNまで測定可能!
TR-150は、150kNまで測定可能!
夜間作業や暗い場所でも見やすいデジタル表示
測定データをその場でプリントアウト
電源コード不要
タイプ21026 TR-30(30kN)
仕様【センターホール型荷重計】測定荷重:0~30kN、TEDS対応品
適合アンカーTR-30:M6~M16 締付け方式(ナット及び専用カプラー使用)
精度荷重:【非直線性】±4%RO、【ヒステリシス】±3%RO
外装ステンレス鋼地肌
外径×内径×高さH(mm)Φ30×Φ17.5×20
質量(g)【センターホール型荷重計】約80(ケーブル含まず)【デジタル表示部】約550
防塵防水性能IP67(コネクタ部は含みません)
電源単3形乾電池×4本(オキシライド使用可)
使用環境温度:0~50℃、湿度:85%RH以下(結露のないこと)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)96×160×38
表示部液晶4桁表示 / バックライト付
最小表示値0.01kN
プリンター感熱ラインドット方式
紙幅(mm)58
セット内容センターホール型荷重計(TR-150)、荷重計用ゴムカバー、デジタルプリンター付表示機、デジタルプリンター付表示機用ケース、接続ケーブル、専用カプラ、寸切ボルト、専用ワッシャー(2枚組)、スパナ(36mm)、延長パイプ(ボルト付)、取扱説明書
サービス分類レンタル
Ior測定が保安作業の効率化を高めます!
近年、集合住宅・ビル・工場などは停電して電気設備管理をすることが困難になってきています。漏えい電流をクランプで測定(Io)することで停電作業がなくなります。該非判定説明書はメーカーHPよりダウンロード可能です。
詳細はメーカーHPにてご確認お願いいたします。
セット内容本体、ACアダプター、コンセント入力コード、マグネットアダプター×2、クランプオンリークセンサー9800・9801、電圧コード、ワニ口クリップ、位相校正ユニット、USBケーブル、収納ケース
寸法(mm)90(W)×159(H)×45(D)
質量(g)440 (電池含む)
測定項目漏洩電流実効値 I rms、 漏洩電流フィルタ値I filt、 漏洩電流基本波値 I o、 有効漏洩電流値 I or、 漏洩電流基本波位相角値 θ、 電圧基本波値 V、 対地絶縁抵抗値 R、 周波数 Hz
測定レンジ電圧: AC 500V (有効測定範囲: 90V~490V)、電流: 20.000mA/ 200.00mA /2.0000A/ 5.0000A (有効測定範囲はレンジの1%~110%)
測定ライン単相2線、 単相3線、 三相3線、 三相4線 (50/60 Hz)異容量三相4線は、分岐後の単相3線の測定はできますが三相3線の測定はできません、また非接地電路の測定はできません。
チャネル数(最大)電圧1ch、 電流1ch
多機能なデジタルマルチメータ。
直感的に値が確認できるバーグラフ付。
立てかけて使用可能なスタンド付き。
視認性に優れた導通チェック用LED搭載。
付属品DT-113-1/キャリングケース(DT-510Z)
外形寸法70(W)×32.5(H)×157.5
電池寿命(時間)約400
最大表示6000カウント
オートパワーオフ16分
RoHS指令(10物質対応)対応
サンプルレート数値 3回/秒バーグラフ 30回/秒
校正証明書一般校正
1台
¥24,980
税込¥27,478
22日以内出荷
新たに内蔵のLEDフラッシュライト(音と光による警告)と非接触AC電圧検出機能を1台に統合しました。
暗い場所や騒がしい場所、さらには危険な作業環境でも、操作がしやすくなっています。
手にフィットする「くびれ」デザイン、片手で操作可能なロータリ・ノブ、背面に内蔵されたLEDライトなど、使いやすさを考慮したデザインとなっています。
さらに非接触でAC電圧の確認が可能なVセンス機能や、騒音の激し場所での導通試験を可能とするフラッシュ・バックライト機能も備えています。
付属品校正証明書、クイック・スタート・ガイド、標準性能Kタイプ熱電対(1m)、1.5VAAAアルカリ電池、ソフト・キャリング・ケース、テスト・プローブ・リード(4mm先端、一体型)
表示6600カウント
LED色白
LED光源(mcd)2240~5600
安全規格EN/IEC61010-1:2001、ANSI/UL61010-1:2004、CAN/CSA-C22.2No.61010-1-04
動作温度、湿度範囲‐10~50℃、0~80%
過電圧保護(CAT3)600V
バッテリー寿命(バックライトオフ)500時間
校正証明書付き
1台
¥33,980
税込¥37,378
51日以内出荷
基本確度がDCV0.03%の高精度タイプです。最大値・最小値・最大-最小値のデータを記録します。
仕様表示:5-4/5桁(500000カウント)●サンプリング速度:50000カウント/5回/秒、500000カウント/1.25回/秒、バーグラフ表示/60回/秒(MAX)●電源:6F22(006P)電池(9V)×1本(テスト用内蔵)●サイズ:87×35×186mm●重量:390g(本体のみ)●付属品:テストリード、スペアヒューズ×2本、ホルスター●校正項目:直流電圧、直流抵抗、交流電圧50Hz
アズワン品番1-8717-01-24
校正証明書JCSS校正
1台
¥69,980
税込¥76,978
15日以内出荷
電圧、電流レンジにMAX/MIN機能付き。静電容量、周波数、デューティー比の測定が可能。指示板日本語対応モデル
仕様添付書類内容:校正証明書・成績証明書・トレサビリティー●校正ポイント:交流電圧(400m/4/40/400/750V)、直流電圧(400m/4/40/400/1000V)、交流・直流電流(400μ/4000μ/40m/400m/4/10A)、抵抗、(400/4k/40k/400k/4M/40MΩ)、静電容量(40n/400n/4μ/40μ/400μ4000μF)●DCV:400m~1000V●ACV:400m~750V●DCA:400μ~10A●ACA:400μ~10A●Ω:400Ω~40MΩ●静電容量:40n~4000μF●周波数:9.999Hz~10MHz●デューティー比:0.1%~99.9%●付属品:取説、電池、テストリード
アズワン品番64-3729-16
校正証明書一般校正
1個
¥21,980
税込¥24,178
22日以内出荷
LEDチェック、電池消耗チェック、温度測定可能(プローブ別売)
短絡事故を未然に防ぐAC250Vまでの過電圧保護。
付属品テストリードL9207-30×1、スペアヒューズ×1、単3形マンガン乾電池(R6P)×2、取扱説明書×1、携帯用ケース9390×1
種別その他
抵抗(kΩ)0~3k、R×1/×10/×100/×1k、中央目盛値:30Ω
温度範囲(℃)注意:温度目盛り(TEMP)はありますが、サーミスタ温度プローブ9021-01の生産終了により、ご使用いただけなくなりました
電池チェック0.9~1.8V、負担抵抗:10Ω
許容差[直流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内、[交流電圧レンジ]最大目盛値の±2.5%以内・12Vレンジは±4%以内、[直流電流レンジ]最大目盛値の±3%以内、[抵抗レンジ]目盛長(振れ角)の±3%以内、[電池チェック]最大目盛値の±6%以内
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンクリートの上1mの落下にも耐えるドロッププルーフ。
最大定格電圧(V)[直流電圧レンジ]DC600、[交流電圧レンジ]AC600
JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。ACまたはAC+DCで真の実効値を測定できます。
校正証明書JCSS校正
JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。保守や現場に適した万能メーター。電気やHVACで生じる問題の発見に必要なほとんどの機能が揃っています。使い方が簡単であるうえ、真の実効値、測定機能の増加、最新安全規格準拠、より大型で見やすいディスプレイなど、本来のFluke70シリーズに大きな改良が加えられています。測定範囲が1000Vレンジに拡張。ひずみ波信号を正確に測定できる真の実効値型。静電容量、抵抗、導通、周波数の測定。測定値が見易い大型ディスプレイ。信号の変動を記録する最小値/最大値/平均値モード。ディスプレイ・ホールド。自動・手動レンジ切替。電気的安全性。CAT.III.1000V及びCAT.IV.600Vに準拠しています。また、8000Vを超えるインパルスにも耐え、サージやスパイクによってアーク・フラッシュが生じても身体に影響は与えません。
仕様校正項目:直流電圧、直流電流、直流抵抗、交流電圧 50Hz、交流電流 50Hz
校正証明書JCSS校正
ACまたはAC+DCで真の実効値を測定できます。
付属品電源コード・テストリード(GTL-207)
寸法(mm)265×107×302
質量(kg)約2.9
電源AC100/120/220/240V±10% 50/60Hz
表示50000カウント、デュアル表示
機能キャパシタンス・周波数・周期・導通テスト・ダイオードテスト・リラティブ・コンペア
インターフェースUSBデバイスポート
レンジDCV/500mV~1000V・5レンジ、ACV/500mV~750V・5レンジ、DCA/500μA~10A・6レンジ、ACA/500μA~10A・6レンジ、Ω/500Ω~50MΩ・6レンジ
消費電力(VA)最大15
アズワン品番1-3886-03-20
校正証明書一般校正
1台
¥85,980
税込¥94,578
14日以内出荷
JCSS認定シンボル付校正証明:付き。出荷時にJCSS校正試験した校正証明書を添付しております。JCSS認定シンボル付校正証明書は、試験所及び校正機関の国際規格ISO/IEC 17025を始め、品質システムの国際規格ISO9000S、自動車業界の品質システムIATF 16949(ISO/TS 16949)等の規格の要求に対応できます。多機能なデジタルマルチメーター。直感的に値が確認できるバーグラフ付。立てかけて使用可能なスタンド付き。視認性に優れた導通チェック用LED搭載。
校正証明書JCSS校正
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ