カテゴリ

  • 測定用品(494)
  • 科学研究・開発用品(86)
  • 空調・電設資材(40)
  • 作業工具(36)
  • 電気材料(26)
  • 測定関連サービス(24)
  • 整備工具・収納(15)
  • 農業・園芸資材(10)
  • 制御機器(8)
  • はんだ関連・静電気対策用品(7)
  • バッテリー・電装(6)
  • 学童・教育用品(6)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 家電(3)
  • 電動工具(2)
  • 照明(1)
  • 自動車用オイル・ケミカル(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 農業機械(1)
  • トラック輸送・安全用品(1)

「テスター 電池」の検索結果

774件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
デジタルマルチメーター MTシリーズ ナリカデジタルマルチメーター MTシリーズナリカ
5,500税込6,050
1個
6日以内出荷から13日以内出荷
デジタルマルチメーター
仕様測定モードと測定範囲:(DCV)400m/4/40/400/1,000V、(DCA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(ACV)400m/4/40/400/750V、(ACA)400μ/4,000μ/40m/400m/4/10A、(抵抗Ω)400/4k/40k/400k/4M/40MΩ、(静電容量F)40nF/400nF/4μF/40μF/400μF/4,000μF、(周波数Hz)9.999Hz~10MHz、(デューティー比)0.1~99.9%寸法(mm)98×39×180表示4000カウント機能電流・電圧レンジはMAX/MIN表示、USB通信機能搭載電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)
pH計 checkerシリーズ HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)pH計 checkerシリーズHANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
7,700税込8,470
1個
6日以内出荷
試験管やフラスコなど口の細い容器でも計測できるボタンひとつで簡単に測定できる、コンパクトなpHテスターです。大きく見やすい画面に加え、読み取りのタイミングをお知らせする測定安定マーク表示機能搭載。
付属品電極保護キャップ、標準液(pH4.01、7.01)各2回分、電極洗浄液 2回分寸法(mm)174×50×21質量(g)50精度±pH0.2機能オートパワーオフ、測定安定マーク表示校正自動1点/2点校正(pH4.01/7.01)電源(個)CR2032電池1(モニタ用付属)
デジタルマルチメーター AD-5527A A&Dデジタルマルチメーター AD-5527AA&D
2,200税込2,420
1個
6日以内出荷
デジタルマルチメーター
仕様測定モードと測定範囲:(DCV)200m/2,000m/20/200/400V、(DCA)2,000μ/20m/200mA、(ACV)200/400V、(抵抗Ω)200/2,000/20k/200k/2M付属品テストリード1組型式AD-5527A寸法(mm)60×20×113表示1,999カウント機能ダイオードテスト、電池チェック電源(個)LR44電池2(モニタ用付属)
蓄電池極柱キャップ 横型 単品[20個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 横型 単品[20個入]フィスコインターナショナル
15,980税込17,578
1式
16日以内出荷
今までなかった蓄電池極柱専用キャップ、各蓄電池メーカーの異なる端子形状でも使用可能
用途横型蓄電池専用キャップ。極柱ボルトサイズM10・M12のいずれにも対応可能。別売りの専用ゴムコードと併用すれば誤接続防止につながります。※横型はキャップ上部の2mm 穴からテスター棒を差し込むことが出来るため、測定時にキャップを外すことなく安全に作業可能です。
蓄電池極柱キャップ 横型 単品[100個入] フィスコインターナショナル蓄電池極柱キャップ 横型 単品[100個入]フィスコインターナショナル
68,980税込75,878
1式
16日以内出荷
今までなかった蓄電池極柱専用キャップ、各蓄電池メーカーの異なる端子形状でも使用可能
用途横型蓄電池専用キャップ。極柱ボルトサイズM10・M12のいずれにも対応可能。別売りの専用ゴムコードと併用すれば誤接続防止につながります。※横型はキャップ上部の2mm 穴からテスター棒を差し込むことが出来るため、測定時にキャップを外すことなく安全に作業可能です。
フロンガス検知器 eL-520 プロステップフロンガス検知器 eL-520プロステップ
38,980税込42,878
1台(1台)
3日以内出荷
主要冷媒ガス(R12・R22・R134a・R404A・R407C・R410A・R507A)に対応!放電式センサ+吸引ポンプで高感度&高速検知。誤反応が少なく、信頼性抜群。検査成績書・校正証明書付きで安心。軽量・電池式で持ち運びもラクラク!
その他【暖気時間】2秒以下付属品保証書、取扱説明書、ケース、交換用センサ、単3電池×2本質量(g)約190電源単三アルカリ乾電池2本反応時間即時外寸(mm)190×57×38感度3g/年以下適合ガスR12、R22、R134a、R404A、R407C、R507A、R410A寿命【センサー】30時間リセット【リセット時間】即時プローブ長(mm)300作動温度(℃)0~50
マルチデジタルテスター バックライト付 データ保持 衝撃保護カバー オーム電機マルチデジタルテスター バックライト付 データ保持 衝撃保護カバーオーム電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。コンパクトな多機能タイプ モニターは見やすいバックライト仕様 データ保持機能で作業効率がさらにUP 衝撃に強いクッションカバー付き
付属品9V形(006P形)角形乾電池(動作確認用)…1個、ヒューズ(200mA/250V)(本体に内蔵)…1個、テストリード(赤・黒)…1組、取扱説明書(保証書兼用)…1冊質量(g)150(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×115×32使用電池9V形(006P形)角形乾電池×1個取扱説明書(2.6MB)
デジタルマルチメータ 杉原産業デジタルマルチメータ杉原産業(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1台
5日以内出荷
測定項目を絞り低コストを実現しました電圧(直流、交流)、電流(直流)、抵抗、導通チェック機能(ブザー)、ダイオード等の重要項目はカバーしています精度が高くてノイズに強い二重積分型A/D変換方式を採用しています衝撃緩和クッションカバー付き、オートパワーオフ(約15分)、液晶バックライト、データホールド機能確認用電池(角型9V)を装填済み、すぐにお使いいただけます
その他【静電気耐性】2000V付属品テストリード(約59cm)、9V角型乾電池(動作確認用)、取扱説明書質量(g)158(電池含む)電流(A)【DC】200μ/2m/20m/200m/10 / ±(2.0%rdg+10d)測定項目電圧(直流、交流)、電流(直流)、抵抗、導通チェック機能(ブザー)、ダイオード、電流増幅率hFE交流電圧(V)200/600 / ±(2.0%rdg+10d)抵抗(Ω)200/2K/20K/200K/2M / ±(1.0%rdg+4d)(精度は最高精度を表示)直流電圧(V)200m/2/20/200/600 / ±(0.5%rdg+3d)(精度は最高精度を表示)大きさ135×67×33mm最大表示1999カウント使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)計測方式二重積分型A/D変換方式
【レンタル】クランプテスタ 横河計測【レンタル】クランプテスタ横河計測
3,598税込3,958
1台
3日以内出荷
クランプテスター CL220の特長は、交流電流と直流電流の測定に特化した小口径タイプのクランプメーターです。測定可能な導体径はΦ24mmとコンパクトで、狭いスペースでの測定にも対応。現場作業やメンテナンス業務に最適なレンタル商品です。小型・軽量で持ち運びに便利本体は約100gと軽量で、ポケットにも収まるコンパクトサイズ。収納ケースも付属しているため、持ち運びや収納が簡単です。
仕様●スリープ 機能:約5分でパワーダウン●レンジ 切替:オートレンジ●測定範囲および確度:23±5℃、85%RH以下においてセット内容本体、取扱説明書、収納ケース、電池(LR44×2)測定範囲【レンジ 300A】±20.0~±200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt、±200.0~±300.0A・(確度)±3.0%rdg、【レンジ 300A】20.0~200.0A・(確度)±1.5%rdg±4dgt(50/60 Hz)/±2.5%rdg±4dgt(20 Hz ~ 1 kHz)、200.0~300.0A・(確度)±3.5%rdg(50/60Hz)/±4.0%rdg(20Hz~1kHz)、【レンジ 40A】0~±40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt、【レンジ 40A】0~40.00A、(確度)±1.0%rdg±4dgt(50/60Hz)・±2.5%rdg±4dgt(20Hz~1kHz)質量(g)約100(電池含む)電源(V)LR-44×2(3またはSR-44×2表示液晶表示 最大3999外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×147×25応答時間約2秒消費電流(mA)約9使用温湿度範囲0~40℃,85%RH以下(結露がないこと)検波方式平均値外部磁界の影響400A/mの磁界中において1A以下導体位置の影響導体径Φ10mmのコア中央からコア内のあらゆる位置において±2.0%rdg±5dgt以内電池寿命約11時間(連続)安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC/DC300V CAT III)データホールド全レンジ使用可能測定可能導体径(Φmm)最大約24耐電圧(V)AC 4240 5秒間サービス分類レンタル
ファンクションジェネレータ 小型 携帯式 はくでんファンクションジェネレータ 小型 携帯式はくでん
26,980税込29,678
1個
6日以内出荷
回路や機器の検証、通信設備の保守、教育実験に活用できる小型多機能な信号源で、現場でも手軽に波形を出力可能です。
その他【24Vループ】0~24mA【XMT出力】0~24mA付属品ワニ口-バナナプラグテストリード×4, USBデータケーブル×1, 取扱説明書×1質量(g)66電源充電式電池 3000mAh(USB Type-C 5V)本体寸法(mm)77×112×21精度±(0.1%+0.005)出力電圧(V)0~24入力電圧(V)0~30分解能[電流] 0.01mA [XMT] 0.01mA [電圧出力] 0.01V [24V] 0.01mA [周波数] 5Hz [mA電流] 0.01mA [電圧入力] 0.01V出力周波数(Hz)0~9999入力電流(mA)0~24電流出力0~24mA
デジタルマルチメータ はくでんデジタルマルチメータはくでん
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
フルレンジ過負荷保護機能有り、真の実行値測定可能、二重ヒューズ内蔵を内蔵しているマルチメータです。
寸法(mm)130×73×37質量(g)145電源9V電池×1(別売)交流電圧(V)200/500直流電圧(V)200mV/2000mV/20V/200V/500Vサンプリング2~3回/秒動作環境0℃~40℃、湿度0-75% R.H入力インピーダンス≧10MΩ保管環境-10℃~50℃、湿度0-75% R.H有効最大表示値1999
デジタルマルチメータ はくでんデジタルマルチメータはくでん
1,098税込1,208
1個
6日以内出荷
小型でコンパクトな設計、ポケットサイズのためホビーやDIY用途に適しています。自動極性表示、1秒間に2~3回のサンプリング測定が可能です。
付属品テストリード棒, 取扱説明書質量(g)60.6電源9V 6F22電池×1(別売)精度[直流電圧] ±(0.5%+2) [交流電圧] ±(1.2%+10) [直流電流] 200μA/1μA: ±(1%+2) その他レンジ: ±(1.2%+2) 10mA/10A: ±(2%+2) [抵抗] 200Ω: ±(0.8%+2) その他レンジ: ±(1%+2)交流電圧(V)200/750抵抗(Ω)200/2k/20k/200k/2000k直流電圧(V)200m/2/20/200/1000寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)68×24.5×123機能低電圧インジケータ・過負荷機能・ダイオード測定・オーディオ測定直流電流(A)200μ/2000μ/20m/200m/10最大カウント数1999
デジタルマルチメータ はくでんデジタルマルチメータはくでん
5,598税込6,158
1個
6日以内出荷
ポケットサイズのデジタルマルチメータで、高精度・高信頼性・過負荷保護を備え、単4電池駆動の大画面LCDを採用。電圧・電流・抵抗・容量・周波数など多測定に対応し、実験室や工場、家庭用途で使用可能です。
寸法(mm)142×70×32質量(g)205(電池は含めない)電源単四電池(別売)抵抗(Ω)【レンジ】600/600k/40M/±(0.8%+3)機能断線/活線測定・NVC測定・ダイオード測定・ON-OFF測定・オーバーレンジ測定・低電圧インジケータ・バックライト機能最大表示5999交流電圧6/60/600/750V・±(0.8%+3)直流電圧【レンジ】6/60/600/1000V・±(0.5%+3)直流電流【レンジ】600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10)交流電流600μA/6mA/60mA/600m/6A/10A・±(1.2%+10)静電容量【レンジ】60nF/600nF/6μF/60μF/600μ/6F/30F/±(3.5%+20)サンプルレート3回/秒周波数レンジ10Hz/100Hz/1kHz/10kHz/100kHz/1MHz/10MHz・±(0.1%+3)
ミニデジタルマルチメータ はくでんミニデジタルマルチメータはくでん
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
手帳型の保護ケースが付属したコンパクトなデジタルマルチメーターです。電圧・電流・抵抗・周波数などの基本測定に加え、導通チェックやNCV(非接触電圧)検知機能も搭載。ケースはスタンド機能付きで、立てかけての使用も可能です。
付属品保護ケース, テストリード材質【テストリード】PVC・真鍮寸法(mm)125×80×19質量(g)102電源CR2032 ボタン電池×1(別売)長さ(cm)【テストリード】約49周波数0Hz~4MHz・±(2.5%+10digits)機能ダイオード測定機能・データホールド機能・通電ブザー機能・NCVセンシング機能・自動電源オフ機能最大表示4000交流電圧0mV~600V・±(1.5%+10digits)直流電圧0mV~600V・±(1.2%+5digits)直流電流0mA~200mA・±(1.5%+8digits)抵抗0Ω~40MΩ・±(1.5%+10digits)交流電流0mA~200mA・±(2.5%+10digits)静電容量0F~4F・±(5.0%+6digits)
クランプ接地抵抗計 はくでんクランプ接地抵抗計はくでん
99,980税込109,978
1個
6日以内出荷
接地抵抗・回路抵抗、漏電流を試験するために使用されます。抵抗と電流が同じ画面に表示され、リアルタイムクロック、データストレージ、データレビュー、アラーム、自動シャットダウンなどの機能も備えています。広い測定範囲、高分解能、便利な操作、持ち運びが簡単、正確で信頼性が高く、安定した性能と強力な抗干渉能力を備えています。
寸法(mm)295×85×58測定範囲[ 接地抵抗 ] 0.010~1200Ω [ 電流 ] 0.0mA~20.0A質量(g)1180(バッテリー含む)電源単三電池×4本(別売)適合規格IEC61010-1、IEC61010-031、IEC61557-1耐電圧電気回路と外箱間でAC3700V/RMS表示4桁LCDディスプレイ、ブラックスクリーン電源自動OFF5分、10分、15分、20分で自動電源オフの時間を設定可能消費電力(mA)最大115測定機能接地抵抗、ループ抵抗、漏電流使用温湿度範囲-10℃~40℃ 80%RH以下表示機能Ω+A 同時表示保存温湿度範囲-20℃~60℃ 70%RH以下メモリー機能メモリ保存数500個絶縁抵抗電気回路と外箱間で20MΩ以上/500Vクランプ寸法(mm)55×32
HANMATEK製バッテリーテスター HANMATEKHANMATEK製バッテリーテスターHANMATEK
11,980税込13,178
1式
6日以内出荷
・4線式ケルビン試験接続方式・12/24V 鉛蓄電池対応・AGMフラットプレート/AGMスパイラル/ゲル/EFBバッテリー/SLA/VRLA対応・バッテリー容量/バッテリー寿命を%で表示・テスト範囲100~2000 CCA・電流/充電/電圧/内部抵抗/定格CCA表示機能付き・12/24Vバッテリーのクランキング電圧と時間の情報がわかるクランキングテスト機能付き・2.4インチLCD大型液晶ディスプレイ搭載!明るく鮮明に数値が分かる!・逆接続/接触不良/過電圧保護機能付き・高品質シリコンテストリード・収納ケース付き・1年保証
型式HBD-10測定範囲100-2000CCA質量(g)300寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66×29×140保証期間1年許容電圧範囲(V)DC9-35言語表示日本語/英語/ドイツ語
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器
14,980税込16,478
1個ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
汎用モデル弱電回路からフィールドまでコンパクトなサイズでCAT.Ⅳ 600V の安全性を実現本体にテストリード固定可能データホールドオートホールドレンジホールドリラティブ機能バックライトオートパワーオフ
用途テストリードを用いて電気回路の電圧や周波数、電流・温度・抵抗などの値をマルチに測定しますその他【コンデンサ】5nF~99.99mF電源LR03 (単4形アルカリ乾電池) 1.5V×2本温度(℃)-40~800(要オプション)周波数1Hz~ 99.99kHz抵抗0.1Ω~ 99.99MΩダイオードテスト開放電圧DC3.2V検波方式【交流検波】真の実効値方式導通30~70Ω以下でブザー音直流電流(DCA)0.1mA~9.999A交流電流(ACA)0.1mA~9.999A最大カウント数9999カウント直流電圧(DCV)0.1mV~999.9V交流電圧(ACV)0.1mV~999.9VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料CD5002 単品カタログ(0.36MB)
デジタルマルチメータ(Bluetooth機能付き) 三和電気計器デジタルマルチメータ(Bluetooth機能付き)三和電気計器
23,980税込26,378
1個ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
Bluetooth搭載モデル(測定データを手軽に管理)コンパクトなサイズでCAT.Ⅳ 600V の安全性を実現本体にテストリード固定可能データホールドオートホールドレンジホールドリラティブ機能バックライトオートパワーオフ
用途テストリードを用いて電気回路の電圧や周波数、電流・温度・抵抗などの値をマルチに測定しますその他【コンデンサ】5nF~99.99mF電源LR03 (単4形アルカリ乾電池) 1.5V×2本温度(℃)-40~800(要オプション)周波数1Hz~ 99.99kHz抵抗0.1Ω~ 99.99MΩダイオードテスト開放電圧DC3.2V検波方式【交流検波】真の実効値方式導通30~70Ω以下でブザー音直流電流(DCA)0.1mA~9.999A交流電流(ACA)0.1mA~9.999A最大カウント数9999カウント直流電圧(DCV)0.1mV~999.9V交流電圧(ACV)0.1mV~999.9VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料CD5004 単品カタログ(0.37MB)通信インターフェースBluetooth(R)5.1、iOS端
デジタルマルチメータ 三和電気計器デジタルマルチメータ三和電気計器
11,980税込13,178
1個ほか
3日以内出荷から14日以内出荷
電工向けモデル圧倒的な軽さとサイズCAT.Ⅳ 600V の安全性を実現本体にテストリード固定可能データホールドオートホールドレンジホールドリラティブ機能バックライトオートパワーオフ
用途テストリードを用いて電気回路の電圧や周波数、抵抗などの値をマルチに測定しますその他【コンデンサ】5nF~99.99mF電圧(V)AUTO(AC/DC自動判別):1.0V~999.9V電源LR03 (単4形アルカリ乾電池) 1.5V×2本周波数1Hz~ 99.99kHz抵抗0.1Ω~ 99.99MΩ検波方式【交流検波】真の実効値方式導通30~70Ω以下でブザー音最大カウント数9999カウント検電【EF】80V以上の交流電圧や電界を検知直流電圧(DCV)0.1mV~999.9V交流電圧(ACV)0.1mV~999.9VRoHS指令(10物質対応)対応関連資料CD5001 単品カタログ(0.35MB)
バッテリーテスター(BAT151セット) BOSCH(ボッシュ)バッテリーテスター(BAT151セット)BOSCH(ボッシュ)
92,980税込102,278
1セット
翌々日出荷
・BAT151 バッテリーテスターは、6V・12V・24Vのバッテリー検査に最適な診断ツールです。 鉛蓄電池、EFB、GELバッテリー、AGM(フラットおよびスパイラル)、ハーレーダビッドソン用の モーターサイクルバッテリーに幅広く対応し、 高度なアルゴリズムによる正確で信頼性の高い診断を提供します。 LiFePO?バッテリーについては、現在未対応ですが、将来的なアップデートにて対応を検討中です(2025年8月現在)。 新品、中古、在庫バッテリーのテストに対応した最適化されたテストアルゴリズムが使用 されており、最大100件のテスト結果を保存することができます。 作業場での使用も、軽 量化された本体、内蔵の感熱プリンター、交換可能な3mの長さのケーブルにより、非常に 柔軟に行うことができます。 最大100件のテスト結果を保存:テスト結果のダウンロードとソフトウェアアップデート用USBポート ※2025年8月時点未対応、アップデート予定 ケーブル交換対応可能 ハイブリッド車にも対応 クランピング中のバッテリー電圧に対する相対圧縮テストが可能 内部抵抗値(IR)に基づくバッテリーテスト 単三電池または18650型リチウムイオンバッテリーへの切り替えが可能(バッテリーホルダー付属) 別売アクセサリー:電流クランプ、電圧プローブに対応
用途バッテリーの状態チェック12V、24V、6Vなどの鉛蓄電池(鉛バッテリー)の電圧や内部抵抗を測定。EFB(Enhanced Flooded Battery)、AGM(吸収ガラスマット)、GELバッテリーなどの特殊バッテリーにも対応。充電状態(SOC)の確認バッテリーが現在どれくらい充電されているかを確認できる。負荷テスト・始動性能チェックバッテリーに負荷をかけて始動性能を測定し、交換時期の判断が可能。トラブル診断バッテリー上がりや充電不良の原因特定に使用できる。セット内容BAT151本体、ハードケース、接続用ケーブル3m、保護カバー、、サンプル電池(単三電池×6)、プリンターロール×1、 、バッテリーホルダー×1(保護された18650リチウム電池のご使用 市販品をお願いします。)寸法(mm)192×64×31測定範囲(バッテリーCCAサイズによる)【CCA】25~3 / 000 :±5% ・ 3 / 001~6 / 000 :±10%質量(g)1300規格EN、EN2、DIN、SAE、IEC、JIS、MCAプリンター一体型サーマルプリンター保証期間購入から1年以内の不具合については基本的に交換対象とさせていただきます。(※初期不良など、不具合の場合に限り。お客様の過失によるものは対象外となります。)動作温度(℃)0~+50適合バッテリー6 / 12 / 24V関連資料(2.81MB)
LANケーブルテスター サンワダイレクトLANケーブルテスターサンワダイレクト
4,498税込4,948
1個
3日以内出荷
LANケーブルの結線、断線が簡単にわかるLANケーブルテスターです。RJ-45コネクタ付きのUTP・STPケーブル)EIA/TIA-568A/568B)、RJ-11コネクタ付きのモジュラーケーブルの結線状態を簡単に調べることが出来ます。ケーブルの導通・断線・結線ミスやグランドの 有無を調べることができます。子機(リモートユニット)が取外し可能で敷設 済みのケーブルも簡単にチェックできます。TypeA、TypeBのチェックが可能なPoEチェッカー機能付きです。接続するだけで簡単に判断できます。LEDライト付きで暗所での作業にも便利です。持ち運びの際、胸ポケットに収納可能な小型サイズです。
仕様リモートユニットありその他トーンジェネレータ機能なしセット内容006P 9V乾電池×1個(テスト用)、取扱説明書、保証書ブラック質量(g)【リモード】41.5【テスター】63表示方式LED寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【リモード】27.2×26.5×93.2【テスター】42×26.5×92.5対応コネクタRJ-45コネクタ,RJ-11コネクタ測定機能LEDライト付き使用電池9V乾電池測定内容【断線】断線の有無、断線している芯線の特定【結線】ストレート/クロス判別 ※、詳細な結線 ※、配線ミス ※※結線状態を1~8のLEDの点灯状態を確認しながらの判別になります。適合ケーブルUTPケーブル,STPケーブル,電話ケーブルケーブル【長さ測定・表示】無PoE対応有TypeA、TypeBのチェックが可能
ヒューズ型暗電流テスター SIGNET(シグネット)ヒューズ型暗電流テスターSIGNET(シグネット)
3,598税込3,958
1個
翌日出荷
付属品:本体、標準ヒューズ型テストプローブ、ミニ平型テストプローブ、低背型テストプローブ、ケース、取扱説明書(保証書込み)。 自動車用の漏れ電流テスターです。 ヒューズ ボックスに差込んで簡単、正確、安全な電流測定が行えます。 ヒューズボックスに差し込むだけですばやく、精密な電流測定ができます。 クランプメーターでは測定困難な微小な1mA程度の漏れ電流も見逃しません。 非常にコンパクトかつ軽量なモデルです。 3種類のヒューズ(標準型・ミニ平型・低背型)が付属、あらゆる車種に対応可能です。 デジタルタイプで大きく見やすい液晶画面を採用します。
用途車両の漏れ電流測定。質量(g)65 (本体のみ)精度±0.5%表示3-1/2 桁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×26×40分解能1mAコード長さ(mm)470使用電池単4 型電池×2個測定範囲(A)0~20使用環境温度(℃)0~50ヒューズ標準型・ミニ平型・低背型保管温度範囲(℃)-10~60
USBケーブルチェッカー ビット・トレード・ワンUSBケーブルチェッカービット・トレード・ワン(1件のレビュー)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
USBケーブルの性質を確認できるテスターデバイスです。 前作「USBCableChecker2」の全面アップデートを果たしバージョンアップ版です。 最大電流値や対応規格(USB4~USB2)等、ケーブルの性能を簡単に判別できます。 Type-Cケーブルが備える全てのワイヤの導通を正確に確認できます。 ケーブルの抵抗値を計測し、劣化や性能不足を見極めることが可能です。 USBポートのロールチェック(充電/給電/両方)やUSB PD・EPRへの対応可否等を確認できます。 QuickCharge、DCP、Apple chargerモードへの充電規格の対応状況も表示できます。 USBポートがPDに対応していた場合、Power data objectを一覧表示できます。 USBポートがDisplayPortやThunderboltに対応しているかを判定することが可能です。
仕様搭載部品:1.77インチ液晶ディスプレイ、電源スイッチ、操作スイッチセット内容本体寸法(mm)約70×40×22質量(g)約65(電池含)電源単四電池×2(別売)保証期間6か月動作温湿度範囲温 0~45、湿 10~60%(結露なきこと)消費電力(mW)起動時:120インターフェイス対応USB(A-Side):Type-A/Type-C、対応USB(B-Side):micro-B/Type-C消費電流待機時:1μA未満
リークディテクタLD330 アサダリークディテクタLD330アサダ
45,980税込50,578
1台
3日以内出荷
温故知新:今までの良さを残し、新機能を追加しました。デジタル液晶モニター:視認性向上外付けLEDライト:暗所を照らす灯UVライト切替可能:蛍光剤も見逃さない手動ゼロ点:強制的に雰囲気ガスを0点に
付属品標準:交換用フィルタ(5ヶ)、LED/UVライト、ライトフォルダ、キャリングケース、ACアダプタ(DC5V/1A)、USBケーブル(1.5m)、検査成績書質量(g)464(電池含む)電源リチウムイオン電池(電池寿命12時間)温度範囲(℃)使用温度:-10~52/保管温度:-20~60方式ガス導入:ガス吸引方式感度(最大)High:3g/年、Medium:7g/年、Low:14g/年対応冷媒:HFC、HCFC、CFC、HFO大きさL:72×W:35×H:200mm時間ウォームアップ時間:約30秒検出方法ブザー音と液晶にインジケーターバー表示電池寿命-10~52℃:連続使用時間 12時間検知方式赤外線センサ式
炭酸冷媒(R744)用リークディテクター PSR389 プロステップ炭酸冷媒(R744)用リークディテクター PSR389プロステップ
88,980税込97,878
1台(1台)
4日以内出荷
R744(CO2)冷媒に対応した新開発の光学式ガスセンサーを搭載し、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。産業用排熱設備、ヒートポンプ給湯器、冷凍・冷蔵倉庫、店舗ショーケース、自動車空調など、幅広い分野でのメンテナンスに最適な高性能リーク検知ツールです。
仕様使用可能高度:2000m以下寸法254×71×54mm、質量:416g寸法(cm)検知チューブ:スネークチューブ長さ 40バッテリー充電式リチウムイオン電池(3.7Vdc)、通常使用で約7時間稼働動作環境温度 0~40℃、湿度 80%未満ウォームアップ時間45秒警報方式ブザー+三色LEDインジケーターオートパワーオフ10分保管環境温度 -10~60℃、湿度 70%未満
炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 リークディテクター 炭酸冷媒用 CO2(R744)対応  EL720 プロステップ炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 リークディテクター 炭酸冷媒用 CO2(R744)対応 EL720プロステップ
119,800税込131,780
1台(1台)
4日以内出荷
環境濃度を考慮したソフトと高感度な小型IRセンサーを搭載し、正確なリーク検知が可能です。軽量で人間工学に基づいた設計により、使いやすさを追求。ボタンひとつで簡単操作ができ、ハイ・ロー切替で微小なリークも検出可能です。ゼロ点調整機能により誤検知を防ぎ、LEDとビープ音で検知を通知。バッテリー残量表示やオートパワーオフ機能も備え、エコキュートや自販機などの点検に最適です。
用途EL-720はCO2専用のガスリーク検知器で、エコキュートや自販機、冷媒装置などのCO?漏れを高精度に検出するために使われます。軽量で操作も簡単なため、設備点検や保守作業に最適です。サイズ57W×63D×203H(mm)電源単3アルカリ乾電池4本長さ(cm)プローブ:30感度(high)<400ppm(350ppm雰囲気)、(low)<4000ppm(350ppm雰囲気)時間リセット:1秒寿命センサ:2年予熱時間10秒作動温度(℃)0~50バッテリー寿命20時間
R1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120 プロステップR1234yf対応 R32対応 リークディテクター IR120プロステップ
81,980税込90,178
1台(1台)
4日以内出荷
最新冷媒R1234yf、R1234ze、R32に対応した高性能フロンガス検知器です。新開発の赤外線式ガスセンサーを採用しており、高速応答・高信頼性・長寿命を実現。SAE規格に準拠し、精度と安全性を両立した設計となっています。産業技術総合研究所(AIST)による校正証明書付きで、信頼性の高い測定が可能です。
用途IR120は、空調機器や冷凍・冷蔵設備、自動車のエアコンなど、フロンガスを使用する機器のメンテナンスや点検作業に最適です。特に、業務用冷凍庫、店舗ショーケース、ヒートポンプ給湯器、産業用排熱設備など、幅広い現場でのリーク検知に活用されています。付属品標準:ACアダプタ×1、リチウムイオン電池×1、チェックリーク×1、フィルター×10、ハードキャリングケース×1、取扱説明書、保証書、検査成績表、校正証明書、トレサビリティ体系図サイズ190L×70W×35D(mm)フレキシブル長さ400mm質量(g)約400電源リチウムイオン充電池(6時間充電)温度(℃)環境:-20から50連続使用時間約8時間速度反応:約1秒時間暖機:約30秒対象ガスR410A、R32、R404A、R407C、R134a、R22、R12、R1234yf検知方式赤外線(IR)センサ。吸引式。冷媒選択式感度調整三段階切替。オートゼロ機能。ターボモード(2g/年)
デジタルマルチメータ はくでんデジタルマルチメータはくでん
2,698税込2,968
1個
5日以内出荷
テストリードを格納できる、手帳型小型デジタルマルチメータです。
仕様最大表示値:4000質量(g)107周波数(Hz)99.99/999.9/9.999k/99.99k/999.9k/9.999M本体寸法(mm)125×80×19.5交流電圧(V)400m/4/40/400/600抵抗(Ω)400/4k/40k/400k/4M/40M直流電圧(V)400m/4/40/400/600機能その他測定:デューティサイクル・ダイオード・導通チェック・データホールド・自動電源オフ等電池単4電池×2(別売)静電容量(F)9.999n/99.99n/999.9n/9.999μ/99.99μ/999.9μ
アルコールテスター オーム電機アルコールテスターオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
フ~ッとひと吹き簡易測定 測定結果は3色(グリーン、オレンジ、赤)で表示・ グリーン…0.100mg/L未満(アラーム音なし)・ オレンジ…0.100~0.225mg/L(ゆっくりしたアラーム音「ピッ、ピッ」)・ 赤…0.250mg/L以上(速いアラーム音「ピピピピ」) 前回測定結果を記憶するメモリー機能付き 1500回までのカウント機能付き 吹込み部は回転式スイッチ兼用で衛生的 単4形乾電池2本使用(別売)
仕様●測定準備時間:約15秒●過去メモリー:前回測定値1回分付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ材質ABS樹脂、PMMA使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)電源DC3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)最小表示0.025mg/L測定範囲(mg/L)吸気中アルコール濃度:0.000~0.500(0.025未満は0.000表示)本体質量(g)約40(電池含まず)表示センサー使用回数:1~1500測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時)センサー半導体ガスセンサー外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)43×113×17測定時間(秒)約3~5寿命センサー:購入後18か月経過またはセンサー検知回数1500回以上になった場合(どちらか早い方)電池寿命約3ヶ月(1日2回測定した場合)保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)取扱説明書(1.39MB)
ペン型デジタルマルチテスター TRMS オーム電機ペン型デジタルマルチテスター TRMSオーム電機(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
測定項目自動検知 4000カウント表示 真の実効値(TRUE RMS)タイプ LEDライト付き/表示画面にバックライト付き データ保持機能 オートパワーオフ機能 市販のワニ口クリップとの併用で、片手操作も可能
仕様安全基準:CEマーク、IEC1010、600V CATIII付属品単4形乾電池2本(動作確認用)、黒テストリード1本、保証書付取扱説明書質量(g)約112(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)25.7×184.5×29.2機能直流電圧、交流電圧、抵抗、導通検査、ダイオード、電圧検知(NCV)、極性検査(ニュートラル/ライブ)使用電池単4形乾電池×2本レンジ切替オート動作環境5℃~35℃、80%RH以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと)電池寿命連続使用約10時間LCD仕様デジタル表示、最大表示「3999」極性表示自動(「-」のみ点灯)オーバーレンジ表示「.OL」マークが点灯取扱説明書(7.75MB)
デジタルテスター 薄型カードタイプ オーム電機デジタルテスター 薄型カードタイプオーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
携帯しやすいカード型タイプ 金メッキテストリード使用 日本語表記で使いやすい 抜群の安全性(CATIII300V合格品) 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに 直流電圧/交流電圧/抵抗/導通/ダイオードチェックなどに CR2032ボタン電池×1個使用(動作確認用付)
仕様●ディスプレイホールド:表示固定キーを押すと測定値を固定●安全基準:CEマーク認証 IEC-61010-1、CATIII 300V、CATII 600V 及びEMCテスト合格付属品3V CR2032ボタン電池1個(動作確認用…内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約67(電池含む)電源3V CR2032ボタン電池1個消費電力2mA寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×113×9連続使用時間(時間)150以上(直流電圧レンジ0mV入力時)レンジ切替オート(自動)レンジ使用温湿度範囲0℃~40℃/80%RH以下(結露のないこと)動作原理ΣΔ変換方式保存温湿度範囲-20℃~60℃/70%RH以下(結露のないこと)v温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃オートパワーオフ約15分後に自動的に電源オフLCD仕様数字表示…3 1/2桁液晶表示 最大1999 文字高12mm、単位及びサイン…直流記号/交流記号/電極マイナス記号/mV/ V/ Ω/KΩ/MΩ/導通試験記号/ダイオードテスト記号/ AUTO/DH/BAT、及び小数点極性表示自動( ”-”表示のみ点灯)電池消耗チェック約2.4V以下で ”BAT”サイン表示導通テストLCD上に導通試験サイン及び約30Ω以下でブザー音、約50Ω以下でブザー音、開放電圧…約0.45Vオーバーレンジ表示”OL”サイン点灯サンプリング速度3回/秒耐電圧(kV)3.52(50Hz)1分間(入力端子とケース間)取扱説明書(1.17MB)過負荷保護直流・交流電圧…最大900V DC/AC(1分間)、抵抗/導通試験/ダイオードテスト…最大300V DC/AC rms(1分間)
デジタルテスター 普及型 オーム電機デジタルテスター 普及型オーム電機
1,798税込1,978
1個
翌々日出荷
使いやすい大型ロータリースイッチ トランジスターチェック機能付き 日本語表記で使いやすい 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェックなどに 006P 9V 乾電池×1個使用(動作確認用付)
付属品006P 9V 乾電池(動作確認用…内蔵)1個、ミニカンヒューズ(200mA/250V)[本体に内蔵] 1個、テスト棒(赤・黒)1組、保証書付取扱説明書 1冊質量(g)約135(電池含む)電源アルカリ乾電池(006P 9V)使用時、約200時間作動方式2重積分方式消費電力5mW(TYP)表示3 1/2桁デジタル表示、最大表示”1999”寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×128×30測定機能直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェック極性表示自動(”-”符号のみ点灯)オーバーレンジ表示”1”または”-1”マークが点灯電池電圧表示作動電圧以下のとき”電池”マーク点灯取扱説明書(1.49MB)
アナログテスター 電圧/電流/抵抗チェック オーム電機アナログテスター 電圧/電流/抵抗チェックオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
コンパクトサイズで基本性能完備 電圧の平均表示ができる 日本語表記で使いやすい 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗チェックなどに 単3乾電池×1本使用(動作確認用付)
仕様デシベル(dB):-20~+56dB(低周波用)付属品ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約99(電池含まず)電源単3形/1.5V乾電池×1本単3形/1.5V乾電池×1本精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5%、DC A…最大目盛値の±4%、Ω…目盛の数値の±4%抵抗(Ω)×1K寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35直流電圧(DCV)10/50/250/500交流電圧(ACV)10/50/250/500取扱説明書(1.14MB)直流電流(DCmA)0.5/50/250
アナログテスター 家庭用 導通チェック付 オーム電機アナログテスター 家庭用 導通チェック付オーム電機
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
わかりやすいイラスト付きレンジ表記 乾電池・カーバッテリーなど家庭用電源測定可能 日本語表記で使いやすい 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに 導通/電池測定/コンセント/カーバッテリーチェックなどに 単3乾電池×1本使用(動作確認用付)
付属品ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約98(電池含まず)電源単3形/1.5V乾電池×1本精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5%寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35電池チェック1.5V…単1/単2/単3/単4/ボタン電池、9V…006P (6F22)電池導通チェック約100Ω以下でブザー音直流電圧(DCV)30(12/24 自動車用バッテリー)交流電圧(ACV)150/300(家庭用コンセント電圧)取扱説明書(1.26MB)
ダイヤル型3D-プローブMarTest802EW/NW マール社ダイヤル型3D-プローブMarTest802EW/NWマール社
68,980税込75,878
1個
翌々日出荷
ペン型 マルチテスター はくでんペン型 マルチテスターはくでん
2,498税込2,748
1個
5日以内出荷
片手で操作ができスリムで持ちやすい形状なペン型マルチテスター 600V迄 使用出来ます。
付属品取扱説明書・テストリード寸法(mm)225×46×29質量(g)77.5電源単4電池×2本(別売)測定周波数範囲(Hz)0~400機能自動電源オフ・ダイオード測定・NCV・活線識別・バックライト・データホールド・ライト最大表示4000直流電圧測定0~600V交流電圧測定0~600V直流電流測定0~200mA交流電流測定0~200mA測定範囲(Ω)0~40M静電容量(mF)0~4
食用油テスター  270+ 104-IR BTセット testo(テストー)食用油テスター 270+ 104-IR BTセットtesto(テストー)
95,980税込105,578
1セット
24日以内出荷
調理の現場で便利な食用油テスターと温度計のセットこのセットがあれば、フライ油劣化度と調理温度管理の両方に対応可能です。揚げ物油の管理には食用油テスター厨房や倉庫など、食品温度の測定に温度計温度計は、表面温度と中心温度の2通りの測定が可能モバイルアプリ testo Smart との接続により、測定値をアプリに保存し、PDFで文書化を支援
用途フードチェーンや惣菜製造の現場での測定HACCPに基づく食品安全管理付属品校正用基準オイル、ケーストラスコ品番701-6111セット内容食用油テスター testo 270 BT、赤外放射温度計 testo 104-IR BT幅(mm)170測定範囲0.0 ~ 40.0( %TPM)高さ(mm)300奥行(mm)50電源(V)単4乾電池×2温度測定範囲(℃)中心:マイナス50から250(NTCサーミスタ)、40 ~ 200、表面:マイナス50から150(赤外放射)連続使用時間(時間)20RoHS指令(10物質対応)対応
LANケーブルテスタ JAPPYLANケーブルテスタJAPPY
33,980税込37,378
1台
当日出荷
ボタン一つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能ケーブル長測定が可能電源投入時に自動点灯するバックライト搭載最大8か所のケーブル探査が可能(オプション)
仕様外部導体:軟銅線編組付属品8551-1(リモートユニット(ID.1))、9201(携帯用ケース)、ソケット接続用LANケーブル×2、単4形乾電池LR03×6、取扱説明書質量(g)本体:約245 リモートユニット:約25外形寸法本体:156(L)×73(W)×35(D)mmリモートユニット:72(L)×23(W)×24(D)mm絶縁体充実ポリエチレン(外径7.3mm)被覆ノンハロゲン難燃ポリエチレン仕上外径(Φmm)10.4±0.5
LANケーブルテスタ 共立電気計器LANケーブルテスタ共立電気計器
33,980税込37,378
1台ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
ネットワーク工事に必要なケーブル確認作業を簡単に!わかりやすく!ボタン1つで結線状況が確認できるワイヤマップ機能スプリットペア検出も可能な誤結線チェック機能ケーブル長測定が可能電源投入時に自動点灯するバックライト搭載最大同時8か所のケーブル探査が可能(オプション使用)
その他【ワイヤマップテスト(試験可能ケーブル長さ100m以下)】オープン、ショート(短絡)、リバース結線、トランスポーズ結線、スプリットペア、シールドの有無付属品リモートユニット(ID.1)、携帯用ケース、ソケット接続用LANケーブル×2、単4形乾電池LR03×6、取扱説明書質量(g)【本体】245【リモートユニット】25適合規格IEC 61326-1(EMC)使用電池単4形乾電池R03/LR03(1.5V)×6使用温湿度範囲0~40℃ / 相対湿度80%以下(結露のないこと)保存温湿度範囲-10~60℃ 相対湿度70%以下(結露のないこと)外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)【本体】156×73×35【リモートユニット】72×23×24確度±10%±1mRoHS指令(10物質対応)対応ケーブル長測定0.1~255.0m認証マークCEマーク
電子式水漏れ検知器(リークアラートX) イチネンTASCO電子式水漏れ検知器(リークアラートX)イチネンTASCO
12,980税込14,278
1個
3日以内出荷
水検知部を狭いエリアに設置可能。設置に便利なマグネット付水漏れが起きた際に警告音やメール(Wi-Fi 機能)でお知らせ。
質量(g)121(電池含)電源3Vリチウム電池CR123Aコード長さ(m)3寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)検知部:60×20×5本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×110×28音量(dB)アラーム:85
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら