22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
真の実効値測定可能(ACのみ) 表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能 液晶部はバックライト搭載 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他コンダクタンス:99.99nS 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長約1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)15Hz~50k ロジック周波数:5Hz~1M 温度(℃)-50~1000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52 表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント 周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz 電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池) サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部) 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満 内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38 mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ 6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ 6.3×32mm セラミック管 デューティー比0~100% 許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m 導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満 検電約20V以上でバーグラフと断続音が5段階に変化(50/60Hz) RoHS指令(10物質対応)対応 特性6000&9999カウント 真の実効値測定(AC)「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 接触/非接触により導体の通電/非通電を調べる電界検出機能搭載周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 MAX/MIN/AVGレコーディング機能オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±250dgt、サンプリング約1ms) オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) バックライト機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属 関連資料単品カタログ(0.39MB)
1台
25,980 税込28,578
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

表示は電圧と周波数等のデュアル表示が可能 9999カウント表示(ACV・DCV・Hzのみ) 最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ) 別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
用途研究開発や設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)15~50k、ロジック周波数:5~1M 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52 表示数値部9999&6000 バーグラフ部41セグメント 周波数特性V:40Hz~20kHz(99.99V以下) A:40Hz~1kHz 電池寿命(時間)DCVにて連続約60(マンガン電池) サンプルレート(回/s)5(数値部)、60(バーグラフ部) 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/10 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:3.5V未満 内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管 デューティー比0~100% 許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)60n/600n/6μ/60μ/600μ/6m/25m 導通チェック20~300Ω以下でブザー音 開放電圧1.2V未満 RoHS指令(10物質対応)対応 特性6000&9999カウント 国際規格IEC61010-01 CAT.Ⅲ600V、CAT.Ⅱ1000Vに準拠 ACV及びDCV測定の最小分解能0.01mV 高速応答バーグラフ 「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 周波数(複数の感度選択可能)、幅広いコンデンサ容量測定機能 オートレンジ対応のリラティブ機能(相対値表示) 光リンクUSBインターフェース(オプション) 金属面に吊り下げられるマグネットが付属 関連資料単品カタログ(0.37MB)
1台
21,980 税込24,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。電池の消耗を防ぐため、オートパワーオフを採用しました。解除も可能です。付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。基準値から測定値の差(相対値)を表示します。安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)50~1M 温度(℃)-20~300 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。 ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満 内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1 許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下 コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ 導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.34MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

導通LED、バーグラフ機能搭載DMM。 6000カウント。本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計。 幅広い静電容量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) データホールド・レンジホールド機能付き。 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き。 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認。 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き。 約16分で作動するオートパワーセーブ(解除可)
付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m/ピン先18mm)、ホルスタ(H-70)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)9.999/99.99/999.9/9.999k/99.99k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)167×90×48 表示数値部6000 バーグラフ部61セグメント 周波数特性45~500Hz 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部)、30(バーグラフ部) 交流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 直流電流(A)600μ/6000μ/60m/600m/6/15 使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りで、結露のないこと ダイオードテスト開放電圧:約2.7V 内蔵ヒューズF1211 400mA/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mmセラミック管 デューティー比20~80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと) 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)40n/400n/4μ/40μ/400μ/4000μ 導通チェック10~60Ω以下でブザー音 ランプ点灯 開放電圧:約0.63V RoHS指令(10物質対応)対応 特性6000カウント 本体ケース、回路基板に難燃材を使用、CEにも対応した安全設計 幅広い静電量測定ファンクション付き(0.01nF~3999μF) DC/AC 連続で6Aまで、10秒以内ならば15Aまで測定可能 データホールド・レンジホールド機能付き 6・15A測定端子には誤挿入防止のセーフティカバー付き 導通チェックはブザー音と赤色LEDランプ点灯で確認 テストリード固定、壁掛け可能なホルスタ付き オートパワーセーブ(約16分)解除可 関連資料単品カタログ(0.36MB)
1台
12,980 税込14,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタルマルチメータ(パソコン接続タイプ) 三和電気計器 動画あり
最大500000カウント表示可能(DCV)。真の実効値測定可能(ACのみ)。表示部は電圧と周波数等のデュアル表示が可能。最小分解能は0.01mV(ACV・DCVのみ)。キャプチャー機能及びMAX・MINレコーディング機能搭載。液晶部はバックライト搭載。別売の専用ソフトウエアと光リンクUSBケーブルを使用して、パソコンへデータの取込が可能。
その他dBm:-29.83dBm~54.25dBm、4-20mA%:4mA=0% 20mA=100%、コンダクタンス:99.99nS 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-700)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)10Hz~200k ロジック周波数:5Hz~2M 温度(℃)-50~1000 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)184×86×52 表示数値部50000&500000/バーグラフ部41セグメント 周波数特性V:45Hz~20kHz(500V以下) A:40Hz~1kHz 電池寿命(時間)DCVにて連続約100(アルカリ電池) サンプルレート(回/s)数値部:5(50000カウント)、1.25(500000カウント)・バーグラフ部:60 交流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10 直流電流(A)500μ/5000μ/50m/500m/5/10 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃~40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:3V未満 内蔵ヒューズ新モデル:F1412 11A/1000V/IR20kA Φ10×38mm セラミック管、F1211 0.4A/1000V/IR30kA Φ6.3×32mm セラミック管・旧モデル:F1199 12.5A/500V/IR20kA Φ6.3×32mm セラミック管、F1198 0.63A/500V/IR200kA Φ6.3×32mm セラミック管 デューティー比0.1~99.99% 許容差保証温湿度範囲温度:23±5℃湿度:75%R.H.以下 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/500μ/5m/25m 導通チェック20~200Ω以下でブザー音 開放電圧約3V未満 RoHS指令(10物質対応)対応 特性50000&500000カウント「電圧や電流値とその周波数」や「電圧や電流のAC成分とDC成分」など同時表示させるデュアル表示機能 交流(AC)測定は真の実効値方式(True RMS) 可変周波数駆動(VFD)回路の測定に便利なLPF内蔵 オートレンジ対応のキャプチャ(ピークホールド)機能(測定確度:通常確度±100dgt、サンプリング約0.8ms) オートレンジ対応の最大値/最小値/平均値レコード機能 温度測定機能(-50℃~1000℃:別売温度センサ要) 光リンクUSBインターフェース(オプション) コンダクタンス測定 金属面に吊り下げられるマグネットが付属 関連資料単品カタログ(0.4MB)
1台
33,980 税込37,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バックライト搭載。LEDが点灯する導通チェック機能。1.5V電池チェックレンジ搭載。直流・交流1000V測定できます。
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz(正弦波) 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少 電池チェック概略値(30Ω負荷時)1.5V電池専用 ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1201 10A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.5%最高確度 バックライト機能搭載の大型液晶表示部 ブザー音と同時に赤色LEDが点灯する導通チェック機能二重成形により外周部は衝撃に強いエラストマーを採用 セーフティキャップを付けた4A/10Aの大電流測定端子を別設定 データホールド、レンジホールド、リラティブ機能(相対値表示) 約30分で作動するオートパワーオフ(約30分)解除可 交流・直流1000Vまでの電圧測定 周波数測定(ゼロクロス信号のみに対応、入力抵抗約2kΩ)
1台
13,980 税込15,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4000カウント、0.7%最高確度 コンデンサ容量測定 ※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)、デューティ比測定(AC回路等) データホールド、相対値(リラティブ)測定、オートパワーオフ(約15分) 解除可 表示:数値部 4000 サンプルレート:数値部 3回/秒
1台ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

チタンピンセット エンジニア 動画あり
塩化物、酸などの広範囲で耐食性に優れています。100%非磁性なので、コンピューター、エレクトロニクス分野の精密作業に最適です。はんだが付着しません。ステンレスに比べて6割の軽さで疲れません。
用途コンピューター、エレクトロ二クス分野、薬品、バイオ関連分野の精密作業に。 材質チタニウム
1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタルカードテスター モノタロウ 動画あり
携帯に便利なカード型テスターです。AC/DC電圧、周波数、デューティサイクル、抵抗、ダイオードの順電圧降下と導通を計測できます。
仕様(カウント)4000 付属品収納ケース 電源CR2032(別売) DUTY0.1~99% 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(6.4MB)
1台
2,498 税込2,748
当日出荷

デジタルマルチメータ 三和電気計器 動画あり
持ち運びに便利なハードケース一体型 文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用 コンデンサ容量測定機能付 ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。 内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5~100k 全長(m)約0.7(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz 電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3(数値部) 交流電流(A)40m/400m 直流電流(A)40m/400m 使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管 デューティー比20~80% 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付 関連資料単品カタログ(0.41MB) ピン長さ(mm)19
1台
9,998 税込10,998
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンデンサ容量、周波数も測れます。 本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44 表示数値部4000 周波数特性40~400Hz(正弦波) 電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.36MB)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カードハイテスタ HIOKI(日置電機) 動画あり
重さわずか60g、厚さ9.5mmのカードサイズ。 フルオートレンジでオートパワーセーブ機能付き。 Ω/導通レンジはAC500Vまで過電圧保護。
電池寿命(連続時間)150
1台
5,398 税込5,938
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

正弦波(Sine Wave)だけでなく方形波や三角波等、及び歪んだ波形の実効値測定に最適です。 400mVレンジとADPファンクションは1000MΩの高入力インピーダンスを採用しました。 アダプタプローブ専用に4000.0mV AC/DC(高インピーダンス1000MΩ)の固定レンジを独立させ、かつmV単位表示とり、読みやすくしました。 オートパワーオフ(約30分)解除可 付属の熱電対温度センサ K-250PCで-20℃~250℃まで測定可能です。別売のK-ADを使用すると国際ミニチェアプラグ付きK型温度センサが使用できます。(温度測定はセンサの仕様に限らず最大-20℃から300℃までの測定になります。 電圧、電流測定とADFファンクションで測定中の最大値をホールドできます。 基準値から測定値の差(相対値)を表示します。 安全に使用していただくため、ファンクションスイッチを電流測定以外にセットしたときテストリードを電流専用端子に挿入しようとするとブザーで警告します。 本体を開けることなく、電池とヒューズを取り替えることができます。
付属品テストリード(TL-23a:全長約1.1m/ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250PC:全長1m)、ホルスタ(H-50)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)50~1M 温度(℃)-20~300 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/10 使用環境5~40℃湿度は下記のとおりで結露のないこと。5℃~31℃で80 %RH(最大)31℃~40℃では80 %RH から50 %RH へ直線的に減少。 ダイオードテスト開放電圧:1.6V未満 内蔵ヒューズF1198(0.63A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1、 F1199(12.5A/500V Φ6.3×32mm セラミック管)×1 許容差保証温湿度範囲温度:23℃ ± 5℃ 湿度:75 % R.H. 以下 コンデンサ容量(F)500n/5μ/50μ/500μ/3000μ 導通チェック20~120Ω以下でブザー音 開放電圧:0.4V未満 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.39MB)
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログマルチテスタ 三和電気計器 動画あり
ハードケース一体型の優れた設定により振動に強くパネル面に傷が付きません。テストリード直付の為測定準備に時間がかからず、紛失や抜け落ちることも無く安全です。ケースの蓋はスタンド兼用で、裏側に密着させることも可能です。また携帯に便利なハンドストラップもつけました。操作性・携帯性がさらに向上したヘビーデューティーなテスタです。
用途最大200MΩまでの高抵抗が測定可能。0.01μ~1000μFまでのコンデンサ測定可能。抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能。通常電池及びコイン電池のチェックも可能。 付属品ハンドストラップ、予備ヒューズ(F0301)、取扱説明書 種別アナログマルチテスタ 全長(m)約0.9(テストリード長) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)159.5×129×41.5 周波数特性AC12Vレンジ 30Hz~70kHz、AC30Vレンジ 30Hz~20kHz:変動値±3%以内 直流電流(A)60μ/30m/0.3 使用環境0~43℃ 80%RH以下(結露のないこと) 電池チェック1.5V/1.5Vボタン電池 内蔵ヒューズF0301 0.5A/250V/IR35A Φ5×20mmガラス管 許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下(結露のないこと) コンデンサ容量(F)1000μ RoHS指令(10物質対応)対応 特性200MΩまでの抵抗を低電圧(3V)で測定可能 0.01μF~1000μFまでのコンデンサ容量測定 抵抗測定は3Vの端子電圧でLEDのチェックが可能 バッテリーチェック スタンド兼用のパネル面保護カバー付 関連資料単品カタログ(0.45MB) ピン長さ(mm)19
1台
8,198 税込9,018
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アナログテスター モノタロウ 動画あり
仕様デシベル:-20~+22dB(~22+14 ~22+28 ~22+34dB)(ACV50なら14dB目盛りにプラスする、ACV250なら28dB目盛りにプラスする、ACV500なら34dB目盛りにプラスする) 付属品取扱説明書、テストリード棒、テスト用電池 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×34×113 材質(カバー)ABS 直流電流(mA)0.5/10/250 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(7.1MB)
1台
1,298 税込1,428
当日出荷

真の実行値対応/温度測定(K型熱電対付属)/直流交流15Aまで測定可能
用途研究開発・設備メンテナンス 付属品テストリード(TL-25a:全長約1.1m ピン先18mm)、K型熱電対温度センサ(K-250CD:全長約2m)、取扱説明書 種別デジタルマルチメータ 周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k 温度(℃)-20~300(K型センサ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44 表示数値部4000 周波数特性45~500Hz(4Vレンジ)、45~1kHz(40Vレンジ以上、ACA) 電池寿命(時間)DCVにて連続約150(マンガン電池) サンプルレート(回/s)3 交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15 直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m/4/15 使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと 5℃~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50 %RHへ直線的に減少 ダイオードテスト開放電圧:約1.5V 内蔵ヒューズF1200 0.5A/1000V/IR30kA Φ6.35×32mm セラミック管、F1203 16A/1000V/IR30kA Φ10×38mm セラミック管 許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)電源電圧2.4V以上 安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音とLED点灯 開放電圧:約0.4V RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.39MB)
1台
16,980 税込18,678
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

クランプ付ポケットサイズDMM 新強化保護ブッシュ付き オープンコアタイプクランプセンサでAC/DC電流測定が可能 3400カウントバーグラフ付ディスプレイ 収納に便利なポケットサイズ 衝撃に強いホルスターケース 最小分解能AC/DC0.1A 先端ピン長18mm
使用電池単4形乾電池R03(1.5V)×2 導通30±10Ω以下でブザー鳴動 外形寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)128×91×27 RoHS指令(10物質対応)対応
1台ほか
11,980 税込13,178
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK 付属品テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース 周波数(Hz)10/100/1k/10k/100k 測定項目直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定 表示4000カウント液晶表示 消費電流(mA)約1.4 レンジ切替オートレンジ 直流電流40mA/200mA 電池寿命(連続時間)約100 交流電流40mA/200mA ダイオードテスト開放端子間電圧約0.4V 静電容量4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF オートパワーオフ約15分 寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×120×18 導通テスト約50Ω以下でブザー音 測定周期(回/秒)2~3 直流電圧(DCV)400m/4/40/400/600 交流電圧(ACV)4/40/400/600
1個
3,500 税込3,850
当日出荷

微小なパーツや小物を容易につかむ事ができます。先の細いピンセットです。
用途小物つまみ作業。 材質SUS430
1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


ホーザンチタンピンセット
エコ商品
板厚2.0mmの64チタン合金ELI材を使用した高強度高機能ピンセット。
材質64チタン合金ELI材 先端幅(mm)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
3,598 税込3,958
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

三和電気計器クランプセンサ
エコ商品
出力電圧はフルスケールAC/DC600mV デジタルマルチメータで測定値を読み替え可能 オートパワーオフ(約20分)機能付き ボタン式DCAゼロ調整
適合機種PC7000,PC710,PC700,PC720M,PC773,RD701,RD700,CD772.CD771,CD771,PC20,CD732 種別クランプセンサ 全長(m)約1.5 アナログ出力ACA 60A:10mV/A ACA 600A:1mV/A DCA 60A:10mV/A DCA 600A:1mV/A 使用温湿度範囲5 ℃ ~ 40 ℃ 湿度は下記(結露のないこと)5 ℃ ~ 31 ℃で80 % RH(最大)、31 ℃以上40 ℃では80 %RH から50 % RH へ直線的に減少 使用環境23 ± 5 ℃、80 % RH 以下(結露のないこと) 直流電流60/600 アズワン品番65-0524-88 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料単品カタログ(0.75MB)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷