各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。
赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100
プラグ(mm)Φ4
こちらは従来のキャップ付きテストリードです。
代替の新型スライドバリアプローブ L9300 が断然おすすめ!
ぜひ L9300(注文コード 71148465)をご検討ください。
用途クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用
寸法(cm)70
リード線(m)0.9
アズワン品番64-3413-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
基本確度:0.09%、真の実効値測定。
安全規格 EN61010-1に適合
誤設定を防ぐ電流端子誤挿入防止シャッター
2種類のメモリ方式で現場の用途に応えます。
自設備の校正機器で調整が可能なユーザーキャリブレーション機能搭載。
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
周波数(Hz)10.00~99.99/90.0~999.9/0.900~9.999/9.00~99.99
表示3.5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(「6000」カウント)、バーグラフ表示(31セグメント)、極性表示(「-」符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約90×192×49
測定機能直流電圧、交流電圧、直流電流、交流電流、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、導通チェック、ダイオードテスト、ローパスフィルタのON/OFF切換可能
電池寿命(時間)約300(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
直流電流(A)0.0006/0.006/0.06/0.6/6/10
使用温湿度範囲-10℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト2.000V
保存温湿度範囲-30℃~70℃(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
付加機能データホールド/オートホールド/レンジホールド、抵抗、偏差/%演算、オートパワーオフ、バックライト
EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-1
測定周期(回/秒)5(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.14(1000μF)、抵抗測定は2.5、温度は0.7)、バーグラフ表示:25(直流電圧、ダイオードテスト:5)
導通チェック600Ω
適合安全規格EN61010-1、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATIV、汚染度2、標高2000m以下
耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
サイズ90×49×192mm
耐電圧6.88kV 5秒間
機能データホールド・偏差/%演算・オートパワーオフ・バックライト、MAX/MIN/平均値・USB通信(ケーブル別売)・メモリ・ロギングメモリ
測定温度-50~600℃
測定周波数10.00~99.99Hz・90.0~999.9Hz・0.900~9.999Hz・9.00~99.99kHz
測定電流600μA・6000μA・60mA・600mA・6A・10A
絶縁抵抗(Ω)600Ω・6kΩ・60kΩ・600kΩ・6MΩ・60MΩ
安全規格EN61010-1・CATIII1000V・CATIV 600V
EMC規格EN61326-1・EN55011 ClassB
キャパシタンス(F)10nF・100nF・1μF・10μF・100μF・1000μF
測定電圧(V)600mV・6V・60V・600V・1000V
アズワン品番1-2100-02
1個
¥48,980
税込¥53,878
当日出荷
真の実効値タイプでロギングメモリ搭載
誤挿入防止用端子シャッター機能付き
PCとの通信が可能です。
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
真の実効値タイプでロギングメモリ搭載の高精度・多機能マルチメータです。
誤挿入防止用端子シャッター機能付き。PCとの通信が可能です。
最高峰の測定確度-基本確度:0.020%、真の実効値測定
豊富な測定機能-DCとACの同時測定表示、実効値検波、平均値検波の切替(TY720)、ローパスフィルタ(TY720)、AC50mVレンジ(TY720)
Lo-Power抵抗測定(TY720)
データ管理を強力にサポート-大容量のロギング用メモリを搭載、TY720:10,000データ、 TY710:1,000データ
USB通信、アプリケーションソフト (DMM用通信パッケージ別売)
安全設計と広い温度範囲-安全規格EN61010-1に適合、1000V CAT.Ⅲ、600V CAT.Ⅳ、誤挿入防止用電流シャッター、動作温度範囲 -20~+55℃
保存温度範囲 -40~+70℃
自設備の校正機器で調整が可能-ユーザーキャリブレーション機能
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
仕様ローパワー抵抗、ピーク測定機能付、周波数、温度、キャパシタンス測定機能付
付属品乾電池4本、テストリード1組、ヒューズ(本体収納)440mA/1000Vおよび10A/1000V、取扱説明書1部
表示5桁液晶表示(7セグメント)、デジタル表示(メイン表示:「50000」カウント)、デジタル表示(サブ表示:「50000」カウント)、バーグラフ表示(51セグメント)、極性表示(自動表示(-)符号のみ点灯)、オーバーレンジ表示(「OL」表示)、電池電圧表示(動作電圧以下のとき「+-」マーク点灯)
測定機能直流電圧、交流電圧、DCV+ACV、直流電流、交流電流、DCA+ACA、抵抗、周波数、温度、キャパシタンス、デュ-ティ-サイクル、デシベル演算、導通チェック、ダイオードテスト、ローパワー抵抗、交流電圧・交流電流は、実効値検波/平均値検波の切り替え可能、交流電圧・交流電流は、ローパスフィルタのON/OFFが可能
電池寿命(時間)約120(直流電圧測定でアルカリ乾電池使用の場合)
交流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10
最大表示50000カウント
直流電流(A)0.0005/0.005/0.05/0.5/5/10
使用温湿度範囲-20℃~55℃(80%RH以下)ただし、結露がないこと。40~55℃の範囲においては70%RH以下
ダイオードテスト2.4V
保存温湿度範囲-40℃~70℃、(70%RH以下)ただし、結露がないこと。
温度係数-20℃~18℃、28℃~55℃の範囲において、23℃±5℃での確度×0.05/℃以下、連続測定の場合、直流電圧(DCV)と直流電流(DCA)は1digit/℃を加算(但し、50mV、5A、10Aレンジでは3digits/℃を加算)
付加機能デ-タホールド/オ-トホ-ルド/ピ-クホ-ルド(TY720のみ)、レンジホールド、最大値/最小値/平均値、 抵抗、キャパシタンスゼロ、偏差/%演算、マニュアルメモリ、ロギングメモリ、オートパワーオフ、 バックライト(白色LED)
EMC規格EN61326-1 ClassB、EN55011 Class B Group 1、EN61326-2-2
測定周期(回/秒)6(周波数測定は1、キャパシタンスは最大0.03(50mF)、抵抗測定は4) バ-グラフ表示:15
導通チェック500Ω
適合安全規格EN61010-1、EN61010-2-030、EN61010-031、1000VCATⅢ、600VCATⅣ、汚染度2、屋内、標高2000m以下
耐電圧(kV)6.88 5秒間(入力端子-ケース間)
発生&測定が同時にできる直流信号発生器
耐圧試験、絶縁抵抗試験においては、テストリードの断線、接触不良に起因する検査の誤判定、電源電圧変動に伴う検査電圧の変動の影響が指摘されています。
セット内容本体(MY40-01)、アースプローブ(黒/赤)、収納ケース(本体/EMC規格)
寸法(mm)125(W)×103(H)×53(D)(突起部は除く)
質量(g)420(本体+電池、付属物は除く)
電源単3アルカリ乾電池4本
適合規格EN61010-1、EN61010-2-31(準拠) (測定カテゴリⅢ、汚染度2、屋内使用)EN61326
機能コンパレータ機能、メモリ機能(各定格20個)、ディスチャージ機能、高圧発生表示、活線アラーム、過大入力アラーム、オートホールド機能
測定機能絶縁抵抗、交流電圧、抵抗測定
抵抗測定(導通)レンジ:400Ω、分解能:0.1Ω、確度:±(2% of rdg + 8dgt)、開放電圧:約3V 40Ω以下でブザー音
交流電圧測定レンジ:600V、分解能:1V、確度:±(2% of rdg + 6dgt)、入力インピーダンス:約2MΩ
テストリード棒の先端に差し込み用のアリゲータクリップ大
種別アリゲータクリップ大
全長(m)約0.02
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
三和電気計器製のテストリードに使用可能/テストリードのピン先に差し込んで使用
種別アリゲータクリップ 小
全長(m)約0.02
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
真の実効値タイプの高精度マルチメータです。
誤挿入防止シャッター機能付きです。
CE規格品です。
用途電気・電子回路設計、製造、検査、電気工事等に
実験用として、容易に電極にはさんで使えます。
色分けされていますので配線上の仕分けが便利です。
タイプリード線付
軸径(Φmm)1.5
寸法G(mm)7
コード長さ(m)1.2
主な用途TX10用
バナナ式テスターのテストリードとして使用します。
用途バナナ式テスター用
仕様赤黒各1本
質量(g)57
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)220×60×25
コード長さ(cm)75
1組
¥617
税込¥679
当日出荷
微細な電子部品とのコンタクトに。
用途ハウジング内の端子・実装基板部品。
最大電圧(V)100
全長(mm)約75
セット内容テストリードピン 0.7mm 赤 黒 2個組
ピン径(Φmm)0.7
ピン長L(mm)37
1セット(2個)
¥999
税込¥1,099
当日出荷
関連キーワード