251件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1パック(65本)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)




1パック(65個)ほか
844 税込928
当日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

1パック(15個)ほか
539 税込593
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



材質ステンレス 仕上スーパーパシペート 仕様クロムフリー 種類ジャックポイントHEX 頭部形状ヘックス RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50個)ほか
3,598 税込3,958
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)


1箱(200個)ほか
2,898 税込3,188
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)



EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらにニトリルゴムをコーティングしているため、耐油性・耐摩耗性に優れています。 発泡樹脂コーティングと独自のプレス加工”S-press仕上げ(R)”により、高いスベリ止め効果を発揮します。 発泡樹脂コーティングにより、手のひらのムレを軽減します。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
グレー 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、耐油性、耐摩耗性 材質(すべり止め)合成ゴム(ニトリルゴム) コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 材質(樹脂部)合成ゴム(ニトリルゴム) 耐切創性X/E
1双
939 税込1,033
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

EN 388:2016+A1:2018 規格 EN ISO 13997 TDM試験 耐切創レベル E 繊維部分には、ステンレスワイヤーと合成繊維の複合糸を採用しています。 手のひらに発泡ポリウレタンをコーティングしているため、高いスベリ止め効果を発揮し、透湿性にも優れています。 洗濯して繰り返し使用することができます。 裾部分はほつれ防止のオーバーロック加工を施しています。
グレー 規格EN388 2016 入数(双)1 機能耐切創、透湿性 材質(すべり止め)ポリウレタン コーティング手のひらコート 材質(繊維部)ポリエステル、ポリエチレン、金属繊維(ステンレススティール)、その他 材質(樹脂部)ポリウレタン 耐切創性X/E
1双
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10個)ほか
519 税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目を入れた使い勝手の良い不織布ハンドパッドです。 ●独自の製法により砥粒が不織布層の内部まで浸透しており長寿命です。 ●4種類の形状に手で切り分けられるようにミシン目が入っており、ワークに合わせた研磨が可能です。
用途●仕上がり番手(120~180):ステンレス・アルミ等のヘアライン加工、酸化被膜や塗装の剥離、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(240~320):金属ヘアライン加工、サビ取り、汚れ取りに。 ●仕上がり番手(400~600):細かめのステンレス、アルミ等へのヘアライン加工、サビ取り、汚れ取り、塗装コート、ラミネート前の面荒らしに。 ●仕上がり番手(1000~1200):陶器や食器、洗面台の汚れ取り、アルミ・ステンレス・銅・真鍮などの傷ぼかしやつや消し作業に。 ●仕上がり番手(1500~3000):プリント基板・各種金属・非金属・木工面のつや消しぼかし作業、面粗さの調整作業、ステンレスのぼかし作業に。 長さ(mm)230 幅(mm)150
1セット(10枚)ほか
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1箱(500個)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

エアブラシ内部に残った塗料や汚れを洗浄できます。 ステンレス製のクリーニングブラシは月に1回のしっかりとしたメンテナンスの際に、毛先のやわらかいソフトクリーニングブラシは、毎日のお手入れの際にご使用下さい。 洗浄箇所に応じて使い分けができる便利な5本セット。
ブラシ径(Φmm)1、3(テーパー仕様)、3、3.5、4
1セット(5本)
999 税込1,099
当日出荷

VERTEX(バーテックス)ステンレス製電極ホルダ
材質SUS440 硬度HRC58 平行度(mm)0.003/100以内 直角度(mm)0.005/100以内 寸法G(Φmm)20
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

VERTEX(バーテックス)ステンレス製精密バイス
材質SUS440 平行度(mm)0.005/100以内 直角度(mm)0.005/100以内
1台
109,800 税込120,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質SUS440 質量(kg)0.3 硬度HRC56~58 直角度(mm)0.005/100以内 寸法A(mm)65 寸法D(mm)10 寸法B(mm)25 寸法C(mm)30 平行度(mm)0.005/100以内 寸法G(mm)19
1台
32,980 税込36,278
3日以内出荷

汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属などに。穴あけ加工に。 材質HSS(TiN) 表面処理TiNコート RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (108種類の商品があります)

切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。面取り、さら座ぐり、バリ取り。 仕様ノンコート 材質HSS ノンコート 先端角(°)【カッター】90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

あらゆる被削材に汎用的に使用可能です。
用途ステンレス系および難削材ワークに。一般部品加工、自動車産業、航空宇宙および食品産業、医療機器用。 仕様DIN 6535 HAシャンク(円筒シャンク) 先端角(°)140 給油タイプ内部給油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
13,980 税込15,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (364種類の商品があります)

さまざまな被削材に使用可能です エマルション、オイル、MQLで使用可能です
用途鋼、ステンレス、鋳物、非鉄金属、難削材に。 材質高速度鋼(HSS) 表面処理TiNポイントコーティング
1本ほか
359 税込395
翌日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (115種類の商品があります)

カウンターシンク 面取り角90°です
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金、その他。穴あけ加工。 面取り角度(°)90
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。 仕様ノンコート トラスコ品番226-6805 材質HSS-E(マージン部ホモ処理) 全長(mm)34 溝長(mm)12 シャンク径(mm)1 刃径(mm)1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,498 税込10,448
9日以内出荷

ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。面取り、さら座ぐり、バリ取り。 仕様3枚刃 表面処理チタンコーティング
1本
3,298 税込3,628
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。 仕様DIN 6535 シャンク、Form HA(円筒シャンク) 先端角(°)140 表面処理TiNAl 給油タイプ内部給油 RoHS指令(10物質対応)対応 有効加工深さ3D
1本
5,998 税込6,598
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (159種類の商品があります)

内部クーラント付き超深穴用超硬ドリルです。
用途被削材:鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金。穴あけ加工。 仕様TTP 材質K30F TTP RoHS指令(10物質対応)対応
1本
75,980 税込83,578
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (42種類の商品があります)

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できますので作業の省力化や生産性の向上に貢献します。
用途厨房機器、業務用冷蔵庫等。 仕様エコボックス入 材質リベット本体(フランジ):ステンレス(SUS305)マンドレル(シャフト):ステンレス(SUS304相当)
1箱(300本)ほか
4,498 税込4,948
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

さまざまな被削材において高い生産性を実現しました。エマルション、オイル、MQL で使用可能です。
用途鉄系、ステンレス系、鋳鉄系、非鉄金属、樹脂などさまざまな被削材に。一般部品加工、金型製造、エネルギーおよび自動車産業に。 先端角(°)140 給油タイプ内部給油 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,198 税込6,818
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (1390種類の商品があります)

ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。 切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。
用途被削材:鋼・合金鋼・ステンレス・銅合金・アルミニウム合金。 先端角(°)90 仕様3枚刃 トラスコ品番138-3078 セット内容6.3、8.3、10.4、12.4、16.5、20.5 質量(g)160 表面処理チタンコーティング 切刃形状その他
1セット
19,980 税込21,978
当日出荷

シリコンカーバイド砥粒をナイロン地の不織布に塗布したベアテックスRをディスクブラシ状に成型しました。砥粒密度が高いので軽いストロークで高い研磨力を発揮します。
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチックの表面処理。 粒度#36、120 適合材一般鋼、ステンレス鋼、アルミ、プラスチック トラスコ品番825-2540 材質不織布砥材:シリコンカーバイド砥粒 オレンジ 質量(g)90 穴径(Φmm)16 最高回転数(min-1[r.p.m])4200 最高使用周速度(m/s[m/min])70(4200) 外径(Φmm)100
1箱(50個)
49,980 税込54,978
3日以内出荷

片側から複数の母材をワン・アクションで締結できます。金属同士の締結、プラスチック類同士の締結の他、異種母材(金属とプラスチック類等)の締結も可能です。丈夫な樹脂ケース入りで保管にぴったり!材質・サイズ共にラインアップを大幅増!ラベルカラーで材質が分かる!材質ごとに価格を統一しているのでお求めやすい!空になったケースは、部品入れや小物入れなど別の用途に再利用可能。必要な分を必要な分だけお買い求めいただけます。標準的な形状で、サイズ、材質も豊富にあります。
用途輸送機器 トラック、バス、乗用車、鉄道車輛、コンテナ、船舶。電気 OA機器、家電製品、通信機、配電盤。住宅 サッシ、バルコニー、門扉、手すり、サイディング。その他、脚立、ダクト、医療機器、楽器、空調機器、エレベーター、看板、自販機 材質ボディ:ステンレス(SUS305)※3-2・3-4のみSUSXM7、マンドレル:ステンレス(SUS304相当) タイプ丸頭
1パック(50本)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

切れ味抜群で切りくず排出性も優れています。 ビビリのない加工、機械作業でも手作業でも使用可能です。 ビビリの発生を抑え、求心性に優れた独自の設計です。
用途被削材:鋼・合金鋼・鋳物・ステンレス。 面取り、さら座ぐり、バリ取り。 材質高速度鋼(HSS) 先端角(°)90 表面処理ノンコート 切刃形状3枚刃
1本
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,298 税込8,028
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

高級ハイス鋼を使用したNC機用スポットドリルで、高精度のポジショニングが可能です。
用途被削材:炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、軟鋼、鋳鉄。 トラスコ品番481-9063 材質高速度鋼(HSS) 刃数2枚 全長(mm)55 質量(kg)0.006 シャンク径(Φmm)4 刃先形状片刃 仕上ノンコーティング センター穴角(°)90
1本
1,898 税込2,088
翌々日出荷