庭テラス用のシェード。日よけシェードで紫外線を遮り、庭での暮らしをより快適に。
材質ポリエチレン
色アーバングレー
遮光率(%)約85~90
紫外線カット約85
こんなお得な商品も!
油圧作動油 ハイドロリックオイル
モノタロウ
¥2,198~
税込¥2,418~
多くの油圧機械に使用され、世界中の油圧機器メーカーや需要家にその優秀性が認められております。またシェル独自の特許技術を活用し、機器にとって厳しい条件下であっても油圧機器を効率よく管理することができる油圧作動油です。工業、建設機械、船舶などの油圧機器のみならず、ギヤ・軸受の潤滑油としてもご使用いただけます。
使用温度範囲(℃)常温
適合範囲油圧機器
目的にあわせて組合わせ自由自在!自然の温もり感じる豪華なウッドデッキ
面倒な工事なしで、お安く手軽に!
幅92×厚み32mmの幅広・極厚天板を使用
脚部は浸水による腐食を防ぐキャップ付き
用途ひなたごっこやお庭でのバーベキュー、窓から出入りがしやすい大きな縁台として、洗濯干しなどに
材質天然木(杉材、他)
デッキ天板を支える桟が2本あるので安心。デッキの幕板は取り付けた状態でお届けするので組立簡単。デッキ天板表面にビスが出ない安心設計。フェンスとデッキのつなぎ目はL字金具で固定することでより強度を増した設計。自宅の庭先が高原のペンションのように。庭先の段差解消にも。組み合わせで色々なパターンに設置可能。
用途庭先が高原のペンションのようにできる。ガーデンデッキ、ガーデニングセット、縁台、段差解消として。
色ブラウン
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)踏み台:900×300×180、デッキ:900×900×360、ラティス:900×80×450、コーナーラティス:900×奥900×450
材質天然木杉材(水溶性アクリル樹脂塗装)
質量(kg)踏み台:3.5、デッキ:13、ラティス:3.5、コーナーラティス:7
取扱説明書(1.85MB)
掃きだし窓が洋風テラスに早変わり。
屋根はシェード生地で紫外線・直射日光を遮り、快適な空間を演出します。
替布も別売りで用意していますので、破損時や気分によって交換可能です。
※替布の型番は『GT-○02C』と『C』が付いています。
用途庭や施設の日よけ、アウトドアリビングの空間づくりに。休憩所の設置に。
構造組立式
遮光率(%)約85~90
付属品シェード留め具16個付き
紫外線防御率(%)UVカット率:約85
保証期間3年保証※生地のみ
紫外線カット約85
天然木デッキが一体になったガーデンポーチ。室内から庭につながる心地よいテラスが生まれます。
材質ポーチ・フレーム:アルミニウム/デッキ:天然木
使用工具電動ドライバー・ドリル、シャベル、スケール、水平器、軍手、マスキングテープ、マーカー、脚立など
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900×2400
用途建築資材 テラス柱材 見栄えを良くします。
仕様波板用
材質S6063S B1アルマイト
幅(mm)60
厚さ(mm)1.3
質量(kg)2.4
高さ(mm)60
長さ(m)3
家族にフィットする美しさと安心のカーポート。
材質【 屋根材】ポリカーボネート板、熱線吸収ポリカーボネート板、熱線遮断FRP板DRタイプ
幅(mm)2701
型27-50型
材質(本体)アルミ形材
奥行(mm)4980
関連資料(0.28MB) (0.26MB)
簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。
UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。
使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg)(物干し竿)約7
材質(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール
機能日除け・目隠し
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途テラスなどの柱に。
幅(mm)60
材質アルミ 表面処理B1アルマイト
厚さ(mm)1.2
質量(kg)2.3
長さ(m)3
溝入り加工で排水性を考慮した面と木質感を演出した面が両面に加工しているので好みで使用可能
用途ウッドデッキ床板など
寸法(mm)146×31
長さ(m)2
質量(kg/本)7.46
1セット(4本)
¥15,980
税込¥17,578
4日以内出荷
取り付けが傾斜屋根と壁面固定も可能な2ウェイタイプ。
さらに軽量、さらに機能アップ。
用途傾斜屋根用
寸法W(mm)60~680
耐荷重(kg)(最大)60
勾配角(屋根)15°~35°
質量(kg)3.0
寸法D(mm)130~350
表面処理粉体塗装仕上げ
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
腐らない樹脂素材のウッドデッキ材です。リサイクル木材とプラスチック配合でメンテナンス不要です。
厚みが25mmのオリジナルローコスト設計なのでお得なウッドデッキ製作が可能でDIYに最適です。表面はスリット入りのデザインで裏面はフラットデザインなのでお好みでご使用いただけます。固定時は専用の樹脂固定部材SE03をお使いいただくとビスが床面に出ないのでお子様やペットがはだしで歩いても安心です。もちろん通常の木ビスでの施工も可能です。(その際は下穴をあけての施工をお願いいたします。)5本セットになります。床板を下地に固定する専用固定部材とステンレスビスを床板1枚につき5セット 合計25セット付属しています。
用途ウッドデッキの床材に最適です。
長さ(mm)2000
幅(mm)146
厚さ(mm)25
材質リサイクルプラスチック+リサイクル木材
質量(kg)5
こんなお得な商品も!
タイル 木目調 ジョイント式
モノタロウ
¥389
税込¥428
簡単に取り付けられます
フックを引っ掛けていくだけの簡単取付け。メンテナンスや退去時の取外しも簡単です。
優れた施工性と高い加工性ですみずみまで美しく仕上がります。
ノコギリなどを使って簡単にカットできるため、エアコンの室外機周りや雨どい、排気口周りなどにもピッタリと敷き込むことができます。
材質再生木材・再生プラスチック
寸法(mm)304×304×50
質量(kg)1.5
DIYで組み立て設置ができるシステムデッキです。お庭の屋外リビングづくりに。
タイプ組立式
材質天然木
サポートポール不要!
ひさし全体を引き締めるシャープさと、雨水の処理設計をデザイン融合。従来品にない究極美が好評です。
取付け位置を変えるだけで「防雨」「採光」「防汚」の機能が実現します。
人と環境にやさしい、まさにこれからの自然環境対応型ひさしです。
用途防雨:雨水の侵入を防ぎます 採光:反射した光を部屋に採り入れます 防汚:サッシや窓ガラスの汚れを防ぎます
出幅(mm)100
適合窓
材質アルミ押出形材 端部樹脂成型
シリーズAF91シリーズ
適応下地木造
仕様補充用オイル
トラスコ品番226-1146
質量(g)900.0
1缶
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
セット内容92°エルボx1、接着剤x1
適合シリーズスピーネ・シュエット
水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。
ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。高圧洗浄機 K 2~ K 5に適合します。
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の製品です
電源AC100/200V
保護等級IP65
色温度(K)6000
使用場所屋外
電球の種類LED
消費電力(W)300
付属品ミンサー、ウィスク、ビーター、壁掛けホルダー
質量(kg)1.1
色グレー
品番M300
直径(Φmm)65
電源(V)単相100(50/60Hz)
回転数(min-1[r.p.m])13000(低速)、17500(高速)
コード長さ(m)1.7
定格時間(分)5
TKG品番9-0656-0201
1個
¥44,980
税込¥49,478
当日出荷
パイプの穴を隠しきれいに仕上げます。
用途建築資材 パイプ端部の見栄えを良くします。
材質樹脂
縦(mm)60
横(mm)60
質量(g)23
伸縮が出来て持ち運びが簡単な三角コーンです。反射材とLEDがついているので視認性が高いです。
用途工事現場や迷惑駐車対策に。LED付で夜間のご使用にも最適です。
色オレンジ
内径(Φmm)差込口:20
差込口カット有無:有
RoHS指令(10物質対応)対応
収納寸法・高さ(mm)60
折り畳み可否可
高圧洗浄機用アクセサリーです。
用途高圧洗浄機パーツ
トラスコ品番810-9085
適合機種PW1300C、PW1500SP(SPE)、PW1700SPX(SPE)
材質ABS樹脂
質量(kg)1.2
1セット(4個)
¥24,980
税込¥27,478
翌々日出荷
備考デュオPG障子半外付H=1831以上、外付H=1803以上に使用
適合シリーズPRO-SE・L3、デュオ
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
あぐらをかいて座れるくつろぎのテーブル&チェアーセット。床を傷つけにくいすべり止め付。
仕様スタッキング可(2脚まで)
材質天板・脚・フレーム:スチール/チェアー座面:ポリプロピレン
質量(kg)テーブル:約3.1/チェアー:約5.2
色テーブル:チャコールグレー、チェアー:チャコールグレー
構造テーブル:組立品/チェアー:完成品
耐荷重(kg)100まで(1人用)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約50×50×45/チェアー:約69.5×71×78.5
組立時間1人で約20分未満
材質(塗装)フレーム:ポリエステル樹脂(粉体塗装)
座面高(cm)約37
さびに強く、軽量で加工性が優れ、見栄え良く仕上げるのに最適です。
用途テラスなどの柱に。
材質アルミ、表面処理:B1アルマイト
長さ(mm)3000
厚さ(mm)1.2
縦(mm)60
横(mm)60
水ハネを防ぎながら玄関先やテラスなど家まわりの広い範囲の洗浄に適しています。ランスを外せば壁の洗浄にも便利です。外したランスはノズル等の延長用(1本で約40cm)としてもお使いいただけます。ノズルの高さを調節できるので、こびりついたハードな汚れも、木材等のデリケートな材質も素材を傷めずに洗浄できます。2つの回転フラットジェットノズル付きで、広い範囲も効率的に洗浄できます。人間工学に基づいたハンドル付きなので、ガレージのドア・シャッターや外壁などの垂直面の洗浄も簡単に行うことができます。
用途家まわりや庭まわりの洗浄、パティオ(木製、石製)の清掃、 車庫のドア・シャッターの掃除、住宅やビルの外壁掃除、 道路の掃除、壁やガーデンフェンスの洗浄、通路の掃除
材質ポリプロピレン(PP)
質量(kg)1.4
品名テラスクリーナーT5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)708×280×995
アズワン品番65-2108-15
1個
¥19,200
税込¥21,120
翌日出荷
高度精製された基油に、粘度指数向上剤をはじめとした厳選された添加剤を使用していることにより、広温度範囲での油圧機器の寿命延長がきたいできます。
粘度指数が極めて高く、温度変化に対する粘度変化が小さいのが特徴です。さらに使用中のせん断による油の粘度低下が少なく、常に正常な粘度で、機器を長期間円滑に運転することができます。また油圧装置は、始動等の低温時に、油の吸込不良や始動トルクの増大などが問題となることがあります。低温時の始動性が良好で、寒冷地用作動油として非常に優れています。
優れた耐摩耗性により低負荷から高負荷まで幅広い運転条件に対応します。特殊な耐摩耗剤を添加しているので、油圧機器のしゅう動部分や油圧ポンプの摩耗や焼付きを防止し、機械寿命の延長が期待できます。
従来、高粘度指数油は水との分離性が悪く、乳化しやすく、泡の消えにくい傾向がありました。厳選した添加剤をバランスよく配合したことにより、良好な水分離性と消泡性を示します。
防錆・防食効果がある添加剤を配合していますので、金属面を保護膜で素早く被うことで錆びや腐食から油圧機器を守ります。
熱や撹拌による空気の巻き込み等の酸化作用に対し、長期間の効力を発揮します。また、スラッジ生成が少ないため、機器をクリーンに保ち、油圧システムの信頼性を高めます。
容量(L)20
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の数量20L
危険物の性状非水溶性
危険物の類別指定可燃物
危険物の品名可燃性液体類
RoHS指令(10物質対応)対応
テラス窓用パネルを使用すると135~240mmまでの窓高さに対応可能です。
適合機種MAC-20N/MAC-25N
1個
¥8,398
税込¥9,238
5日以内出荷
LED素子、電源部などを新設計、超薄型高効率投光器。今までのLED投光器からLED素子、電源部などを見直し、新しく設計された超薄型で高効率の投光器です。薄型設計の本体、高強度アルミダイキャスト製。発光効率の良い高輝度SMD LEDを使用。高透明度で歪が少なく光が減衰しにくい光学ガラスを使用
質量(kg)0.7
消費電力(W)30
定格電圧(V)AC100~240
色温度6000K
光束(Lm)2700
LED使用数(個)1W×40
1個
¥6,398
税込¥7,038
3日以内出荷
2階に上ってごはんの時間!。2階(天面板)に食器を置けるクリア&ナチュラルなテラス。消臭・抗菌効果のある竹材でいつでも快適な暮らしを。中の様子がよく見えるクリアな本体。ゴールデンでもラクラク出入りできる直径60mmの入り口。 かじっても壊れにくいアクリルパネル。天面のくぼみにご飯やハムスター用の食器が置ける。天面板は竹のパワーで消臭・抗菌。ケージ・サークル内に設置してご使用ください。別売のハーモニーステージMにも設置できます。
材質アクリル、竹、シリコン
本体質量(g)220
対象食器:直径60mmまで
本体寸法(幅×奥行×高さ)(cm)約14.5×16.5×9
1箱
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ