カメラとの組み合わせにより、レンズの明るさを維持したまま、より遠くの風景を写し撮ることが可能です。また、焦点距離が長くなることを利用した背景ボカシで、特定の被写体を強調することができます。また、防水性能を擁し、レンズ内部には窒素ガスを充填して、温度差による内部の曇りを防止しています。
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ
適合機種TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
全長(mm)43.3
質量(g)97
倍率1.7
最大径(Φmm)46.2
防塵防水性能防水/保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可、防塵/保護等級6級(IP6X)相当(メーカー試験方法による)
レンズ構成2群3枚+前後カバーガラス2枚
着脱方式ねじ(Φ40.5mm)
適合アダプタCLA-T01
1個
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
G700に対応したワイドコンバージョンレンズです。
JIS保護等級7級に対応しています。
適合機種G700
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
75mm相当(35ミリ判換算) での撮影が可能です。ポーチ付属。※ご使用にはレンズアダプターGA-2が必要です。
セット内容テレコンバージョンレンズ、レンズキャップ(前・後)、使用説明書、ソフトケース(ソフトケースには、別売のレンズアダプター(GA-2)も収納可能。)
長さ(mm)約45.1
質量(g)209
対応機種RICOH GR IIIx
最大径(Φmm)約65
レンズ構成3群5枚
アズワン品番65-1693-85
取付ねじ径(Φmm)49、P0.75
1個
¥32,980
税込¥36,278
5日以内出荷
「RFマウント」のカメラボディーと「RFレンズ」の間に装着し、レンズの焦点距離を伸ばすエクステンダーです。高屈折力低分散硝材の採用により画質劣化の原因となる諸収差を低減するとともに、空気との接触面を減らす3枚接合レンズの採用やコーティングの適正化によりゴーストの発生を抑制し、高画質を実現しています。マウント部や操作部に防塵・防滴構造を採用するとともに、質量の大きい超望遠レンズの装着に配慮した高い耐久性と耐振動衝撃性を実現しています。また、太陽光に含まれる赤外線を反射させることでレンズの温度上昇を抑制する遮熱塗料を採用しています。
最大径(Φmm)71.2
対応レンズRF600mm F11 IS STM、RF800mm F11 IS STM、RF100-500mm F4.5-7.1 L IS USM
レンズの撮影領域を拡大する、Zマウントレンズ用のテレコンバーター。
ZシリーズのミラーレスカメラとNIKKOR Zレンズの間に装着して、レンズ本数を増やすことなくNIKKOR Zの高い描写力を活かしながら主レンズの焦点距離を拡大できるアタッチメントレンズです※1。
また、最短撮影距離が変わることなく撮影倍率を高くできるため、より被写体にクローズアップした撮影が可能です。
テレコンバーター装着時にも主レンズのAF/VR性能を最大限活かした設計で快適な撮影が可能。
さらに、S-Line※2と同等の高い防塵・防滴性能※3、ニコン独自のフッ素コートの採用で、過酷な環境下でも安心して使えます。
付属品テレコンバーターキャップ BF-N2・裏ぶた LF-N1・レンズケース CL-C4
マウント前側:ニコン Z マウント(テレコンバーター対応レンズ専用)、後側:ニコン Z マウント
最短撮像距離主レンズと同一
対応レンズNIKKOR Z 70-200mm f/2.8 VR S
外装は黒色レザートーン仕上げ、細心のレンズや高級デジタル一眼の外装にもマッチする、高品位な仕上げです。
レンズとカメラの通信に対応する、各種電気接点を装備しています。
EXIFデータはテレプラスを含んだ数値に変換します。
約4cmの小ささで、お持ちのレンズの焦点距離をより長くしてお使いいただけます。
外装は黒色レザートーン仕上げ、細心のレンズや高級デジタル一眼の外装にもマッチする、高品位な仕上げです。
レンズとカメラの通信に対応する、各種電気接点を装備しています。
EXIFデータはテレプラスを含んだ数値に変換します。
約4cmの小ささで、お持ちのレンズの焦点距離をより長くしてお使いいただけます。
カメラボディと主レンズの間に装着することで、主レンズの焦点距離を2倍に拡大する高性能テレコンバーターです。
「XF2X TC WR」は、富士フイルムが長年に渡り培った光学技術を用い、主レンズの高い光学性能を引き出す高画質設計で優れた描写性能を実現。
また、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を採用。防塵防滴構造のカメラボディ、交換レンズと組み合わせると、アウトドアの過酷な条件下でも、水や砂の侵入を気にすることなく撮影できます。
主レンズとの一体感のあるデザインを採用し、高品位な外観に仕上げました。
色ブラック
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズポーチ
質量(g)170(レンズキャップ含まず)
倍率主レンズの2倍
直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:58×30.2(突起部含まず)
撮影範囲主レンズとほぼ同等
レンズ構成5群9枚
絞り(最小)2段分暗くなります
焦点距離主レンズの2倍
最大口径比2段分暗くなります
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
高画質のまま装着するレンズの焦点距離を1.4倍にするテレコンバーター
薄型(14.7mm)金属ボディーに3群6枚のレンズを採用(HRレンズ1枚)
防塵防滴耐低温性能を搭載。
付属品レンズキャップ(BC-3)、レンズリアキャップ(LR-2)、レンズケース(LSC-0603)、取扱説明書、保証書
質量(g)約105
対応機種「M.ZUIKODIGITALED40-150mmF2.8PRO」、「M.ZUIKODIGITALED300mmF4PRO」
大径×長さL(mm)約59.8×14.7
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
レンズの焦点距離を伸ばす高性能エクステンダー。
最大径(Φmm)72.0
1個
¥569
税込¥626
5日以内出荷
接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。
12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。
マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容12mm、20mm、36mm
全長(mm)21(12mm)、28(20mm)、44(36mm)
質量(g)72(12mm)、84(20mm)、112(36mm)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
当日出荷
Cマウント接写リングアダプターとCCDカメラとの間に取り付け、作動距離を変えずに倍率アップすることができます。ある程度の作動距離を確保しながら、倍率だけを上げたい場合に非常に便利です。
倍率0.75倍。21mm相当(35ミリ判換算) での撮影が可能です。フード・ポーチ付属。
倍率(倍)0.75
対応機種GRⅢ
1個
¥29,980
税込¥32,978
5日以内出荷
デジタルカメラ用防水プロテクタの前面に、ステップアップリングを介して取り付けられます。
適合【プロテクタ】PT-EP05L/PT-EP06L/PT-058/PT-056/PT-054/PT-053/PT-052/PT-051/PT-050/PT-048/PT-047/PT-045/PT-043/PT-042/PT-041/PT-039/PT-038/PT-036/PT-035/PT-034/PT-033/PT-032/PT-031/PT-030/PT-029/PT-027/PT-026/PT-024/PT-022/PT-021/PT-020/PT-018/PT-017/PT-016/PT-015/PT-014/PT-012/PT-010
セット内容レンズ本体、レンズキャップ
材質/仕上アルミ軽合金/耐蝕硬質アルマイト処理、窒素ガス入りによるレンズ曇り止め
奥行(mm)69
本体質量(g)約1000
倍率(倍)約0.6倍(水中・画角約100度)
最大径(Φmm)131
コーティング全面単層コーティング
レンズ構成4群4枚
耐圧水深(m)40
1個
¥66,980
税込¥73,678
10日以内出荷
携帯性・使い勝手に優れた世界最小・最軽量※1デザイン。超広角ズームならではの表現と高い描写性能。動画撮影に求められる高品位な映像表現と優れた操作性。静止画にも動画にも適した高いAF性能。使用シーンを選ばない優れた機動性・操作性・信頼性。
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
テレコンバーター用のフロントキャップです。
対応機種Z TELECONVERTER TC-1.4×、Z TELECONVERTER TC-2.0×
1個
¥999
税込¥1,099
5日以内出荷
マクロ撮影が気軽に楽しめるレンズアタッチメントです。花や料理など、被写体をより大きく撮影したい時などに効果的です。
ED14-42mmF3.5-5.6EZとの組合せでは最短撮影距離が18cm、最大撮影倍率が0.38倍(35mm判換算0.76倍)の簡易マクロ撮影が可能です。
フィルター径Φ37mmのレンズにつけるためのステップアップリングを同梱しています。
対応機種M.ZUIKODIGITALED14-42mmF3.5-5.6EZ/M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6II/M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6IIR/M.ZUIKODIGITAL45mmF1.8(以上ステップアップリング使用)M.ZUIKODIGITAL25mmF1.8/M.ZUIKODIGITAL17mmF1.8/M.ZUIKODIGITALED12mmF2.0
1個
¥7,598
税込¥8,358
5日以内出荷
カメラボディと主レンズの間に装着することで、主レンズの焦点距離を1.4倍に拡大する高性能テレコンバーターです。
本製品は、富士フイルムが長年に渡り培った光学技術を駆使し、主レンズの高い光学性能を余すところなく引き出す高画質設計を施しています。
また、防塵・防滴・-10℃の耐低温構造を採用。防塵防滴構造のカメラボディ及びレンズと組み合わせると、アウトドアの過酷な条件下でも、水や砂の侵入を気にすることなく撮影できます。
主レンズとの一体感のあるデザインを採用し、高品位な外観に仕上げました。
色ブラック
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、レンズポーチ
質量(g)130(レンズキャップ含まず)
倍率主レンズの1.4倍
直径×長さL(Φmm×mm)先端よりマウント基準面まで:58×15(突起部含まず)
撮影範囲主レンズとほぼ同等
レンズ構成3群7枚
絞り(最小)1段分暗くなります
焦点距離主レンズの1.4倍
最大口径比1段分暗くなります
1個
¥64,980
税込¥71,478
5日以内出荷
Gレンズならではの開放F1.4からの高解像と美しいぼけ味。携行性を高め、撮影の自由度を広げる小型軽量設計。ボディの高速性能を最大限発揮するオートフォーカス性能。優れた操作性と信頼性で動画・静止画撮影をサポート。
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
TG-6に装着できるフィッシュアイコンバーター。ズーミングにより全周魚眼撮影~対角魚眼撮影が可能になるフィッシュアイコンバーターです。
その他※取り付けには別売のコンバーターアダプター「 CLA-T01」(別売)が必要となります。
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書
質量(g)125
倍率(倍)0.3
対応機種TG-6
寸法(Φ×mm)65×27.2
防塵防水性能保護等級6級(IP6X):JISC0920/IEC60529相当(メーカー試験方法による)
防水性保護等級8級(IPX8):JISC0920/IEC60529相当 (メーカー試験方法による)、水深20mで使用可
適合アダプタCLA-T01
1個
¥23,980
税込¥26,378
9日以内出荷
ベローズアタッチメントを介して、または直接、レンズをボディーに逆向きに装着するために使用するリングです。等倍以上のクローズアップ撮影では、レンズを逆向きで使用するとより高い性能を発揮します。アタッチメントサイズ52mmのレンズにはBR-2Aを、62mmのレンズにはBR-5(BR-2A併用)を使用します。
色シルバー
1個
¥1,998
税込¥2,198
5日以内出荷
M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePROを使う際に必要な遮光リング。
適合【レンズ】M.ZUIKODIGITALED8mmF1.8FisheyePRO
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6IIR/M.ZUIKODIGITAL45mmF1.8を使う際に必要な反射防止リング。
1個
¥3,998
税込¥4,398
5日以内出荷
EF-Sレンズを含むほぼ全てのEFレンズで使用可能な接写用中間リング
HD(High-Definition)シリーズは、従来品と比べ、レンズ性能を飛躍的に向上。光学系を新設計することで、特に高画素デジタル一眼レフカメラにマッチした性能向上を実現しています。 従来品はEFレンズのみ装着可能でしたが、EFレンズだけでなくEF-Sレンズの装着も可能としました。 50mmレンズを基準設計とし、広角から200mmレンズで使用できる汎用タイプ。
コーティングマルチコート
鏡筒径(mm)68
高い解像力とぼけの美しさを実現した大口径F1.8超広角単焦点レンズ。どこにでも持ち運べる約181g 圧倒的な小型・軽量設計。動画撮影に最適な機能を搭載。あらゆるシーンで活躍する高い操作性・信頼性
1個
¥69,980
税込¥76,978
9日以内出荷
FE24mmF2.8G。
Gレンズの高画質を圧倒的な小型・軽量設計で実現。
クリック切り換え可能な絞りリングやフォーカスホールドボタンなどの搭載で直感的な操作性を実現。
静止画・動画を問わず活躍するAF性能。
プロの要望に応える操作性・信頼性。
24mmの画角を生かした風景や建造物の撮影、自撮り撮影に最適。
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
フィッシュアイコンバーターFCON-T01を使えば、レンズの明るさを維持したまま、よりワイドな風景を写し撮ることが可能です。
また、防水性能も擁しているので、画角が狭くなる水中撮影においても威力を発揮します。
さらに、レンズ内部には窒素ガスを充填し、温度差による内部の曇りを防止しています。
仕様変倍率:0.74
付属品レンズキャップ、レンズリアキャップ、 取扱説明書
全長(mm)27.2
質量(g)約125
対応機種TG-5、TG-4、TG-3、TG-2、TG-1
最大径(Φmm)65
防塵防水性能保護等級8級(IPX8)相当(メーカー試験方法による)、水深20mで使用可
アズワン品番64-9619-20
着脱方式ネジ(Φ40.5mm)
適合アダプタCLA-T01
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
広がりのある写真の撮影が可能になるレンズアタッチメントです。広大な景色の撮影の他、パーティ会場など近い距離からの集合写真でもたくさんの人を写すことができます。レンズ先端から8cm(撮像面から20cm)の近接撮影も十分に楽しめます。
セット内容レンズキャップ(LC-62C)、レンズリアキャップ(LR-3)、取扱説明書
質量(g)85
倍率(倍)0.79
レンズ対応:M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱ/M.ZUIKO DIGITAL 14-42mm F3.5-5.6 Ⅱr
着脱方式バヨネット構造
直径×長さ(mm)62×30.5
1個
¥11,980
税込¥13,178
5日以内出荷
1個
¥849
税込¥934
5日以内出荷
M.ZUIKODIGITALED12-40mmF2.8PRO」を使う際に必要な反射防止リング。
適合【レンズ】M.ZUIKODIGITAL12-40mmF2.8PRO
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
レンズ前部に当たった光がゴーストとして現れることを防ぐほか、内蔵フラッシュの光が回り込むトラブルも防ぎます。
適合【レンズ】M.ZUIKODIGITAL14-42mmF3.5-5.6IIR
1個
¥3,490
税込¥3,839
5日以内出荷
接写リングをカメラボディとレンズの間に取り付けることで、レンズの最短距離よりさらに被写体に近づいて接写撮影することができるようになります。
12mm、20mm、36mmの3つのリングのセット。単体および組み合わせにより7通りの倍率で撮影ができます。
マクロレンズを別途用意することなく、接写撮影を実現します。
セット内容12mm、20mm、36mm
全長(mm)20(12mm)、27.5(20mm)、43.5(36mm)
質量(g)65(12mm)、70(20mm)、80(36mm)
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
FE50mmF2.5G。
Gレンズの高画質を圧倒的な小型・軽量設計で実現。
クリック切り換え可能な絞りリングやフォーカスホールドボタンなどの搭載で直感的な操作性を実現。
静止画・動画を問わず活躍するAF性能。
プロの要望に応える操作性・信頼性。
背景を大きくぼかしたポートレートの撮影に最適。
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
FE40mmF2.5G。
Gレンズの高画質を圧倒的な小型・軽量設計で実現。
クリック切り換え可能な絞りリングやフォーカスホールドボタンなどの搭載で直感的な操作性を実現。
静止画・動画を問わず活躍するAF性能。
プロの要望に応える操作性・信頼性。
40mmの画角は様々なシチュエーションで使いやすく、スナップに最適。
1個
¥99,980
税込¥109,978
9日以内出荷
FE 20mm F1.8 G。高い解像力とぼけの美しさを小型・軽量で実現。静止画に加えて動画撮影にも最適な大口径超広角単焦点レンズ。超広角20mmで開放F値1.8からの高解像を画面全域で実現。高度非球面AAレンズ2枚による高解像性能。EDガラス3枚による色にじみのない描写。美しく自然なぼけの実現と高い近接撮影能力。ナノARコーティングにより高い耐逆光性能を実現。超広角大口径レンズながら、圧倒的な小型・軽量設計。APS-Cボディに装着しても使いやすいサイズと画角(35mm判換算30mm)。カメラボディのスピード性能の将来を見据えた「XDリニアモーター」を搭載。ソニーが持つ動画技術を結集した豊富な動画撮影性能。フォーカスホールドボタンや絞りリング、クリック切り換えスイッチなどを搭載し、高い操作性を実現・超広角ながら各種フィルターが装着可能。カスタマイズ可能なフォーカスホールドボタン。クリック切り換えもできる絞りリング。AF/MFを瞬時に切り換えられるフォーカスモードスイッチ
1個
¥139,800
税込¥153,780
9日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ