106件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。 ベルトは天板にクランプで固定します。 テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン) ブラック 使用工具プラスドライバー、 手袋 ベルト長さ(mm)約480~1270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(※突起物除く) 組立方法ノックダウン組立式 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。ステンレスプレートを挟んでいる為、ゲルマット部分が均一荷重となり、局部への荷重集中を防ぎます(対象物がゴム足時のご使用に最適!)。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。 種別耐震マット 使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。 厚さ(mm)6
1枚
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

46型未満の各種液晶テレビに対応し、転倒を防止します。簡単に取り付けることができ、テレビの修理や掃除の際は一時的に取り外すことが可能です。木・鉄・ガラス等各種テレビ台に対応します。テレビ台に傷や汚れを残しません。
用途プリンター・パソコン・サーバー・モニター・テレビ・家電製品などの転倒・落下防止。 種別耐震マット 寸法(mm)44×45 仕様耐震度震度6強相当 付属品テレビフット×4、アルコールパッド×1、シートフィルム(黒)×4 適合46型未満のモニター トラスコ品番487-1715 材質ABSプラスチック、ポリエステルフィルム、アクリル系両面接着剤 幅(mm)44 厚さ(mm)10 高さ(mm)10 質量(g)40 奥行(mm)45 使用の目安対象物1台につき4個 質量(g/個)50
1セット
2,398 税込2,638
当日出荷

材質支柱/鉄パイプ・エポキシ樹脂粉体塗装取付金具/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装樹脂部品/ABS樹脂・ナイロン樹脂・CRゴムネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)90 シルバー 高さ(mm)450~720 奥行(mm)60 対応32~60型
1セット(2本)
3,500 税込3,850
当日出荷

HAMILeX(ハミレックス)転倒防止ワイヤー
ディスプレイスタンドをロープで天井や壁面の高い位置につなげて使用。 学校や人通りが多い場所などで不慮の力が加わった場合でもディスプレイスタンドの転倒を防ぎます。
使用荷重(kg)150以下(2本使用) 材質ブラック 質量(kg)約0.1 ワイヤー長(mm)1500 外寸法・幅(mm)1500 関連資料(1.15MB)
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

本製品は制震ダンパーにも採用されているイソブチレン系ゲルを使用しており、ゲルマット最強の粘着力、振動吸収力を誇ります。本製品を貼るだけで簡単に転倒防止対策ができます(震度7相当の揺れに対応)。スライドセパ付の為、設置の際の位置合せが簡単です。本製品は自己粘着性の為、はがした跡や粘着質が残りません。ノンブリードタイプなので塗装面や設置物を傷めません(プラスチック素材を変色させない)。粘着面が汚れた場合は、水洗いして乾かせば貼り直しができます。
用途パソコン、OA機器、時計、本棚、タンス、薄型テレビ、花瓶、植木鉢、スタンド等底面が平らな部分に貼ってご使用下さい。ご家庭、事務所、倉庫等の様々な場面で多く使用出来ます。 種別耐震マット 使用方法スライドセパを二つ折り出した状態で位置合わせをし、矢印方向にスライドセパを引き抜いて設置します(スライドセパの寸法はゲルのサイズ+5mmになっております)。
1枚
199 税込219
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

地震からテレビを守る免震吸盤。設置工事不要の簡単取り付け。テレビを持ち上げずに取り付け可能。震度7クラスに対応。
種別転倒防止ストッパー セット内容免震吸盤×1、高さ調整スポンジ×1、ビスナット×1セット、補助版×1 寸法(mm)約83×158×43 直径(Φmm)78(吸盤)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

耐震ベルト テレビ用 ネジどめタイプ 2本入 固定器具 長さ調整可能 地震対策 転倒防止 防災用品 取り付け簡単 エレコム 動画あり
震度7相当の振動試験もクリアした、テレビ裏面のVESA穴を利用した、テレビの前方への転倒を防止する”ネジどめタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に 付属品耐震ベルト2本、ネジ各2個(M4、M5、M6、M8サイズ) 材質(ベルト)ポリプロピレン、(固定部)ポリカーボネイト、(粘着面)特殊粘着シール 、ネジ ベルト寸法(mm)18×800(取付時~700)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

質量(kg)約0.4 ブラック 対応機種RF-570/590 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)69.5×170.2×31.5 関連資料(0.24MB)
1台
4,898 税込5,388
翌々日出荷

壁面とラック、スタンドをベルトでつないで転倒を防止します。 カラビナフック付きで、移動などの際に取り外しが容易に行えます。 ベルトの長さを調整することができます。 フレームなどベルトをまわせるところであればどこでも取り付けることができます。 RAC-BL2SETの追加用ベルトとして使用が可能です。
セット内容ベルト長・短各1本、カラビナフック×1個 材質ベルト/ナイロンウェビングカラビナフック/アルミ 寸法(mm)ベルト/約800(使用時最長)ベルト長/1.5×20ベルト短/115×20 カラビナフック/80 アズワン品番64-0868-07
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

耐震ベルト テレビ用 強力粘着 シールタイプ 固定器具 長さ調整可能 地震対策 転倒防止 防災用品 取り付け簡単 エレコム 動画あり
震度7相当の振動試験もクリアした、設置台や壁面に穴を開けずにテレビや周辺機器の前方への転倒を防止する”粘着シールタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に 材質(ベルト)ポリプロピレン、(固定部)ポリカーボネイト、(粘着面)特殊粘着シール
1セット(2本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:30×30×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:4g。セット内容:粘着ゲルベース×1個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×1本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ40型まで対応。日本製
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

取り付けた後で長さ調整が可能
用途家具転倒防止に セット内容金具×4個、ビス×12本、ベルト×2本、ベルト調整具×4本 材質【金具、ビス、ベルト調整具】スチール【ベルト】ポリプロピレン ベルト幅(mm)20 ベルト長さ(m)1
1セット
1,098 税込1,208
当日出荷

パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」 タイプストレート 耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります) 難燃性(UL94V0)認定品
1セット(2個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高さ412mmのスタンダードポジション。 天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。 透明強化ガラス扉。 両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。 安定感と高級感のあるフロントピラー。 移動に便利なキャスター付。
耐荷重(kg)総:約80、底板:50以下 天板耐荷重(kg)50以下 棚板耐荷重(kg)15以下 関連資料(5.60MB)
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマスタンドテレビ台
お部屋の空間を有効活用でき、お部屋になじみやすい木目調デザインで、おしゃれなインテリアにもなるスタンドテレビ台です。 棚板・テレビ本体は、お好みに合わせて細かく高さ調節できます。 ケーブルホルダー付きで、背面で配線をすっきりまとめられます。 耐震実験済みで、安心設計です。 ※付属の転倒防止ワイヤーをご装着ください。 ※外部機関にて耐震試験を実施済みです。 すべての環境での耐震性を保証するものではありません。 高さ調節可能な棚板が2枚ついているので、使用シーンに合わせてカスタマイズできます。 お好みに合わせて、ブラックオーク、オフホワイト、ライトナチュラルの3カラーから選べます。
寸法(mm)700×391×1382 質量(g)17810 材質底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、背板・棚板:プリント紙化粧パーティクルボード、金属部分:スチール(エポキシ塗装) 高さ調節40段階(テレビ) 適合サイズ65インチまで、最大重量40kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。※テレビ背面に凸形状がある場合、テレビ固定金具の取り付け可能な位置が制限されます。背面がフラットであれば、テレビ固定金具の取り付け位置は制限されません。
1台
22,980 税込25,278
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

素材:。【伸縮ベルト】。ベルト:ポリエステル。バックル:ポリアセタール。金具:アルミ。ネジ:ステンレス。【粘着ゲルベース】。本体:高剛性ABS樹脂。粘着部:スチレン系ポリマー。【粘着ゲルマット】。スチレン系ポリマー。使用周囲温度範囲:ー10℃~60℃。外形寸法(約):伸縮ベルト:幅20×長さ440(mm)ネジ:M3×5(mm)粘着ゲルベース:幅90×高さ65×奥行12(mm)粘着ゲルマット:40×40×厚さ5(mm)。質量(約):伸縮ベルト:28g粘着ゲルベース:35g粘着ゲルマット:7g。セット内容:粘着ゲルベース×2個粘着ゲルマット×4個伸縮ベルト×2本
用途トリプル効果で転倒防止に効果を発揮します。1ガッチリ固定する粘着ゲルベース。2揺れを吸収する粘着ゲルマット。3伸縮して揺れを吸収する特殊なベルト。設置工事不要で、壁に穴をあけない簡単取付。はがす際にも壁にキズをつけません。ベルトは約24~40cmまで調整可能。震度7相当まで耐えられます。※試験機関において2004年新潟中越地震波にて検証済。テレビサイズ77型まで対応。日本製
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

32インチから50インチまで対応の卓上ミニテレビスタンドです! 既にお使い頂いているテレビ台やテーブル、チェストの上に置いて、4段階の高さ調整や見やすい角度にスイングができる「ちょい上げスタイル」です。 リビングや寝室、会議室など場所を選ばず多様にお使い頂けます。 32インチから50インチまで取り付けができます。 オールスチール素材で支柱は八角形のスタイリッシュなデザインです。 転倒防止金具が付いているので安心安全です。
用途デスクやテーブルの上に置くモニタースタンド、モニター台、テレビスタンドとして。 材質スチール 質量(kg)約7 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約44.5×24×51~62 組立時間20分 対応インチサイズ32~50
1台
7,888 税込8,677
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマスタンドテレビ台
お部屋の空間を有効活用でき、お部屋になじみやすい木目調デザインでおしゃれなインテリアにもなるスタンドテレビ台です。 棚板・テレビ本体は、お好みに合わせて細かく高さ調節できます。 ケーブルホルダー付きで、背面で配線をすっきりまとめられます。 耐震実験済みで、安心設計です。 ※付属の転倒防止ワイヤーをご装着ください。 ※外部機関にて耐震試験を実施済みです。 すべての環境での耐震性を保証するものではありません。 サウンドスピーカーの設置可能です。 ※サウンドスピーカー全般に対応しているわけではありません。 高さ調節可能な棚板が2枚ついているので、使用シーンに合わせてカスタマイズできます。 お好みに合わせて、ブラックオーク、ライトナチュラルの2カラーから選べます。
寸法(mm)900×391×1182 質量(g)22000 材質底板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)、背板・可動棚板(大・小):プリント紙化粧パーティクルボード、金属部分:スチール(エポキシ塗装) 高さ調節32段階(テレビ) 適合サイズ75インチまで、最大重量50kgまで対応可能 ※家電メーカーによりTV自体のサイズが異なる場合があります。※テレビ背面に凸形状がある場合、テレビ固定金具の取り付け可能な位置が制限されます。背面がフラットであれば、テレビ固定金具の取り付け位置は制限されません。
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)薄型テレビ専用ラック
落ち着いたグレーアッシュの木目柄 移動に便利な低床キャスター付 コーナー設置に適した天板カット グレー強化ガラス扉 何かと便利なサイド収納 奥行き292mmの薄型設計
付属品棚板1枚、転倒防止ロープ
1台
15,980 税込17,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁掛けテレビのようにすっきり。 テレビラックのように機器を収納もできる壁寄せテレビラック。 幅900mm×奥行250mm×高さ103mmまでの機器が収納できます。 メーカーオリジナル設計のVESAダイレクト直結システムで金具をつかわないから工具不要で簡単に組立できます。 より背後スペースをすっきりと設置できます。 人気のサウンドバー、シアターバーも設置可能! 120cmのゆったりとした天板だから、シアターバーはもちろん小物などを飾っても〇。 安心のダブル転倒防止。 気になるのは地震対策や倒れの心配。 WGシリーズはダブル転倒防止部品で安心してご利用していただけます。
適合サイズ40~65V型 耐荷重(kg)35 質量(kg)19.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×330×1160 付属品転倒防止バンド・前倒れ防止スペーサー 材質天板表面:PVC木目柄シート
1台
33,980 税込37,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

棚板は前後上下可動式。 上下に4cm調節することができ、取り外しも可能。 取り外した際は後ろでネジで止める形で前面からはネジ穴が見えません。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ホワイト木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ40~55V型 耐荷重(kg)30 ホワイト木目(背板リバーシブル:ホワイト木目) 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1130 付属品転倒防止器具 材質スチール製フレーム+木質繊維版 取扱説明書組立説明書(1.26MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。 壁寄せテレビスタンド。 背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。 棚板は前後上下可動式。 上下に4cm調節することができ、取り外しも可能。 取り外した際は後ろでネジで止める形で前面からはネジ穴が見えません。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ付 ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ40~55V型 耐荷重(kg)30 ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目) 質量(kg)16 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×350×1130 付属品転倒防止器具 材質スチール製フレーム+木質繊維版 取扱説明書組立説明書(5.25MB)
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

まるで壁掛けテレビのように薄型テレビを壁面に寄せて設置できます。 テレビ背面と壁の隙間が2.5cm! メーカー従来品より10cmも薄く壁面に寄せられお部屋もっと広々! 支柱の裏にはコードをまとめられるので配線がすっきり設置できます。 【前パネル】リモコン受光部用の切り欠き有り 【底板】 足の躓きを防ぐラウンド加工 【底板背面】 配線用の切り欠き有り
付属品転倒防止ロープ 材質スチール粉体塗装 質量(kg)24 耐荷重(kg)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)816×510×1220~1470 対応インチサイズ48~77
1台
43,980 税込48,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

背板リバーシブルで雰囲気チェンジ。 壁寄せテレビスタンド。 背板がブラック木目/ウォルナットのリバーシブルだからお部屋の模様替えが楽しくなります。 組み立て式 2段可動棚付き 背板リバーシブル(ブラック木目/ウォルナット木目) 配線スッキリ設計 ディスプレイ水平バランス調整ネジ付 ディスプレイ固定は簡単ユリアネジ式 床下バランス調整用アジャスター付
適合サイズ40~65V型 耐荷重(kg)35 ブラック木目(背板リバーシブル:ブラック木目/ウォルナット木目) 質量(kg)17.5 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×420×1130 付属品転倒防止器具 材質スチール製フレーム+木質繊維版 取扱説明書組立説明書(5.26MB)
1台
24,980 税込27,478
4日以内出荷

高画質。高画質と快適な操作性を兼ね備えた新世代エンジン。レグザエンジンHR。おまかせオートピクチャー_レグザ。高画質。昼でも夜でも、映像を常に適切画質へ自動調整。おまかせオートピクチャー。地デジビューティ|レグザ。高画質。番組の気になるノイズを抑え、くっきり高画質に。地デジビューティ。クリア音声_レグザ。高音質。人の声をより聞き取りやすく。クリア音声。m550l_sound_system02。高音質。バランスの良いクリアな高音質で映像体験を心地よく。レグザパワーオーディオシステム。ct-90486_top。快適。大きな文字で使いやすい。シンプルレグザリモコン。ゲーム。高速のレスポンスでゲームをより快適に。瞬速ゲームモード。top-04。録画。番組を見ながら、別の地上/BS・110度CSデジタル放送を録画。2チューナーウラ録。※ 別売のUSBハードディスクが必要です。eco_レグザ。省エネ。映像シーンに合わせた自動制御で、高画質を維持しながら省エネを追求。高画質省エネ性能。チューナー。digital。地上デジタル。bs_digital。BSデジタル。110_csdigital。110度CSデジタル。レグザで楽しむ。youtube_waza。購入後の楽しみ方情報が満載!。レグザ使いこなし術・おすすめ番組情報。ドラマ・スポーツ・音楽・ネット動画など、レグザで楽しみつくすための便利で楽しい情報・裏話などが満載!
スピーカーフルレンジ:2個 画質モード地デジ高画質:地デジビューティ サウンドシステム(イコライザー)レグザパワーオーディオ TVチューナー地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2 録画方式USBハードディスク:2チューナーウラ録(BS/CS・地デジ)
1台
39,980 税込43,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)薄型テレビ専用ラック
高さ412mmのスタンダードポジション。 天板はブラック木目柄シート貼り仕上げ。 両サイドはスリム感のあるラウンドフォルム。 移動に便利なキャスター付。
用途43v~52v型対応 総耐荷重(kg)約80 付属品棚板2枚、キャスター受皿5枚、転倒防止ロープ 質量(kg)約23 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×396×412 関連資料(5.60MB)
1台
26,980 税込29,678
翌々日出荷

設置は簡単!固定するテレビスタンドの裏面に貼り付け設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。 強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易! 強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます! また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。 本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事 無く耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。
用途本製品は75型以下テレビの全方向転倒を防止するものです。 セット内容強粘着モジュール×6、アルコールパッド×2 材質アクリル系粘着材 寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7 寿命約5年~7年(使用環境による) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約5 耐震性震度6強
1セット
2,898 税込3,188
翌日出荷

高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書 最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉 機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード) 接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1 スピーカーフルレンジ×2個 画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素) TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2 アンプタイプデジタルアンプ
1台
38,980 税込42,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

Hisense(ハイセンス)4K液晶テレビ
3年保証。お客様に安心して製品をお使いいただけるよう、すべてのハイセンス製品には保証が付いています。保証内容は製品によって異なります。保証の詳細と最新の情報については、製品に同梱されている保証書をご覧ください。ネット動画。国内人気の動画配信サービスが。楽しめる。接続・連携。スマホの画面をテレビに。映して楽しめる。高画質・高音質。自動で画質を調整してくれる。クリアな高音質で、表現力もアップ。録画機能。手軽に、素早くカンタン録画。ゲーム機能。ストレスフリーなゲーム体験を
付属品取扱説明書、Bluetooth/赤外線リモコン、単三形乾電池×2、 電源コード、転倒防止ひも1式、スタンド1式 機能録画:現在番組/番組指定/日時指定/簡単連続録画 視野角(左右:上下)178°/178° スピーカースピーカー配置:2、スピーカー構成:フルレンジ×2 画素数3840×2160 電源供給方式USB:BC1.2対応×1 バックライト直下型 待機電力(W)0.5 音声出力光デジタル:1 HDMI規格HDMI 2.1×2、HDMI 2.0×1 TVチューナーBS 4K/110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー方式対応):2、BS・110度CSデジタル:2 無線LAN内蔵:IEEE802.11ac/a/b/g/n USB2(USB2.0×1,USB3.0×1) LAN1
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネット動画も放送番組もシームレスに快適に、美しく スマートフォンのアプリやゲームもテレビの大画面で楽しめるパーソナルスマートレグザ
付属品単四形乾電池(2本)、レグザリモコン(CT-90502)、転倒防止用バンド1本、転倒防止用ネジ(短)1本・ネジ(長)1本、miniB-CASカード1枚 入力端子ビデオ入力端子(映像入力/音声入力):1/1[L+R] スピーカーフルレンジ:2個 端子LAN端子[10BASE-T/100BASE-TX]:1、ヘッドホン端子:1 出力端子光デジタル音声出力端子:1 RoHS指令(10物質対応)対応 USBポート2(録画専用×1/汎用×1) グリーン購入法適合 サウンドシステムレグザパワーオーディオ 音声出力14W(同時駆動) メインスピーカー(7W+7W) HDMI規格【HDMI(R)入力端子[1080p(60p/24p)入力対応]】2(eARC/ARC)・【HDMI(R)2.1規格対応機能】eARC、ALLM チューナー数地上デジタル:2、BS・110度CSデジタル:2
1台
35,980 税込39,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネット動画も放送波も色鮮やかな4K高画質で楽しめる。Google TV 機能、スマホ連携など多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ ネット動画を、心ゆくまで Google TV(TM)機能搭載なので、ネット動画や音楽、ゲームなどあらゆるジャンルのアプリに対応。また音声でのコンテンツ検索やテレビの操作が可能です。 テレビが届いたその日からおうち映画館 ソニー独自のコンテンツサービス「BRAVIA CORE(ブラビア コア)」は、最新映画や大ヒット映画を、映画館のような迫力ある映像と音質で堪能していただけます。 スマホの画面から大画面の世界へ Android(TM)からも、iPhoneからも、いつもスマートフォンで見ている写真、動画、音楽、ネット動画をワンタッチでブラビアの大画面に映すことができます。 ラクラク検索・サクサク操作 「OK Google, ○○○して」と直接テレビに話しかけることで、テレビの電源や音量コントロールなどの操作がハンズフリーで操作可能。スマホを使っているかのようなサクサクな操作性。アプリの起動やテレビ番組の切り替えが速く、豊富なコンテンツから見たい映像を快適に楽しめます。 ブラビアカム連携 別売りのブラビアカムを繋げば、テレビに向かってジェスチャーをするだけで、リモコンいらずで操作が可能です。また、Google Meet を使ったビデオチャットに対応。大画面で家族や友人とビデオチャットを楽しめます。
仕様トリルミナス:トリルミナス プロ 付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード(50V型・43V型のみ) 最大出力(W)JEITA:20(10 + 10) センサー明るさセンサー 機能【放送サービス】データ放送/データサービス、ハイブリッドキャスト対応、【高画質機】HDR信号対応(HDR10/HLG/Dolby Vision)、【高音質】自動音場補正(部屋環境補正)、音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー)、デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ)、【ネットワーク】Google TV、音声検索、ハンズフリー音声検索、テレビメニュー、Google アシスタントbuilt-inWorks with Apple AirPlay、Chromecast built-in、Works with Apple HomeKit、Works with Google アシスタント、Works with Alexa、Video & TV SideView、ブラウザ機能、Wi-Fi Directモード、ホームネットワーク機能(ソニールームリンク)(クライアント機能)、【便利】リモコン:音声検索機能付リモコン(無線)、チャンネルポン、ブラビアリンク、ゲームメニュー、PlayStation(R)5との連携機能:オートHDRトーンマッピング、コンテンツ連動画質モード、外付けHDD録画、外付けHDD裏番組録画:(2番組同時録画)、ARC(オーディオリターンチャンネル):eARC、Bluetoothオーディオ機器対応、Bluetooth対応プロファイル:HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP、番組表:地上、BS・110度CS、BS4K・110度CS4K、ECOメニュー、省電力対応(省エネ設定)、時計/タイマー エンジンタイプ超解像:4K エックス リアリティー プロ スピーカーエックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2 プロセッサー高画質プロセッサー「HDR X1」 画素数(水平×垂直)3840×2160/4K バックライトLEDバックライト パネル4K 入出力端子ビデオ入力端子×1、HDMI入力端子×4、HDMI2.1に規定される機能:eARC、ALLM、光デジタル音声出力端子(AAC/PCM/AC3/DTS)×1、ヘッドホン出力端子×1、USB端子×2、LAN端子(100BASE-TX/10BASE-T)×1 チューナー数地上×3、BS・110度CS×3、BS4K・110度CS4K×3、CATV:C13-C63ch、CATVパススルー 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
1個
169,800 税込186,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

倍速駆動パネル搭載で動きの速い映像もなめらかに。独自の高画質機能と多彩な便利機能を搭載した4K液晶テレビ いつも見ている映像を4K HDR相当の高画質で再現。さらに「トリルミナス プロ」搭載により、精細な色表現を可能にしました。 スポーツシーンもなめらか 倍速駆動パネルを搭載。さらに、フレームごとにLEDバックライトの発光を制御し、残像感を低減。速い動きもなめらかに表現します。 どんな音もクリアで聞き取りやすく 音の歪(ひず)みを低減する形状の振動板を採用した、「X-Balanced Speaker」を搭載。音の解像感が向上し、クリアな高音質を再現します。また、大容量のスピーカーボックスにより、迫力のある重低音を実現します。
仕様トリルミナス:トリルミナス プロ 付属品標準スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止用固定ベルト一式、電源コード(50V型・43V型のみ) 最大出力(W)JEITA:20(10 + 10) エンジンタイプ4K エックス リアリティー プロ スピーカーエックス バランスド スピーカー、フルレンジ×2、スピーカー数:2 プロセッサー高画質プロセッサー「HDR X1」 画素数(水平×垂直)3840×2160/4K バックライトLEDバックライト パネル4K 無線LANIEEE802.11ac/a/b/g/n
1個
189,800 税込208,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高画質。映り込みを抑えて見やすい、高精細「低反射パネル」。液晶パネルに、外光や照明の映り込みを低減する「低反射」処理を施しました。明るいリビングでも、見やすい映像を実現します。低反射パネルの効果イメージ。直下型LEDバックライトの採用による高画質(43・32・24V型)。液晶パネル直下に配置したLEDバックライトにより、画面全体を均一に明るくし、色鮮やかで、クリアな映像を再現します。直下型LEDバックライトの構造イメージ。高画質で楽しめるフルハイビジョンパネル(43V型)。フルハイビジョンパネル(1,920×1,080画素)搭載なので、ハイビジョン放送やBDソフトなどのハイビジョンコンテンツが高精細・高画質で楽しめます。さらにPCを接続してのテレワーク時などでも精細な画面が表示できます。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。1枚目:ハイビジョン放送表示イメージ、2枚目:テレワークでのミーティングイメージ。ハイビジョン放送表示イメージ。テレワークでのミーティングイメージ。02。高音質。音抜けの良い音声くっきり構造採用(32・24・19V型)。スピーカー開口部には音を前面に届けるリフレクター構造を採用。聞き取りやすくクリアな音声で楽しめます。
付属品スタンド、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒防止ベルト一式(2T-C43GE2)、ケーブルバンド(2T-C24GE1/C19GE1)、ミニB-CASカード、ミニB-CASカード挿入口カバー(ネジ含む)、取扱説明書、保証書 最大出力(W)音声実用:(JEITA)10(5+5〈2T-C43GE2/2T-C32GE1〉、6(3+3〈2T-C24GE1/C19GE1〉 機能録画・再生:USBハードディスク(別売)対応:●(裏番組録画対応)、おはよう・おやすみタイマー:●(オフタイマーのみ)、省エネ設定:●(節電モード) 接続端子HDMI端子:2(1,080/24p対応、ARC対応)、AV入力(黄:映像、赤:右音声、白:左音声):1(Φ3.5ミニジャック)、デジタル音声出力(光)端子(角型):1、ヘッドホン端子 1(アナログ音声出力兼用)USB端子 1:USBメモリー(写真/ 音楽/ 動画)用 / 1:USBハードディスク用、LAN端子:1 スピーカーフルレンジ×2個 画素数1,366×768(2T-C32GE1/C24GE1/C19GE1)(水平×垂直 画素) 省エネ基準達成率(%)1 TVチューナー地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2 アンプタイプデジタルアンプ
1台
51,980 税込57,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)4K液晶テレビ 65V型
1.Fire TV(※。Fire TVに関するご案内:〇Fire TVをご利用いただくには利用規約への同意が必要です。〇サービスや一部機能のご利用にはAmazonアカウントでのサインインが必要です。Amazonアカウントの新規取得にはパソコンやスマートフォンなどの端末とメールアドレスまたはSMSが受信可能な電話番号が必要です。〇サービスによっては、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。〇Fire OSおよびFire TVの画面等は随時更新されるため、2024年5月現在の情報で記載しております。本サイトに記載のタイトルやメニューは実際と異なる場合があります。〇一部機能の利用には、本機をネットワークに接続しての機器本体のバージョンアップが必要となる場合があります。詳しくはこちらをご確認ください。オンラインサービスのご利用には、別途登録・契約や料金が必要な場合があります。また、予告なく変更・停止・終了する場合があります。※)搭載。放送とネット動画が融合したホーム画面でコンテンツが探しやすい2.ミニLEDバックライト液晶と量子ドットシートで明るく高コントラストかつ色あざやかな映像を実現3.地震に強く倒れにくい「転倒防止スタンド」搭載
1台
311,800 税込342,980
8日以内出荷

シャープAQUOS 液晶テレビ 4K
エコ商品
黒の締まりと高コントラストな映像を実現、4K倍速ハイグレード。
付属品テーブルスタンド(組立式)、リモコン、単4形乾電池(2個)、転倒用防止ベルト一式、取扱説明書、保証書 動画倍速液晶 画素数3840×2160 RoHS指令(10物質対応)対応 TVチューナーBS 4K・110度CS 4K:2、地上デジタル(CATVパススルー対応):2、BS/110度CSデジタル:2 アンプタイプデジタルアンプ グリーンマーク認定
1台
159,800 税込175,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スペースを上手に使ってお部屋をスタイリッシュに演出。 壁を傷つけずに、壁掛け風にテレビを設置でき、背面にスッキリ配線を収納できます。 テレビの取付位置は、5段階の高さ調節が可能です。 棚板は2段階の高さ調節が可能です。 32V型~60V型TVまで対応。 底にはガタつき防止のアジャスターが4ヶ付いています。 転倒防止用の部品が付属されています。
仕様組立式、棚板1枚(取付位置2ヶ所)、アジャスター4ヶ付 材質スチール、粉体塗装 質量(kg)約16.5 ブラック 耐荷重(kg)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約70×40×126.5(144.5)~142.5(160.5) 高さ調節5段階 対応インチサイズ32V~60V
1台
23,980 税込26,378
4日以内出荷

スペースを上手に使ってお部屋をスタイリッシュに演出。 壁を傷つけずに、壁掛け風にテレビを設置でき、背面にスッキリ配線を収納できます。 テレビの取付位置は、5段階の高さ調節が可能です。 棚板は2段階の高さ調節が可能です。 32V型~60V型TVまで対応。 底にはガタつき防止のアジャスターが4ヶ付いています。 転倒防止用の部品が付属されています。
仕様組立式、棚板1枚(取付位置2ヶ所)、アジャスター4ヶ付 材質スチール、粉体塗装 質量(kg)約14 ブラック 耐荷重(kg)約30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×40×86.5(104.5)~102.5(120.5) 高さ調節5段階 対応インチサイズ32V~60V
1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)パナソニック VIERA 4K液晶テレビ
Fire TVの搭載により、放送中の番組とネット動画のコンテンツをホーム画面でシームレスに表示し直感的に選択することができます。また、Alexa対応機器(別売)との連携によるスマートホーム機能を実現しています。直下型高輝度液晶を搭載し、明るく鮮やかな映像を実現。4K/HDR映像を高輝度でお楽しみいただけます。立体音響技術「Dolby Atmos(R)(ドルビーアトモス)」に対応し、テレビのスピーカーのみで上下左右から音に包み込まれるような立体音響を楽しめます。
付属品リモコン(1),リモコン用乾電池(2),取扱説明書(1),電源コード(1),組み立て部品(一式),転倒・落下防止部品(一式) 最大出力【JEITA】20W(10W+10W) 使用電源AC100V 50/60Hz スピーカーフルレンジ:2個 端子HDMI端子:端子数 3(4K入力対応)・ARC対応 ○(HDMI2)・eARC対応 ○(HDMI2)・HDCP2.2対応 ○(3系統全て)、USB端子:2(うち1つは、USB3.0対応)、光デジタル音声出力:1、LAN端子:1、イヤホン端子:○、スピーカーとイヤホン音声の同時出力:○ 画素数(水平×垂直)3840×2160 発売年2024年 パネル駆動方式VA×LED チューナー数地上デジタル放送:2チューナー、BSデジタル放送:2チューナー、110度CSデジタル放送:2チューナー、BS4K/110度CS4K放送:2チューナー、CATVパススルー対応:○、CATV受信:○
1台
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

60~84型までのディスプレイの搭載が可能です。大型ディスプレイの設置に対応した、重量のある安定したベースになっています。支柱部はケーブル収納のボックスになっており、ディスプレイからのケーブルを隠すことができるようになっています。VESA取付け100×100~600×400に対応しています。ディスプレイの高さは50mmピッチで2段階変更することができます。DVDプレイヤーなどの機器を設置できる棚板が1枚標準装備です。デジタルサイネージ用に縦方向での設置も可能です。その際はAV機器を置く棚板は、背面側に取付けます。※壁面から離れると後部に転倒する恐れがあります。必ず転倒防止対策を施してください。※大型液晶・プラズマディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。
用途60~84型まで対応。きれいな配線と壁寄せ設置ができる液晶・プラズマディスプレイスタンド。 仕様アジャスターの有無:なし、キャスターの有無:あり 付属品ディスプレイ取付けねじ各4本(M6×16、M6×30、M8×16、M8×30)※ボルトが最後まで締まらない、またボルトが少ししか回っていないなど、ボルトが合わない場合は強度に十分ご注意の上、市販の適切なボルトをご用意下さい。 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) ブラック 対応機種対応モニタサイズ最大:84インチ、60kg 天板厚さ(mm)18 色(フレーム)ブラック 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)435×250 色(マンセル値)該当なし 対応インチサイズ84型 総耐荷重(kg)80
1台
79,980 税込87,978
翌々日出荷