USB外付けハードディスクへの録画に対応。直下型LEDバックライト搭載で、鮮やかな色、明るくクリアな映像を再現。高音や低音を調整し、人の声が聞きとりやすい音声「くっきり」ボタン搭載。見たい・録りたい番組がすばやく見つかる「簡単サクッと検索」。AQUOSブルーレイが今見ている番組を自動で録画、大切なシーンを見逃さずに楽しめる「AQUOSタイムシフト」。テレビ番組とBDレコーダーの再生映像を同時に2画面で表示できる「2画面機能」搭載。
用途液晶テレビ、テレビ、TV、液晶TVとして。外付けハードディスク対応テレビ、HDD、録画、地上デジタル、地デジに。
パネルハイビジョン
シンプル設計で簡単操作:テレビの必要な機能に絞り込んだシンプルで使いやすい設計と基本的な入出力端子で簡単に設置可能です。HDD(別売)接続で簡単録画:USB端子に外付けHDD(別売)を接続して簡単に見たい番組を録画できます。VESA対応で壁掛け可能:VESA規格対応で壁掛け設置も可能です<VESAサイズ 100x100>。スタイリッシュなフレームレス採用:液晶パネル周りのフレームがなくスッキリしたスタイリッシュな外観です。
付属品保証書、取扱説明書、スタンド、スタンド取付ビス、リモコン、リモコン用乾電池x2、miniB-CASカードx1
質量(kg)約3.5
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)716×424(474)x61(171)(スタンド含む)
電気代の目安1890
入力端子HDMI×2、コンポジットビデオ×1
VESAマウント(mm)100×100(M6)
スピーカー6W+6W
色(本体)ブラック
画面サイズ32型
出力端子ヘッドホン出力(Φ3.5)x1、光デジタル音声x1
画素数1366×768
アスペクト比16:9
パネルハイビジョン
発売年2024年
チューナー数地上デジタル×1、BS・CS110°×1
輝度(cd/m2)250
応答時間(ms)8.5
1個
¥29,980
税込¥32,978
9日以内出荷
関連キーワード