488件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
当商品は電波の送信所近くの、強電界地域向けの製品となります。 電波の送信所から遠いエリアや、高い建物に囲まれたエリアでは受信できない可能性があります。 また、網入りガラスを使用している場合にも電波の受信が困難となります。 このような場所では、屋外アンテナをご利用ください。
受信チャンネル(ch)13~52(UHF放送) 受信方式地上デジタル
1台
6,398 税込7,038
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1台
4,698 税込5,168
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ch.13~28において、優れた受信性能を実現したch.13~36受信用の地上デジタルアンテナです。
受信チャンネル(ch)13~36 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用) 種別高性能型 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合地域弱電界地域(境界付近・アンテナ出力レベル45dBμV以上) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 電圧定在波比2.5以下
1個
6,490 税込7,139
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル放送に対応したUHFアンテナです。 ZAMメッキの採用でサビに強い 従来の反射器を大型コーナーリレフターの採用に より前後比が優れ、動作利得が改善 RoHs指令対応 防水キャップ1個
タイプ水平・垂直受信用 電圧定在波比2.5以下
1本ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ブースター内蔵で地デジ受信アップ!業界初室内設置壁掛フック導入。マスト、ベランダ、壁面取付可能なマルチ金具付(左右60°方向調整可能)。屋外でも室内でも使用可能。室内設置壁掛けフック穴あり。ブースター内蔵で17~21dBアップ
受信チャンネル(ch)13~52 仕様水平・垂直偏波兼用(室内置きは垂直偏波受信不可) 付属品室内スタンド、マルチ金具、ACアダプター、電源挿入器、防水キャップ 質量(kg)1.8(アンテナ本体のみ) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×67×435 適合マスト径(Φmm)22~49 前後比(dB)20以上 インピーダンス(Ω)75(F型) 総合利得(dB)23~28(アンテナ利得+ブースター利得)
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

6本反射器の採用、ダイポールの低損失化、導波器および反射器の最適化などにより、優れた動作利得です。 上下に開くだけで固定できる新構造の6本反射器や、F型コネクターを採用した新設計のビームダイポールなどにより、組立て作業時間を低減。
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平・垂直 付属品F型コネクター(5Cケーブル用) 種別高性能型 出力インピーダンス(Ω)75(F型端子) 適合マスト径(Φmm)22~48.6 電圧定在波比2.5以下
1個
6,698 税込7,368
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

UHF八木型アンテナ20素子相当の薄型(平面)地デジアンテナで業界最小面積(受風面積0.127m2)を実現しました。またコンパクトで使い易いマルチ金具を採用することで、屋外設置においてマスト・ベランダ・壁面(建物)・鋼管柱などあらゆる設置に対応可能です。 背面ハンドルを装備。設置時の作業性を考慮、本体自体を掴みやすく、取付や調整が容易。 4方向へのケーブルハンガーを装備。ケーブルの取り回しなどで余長処理や固定が可能。 マルチ金具は左右60°方向調整機能。アンテナ性能の半値幅と組み合わせることで180°方向からの電波受信も可能。 DHマーク適合品
受信チャンネル(ch)UHF13~52 付属品壁面マスト取付金具(1セット)、防水キャップ、ケーブルクランプ(1セット)、F型接栓(5Cケーブル用)(1セット) 質量(kg)2.2(取付金具を含む) タイプ水平偏並専用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×230×105 受信周波数470~710MHz 適合地域強・中電界 素子数20 前後比(dB)8以上 電圧定在波比2.5以下 動作利得(dB)7.8~9.7(実力値)、7.5以上(規格値) 受風面積(m2)0.127 インピーダンス(Ω)75(F型) 半値幅(度)80以下
1台
19,980 税込21,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スリムでコンパクトな、強電界地域向け地上デジタル放送用室内アンテナです。 8色のカラーバリエーションがあるため、個性に合ったものをお選びいただけます。 本体に付いているケーブルの先端にはストレートプッシュ形金メッキプラグを採用しています。 お部屋にテレビコンセントがなくても地デジ受信が可能です。 環境に配慮した、RoHS指令対応品です。 IDA-7CBはUSB接続または付属の電源で内蔵ブースタへの電源供給が可能です。
用途屋内用 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平 仕様出力プッシュプラグ 付属品ACアダプタ(1個)、電源供給用USBケーブル(1本) 種別ホーム用 質量(g)370 タイプブースタ内蔵 電源ACアダプタ使用時:AC100V(50/60Hz)0.2W、USB受電時:DC5V20mA 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)207×149×90 電圧定在波比3.0以下 動作利得(dB)13~17 インピーダンス(Ω)75(F形)
1個
5,798 税込6,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

住宅の外観を損ねず、美しく設置できる平面アンテナです。小さいのに安心の高性能、業界トップクラスの高利得(26素子相当)。小形・最軽量・カンタン取付構造。業界初の背面ブースター取付構造で見た目もスッキリ。本体色 オフホワイト。ブースター内蔵形、中・弱電界用。 -
使用温度範囲(℃)-20~+50 消費電力(W)AC100V1.0W 電源AC100V 消費電流(mA)30(DC15V) 出力インピーダンス(Ω)75 角度調整範囲±60°(壁面取付時) 受信周波数470~710MHz 適合地域中電界・弱電界地域用 適合マスト径(Φmm)Φ22~49/角柱:30×30~45×45、ステンレスバンド(市販品)使用時:Φ49以上 耐風速(m/s)50 電圧定在波比3.0以下 受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平偏波専用 最大出力(dBμV)90
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

サイドウイングマルチループ方式(独自名称)により小型化を実現。シンプルデザインの地デジ室内アンテナ(強電界地域用)です。ブラックモデル。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。
質量(kg)0.13 ケーブル長(m)1.5C-2V約1.5m(F型プラグ付) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(高さ)122×(幅)100×(奥行き)100 出力インピーダンス(Ω)75(F形プラグ) 受信周波数470~710MHz 適合地域強電界地域用 受信チャンネル(ch)UHF・ch13~52 適合周波数UHF710MHz
1台
5,098 税込5,608
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電波の弱い地域に適した、高い利得のアンテナです。 水平、垂直両面の指向性、及び前後比、利得が優れています。 給電部はネジ式を採用しています。(接栓は別売)
受信チャンネル(ch)13~34 電圧定在波比2.5以下 インピーダンス(Ω)75
1台
14,980 税込16,478
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

省スペース設計のスマートで丸みのあるデザインのブースター内蔵型室内アンテナ(強電界地域用)ブラックモデル。 地上デジタル放送用 ブースター内蔵室内アンテナです。。「お部屋のアンテナも美しく」すっきりデザインの、ブースター内蔵室内アンテナ 。スマートで丸みのあるすっきりしたデザインは、お部屋の空間を損ねません。新設計のローノイズブースターを採用、従来機種に比べ、受信性能がアップしました。
仕様UHF(ブースター内蔵) ケーブル長(m)1.5 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)205×85×85 受信チャンネル(ch)13~52
1台
6,598 税込7,258
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

コンパクトで軽い住宅の美観を損ねない壁面取付用地デジアンテナ。住宅壁面へ今まで以上に馴染むよう、色と質感を見直しました。 壁面取付金具へアンテナ本体を取付ける際、ボルトを抜差しする必要がなく、アンテナ本体を押し込むだけで仮固定ができます。
受信チャンネル(ch)13~52 偏波水平
1個
13,980 税込15,378
5日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途パナソニックGorilla(ゴリラ)用別売アクセサリー 適合700FVD、600FVD 取付場所フロントガラス 寸法(高さH×幅W)(mm)50×250
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

アンテナマストを壁面に設置するときに使います。サビに強い。
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
1個
2,898 税込3,188
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


アンテナマストを屋根の上に設置するときに使います。 サビに強い
表面処理溶融亜鉛メッキ仕上
1個
3,698 税込4,068
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

地デジ放送の電波を受信する、オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応室内用アンテナです。サンドウイングマルチループ方式(独自名称)の採用により、小型化を実現。本体色:ホワイト。エレコム WEB販売専用モデルです。 強電界地域でご利用いただける室内アンテナ 。独自の傾き調整クリップで、アンテナ受信面を0~90度の範囲で無段階に調整、固定が可能。最適な受信感度に調整できます。市販の丸木ネジを利用して壁面に取り付けることができます。WEB販売専用モデルです。法規関連:ROHS(10物質対応)
RoHS指令(10物質対応)対応 受信チャンネル(ch)13~52
1個
1,798 税込1,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリート手すり壁取付用 仕様錆に強い 寸法(mm)(挟み込み)60~300 質量(kg)2.8 仕上溶融亜鉛メッキ マスト径(Φmm)38
1台
13,980 税込15,378
6日以内出荷

オールチャンネル(13ch.~52ch.)対応の8素子(強電界用)小型地デジアンテナです。加工不要の防水キャップを採用。 UHFオールチャンネル 13~52chに対応。強電界用8素子の小型アンテナです。水平・垂直偏波用 。小型なのでベランダなどでも使用可能です 。F-5接栓、防水キャップ付き 。加工不要の防水キャップ付属。
付属品F-5接栓、防水キャップ各1 適合マスト径(Φmm)Φ16~37 受信チャンネル(ch)UHF13~52
1台
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地上波デジタル(地デジ)放送、BSデジタル放送、CSデジタル放送に対応した、国産アンテナケーブルです。 狭い場所での取り回しに適した柔らかい4Cケーブルを採用しています。 挿し込み易い内バネ式端子を採用。
長さ(m)1 端子形状プッシュ式(オス)-プッシュ式(オス) ケーブル4C 放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタル
1個
529 税込582
当日出荷

通常の地上波デジタル放送(UHF)やCS/BS衛星放送に対応し、さらに4K8K放送に対応した国産アンテナケーブルです。 本製品は国産で施工業者向け製品として販売されている実績が有ります。 柔軟なケーブル外皮を採用しているので取り回しが容易です。 片側がL字型なので、壁に有るアンテナ出力端子に接続し、狭い隙間に配線する事が可能です。 壁色となじみ易いホワイトアイボリーなので、室内配線に好適です。
端子形状F型:内バネ式プッシュ(オス)-L字型(オス) ケーブル4C 放送方式地上波デジタル、BSデジタル、CSデジタルおよび4K8K放送
1個
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)



ワンセグ・フルセグに対応。イヤホン接続用端子がついた、スマートフォン用テレビアンテナケーブル。
ブラック 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のワンセグ・フルセグ対応スマートフォンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグ搭載のイヤホン・ヘッドホンなど メッキ(プラグ)金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応 ケーブル種類ストレート
1本
899 税込989
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)



ワンセグ・フルセグに対応。受信周波数に合わせてアンテナの長さ調整ができる、スマートフォン用テレビアンテナ(ロッドアンテナタイプ)。
コネクタ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ-Φ3.5mm 4極ミニジャック ケーブル長(cm)3(コネクタ含まず) ブラック 対応機種Φ3.5mmステレオミニジャック搭載のワンセグ・フルセグ対応スマートフォンおよびΦ3.5mmステレオミニプラグ搭載のイヤホン・ヘッドホンなど メッキ(プラグ)金メッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷











溶融亜鉛メッキの1/6程度のメッキ付着量で同等以上の耐赤錆性を発揮します。 メッキ層に含有されるマグネシウムとアルミニウムの効果により、時間の経過とともに緻密で付着性の強い保護被膜をメッキ表面に形成し、メッキ層の腐食を抑制するため、優れた耐食性を発揮します。 ゴムキャップ付き
材質超防錆メッキ鋼(ZAM) 適合CATV(10~770MHz)、FM・VHF、UHF、BS、CS
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)