34件中 1~34件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
32~55インチ対応 戦略的に低価格設定を意識して開発した移動式のテレビスタンドです。 その安さから、販売店からも輸入品と思われていたLPSシリーズ、純国産(石川県白山市の自社工場で生産)のテレビスタンドです。 ECサイトのコメントでは「頑丈」「しっかりしている」「安くて心配していたが、まったく問題ない」などのご評価をいただいております。 予算があるならモニタワー、予算が無ければLPSでご検討ください。
付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)21 ブラック 取付ピッチVESA W100~400×H100~400mm 耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×1600×754 キャスター径(Φmm)50(全輪ストッパー付き) 棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付) 中心高さ(mm)~1500 高さ調節無段階調整 対応インチサイズ32~55 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×350 ディスプレイサイズ(目安)32~55
1個
34,980 税込38,478
8日以内出荷

大型ディスプレイも安心設置。学校・塾などの教育現場や会議を行う仕事場に最適なモニタースタンド!移動がラクラクなキャスター付き。キャスターストッパーが付いているので、どこでも移動して固定できます。見えやすい角度に調節可能!
用途大型ディスプレイ、テレビ用スタンドとして ブラック 使用工具プラスドライバー2番 耐荷重(kg)(ディスプレイ引っ掛け部分)40、(固定棚)約5 材質(パネル)スチール(エポキシ粉体塗装)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

32~65インチ対応。幅広いインチに対応。縦横両方でご使用になれます。本製品はモニタースタンドとしてどのような環境でも幅広く対応します。特にビジネス用途におけるデジタルサイネージでの活用が最適です。 折り畳み式なので運搬も簡単。ロック機能付きキャスターで設置場所への移動もスムーズに行えます。4段階の高さ調整が可能です。取り付けプレートのVESAネジ上段固定部の高さは, 980mm, 1060mm, 1140mm, 1220mm、となります。モニター側にマウントするVESA取付金具には -15° ~ +15°の間で調整可能なチルト機能があります。※スタンド本体は一番手前にてしっかりと固定して下さい。後方へ傾きますと倒れる恐れがあります。
付属品マニュアル、保証書、モニタ取付用ネジ(M4x20 4本、M5x20 4本、M6x25 4本、M8x25 4本) 質量(kg)14.5 耐荷重(kg)40 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1380(本体のみ:1245)×417(ツマミ含む:465)×490 VESAマウント(mm)100×100、200×200、300×300、400×400(上記の組み合わせにてマウント可能) 高さ調節4段階固定(ネジ止め)980mm/1060mm/1140mm/1220mm 対応インチサイズ32-65 折りたたみ寸法(mm)高60×幅465×奥行1185 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
23,980 税込26,378
翌日出荷

ポータブルTVカート:60インチから100インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(耐荷重100kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:移動式のフロアスタンド型テレビラック。テレビ中央から床までの高さを1.2mから1.68mまで調整可能(調整幅48cm)、精確な高さ調節ができるインジケータ付き。画面の上下振り+5/-10度。機器収納スペース:ウェブカメラやメディア機器を置くのに便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.37mまで、下の棚は0.9mまで、床からの高さを別々に調整可能。互換性:テレビやインタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400、800x400、800x600、1000x600。モバイル型プレゼンテーションカート:大型ディスプレイと装置を積載できるキャスター付きTVラック(シルバー)。オフィスや学習環境に最適。会議室や教室間を移動し機器の共有が可能。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能つき
用途オフィスや教室、学習環境でAV装置を簡単に動かせるモバイルメディアセンターとして使用 ディスプレイ対応数:1 ベース寸法(縦×横)(mm)710×1220 最高高さ(mm)2375 VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400、800×400、800×600、900×600、1000×600 サイズ60インチから100インチ対応 角度(°)チルト:+5/-10 高さ調節あり セット内容2 - プラスチックハンドル、1 - コラム 左、1 - コラム 右、1 - TVマウントブラケット 左、1 - TVマウントブラケット 右、2 - トップカバー、8 - スペーサ 大、1 - カメラ接続ブラケット、1 - カメラシェルフ、1 - DVD用クロスバー、2 - ノブ、4 - M6×25mmネジ(平頭)、3 - M4 x 6mm 皿ねじ、2 - M4 x 6mm 皿ねじ、1 - DVDシェルフ、6 - M6 x 14mm ネジ、8 - M8 × 25mmネジ、1 - 六角レンチ、1 - レンチ、4 - M5 x 14mm ネジ、4 - M6 x 14mm ネジ、4 - M6 x 30mm ネジ、4 - M8 × 30mm ネジ、4 - M8 x 50mm ネジ、4 - 角ワッシャー、8 - スペーサ 小、1 - ベース、4 - キャスター、2 - M6×25mmネジ(ボタンヘッド)、2 - M6 x 25mm 六角ネジ、1 - TVマウントプレート ブラック & シルバー 保証期間5年 耐荷重(kg)100
1個
84,980 税込93,478
翌々日出荷

32インチから75インチまでのテレビを移動式テレビカートに固定し、別ーの部屋で共有。スムーズなスプリング式高さ調節機能(最大400mm)。ロックして安全に使えるキャスター付きで移動が簡単。+5°から-10°までのチルト機能で最適なビュー角度に調整。縦横の回転にも対応。Web会議などの用途でマルチメディア機器収納棚として使用
用途会議室、教室などの間でカートを移動。メディア装置を共有しコストを削減。特別イベントで固定ディスプレイをセットアップ。壁面設置ができないエリアに常設ディスプレイを配置
1個
78,980 税込86,878
翌々日出荷

様々な場所に設置可能なディスプレイスタンドです。 ディスプレイの位置は無段階で調整ができるので、様々な環境で使用できます。 チューナーやレコーダーなどを設置できる棚板付きで、前向きと後向きどちらにも設定ができます。 ディスプレイの高さを任意に固定できる上下チルト機能付きです。
画面サイズ適合20~32型 総耐荷重(kg)40(15以下のテレビを取付け可能) 耐荷重(kg)15/台 トラスコ品番818-3942 セット内容付属品:ネジ(M4×12)×4、ネジ(M6×16)×4 材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(mm)530 質量(kg)12 高さ(mm)953~1300 奥行(mm)580 設置方式VESA対応 アズワン品番64-0886-81 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.4MB)
1台
26,980 税込29,678
当日出荷

材質スチール(エポキシ樹脂粉体塗装) 幅(cm)91 付属品ネジ(M5×14)×4、ネジ(M6×14)×4、ネジ(M6×30)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×50)×4、ネジ(M8×30)×4、ネジ(M8×40)×8、ネジ(M6×14)×8、ネジ(M6×12)×8、ネジ(M6×10)×2、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M4×6)×3、ネジ(M4×6)×2、ネジ(M5×25)×1 質量(kg)22 規格VESA(200×100、200×200、300×300、400×300、400×400) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)910×683×1395~1795 適合モニターサイズ32~75型 総耐荷重(kg)50
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

サンワダイレクトテレビスタンド
幅(cm)75 付属品ネジ(M4×12)×4、ネジ(M5×12)×4、ネジ(M6×12)×4、ネジ(M8×16)×4、ネジ(M6×35)×4、ネジ(M8×35)×4、スペーサー×4 材質本体:スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、棚板:ABS 質量(kg)12.5 規格VESA(200×200、200×100、300×300、400×400、600×400) 耐荷重(kg)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×593×1106~1606 適合モニターサイズ32~65型
1台
27,980 税込30,778
4日以内出荷

40~55インチ対応 展示会やイベント、プライベートショーの際に持ち運びが簡単にできる折りたたみ式のスタンドです。 とてもコンパクトになる上、トランスフォームも至って簡単です。 移動時、保管時にコンパクトに折りたたむことができます。
付属品TV取付ネジ、組立工具 材質スチール 質量(kg)27 ブラック 取付ピッチVESA W200~400×H200~400mm 耐荷重(kg)30 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)使用時:810×1485×680、保管時:810×835×420 キャスター径(Φmm)100(全輪ストッパー付き) 棚板耐荷重(kg)10まで(1枚標準添付) ディスプレイ縦横設置可能 中心高さ(mm)1250~1450 棚板高さ調整(mm)75ピッチ 3段階調整 高さ調整範囲(mm)100ピッチ 3段階調整 棚板寸法(幅W×奥行D)(mm)450×350 ディスプレイサイズ(目安)40~55
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷

32~60インチの大型テレビを、縦にも横にもセットできる、キャスター付きのテレビ型スタンドです。 テレビやモニターが設置できるVESA規格で、最大800×600mm。 一度横にセットしても、テレビを取り付けた部分が90度回転するので、サッと簡単に縦にセットし直すことができます。 地上から最大で約180cm、最小で約110cmと広い高さ調整が可能。 DVDプレイヤーなどが置けるテーブルがスタンドに付属し、スタンドの足には、4つのキャスターが付いているので、移動も自由自在。 会議やプレゼンテーションに、展示会などのデモンストレーションに、受付や店舗前でのデジタルサイネージとして、 様々なシチュエーションで大活躍すること間違いない移動式大型テレビスタンドです。
耐荷重(kg)50 適合モニターサイズ32~60インチ(型) 付属品本体、日本語説明書 質量(kg)38 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)700~800×1415~2115×742 保証期間1年 VESAマウント(mm)最大800×600 RoHS指令(10物質対応)対応 パッケージサイズ:幅1100×高さ260×奥行き800 (mm)、重量:40kg
1個
39,980 税込43,978
翌日出荷

液晶モニターを購入時に付属してるモニタースタンドは高さ、角度の調整ができない物がほとんどです。この「LCDモニタースタンド」はVESA対応の液晶モニターに取り付け可能です。取り付けることで高さ、角度の調整が容易に行うことが可能になります。またスタンド重量は約2.5kgあり、スタンドの裏側全面には滑り止めを装着しているため大型モニターの転倒を抑制できます!
タイプスタンドタイプ 耐荷重(kg)8 サイズ(inch)(最大対応)27 液晶モニター1面 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
5,998 税込6,598
当日出荷

デスク周りを有効活用。液晶ディスプレイを手で動かすだけの簡単高さ・角度調節機能。 目の高さによって高さ調節が可能です。(無段階) 台座部は滑らかに回転します。(350°) VESA規格の取付けに対応しています。 ディスプレイを取付けることによりアームは上下します。 キーボードを立て掛けることができるように滑り止めを装備しています。 便利なペントレーを装備しています。
タイプスタンドタイプ 付属品ディスプレイ取付けネジ(M4×12)、100×100mm変換アダプタ 材質PS 寸法(mm)232×227×291.5~391.5 質量(kg)2.4 対応インチサイズ24型まで
1台
7,998 税込8,798
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デュアルTVカート:37インチから60インチまでのディスプレイに対応する高耐久性アルミニウム性TVスタンド(テレビ1台あたり耐荷重50kg)。ロック可能キャスター4個、支柱のハンドルで移動が簡単。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース(1220mmx710mm)。簡単調整:0.5mの範囲でディスプレイ2台の高さをシンクロ調整、テレビ中央から床までの高さ調節幅1.2mから1.7m。精確な調整ができる高さインジケータ付き。画面上下振り各+5/-10度。装置収納スペース:ウェブカメラやメディア機器の収納に便利な2つの収納棚つき(棚一枚あたり耐荷重5kg、ディスプレイとは別に高さ調節が可能)。上の棚は2.4mまで、下の棚は0.72mまで床からの高さを別々に調整可能。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、Sharpなどの薄型テレビ各種に対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、200x300、200x400、300x200、300x300、 400x200、400x300、400x400、600x200、600x300、600x400。ネジ&スペーサー付属。モバイル型プレゼンテーションカート:ディスプレイ2台を積載できるキャスター付きTVラック。会議室や教室間を移動し、ミーティングやグループワークなどに活用。配線を整理し動かしやすいケーブル管理機能付き
質量(kg)37.5 耐荷重(kg)50 長さ(cm)71 保証期間2年間 VESAマウント(mm)200×200、200×300、200×400、300×200、300×300、400×200、400×300、400×400、600×200、600×300、600×400 幅(m)2.2 高さ調節あり 調節範囲(mm)1200~1685 対応インチサイズ37~60インチ RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)2.4
1個
99,980 税込109,978
翌々日出荷

キャスター付きテレビスタンド:60~100インチディスプレイに対応し、最大100kgまでの重量に耐えられる頑丈なアルミ製キャスター付き移動式テレビ台。直径約10cmのストッパー付きキャスター。支柱にあるハンドルを使って移動。頑丈なスチールベース(1138×700mm)が転倒事故を防止。高さ調節可能:テレビを取り付けた状態で高さ調節が可能なテレビ台ハイタイプ。クランクを使用して1.2~1.65mの幅(床面からスクリーンの中心まで)で高さを調節可能。正確な高さ調整が可能なインジケーター付き。機器類の収納:床面から約90cmの高さまで調整可能なAV機器用棚板2枚付属(耐荷重各5kg)。ウェブカメラ用棚板は床面から約2.366mまで調整可能。互換性:200×200、300×200、300×300、400×200、400×300、600×400、800×400、1000×600のVESAパターンを備えたフラットテレビ、曲面テレビ、スマートおよびインタラクティブディスプレイに対応する壁寄せテレビスタンド。移動式テレビ台:オフィス、展示会、教育環境などで、大型ディスプレイおよび機材を一緒に移動可能。ケーブル管理機能を備え、ケーブル類をすっきり整理収納
仕様●ケーブル管理機構:あり●付属工具:あり●フラットパック (組立て必要):あり●ビデオウォール:なし●盗難防止機構:なし セット内容ベース、カート足(左)、カート足(右)、左脚カバー、右脚カバー、ユニバーサルプレート、ユニバーサルプレートエンドキャップ、ハンドル、キャスター、コラム(左)、コラム(右)、クランクハンドル、TVブラケット(右)、TVブラケット(左)、コラムトップカバー、カメラ置台、棚板 #1、棚板 #2、カメラ用棚板、連結バー、M5×40mmねじ、M6×25ねじ、M4×6mmねじ、M4×6mmねじ、M6×14mm ねじ、M8×25mm ねじ、M6×8mmねじ、M5×14mm ねじ、M6×14mm ねじ、M6×30mm ねじ、M8×30mm ねじ、M8×50mm ねじ、ワッシャー、スペーサー 小(Φ15mm x Φ8mm x 5個)、スペーサー 大(Φ15mm x Φ8mm x 15個)、5mm 六角レンチ、19mmレンチ、粘着式ケーブル管理用クリップ、取扱説明書 材質アルミ、スチール、プラスチック 質量(kg)38.2 ブラック、シルバー 長さ(m)1.2 幅(cm)76 角度(°)チルト:+5°/-10° キャスター同梱 最高高さ(mm)1650 棚板耐荷重(kg)5 ディスプレイ対応ディスプレイ数:1、最小ディスプレイサイズ:60インチ、最大ディスプレイサイズ:100インチ、曲面ディスプレイ:対応 最小高さ(mm)1200 高さ調節あり RoHS指令(10物質対応)対応 高さ(m)2.4 VESA対応取り付け穴パターン:200×200 mm、300×200 mm、300×300 mm、400×200 mm、400×400 mm、600×400 mm、800×400 mm、1000×600 mm 向き水平
1個
86,980 税込95,678
翌々日出荷

高耐久性ポータブルテレビカート:37インチから70インチのディスプレイに対応(耐荷重70kg)。スムーズに動き、移動跡がつかないポリウレタン製ロック可能キャスター4個付き。転倒の心配がない頑丈なスチール製ベース。簡単調整:床から137cmの高さにテレビ中央を配置する壁寄せテレビスタンド。0/+5&degの上下振りで画面調整、+/-90&deg回転機能でディスプレイ画面を縦長・横長に設定可能。装置台と収納:5kgまでの装置(メディアプレーヤ、ノートPCなど)が置ける装置台、テレビ裏の収納コンパートメント(電源タップ、メディアプレーヤなど)付き | 装置台サイズ42cmx29cm。ディスプレイ互換性:LG、Samsung、Sony、SharpなどのTV/インタラクティブディスプレイに対応するユニバーサルタイプのテレビカート。対応VESAパターン:200x200、300x300、350x350、400x200、400x300、400x400、600x200, 600x400。ネジ・スペーサー付属。収納・ケーブル隠し付き:支柱に配線を通せる移動式モニタースタンドをプレゼンテーションカートとして活用。装置を収納できるコンパートメント、セットアップに便利なケーブルクリップ(再使用可能)とクリップホルダー付き
用途会議室間、教室間、その他のスペースでカートを移動。メディア装置を共有しコストを削減。特別イベントで固定ディスプレイをセットアップ。壁面にディスプレイを設置できないエリアでディスプレイを固定使用 ディスプレイ対応数:1 耐荷重(kg)70 長さ(mm)702 幅(mm)920 高さ(m)1.6 質量(kg)23.8 VESAマウント(mm)取り付け穴パターン:200×200、300×300、350×350、400×200、400×300、400×400、600×200、600×400 サイズ37インチから70インチ対応 角度(°)チルト:0 / +5、ディスプレイ回転:90 セット内容1 - ベース、4 - キャスター、2 - ベース支柱、2 - 上部柱、1 - 機器用シェルフ、2 - 棚板ブラケット、1 - ケーブルカバー、1 - VESA取り付けプレート、1 - 後部ブラケットカバー、2 - VESA延長アーム(左)、2 - VESA延長アーム(右)、4 - ケーブルカバー、8 - M8×20mm ネジ、8 - M6×8mm ネジ、16 - M6×12mm ネジ、1 - M6×18mmネジ、8 - M8×8mm ネジ、5 - ケーブルクリップホルダー、5 - ケーブルクリップ、1 - M6レンチ、1 - M10レンチ、1 - 4mm 六角レンチ、1 - 5mm 六角レンチ、4 - M5×14mmネジ、4 - M6×14mm ネジ、4 - M6×30mm ネジ、4 - M8×30mm ネジ、4 - M8×50mm ネジ、4 - ワッシャー、8 - スペーサー 小、1 - スペーサー 大
1個
66,980 税込73,678
翌々日出荷

移動式のディスプレイモニター台です。キャスターは5か所あり、うち3つがロック付きとなります。スタンドの支柱にはPA-23D、24D専用のオプションを追加することが可能です(耐荷重制限内、他の専用オプションを追加される際は重量バランスにご注意ください)。
耐荷重(kg)~8
1個
73,980 税込81,378
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テレビスタンドで省スペース・お部屋すっきり おしゃれなキャスター付き木製フロアスタンド(自立式/移動式) キャスター付きなのに前からは見えない すっきり配線 サウンドバー棚板・棚板は標準装備
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチール 質量(kg)16.5 タイプ組み立て式 耐荷重(kg)35 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×440×1125 対応インチサイズ24~55
1台
27,880 税込30,668
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大型テレビも設置可能なテレビスタンド、32~75型テレビに対応。高さ調整、90度回転機能、キャスター付き。
耐荷重(kg)最大50 適合モニターサイズ32~75インチ 対応VESA規格200×200~600×400
1台
29,980 税込32,978
翌日出荷

テレビスタンドで省スペース・お部屋すっきり おしゃれなキャスター付き木製フロアスタンド(自立式/移動式) キャスター付きなのに前からは見えない すっきり配線 サウンドバー棚板・棚板は標準装備
材質合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧合板(塩化ビニル)、合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル)、ブラケット:スチール 質量(kg)17.5 タイプ組み立て式 耐荷重(kg)45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×440×1125 対応インチサイズ32~77
1台
31,980 税込35,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動式のディスプレイモニター台です。キャスターは5か所あり、うち3つがロック付きとなります。スタンドの支柱にはPA-23D、24D専用のオプションを追加することが可能です(耐荷重制限内、他の専用オプションを追加される際は重量バランスにご注意ください)。
耐荷重(kg)~10
1個
76,980 税込84,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HAMILeX(ハミレックス)~50V型対応テレビスタンド
移動に便利な低床キャスター付。 配線に便利なサイドスリット。 機器の設置に便利な棚板。 上下5段階・前後2段階調節が可能(取り外しても使用可能)。 グレー木目で表面は硬くて傷が付きにくい、低圧メラミン仕上げ。 テレビは3段階の高さ調節が可能。 置き場所を選ばない自立型スタンド。 壁に寄せずに使用可能です。
耐荷重(kg)総:50(取付テレビ:40以下)、底板:15以下 仕様低床キャスター付 付属品棚板1枚 質量(kg)約16 全高(mm)940/990/1040 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×420×843 棚板耐荷重(kg)5以下 対応インチサイズ~55V型 関連資料(12.5MB)
1台
43,980 税込48,378
3日以内出荷

会議テーブルの高さ(H700ミリ)にジャストフィットした移動式テレビスタンド 少し小振りなテレビスタンドです。 少人数でのテレビ会議やミーティング時に使い勝手のよい、省スペース設計で足元もスッキリしています。
耐荷重(kg)30 対応インチサイズ32~50
1台
43,980 税込48,378
6日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大80kg移動式ディスプレイスタンド
エコ商品
耐荷重最大80kgに対応した移動式ディスプレイスタンドです。学校で使用する電子黒板や大型ディスプレイにもぴったりです。車いすの方も近くで画面操作が可能なスタンド形状を採用しています。耐荷重最大80kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。幅広な棚板も標準添付しています。幅が広いスタンドで車いすを利用の方もスタンド足が邪魔にならず、画面下まで近づくことができ、車いすに乗ったままディスプレイ画面のタッチ操作が可能です。直径100mmの大型キャスターを採用し、移動もスムーズに行えます。全輪ストッパー付きでしっかり固定できます。本体は前後左右の転倒角15度を確保しているため、倒れにくい安全設計です。
付属品本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、スタンド組立工具一式、キャスター、ケーブルフック、コーナーガード(全長約5m+L型4個)、必ずお読みください、組立説明書 質量(kg)約25.8 ブラック 使用温度範囲(℃)0℃~+40℃ 耐荷重(kg)取付可能:最大80 棚板耐荷重(kg)最大5 ディスプレイ(目安)55~100型ディスプレイ、対応VESAマウントインターフェイス:200mm×200mm~1000mm×400mm 保証期間1年間 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約118×79×174 組立時間約30分(大人2人) 高さ調節マウントフレームによるLCDブラケット固定高さ調節:約150mm (50mmピッチ3段)、LCDブラケットへのLCD取り付け高さ調節:VESA 200mm:約280mm (20mmピッチ14段)、VESA 300mm:約260mm (20mmピッチ13段※)、VESA 400mm:約200mm (20mmピッチ10段)※LCDブラケットの一番上の穴は使用出来ません。 使用環境湿度(%)20~80 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1100×330×30 転倒角度(°)15 対応VESA規格200mm×200mm~1000mm×400mm
1台
39,980 税込43,978
8日以内出荷

I ・O DATA(アイ・オー・データ)耐荷重最大50kg移動式ディスプレイスタンド
エコ商品
耐荷重最大50kgと大型ディスプレイにも対応した移動式ディスプレイスタンドです。サイネージや学校、会議室など多用途にご使用いただけます。耐荷重最大50kgまで対応しているので、学校で使用する電子黒板や大型タッチディスプレイにもご使用いただけます。棚板も標準装備しており、2段階での高さ調整をすることもできます。キャスター付きでスタンドの足の幅が広く安定感もあり、移動しやすいです。熊本地震を参考に試験可能なデータ処理を行った地震モデルにて震度6強相当の揺れで振動試験を実施し転倒しないことを確認しています。(実際の全ての地震において保証するものではありません。)※2016年4月14日 21時26分に発生した益城町で観測された地震データ。ディスプレイはディスプレイブラケットの取付位置で調節することが可能です。棚板は600mm、650mmの2段階で調節可能です。組み立て後に高さを調節する場合は、液晶ディスプレイを取り外してから調節してください。
仕様組立時間の目安:約25分(大人2人) 付属品棚板、六角レンチ×1、スパナ×1、キャスター×4、本体組立用ネジセット、ディスプレイ固定用ネジセット、必ずお読みください、組立説明書 ブラック 使用温度範囲(℃)0~+40 耐荷重(kg)最大50 本体質量(kg)約23 棚板耐荷重(kg)最大5 使用湿度範囲20%~80% ディスプレイ43~75型 保証期間1年間 棚板高さ調整(mm)約50 VESAマウント(mm)200×200~600×400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約84×81×156 高さ調節VESA 200mmピッチ:約400mm、VESA 300mmピッチ:約300mm、VESA 400mmピッチ:約200mm グリーン購入法適合 棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約720×400×20
1台
36,980 税込40,678
翌日出荷

サンワサプライ液晶モニタスタンド
付属品ディスプレイ取付け用ネジ(M4×10) 材質スチール 寸法(mm)直径640×H1720 質量(kg)9.3 関連資料取扱説明書・組立説明書(0.3MB)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

HAMILeX(ハミレックス)テレビスタンド
移動に便利な低床キャスター付。 配線に便利なサイドスリット。 機器の設置に便利な棚板。 上下5段階・前後2段階調節が可能(取り外しても使用可能)。 グレー木目で、高さ調整も可能。
仕様低床キャスター付 付属品棚板1枚 棚板耐荷重(kg)5以下 関連資料(0.78MB)
1台
41,980 税込46,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サンワダイレクトアームホルダー
15.8インチまでのモバイルモニターやタブレットの取付けに対応した、高さ調節ができるデスクトップスタンドです。 (対応サイズ235mmまで) 伸縮アームによりモバイルモニターの高さを調節できるので、目線の位置やノートパソコンの画面上の位置にセットできます。 ボールジョイント構造によりホルダー部が360度回転できるので、縦向きでも横向きでも使用可能です。 上下左右の角度調節にも対応し、設置機器を垂直にセットして使用することができる為、モバイルモニターの設置に最適です。 アーム式はスタンドタイプと異なり、デスクを広く使ったり、タブレットを見やすい位置に移動できます。 取り付けの際に工具がいらない調整ボルト付きクランプです。 また、調整ボルトが上部に付いているのでデスクの上から簡単に取り付けられます。
材質樹脂 耐荷重(kg)1 クランプ対応 挟み幅175mm~235mm 固定方法ホルダー型 適合幅(mm)幅175~235 高さ調節対応 最大接続台数1 適合厚さ(mm)16以下の機器 角度調節対応
1台
6,298 税込6,928
当日出荷

HAMILeX(ハミレックス)ディスプレイスタンド
壁寄設置:可動脚を折りたたむと壁面にピッタリと設置可能 移動:可動脚を折りたたみ部屋間をスムーズに移動可能 移動時に便利なハンドルを標準装備。配線フックとしても使用可能 本体内に配線収納可能(背面パネルは着脱式)。支柱前面の配線穴はオプション棚板に設置した機器の配線可能 大型キャスター
付属品ディスプレイ取付ネジセット キャスターウレタン巻き双輪/2個ダブルストッパー付 キャスター径(Φmm)100 角度調整範囲前方11度・3度 (任意調節可能) 関連資料(0.3MB) 上下調整50mmピッチ 6段階
1個
50,980 税込56,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

耐荷重最大50kgで手動昇降に対応の移動式ディスプレイスタンド「DA-DSM4」と専用の棚板(1枚)のセットモデルです。棚板は2枚まで追加できます。※別売の棚板(DA-DST1)もあります。プレゼンテーションからサイネージ用途まで多用途にご使用できます。
アズワン品番65-9217-13
1台
109,800 税込120,780
6日以内出荷

移動用の水平ハンドルを標準装備しています。 ガルウィング式コード収納で背面に回らず配線処理が可能です。 棚板1枚付きです。
仕様●耐荷重(kg):60●適合画面サイズ:55~75インチ●外形寸法(mm)幅:1289●外形寸法(mm)奥行:835●外形寸法(mm)高さ:1600●ディスプレイセンター位置 5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm)●最大搭載質量(kg):40●直径75mmキャスター●材質/仕上:スチール、アルミ●原産国:日本●コード番号:200-4379 アズワン品番67-5662-71
1台
76,980 税込84,678
7日以内出荷

移動用の水平ハンドルを標準装備しています。 ガルウィング式コード収納で背面に回らず配線処理が可能です。 棚板1枚付きです。
仕様●耐荷重(kg):20●適合画面サイズ:32~55インチ●外形寸法(mm)幅:822●外形寸法(mm)奥行:675●外形寸法(mm)高さ:1300●ディスプレイセンター位置 3段階(1080/1150/1220mm)●最大搭載質量(kg):20●直径75mmキャスター●材質/仕上:スチール、アルミ●原産国:日本●コード番号:200-4386 アズワン品番67-5662-68
1台
59,980 税込65,978
7日以内出荷

移動用の水平ハンドルを標準装備。 直径75mmキャスター。 業界初、ガルウィング式コード収納で背面に回らず配線処理が可能。 棚板1枚付き。 大型ディスプレイや電子黒板に適した標準スタンド。
仕様●適合画面サイズ:43~65インチ●外形寸法(mm)幅:971●外形寸法(mm)奥行:785●外形寸法(mm)高さ:1600●ディスプレイセンター位置 5段階(1240/1310/1380/1450/1520mm)●最大搭載質量(kg):30●大型ディスプレイや電子黒板に適した標準スタンド。●材質/仕上:スチール、アルミ●原産国:日本●コード番号:200-4378 アズワン品番67-5662-70
1台
63,980 税込70,378
7日以内出荷

MODERNSOLID(ウィンテクノ)移動式ワークステーション
エコ商品
移動式の簡易型パソコンラックです。 支柱スタンド用小型アームLA-QAシリーズおよびキーボードアームKA-01を取り付け、モニタ、マウス、キーボード、PC本体を設置し移動式のワークステーションにすることができます。 PC本体は、台座アングルと付属ベルトによって固定します(PC本体サイズはミドルタワー以下のモデルを固定できます)。 車輪は5つあり、ロック機構もありますので、移動時・静止時ともに非常に安定しています。 PA-23Dは高さ1800mmでたっての作業向け、PA-24Dは1350mmで座っての作業に向いています。 中央の支柱は4方向に溝をつけており、ハンドルやウェイト、ノート台などオプションを追加していただくことも可能です(総耐荷重にご注意ください、また片面に重量が偏る設置も移動時不安定になりますのでご遠慮ください)。 機械設備の操作機、検査・計測用PCやサブコンピュータの設置に最適です。 スタンド単体の購入も可能です。別売りのアームやオプションをお好みに選択いただけます(重量バランスの確認は必要です)。 PA-23D、PA-24Dシリーズともに支柱は2分割されており、輸送に便利です。
耐荷重(kg)~30 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
57,980 税込63,778
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

電動でテレビを無段階に高さ調整できるテレビスタンドです。リモコンは無線と有線の両方付属!便利なガラスの天板も付属します!壁掛けに対応しているTVが対象となります。
タイプスタンドタイプ 仕様スタンド式、電動式昇降 耐荷重(kg)50 サイズ(inch)(最大対応)60 液晶モニター1面
1台
89,980 税込98,978
4日以内出荷