YVC-1000/YVC-1000MS付属マイク1台と拡張マイクを4台(合計5台)まで連結することで、部屋の規模やレイアウトにあわせて多目的に活用できます。
付属品マイクケーブル(5m)、取扱説明書、保証書
質量(kg)0.4
規格VCCIクラスA
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×36×136
保管温湿度範囲10~90(結露しないこと)
使用環境温度(℃)0~40
保管温度(℃)-20~+50
使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)100~20000
1個
¥38,980
税込¥42,878
当日出荷
「SWYTCH」は、コネクタとハブ、エクステンダーによって構成されており、Microsoft Teams RoomsやZoom RoomsなどのUSB接続の会議カメラとHDMI接続のディス
プレイを使用する会議室ソリューションに対応しています。
独自のDisplayLinkTMプラグアンドプレイ技術により、ノートPCのUSBポートを1本のケーブルに繋ぐだけで、HDMI接続のディスプレイを使用できます。
同じケーブルを用いてUSB接続の会議カメラやマイク、スピーカーにも接続できるので、設定変更やケーブルの差し替えをせずに高画質ビデオやコンテンツを共有できます。
Microsoft Teams RoomsやZoom Roomsなどのタッチコントロールの会議室ソリューションを簡単に導入できるうえ、その他のUSB接続の会議カメラとHDMI接続のディス
プレイを使用するサービスもサポートできます。
USB 3.0のType AとType Cが一体化したコネクタなので、WindowsのノートPCでも、MacBookあるいはChromebookであっても1本のケーブルに繋ぐだけで使用できます。
あらゆるビデオ会議アプリケーション、ウェビナーサービスまたはストリーミングプラットフォームにおいて、会議室内のAV機器をケーブル1本で使用できるので、ドングルや
スプリッター、HDMIを省いて、配線をスッキリさせることも可能です。
コネクタをテーブルに設置した付属のマグネット・ドックにつけたり、ケーブルを固定したりすることで、配線を片付けることもできます。
仕様【システム要件】<会議室機器>ディスプレイ: HDMI入力、会議カメラ: スピーカーフォン搭載のUSB会議カメラ、<ノートパソコン>USB 3.0ポート: Type AまたはType C、USB電源供給: USB Type C経由で充電する対応ノートパソコンに対して最大60ワット、DisplayLink Plug and DisplayTMドライバーを含むオペレーティングシステム: Windows(R) 10、macOS 10.15以降、およびChrome OSTM 75以降
付属品Swytchハブ、Swytchエクステンダー、Swytchコネクター(1.5mUSBケーブル付き)、Swytchハブ電源(100~240V)、Swytchハブ エクステンダー電源(100~240V)、USB 3.0ケーブル(5m)、USB 3.0ケーブル(2.2m)、HDMI 2.0ケーブル(2.0m)、取り付け用付属品、取扱説明書、保証書、保証規定
仕様1会議室のディスプレイ数: 1、最大解像度とフレームレート: ディスプレイ:4K/60fps、カメラ:4K/30fps、ノートパソコン オーディオ(ローカル共有用): あり、ノートパソコン オーディオ(オンライン会議用): あり(システムオーディオを使ったコンテンツ共有をサポートするサービス)、デバイス管理: ロジクールSync
インターフェース<Swytchハブ>電源、HDMI 2.0 - ディスプレイ、HDMI 2.0 - 会議室パソコン、USB 3.0 Type A - 会議カメラ、USB 3.0 Type C - 会議室パソコン、USB 3.0 Type C - Swytchエクステンダー、<Swytchエクステンダー>電源、USB 3.0 Type A - Swytchハブ、USB 3.0 Type C - Swytchコネクタ、USB 3.0 Micro B - Swytchコネクタ、<Swytchコネクタ> USB 3.0 - ノートパソコン(Type AまたはType Cポート搭載)
取付け方法<Swytchハブ> ロジクール パソコンマウント対応(含まれていません)、<Swytchエクステンダー> 25mmグロメット穴を通して取り付け、または同梱の取り付けハードウェアを使ってテーブルの下に取り付けます。<Swytchコネクタ> 磁気ドックが含まれています。
互換性<会議カメラ>USB経由で接続する会議カメラに対応(ロジクールRally、MeetUp、およびGROUPなど)、<会議室ソリューション>Microsoft Teams Rooms、Zoom Rooms、USB接続の会議カメラとHDMI接続のディスプレイを使用するその他の会議室ソリューションにも対応しています。互換性に関する詳細情報は、www.logicool.co.jp/swytch-setupをご覧ください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
パソコンのノイズの影響を受けにくいUSBデジタルマイクです。どこにでも起きやすく倒れないフラット型です。裏面は滑り止め付きです。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、取扱説明書、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応OSWindows:11/10/8.1/8/7/Vista/XP、mac:macOS(Ventura) 13、macOS(Monterey) 12、macOS(BigSur) 11、macOS 10.12~10.15、OS X 10.8~10.11、Mac OS X 10.3~10.7※USB Aポート搭載モデルのみ対応、ChromeOS:ChromeOS
対応機種Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、Chrom OS搭載パソコン※標準でUSBポート(Aコネクタ)を持つ機種
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性70~10000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状USB A
インピーダンス(Ω)2.2K
マイクミュート×
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
場所をとらないコンパクトタイプです。フラット型なので倒れる心配はありません。裏面全体に滑り止めラバー付きです。幅広く音を拾える無(全)指向性でWEB会議などに最適です。ZoomやTeamsなどに対応しています。
セット内容マイク本体、保証書
形状フラット
形式コンデンサー型
ケーブル長(m)1.5
対応機種マイク入力端子・スピーカー出力端子を持つWindowsパソコン※Apple Macシリーズには対応しません。※4極仕様(マイク入力とスピーカー出力が1つになったもの)のパソコンやタブレットには対応しません。
機能ヘッドホン端子付き:×、モニタリング機能:×、アクティブノイズキャンセル機能:×、ウインドスクリーン(スポンジ):×
周波数特性40~16000Hz
入力感度-40dB±3dB(0dB=1V/Pa,1KHz)、-60dB±3dB(0dB=1V/ubar,1KHz)
指向性無(全)指向性
プラグ形状3.5mmステレオミニ
インピーダンス(Ω)1.5K
マイクミュート×
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
省スペースな円筒形デザイン。
音量調節、マイクON/OFF、スピーカーON/OFFがタッチで操作でき、エコーキャンセラー、オートゲインコントロール、ノイズリダクションなどを搭載し、高品質通話が可能な会議用有線スピーカーフォン。
インピーダンス(Ω)4
周波数特性20~20000Hz
保証期間1年間
ケーブル長(m)約1.5
色ブラック
質量(g)約260
入力端子USB-A端子
最大出力(W)5(実用)
対応機種USB-A端子を装備したパソコン※すべての機器での動作を保証するものではありません。
外形寸法(mm)幅75×奥行75×高さ120 (ケーブル含まず)
スピーカーユニット約Φ40mm
スピーカ形式ダイナミック型
マイクミュート有
指向性無指向性
周波数帯域(Hz)(マイク)100~8000Hz
付属品USBケーブル(USB-A to USB Type-C(TM))
仕様マイク方式:MEMS
アズワン品番65-2328-24
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
シンプルでスタイリッシュな北欧デザインのスピーカーフォンです。Bluetooth・USB搭載で、1台でパソコンにもスマートフォンにも接続可能です。持ち運びができる携帯ポーチ付きで、オフィスだけではなく利用シーンを限定することなく使えます、
付属品ソフトポーチ
色ブラック
質量(g)195
インターフェースUSBまたはBluetooth
保証期間2年
アズワン品番64-3711-39
無線無線最大利用範囲/30m
周波数帯域(GHz)無線通信/2.4
通話時間(時間)最大連続/15
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
1~4名程度の打合せに最適。バッテリー搭載でミーティングコーナー・自宅・外出先などあらゆる場所で利用可能。 。遠隔のコミュニケーションでも、”熱中”できる会話を実現。遠くにいる相手とも”スマート”に会話をスタート。働く空間に寄り添うデザインが、”自分らしい”働き方を演出。360°全方位をカバーするYVC-200のマイクは、参加者の音声を逃さず収音。最大で88dB出力可能なパワフルスピーカー。専用ドライバーインストール不要なUSB接続と、Bluetoothによるデバイスとの接続性。
対応機種NFC対応Android 機器
インターフェイスUSB 2.0 Full Speed(Micro-B)、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、ヘッドセット端子(ステレオOUT/モノラルIN)
仕様収音範囲:最大2m以内(360°)
付属品USBケーブル(1m)、クイックスタートガイド (冊子、保証書含)、安全上のしおり (冊子)、キャリーケース
寸法(mm)幅140×奥行140×高さ43
色ブラック
質量(g)280
電源リチウムイオンバッテリー内蔵(連続通話時間 10時間)、USBバスパワー駆動
適合規格VCCIクラスB
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11
音量瞬間最大88dB @0.5m
マイクロホン無指向性マイク×1
最大消費電力(W)2.5
スピーカー45mmフルレンジスピーカーx1
動作周囲温度(℃)0~40
動作湿度(%)20~85(結露しないこと)
周波数帯域(Hz)収音:150Hz-16,000Hz、再生:200Hz~16,000Hz
BluetoothBluetooth バージョン:Ver.4.2、対応プロファイル: HSP,HFP,A2DP、対応コーデック:CVSD,mSBC,SBC、無線出力:Class2、最大通信距離:10m(障害物がないこと
信号処理適応型エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、Human Voice Activity Detection(HVAD)
1台
¥32,980
税込¥36,278
当日出荷
最大半径5mの音声を集音する高感度マイクを搭載したUSBマイクです。
全指向性と単一指向性を本体のスイッチで切り替えることができます。会議の規模に応じて最適なモードを選択できます。
全指向性は360°全方位で音を集音することができるので、人数の多い会議で最適です。
単一指向性は正面を中心として約130°の範囲の音を集音するので、少人数会議や周囲が騒がしいときに最適です。
エコーキャンセリング機能付きです。Skypeなどのインターネット通話に対応しています。
USBバスパワー駆動なので、ACアダプタは不要です。しっかりした重みのあるメタルハウジングです。
マイクミュート(消音)ボタン付きです。
対応機種Windows_10・8.1・8・7・Vista・XP、macOS_10.12、Mac_OS_X_10.0~10.11、Mac_OS_9.2~9.2.2
コネクタ形状USBAコネクタオス(USB2.0/1.1両対応)
仕様集音範囲:無(全)指向性/約5m/360°、単一指向性/約5m/約130°
付属品スタンド、USBケーブル(約1.5m)マイクロUSB-USB、取扱説明書、保証書
質量(g)390(本体のみ)
形式コンデンサータイプ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)50×50×143(本体のみ)
周波数特性20Hz~20KHz
入力感度‐35±3dB(0dB=1V/Pa1KHz)、‐55dB±3dB(0dB=1v/ubarat1KHz)
動作電圧USBDC5V
アズワン品番64-0903-64
指向性無(全)指向性、単一指向性の切替え式
関連資料商品導入事例(1.9MB)
インピーダンス(Ω)2.2K
取扱説明書取扱説明書/組立説明書
1個
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
BluetoothおよびUSB接続に対応。スマホやPCと連携し通常の業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。必要に応じて2台をボタン一つでワイヤレス接続できる柔軟な拡張性。付属のUSBドングルを使えばPCとワイヤレス接続も簡単です。
1個
¥47,980
税込¥52,778
欠品中
4~6名程度の小規模遠隔会議に最適な会議用スピーカーホン。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適なユニファイドコミュニケーションスピーカーフォン。オープンスペースでも快適な遠隔コミュニケーションを実現する”SoundCap”モードを搭載。周りの雑音を気にせず打ち合せが可能。オフィスの空いている場所でいつでもどこでも遠隔コミュニケーションできる。ヤマハの新しい音声信号処理技術を搭載した”SoundCapモード” を利用すれば、周囲に雑音の多いオープンスペースでも快適な会話が可能になる。会議室など周囲に雑音が少ない環境では、スタンダードモードが6名程度の中規模会議に最適。3個の”高性能”マイクによる話者追尾機能で高音質な収音を、USBバスパワーでクラス最大の豊かな音量 (瞬間最大91dB)が明瞭な会話体験を実現。遠隔コミュニケーションの”会話”に向き合い続けたヤマハの音声処理技術がさらに進化し、「音が悪い」「聞こえづらく疲れる」といった音の問題を解決。どこか使い辛さを感じていた遠隔コミュニケーションを快適にします。参加人数が多いときは、オプションの連結ケーブルで2 台の本製品を連結接続することで収音範囲と再生範囲を拡張し、1台ではカバーしきれない多人数や広いスペースでの使用に対応できる。「普段は少人数で使うけど、月に一度は大人数で打合せ」など、様々なミーティングスタイルで活躍します。*連結機能は、スタンダードモード(SoundCapモードOFF)でのみ使用が可能。*YVC-300との連結も可能。専用ドライバー不要でUSBをパソコンなどとつなげば”Plug-and-Play”ですぐに使うことができる。NFC対応Bluetooth接続、Audio IN/OUTなど多様なインターフェースを備え、スマートフォンやタブレット、ビデオ会議システムとあらゆる会議システムに接続ができる。
色ブラック
アズワン品番64-8867-71
1個
¥62,980
税込¥69,278
当日出荷
シンプルでスタイリッシュな北欧デザインのスピーカーフォンです。Bluetooth・USB搭載で、1台でパソコンにもスマートフォンにも接続可能です。持ち運びができる携帯ポーチ付きで、オフィスだけではなく利用シーンを限定することなく使えます、
付属品ソフトポーチ
色ブラック
質量(g)195
インターフェースUSBまたはBluetooth
保証期間2年
アズワン品番64-3968-05
無線無線最大利用範囲/30m
周波数帯域(GHz)無線通信/2.4
通話時間(時間)最大連続/15
1個
¥22,980
税込¥25,278
当日出荷
オンラインゲーム、ビデオ会議の音声チャットに最適!手元に置いてそのまま使えるミュートボタン付きスタンド式マイク。
対応機種3極の3.5Φステレオミニジャックのマイク入力端子を持つPC/AT互換機(DOS/V機) ※Macintoshには対応いたしません。
入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック
ケーブル長(m)1.5
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×102×300(ケーブル含まず)
マイクロフォン部エレクトレットコンデンサーマイク
インピーダンス2.2KΩ
入力感度-40dB±3dB
保証期間6カ月
色(本体)ブラック
指向性単一指向性
周波数帯域(Hz)20Hz~20,000Hz
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
10段階の音量調整が可能
通常モードから更に音を増幅できる音量増幅スイッチ搭載
3段階の周波数特性が切替可能な音声モードスイッチ搭載
単四形アルカリ乾電池2本使用で、電池交換の負担を軽減
本体、イヤホンともにおしゃれなデザイン
独自の2つのイヤホンマイクが付属
片耳仕様なので両耳をふさぐ圧迫感がなく、どちらの耳でも使えるサイズになっています。
イヤホンマイク(一体型):耳の付近にマイクを搭載。自然に近い聞こえ方を実現。
イヤホンマイク(分離型):本体付近にマイクを搭載。ボリュームをあげてもピーピー音(ハウリング)の心配がありません。
3段階(N、M、W)の周波数特性が切替可能。使用者本人様にあわせた音声調整ができます。
Nモード:低音ノイズをカットしていますので、電話の使用時におすすめです
Mモード:会話や会議での使用におすすめです
Wモード:日常生活の中で使用するのにおすすめです
軽量で、薄型デザイン
軽さ約34グラム、薄さ約14mm。利用シーンを選ばず、邪魔にならないフォルムです。
用途電話での会話に/家族との会話に/大切な会議に/軽い運動時に/テレビ鑑賞に
仕様最大音響利得:約35dB、最大音圧レベル:112dB、特性変化:3段階の切替可能(N・M・W)
付属品イヤホンマイク(マイク一体型)×1個、イヤホンマイク(マイク分離型)×1個、ネックストラップ×1個、収納ポーチ×1個、イヤーピース(S・M・L)×各2個
色ネイビー
質量(g)約34(電池、イヤホンマイク除く)
電源単四形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約45×92×14
電池寿命(連続時間)約130※電池寿命は電池の性能、使用状況により大幅に変わる場合があります。
プラグ形状Φ3.5mm 4極ミニプラグ
インピーダンス(Ω)8
イヤホン形状カナル型
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
集音範囲切替機能を搭載したスピーカーフォンです。
マイクが音を拾うことのできる範囲を切り替えることができるため、周りの雑音を拾わない範囲切替をすればオープンスペースでも快適にweb会議へ参加できます。
USB接続とBluetooth接続どちらにも対応。Bluetoothでスマホに接続すれば、パソコンなしでもWeb会議ができる優れものです。
ノイズリダクション、エコーキャンセラー、オートゲインコントロールなどクリアな音声を実現する音声処理で快適にご使用いただけます。
用途web会議、オンライン授業等を快適にするスピーカーフォン
仕様動作確認アプリ:Microsoft Teams、Skype、Zoom、Google Meet、Googleハングアウト、Cisco Webex Meetings
付属品USBケーブル(A-C USB2.0約1.5m)、ACアダプター、取扱説明書
質量(g)約280
対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 7、macOS 10.12~11、Chrome OS、iOS 13~14、Android 8.0~11、Android 7.1.2 ※DS-ASTB1のみ対応
範囲マイク集音レベル:LOW時/推奨:1m以内/最大:3m(360°)、マイク集音レベル:HIGH時/推奨:2m以内/最大:5m(360°)
対応機種USB 2.0ポートまたはBluetooth v4.0以上を搭載したWindowsパソコン、Apple社製Macシリーズ、Android端末、Chromebook、Bluetooth v4.0以上を搭載したiOS端末
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)130×130×35(ゴム足および突起部は含まず)
マイクロホン高感度マイク×6
保証期間1年
スピーカーフルレンジ×1
取得規格VCCI Class B、電気用品安全法(ACアダプター)、電波法工事設計認定
インターフェイスUSB2.0/Bluetooth
Bluetoothバージョン5.0、対応プロファイル:HFP、A2DP、対応コーデック:SBC、無線出力:class2、最大通信距離:10m
音声エコーキャンセラー、ノイズリダクション、オートゲインコントロール、集音範囲切替機能
連続通話時間(時間)6(バッテリー稼働時)
1台
¥19,880
税込¥21,868
当日出荷
ハンズフリー通話用マイクとリモコンが付いており、1プッシュで通話の開始と終話などのコントロールを行うことが可能です。テレビ電話やZOOMを使ったリモート会議などに最適です。オシャレなデザインと綺麗な音質なので心地良い気分で仕事に取り組めます。イヤーピースを4サイズ同梱しており、耳の小さな方でも安心してお使いいただけます。
付属品イヤーピース(XS/S/M/L)各2個
質量(g)約11
ケーブル長(m)約1.2(Y型)
最大静圧(mmH2O)(出力)95±3
インピーダンス32Ω
保証期間1年間
再生周波数帯域(Hz)20~20k
接続端子Φ3.5mm、4極 金メッキ ステレオミニプラグ
ドライバーユニット(Φmm)10
イヤホン形状カナル型
AIM Cは、96kHz/24bitハイレゾ対応DACを搭載したUSB Type-C直結型のFPS/ASMR向けゲーミングイヤホンです。UAC1.0対応でPC、スマートフォンのみならず家庭用ゲーム機でも使用可能。耳掛け型ではない着け外しに便利なストレートタイプを採用し、107度の斜め設計されたノズルデザインと、口径を小さくするノズル径調整により快適な装着感を提供します。ハイレスポンスな8mmダイナミックドライバーをシングル構成で搭載し、独自のフィボナッチフィルターを採用。イヤホンでは再現が難しかった前後の空間表現と音の距離感表現に長けた3Dサラウンドサウンドチューニングを施したことで、特にFPSやオープンワールド等の空間認識が的確に必要なゲームやASMR音源で優れた臨場感を体感できます。ケーブル長は余裕のある150cmを採用し、ケーブル右側にインラインリモコンマイクも搭載。バンドル専用の100%医療用シリコン採用イヤーピース「SednaEarfit SE1500」が6サイズ(SS/S/MS/M/ML/L)付属。さらにイヤホン本体保護ポーチやキャリングポーチも付属します。
用途マイク付きなのでテレワーク時のオンライン会議にも最適。在宅勤務/テレワーク/リモート会議/テレビ会議/WEB会議
仕様●サンプリングレート:PCM 96KHz/24bit●ドライバー数:1DD / 1ドライバー(片側)●周波数応答範囲:10 - 20,000 Hz●保守:メーカー保証1年(イヤホン本体)。その他イヤーピース等付属品は初期不良のみ1週間。本製品の保証期間はご購入日から起算です。領収書・納品書・レシート(日付け記載)等を必ず一緒に保管してください。
付属品SednaEarfit SE1500 医療用シリコンイヤーピース:6ペア(SS/S/MS/M/ML/L)、イヤホン本体保護ポーチ×2、キャリングポーチ
形式密閉型
入力感度107 dB SPL/mW(@1KHz)
プラグUSB Type-C(UAC1.0)
ケーブル約150cm(インラインリモコンマイク付き)
インピーダンス(Ω)16(@1KHz)
ドライバーユニット(Φmm)ダイナミック型(8径シングルフルレンジ)
材質(シェル)アルミニウム
全指向性マイク搭載:6つの全指向性マイクを360°に配置することにより、全方向から声を漏れなく集めます。8人程度までの会議に最適です。
優れた音声処理機能:エコーキャンセリングや残響抑制、ノイズリダクション機能を採用しており、クリアな通話を実現しました。
オートゲインコントロール:声の大きさとPowerConfまでの距離に関係なく音量を最適化します。相手側に均一な音量で声を届け、ストレスのないオンライン会議をサポートします。
簡単セットアップと高い利便性:Bluetoothによるワイヤレス接続と付属のUSB-C & USB-Aケーブルでの有線接続に対応しており、複雑な初期設定をすることなく簡単に使用することができます。5200mAhのバッテリーを搭載し、一度の満充電で最大24時間の連続使用が可能です。
接続方式Bluetooth、USB-C
オーディオ出力3W
通信規格Bluetooth 5
入力USB-C 5V/2A
出力USB-A 5V/2.1A
連続通話時間(時間)最大約24
色メタリックグレー
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約124×124×28
質量(g)約340
セット内容本体、USB-C & USB-A ケーブル、トラベルポーチ、取扱説明書、安全マニュアル
保証期間18ヶ月保証+6ヶ月(Anker会員登録後)
RoHS指令(10物質対応)対応
独自の高音質技術で快適な遠隔コミュニケーション
フレキシブルな接続性・優れた拡張性で幅広い用途に対応
かんたんに使える親切設計、便利機能で使い方がひろがる
本体(スピーカー兼コントロールユニット)1台にマイク1台を付属の標準構成
オプションの拡張マイクを4台(合計5台)まで増設可能
仕様音声ガイダンス:英語、日本語、中国語、韓国語、フランス語、スペイン語、ドイツ語
付属品電源ケーブル(3m)、USBケーブル(5m)、マイクケーブル(5m)、クイックスタートガイド、保証書
質量(kg)本体:1.8、マイク:0.4
色ブラック
電源AC100V(50/60Hz)
対応OSWindows 10(32bit/64bit)、Windows 8.1(32bit/64bit)、Windows 8(32bit/64bit)、Windows 7(32bit/64bit)、macOS 10.14、macOS 10.13、macOS 10.12、Mac OS X 10.11、Mac OS X 10.10、Mac OS X 10.9、Mac OS X 10.8, USB:USB 2.0以降
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)332×95×162, マイク:136×36×136
対応機種NFC対応Android機器
最大消費電力(W)20(マイク1台接続時)、35(マイク5台接続時)
動作環境温度:0~40℃、湿度:20~85%(結露しないこと)
インターフェイス本体:USB 2.0 High Speed、Bluetooth、NFC(近距離無線通信)、オーディオ入力端子(RCA ピン)、オーディオ出力端子(RCA ピン)、外部スピーカー端子(RCAピン)x 2、電源端子、マイク端子
BluetoothVer.2.1+EDR、Class2
通信距離(m)最大:10
対応コーデックCVSD、mSBC、SBC
対応プロファイルHFP(1.6)、A2DP
1台
¥139,800
税込¥153,780
翌々日出荷
PCにつなぐだけですぐ使える
Web会議やビデオチャットに便利なスピーカーフォン
USBケーブルだけのカンタン接続で、マイクとスピーカーの両方が使えます
聴き取りやすいクリアな音声
3W大出力に大口径のスピーカードライバユニットとエコーキャンセル機能でクリアな音質で自然な会話を実現します
高感度無指向性マイクユニットを採用
360度全方位から集音できる高感度無指向性マイクユニットを採用し、複数人の会話でも安心。
操作しやすい、マイクミュート、音量調節ボタン
マイクミュート搭載で、待機時など先方に聞かれたくない会話や突然の来客時でも安心。
音量調節もスピーカーフォン側で対応可能です。操作ボタンは本体上面にありますので操作性も良好です。
色ブラック
質量(g)約153(ケーブル含む)
最大出力(W)スピーカー部:最大3(モノラル)
対応OSWindows10、MacOSX以降
周波数特性マイク部:100~5000Hz
マイクロフォン部集音範囲:半径約2m程度/360°(使用状況などで異なる)
消費電流(mA)最大700
インターフェースUSB-A
音圧スピーカー部:76dB±3dB 1m/1W
USBケーブル(m)約1.5
再生周波数(Hz)スピーカー部:80~12000
動作温度(℃)5~35
指向性マイク部:無指向性マイク2個搭載(モノラル)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
●家族連絡やリモートワークに最適なUSB会議用スピーカー&マイクです。
●360度全方向性対応のスピーカー&マイク搭載
本製品は360度全方向性マイクを採用しているため、収音範囲内であれば幅広く声を拾うことができます。
●マイク有効範囲は半径3メートル
本製品より半径3メートル以内でご利用いただけます。
●8名までの参加者に対応
最大8名までの人数で利用可能です。
●スマートデザイン
本体は薄型円盤(直径80mm)、出社時に持ち歩けるスマートデザインです。
●タッチパネル操作
音量の調節、マイクの出力の調節とマイクのON/OFFなどの操作は全てタッチパネルで行えます。
保証期間6ケ月
サイズ(mm)円盤直径80×厚み11
材質アルミ
質量(g)61
対応OSWin10 & Mac OS
付属品USBケーブル(USB A-TYPE C、全長約200cm)
仕様●タッチパネル式ボリューム:スピーカー音量&マイク声量、ミュート
1個
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
EVC350は4拠点MCUを内蔵したテレビ会議システムです。
本体には3系統の映像出力を搭載。(HDMI×2VGA×1)
2画面同時出力(デュアルモニター表示)に対応
PC画面共有用の入力端子を2系統搭載(DVI-D/VGA)
最大3つまでマイク増設対応
製品保証3年付属
USB録画機能を標準搭載
(録画データは専用ソフトウェアで再生・編集が可能)
接続方式H.323/SIP
付属品テレビ会議システム本体 (コーデック)、EVC 新eCam PTZカメラ、EVC マイクアレイ(1個)、IRリモコン(乾電池付き)、AC電源アダプター、ケーブル類、保証書、クイックガイド
解像度HD1080p (1920×1080)、HD720p (1280×720)、480p (848×480)、4CIF (704×576)、CIF (352×288)、SIF (352×240)※全ての解像度で30fps、【出力】HD1080p (1920×1080)まで30fps
機能【ビデオ】3Dデノイズ
通信速度64Kbps~4Mbps
対応解像度HD1080p (1920×1080)、WSXGA+ (1680×1050)、SXGA (1280×1024)、WXGA (1280×768)、HD720p (1280×720)、XGA (1024×768)、SVGA (800×600)、D1 (720×480)、VGA (640×480)
映像入力新eCam PTZカメラ、VGA、DVI (HDMI)
映像出力HDMI、VGA
カメラ仕様パン/チルト/ズーム カメラ、200万画素CMOSセンサー、18倍トータルズーム(12倍光学ズーム+1.5倍デジタルズーム)、パン左右±130°: チルト上下+90°/-25°、82°FOV (水平画角72°垂直画角43°)
ビデオ仕様H.264, H.264 HP, H.264 SVC, H.263+, H.263, H.261、H.239デュアルビデオストリーム、BFCPコンテンツ共有
仕様RJ45 ネットワークLAN (10/100/1000)、マニュアル帯域設定
関連資料(0.2MB)
1台
¥379,800
税込¥417,780
10日以内出荷
ワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Cドングル。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ワイヤレス片耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの片耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ワイヤレス片耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Cドングル。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの片耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ワイヤレス片耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの片耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Cドングル。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ワイヤレス両耳ヘッドセット。パソコンとワイヤレス接続に便利なUSB-Aドングル、USBタイプA充電ケーブル付属。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。3-マイク通話テクノロジー採用。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ワイヤレスヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとのワイヤレス接続に園里奈USBドングル付属。長時間バッテリー駆動時間でどこでもご利用可能です。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でアピールするので誰にも邪魔されることはありません。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ノイズキャンセリング対応両耳ヘッドセット。パソコンとの接続に便利なUSB-Cドングル。ブームアームが不要な時はイヤーカップにすっきり収納。スタンドなし。最大連続37時間連続稼働。10-マイク通話テクノロジー採用。3。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ノイズキャンセリング対応ヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとの接続に園里奈USBドングル付属。最大連続37時間バッテリー稼働で安心して利用できます。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でお知らせするので仕事に集中することが可能です。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
ノイズキャンセリング対応両耳ヘッドセット。パソコンとの接続に便利なUSB-Cドングル。ブームアームが不要な時はイヤーカップにすっきり収納。スタンド付属。最大連続37時間連続稼働。10-マイク通話テクノロジー採用。3。ZoomやWebEXなど主要なUCプラットフォーム認証済みの両耳ノイズキャンセリング対応ヘッドセットです。オフィス業務だけでなくテレワーク、テレビ会議に最適な1台。PCとの接続に便利なUSBドングル付属。最大連続37時間バッテリー稼働で安心して利用できます。360度から視認可能なビジーライトは通話中・ミーティング中を自動でお知らせするので仕事に集中することが可能です。
保証期間2年保証
稼働時間(時間)最大連続:37
USB接続に特化したBluetooth非搭載モデル。4~6名程度の小規模遠隔会議に最適。騒がしいオープンスペース・静かな会議室それぞれの利用に適した2つのモードを搭載。
100x100のVESAマウントに対応しているので別売のモニターアームやモニタースタンドへの取り付けが可能です。なお音声出力端子、スピーカーは搭載しておりません。
インターフェース外部インタフェース:USB 2.0 Full Speed、EXT IN/OUT(ステレオミニ)
最大消費電力(W)2.5
電源USB バスパワー駆動:5V/500mA、AC 電源駆動:AC100V(50/60Hz) ※AC アダプターは別売りです。
使用温度範囲(℃)0~40
使用環境湿度(%)20~85(結露しないこと)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×46×226
質量(kg)0.8
対応OSWindows 11、Windows 10(32bit/64bit)、macOS 12、macOS 11、macOS 10.15、USB:USB 2.0以降
付属品USBケーブル(3m)、取扱説明書(保証書含む)
1個
¥51,980
税込¥57,178
当日出荷
高さ調整可能。手軽に使える昇降デスク。
ガスシリンダーを両脚に内蔵したミーティング用上下昇降デスクです。
テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。
レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。
天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。
天板端部にクランプ式のモニターアームを取り付けることができるので、サテライトオフィス勤務のスタッフとのテレビ会議などに最適です。
昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。
薄い木目調天板とブラックフレームのデザインが北欧テイストの空間を演出します。
キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取り付けることができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
天板はMDFを使用しています。<注意事項>※天板を上下させる際に天板上には耐荷重を超える荷重を掛けないでください。天板が急降下しケガや製品破損の原因となります。※天板を下げる際は、レバーを引く手と反対側の手を天板上部から下方へ押し込むとスムーズに行うことができます。
仕様●サイズ(W×D×H)mm:1500×800×765~1165●材質:天板:木製フレーム:スチール●重量:42.35kg●耐荷重:昇降時:10kg静止時:50kg●出荷形態:ノックダウン組立式●天板昇降範囲:キャスター使用時/H765~1165mmアジャスター使用時/H705~1105mm
アズワン品番65-2290-83
1個
¥88,200
税込¥97,020
翌日出荷
ガスシリンダーを両脚に内蔵させたミーティング用上下昇降デスクです。
テレワークなどの少人数会議に最適なデスクです。
レバーを引くだけで簡単に上下昇降させることができます。
天板端部には引き出しがあり、ディスプレイのリモコンやテレビ会議で使用するマイク、ケーブルなどを収納しておくことができます。
天板端部にクランプ式のモニタアームを取付けることができます。
昇降範囲は705~1105mm(アジャスター使用時)、765~1165mm(キャスター使用時)です。
天板とフレームは北欧をイメージした薄い木目とブラックのフレームの組み合わせです。
キャスター(直径50mm)、アジャスターを選択して取付けることができます。
使用する人の最適な高さに素早く変更することができます。
天板はMDFを使用しています。
付属品アジャスター(4個)
材質天板/木製(MDF+塩化ビニルシート貼り)、フレーム/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、昇降フレーム/アルミ(エポキシ樹脂粉体塗装)
色ブラック
使用工具手袋
キャスターあり
フレーム色ブラック
色(天板)薄い木目
組立時間30分
アジャスターあり
天板部均等耐荷重(kg)50
組立人数2
昇降範囲(mm)【天板】765~1165(キャスター使用時)、705~1105(アジャスター使用時)
1台
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
32型~55型までのディスプレイの搭載が可能です。奥行きを最小限に抑えた、スリム型のディスプレイスタンドです。ミーティングデスクの端部やデジタルサイネージのスタンドとして最適です。WEB会議の用のカメラを設置できる棚板が標準装備です。テレビ上、テレビ下どちらにもカメラを設置できるようになっています。テレビ会議に必要なカメラ台、機器設置用棚板が標準装備。スタンド下部にはリモコンやマイクなどが収納できるボックス付き。対応VESAは200×200~400×400。機器やスピーカー設置ができる棚板一枚標準装備。中心フレームは、配線を隠すことができる二重構造になっています。長いケーブルを引っ掛けておける、ケーブルフック付き(背部固定)。キャスターはΦ75mm
仕様■個口数:2個口■材質:本体/スチール(エポポリ粉体塗装)■付属品:ディスプレイ取付けネジ×各4本(M6×16、M8×16)ケーブルストラップ(6本)■必要工具:プラスドライバー, 手袋■組立人数:2■組立時間:30分■六角レンチのサイズ:4mm■フレームカラー:ホワイト■マンセル値:該当なし■総耐荷重:40kg■アジャスターの有無:なし■キャスターの有無:あり■対応VESA:75×75, 100×100, 100×200, 100×300, 100×400, 200×100, 200×200, 200×300, 200×400, 300×100, 300×200, 300×300, 300×400, 400×100, 400×200, 400×300, 400×400■対応ディスプレイサイズ:55インチ■ディスプレイ耐荷重:30kg※ディスプレイを設置する際には必ず3人以上の大人の方が行ってください。※ディスプレイを設置したままでの長距離の移動、段差の乗り越えはしないでください。
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
ライトニングコネクタを3.5mmのイヤホンミニプラグに変換するオーディオ変換アダプタです。高音質を維持するDACを搭載しており、ハイレゾにも対応しています。強度・磨耗に強い高強度アラミド繊維を使用してるので断線に強く、長期間安心してお使いいただけます。イヤホンジャックの付いていないiPhoneでも有線イヤホンを接続することが可能なので、テレビ会議やリモート会議の時に音の遅延や途切れを防ぐことができます。もちろん充電しながらの通話も可能なので、バッテリー残量を気にする必要もありません。
対応機種Lightningコネクターを持つiPhone、iPad、iPodなどのスマートフォン / タブレット、iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14、iPhone SE(3rd generation)、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone SE(2nd generation)、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XS Max、iPhone XS、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus 、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPad (9th generation)、iPad (8th generation)、iPad Pro 10.5-inch、iPad Pro 12.9-inch (2nd generation)、iPad Pro 9.7-inch、iPad Pro 12.9-inch (1st generation)、iPad Air (3rd generation)、iPad Air2、iPad Air、iPad mini (5th generation)、iPad mini4、iPad mini3、iPad mini2、iPad (7th generation)、iPad (6th generation)、iPad (5th generation)、iPod touch (7th generation)、iPod touch (6th generation)
コネクタ形状3.5mm ステレオジャック (メス) - Lightning (オス) 充電コネクタ:Lightning (メス)
色ホワイト
ハイレゾ音源対応:48kHz/24bit
本体質量(g)約10
ケーブル長(cm)約20
保証期間2年間
適合【イヤホン】マイク付きイヤホン(4極、CTIA規格)に対応しています。
仕様充電仕様:最大5V/2.4A
1個
¥6,298
税込¥6,928
当日出荷
ストリーミング/放送/ゲーム実況/Skype/テレビ会議に最適な高音質
USB単一指向性エレクトレットコンデンサーマイクロフォン。
【プラグ&プレイ】USB 2.0クラス準拠によりドライバー不要でMac
/PC接続可能。
【妥協なきパフォーマンス】スタジオグレードの16ビット解像度、
サンプルレートは32 kHz、44.1 kHz、48 kHzから選択可能。
ポップガード搭載、あらゆる録音ソフトで使用可能な10dBパッド、
不意のノイズを軽減するショックマウント装備。
【コンパクトかつ堅牢な作り】頑丈な金属製のデスクスタンドと
コンパクトなサイズでご家庭およびロケでの録音に最適。
仕様等価ノイズレベル:< 12 dbA (A-weighted)、Padスイッチ:0dB / -10dB
質量(kg)0.4
タイプΦ14mmエレクトレット・コンデンサー・カプセル
対応OSWindows 7、8、10 以降、Mac OS 10.10 以降 USB 2.0 Class 2 コンプライアント・ドライバ
接続方式USB
感度-34dB ± 2dB (0db = 1V/Pa @ 1KHZ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)126×188×139
周波数特性80Hz~15kHz
出力インピーダンス(Ω)100 ±30%(at 1 kHz)
指向性カーディオイド
サンプルレート32 kHz / 44.1 kHz / 48 kHz @16-bit
PC接続USB-A 端子 USB 2.0
1個
¥7,398
税込¥8,138
17日以内出荷
テレビ視聴やWeb会議など、幅広いシーンに活用できる。
仕様端子(送信機)(mm):USB Type-A端子/アナログ音声入力端子(3極Φ3.5
付属品送信機、USB Type-Cケーブル、USB延長ケーブル、オーディオケーブル(3極Φ3.5mm)
質量(g)約88(本体)/約12(送信機)
通信方式Bluetooth 5.3(HSP/HFP/A2DP/AVRCP/TMAP)
充電時間約2時間30分
到達距離(m)直線見通し約10(送信出力:Class1)
寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)184×185×18(本体) / 19.1×69.5×10.3(送信機)
端子本体:USB Type-C(R)端子(充電用)
内蔵マイク2(マイクミュートボタン付き)
再生時間(時間)約16
対応コーデックSBC/AAC/LC3
1)テレビの音声が耳元ではっきり聴こえる「 快聴音+専用スピーカー」
11 mm×34 mmの専用スピーカー搭載で、ネックスピーカーに不足しがちな低音域を量感豊かに再現。さらに、人の
声を強調する「快聴音」機能により、ドラマやニュースの音声が聴き取りやすくなります。
2)マイク搭載 、ボタン1つで接続機器が選べるから在宅ワークに便利
オンライン会議やハンズフリー通話に便利な「マイク」搭載。また、ボタンを押すだけで付属のワイヤレス送信機と
Bluetooth接続機器の切り換えが簡単にできる「無線切換」機能搭載により、テレビやスマートフォン・パソコンなど目
的に合った使い方が可能です。その他、接続状態が一目でわかる「LED表示」付きなど、在宅ワークがより快適になります。
3)キッチン水がかかりやすい場所でも使える「防滴仕様(IPX4相当)」をはじめ、約13時間の長時間再生、充電端子は方向を
気にせず挿入しやすい「USB Type-C」採用、アルコール除菌シートなどによるお手入れに対応他、便利な機能が充実。
1個
¥17,980
税込¥19,778
46日以内出荷
関連キーワード
1
2
次へ