205件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サンワサプライ薄型テレビストッパー
アクリル系接着剤で、設置面にしっかりと貼り付き、更にフィルムでスタンドを固定しています。 取付け時は工具不要で簡単に設置でき、取外しの際はマイナスドライバーで簡単に剥離できます。 アクリル系接着剤とABS樹脂製本体が、耐震度7の力でスタンドをがっちり固定します。 テレビスタンド後方にテレビフットを設置しフィルムを巻きつけ、前方にテレビフット台を設置します。
仕様耐震度/7 質量(g/個)約10 材質ABS樹脂 耐用寿命10年 使用温度範囲(℃)0~40 本体/黒、シールフィルム/シルバー(黒スタンド用に黒フィルムも別途付属)
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐震ベルト テレビ用 強力粘着 シールタイプ 固定器具 長さ調整可能 地震対策 転倒防止 防災用品 取り付け簡単 エレコム 動画あり
震度7相当の振動試験もクリアした、設置台や壁面に穴を開けずにテレビや周辺機器の前方への転倒を防止する”粘着シールタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に 材質ベルト:ポリプロピレン、固定部:ポリカーボネイト、粘着面:特殊粘着シール
1セット(2本)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐震ベルト テレビ用 ネジどめタイプ 2本入 固定器具 長さ調整可能 地震対策 転倒防止 防災用品 取り付け簡単 エレコム 動画あり
震度7相当の振動試験もクリアした、テレビ裏面のVESA穴を利用した、テレビの前方への転倒を防止する”ネジどめタイプの耐震ベルト”
用途地震対策に セット内容耐震ベルト2本, ネジ各2個(M4×12、M5×12、M6×12、M8×16サイズ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天板に設置したテレビや液晶モニタ用転倒防止ベルトです。 ベルトは天板にクランプで固定します。 テレビ・液晶モニタ背面のVESA穴にネジで固定します。
材質クランプ/スチール(エポキシ樹脂粉体塗装)、ベルト/布(ナイロン) ブラック 使用工具プラスドライバー、 手袋 ベルト長さ(mm)約480~1270 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クランプ取付部:約40×27×47(※突起物除く) 組立方法ノックダウン組立式 取扱説明書日本語取扱説明書あり
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

テレビ背面の壁掛け用穴を使用しハトメ固定+テレビ台に強力粘着バックル固定タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に! セット内容バックルx2 ベルトx2個 蝶ネジM4x15mmx2個 蝶ネジM5x15mmx2個 M6x15mmx2個 アルコールバッドx1枚 材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB アズワン品番64-3976-42
1セット(2個)
1,698 税込1,868
6日以内出荷

地震対策!液晶TVの転倒を防止!震度7相当の耐震試験クリア。テレビ背面のVESA穴に手でネジを固定して、下面には3Mシールを貼って商品を安定させます。つまみネジ。つまみネジとなっておりますので、設置に工具は不要です。3Mシール採用。テレビ台との接着は3Mシールで行います。長さ調整可能。75V型までの液晶テレビに対応致します。使い方。1.平らな設置場所の汚れを十分に取り除きます。2.テレビの背面にある壁取り付けネジ穴を使用して固定します。4穴有る場合は、下側の穴を利用します。3.固定部品をテレビの背面の台に取り付けます。できるだけテレビ本体の近くに取り付けます。4.ベルトを調整して緩みをなくします。※接着を安定させるために、取り付け後約72時間は動かさないでください。
セット内容耐震ベルト約900mm(2本)・ネジ各2本(M4サイズ・M5サイズ・M6サイズ・M8サイズ)・固定部品(接着部分3Mシール付き) 種別転倒防止ベルト RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質支柱/鉄パイプ・エポキシ樹脂粉体塗装取付金具/鉄・エポキシ樹脂粉体塗装樹脂部品/ABS樹脂・ナイロン樹脂・CRゴムネジ類/鉄製・メッキ仕上げ 幅(mm)90 シルバー 高さ(mm)450~720 奥行(mm)60 対応32~60型
1セット(2本)
3,500 税込3,850
当日出荷

背面にテレビが倒れないように脚と台をしっかり固定。設置台や本体に穴をあけず、取り外しも簡単!ベルトはバックル式で取り外し可能で燃えにくい素材になっています。強力粘着パッドでしっかり固定。
耐荷重(kg)64/2個 アズワン品番64-3976-45
1セット(2個)
2,398 税込2,638
4日以内出荷

テレビ背面の壁掛け用穴を使用しハトメ固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に! セット内容固定金具x2個 ベルトx2本 蝶ネジM4x15mmx2個 蝶ネジM5x15mmx2個 M6x15mmx2個 ビスx4本 材質金具:スチール ベルト:ポリプロピレン アズワン品番64-3976-41
1セット(2個)
1,698 税込1,868
当日出荷

パソコン、ディスプレイ、精密機器、医療機器等の転倒落下事故を防止する為に機器面と設置面をベルトで強力に固定します。 付属の強力接着パッドの代わりに皿ネジを使用することもできますので、あらゆる面に固定することができます。 ロックトップのコインネジで脱着も簡単に行えますので、機器のメンテナンス時などにも安心です。
仕様耐震度/7(JISC0040、0041)測定/「財団法人東京都中小企業振興公社(城南地域中小企業振興センター)」「東京電力株式会社」「東京都立産業技術研究所」 タイプストレート 耐用寿命10年(使用環境によって異なることがあります) 難燃性(UL94V0)認定品
1セット(2個)ほか
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設置は簡単!固定するテレビスタンドの裏面に貼り付け設置面に置くだけ! 転倒防止主流であるベルトを使わない固定を実現しました。 強力粘着固定の為、様々な形状の対象物に対応します! また穴あけ工事が不要です。 取り外しも容易! 強力粘着なのに、特許取得工法である回転剥離 工法なら市販のスパナ一本で容易に取り外す事が出来ます! また、別売り品 LT-380P もご用意しております。是非ご利用下さい。 本製品は無色透明の為、設置していても目立ちません。外観を損なう事 無く耐震度 7 相当の安全な耐震が可能です。
用途本製品は75型以下テレビの全方向転倒を防止するものです。 セット内容強粘着モジュール×6、アルコールパッド×2 材質アクリル系粘着材 寸法(mm)(概寸)対辺30/異形六角形厚み7 寿命約5年~7年(使用環境による) 使用環境温度(℃)0~40 質量(g/個)約5 耐震性震度6強
1セット
2,898 税込3,188
翌日出荷

クラレ製の高係合強力プラスチック面ファスナー「マジロック」を使用しており、通常の面ファスナーに比べ約4倍の係合強力を持っています。 面ファスナー「マジロック」を貼り付けたディスプレイのスタンド部分を、面ファスナー付きベルトでCPUと結束するため、ベルトがずれにくくなります。
仕様耐震度/7 セット内容マジロック(粘着テープ付き・35×25mm)×4、マジックテープ付きベルト(25×1200mm)×2 アズワン品番64-0854-59
1セット
2,198 税込2,418
当日出荷

仕様対象テレビ:~70型取付範囲:710mm以下、(対象テレビからテレビ台までの長さ) 材質バックル:PPO(難燃性)、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB ベース寸法(mm)65×30 アズワン品番64-7979-70 入数2個 ベルト長さ(cm)70
1パック(2個)
2,180 税込2,398
翌日出荷

耐荷重(kg)80 付属品テレビ取付ねじセット 質量(kg)約7 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)750×71.5×292 対応インチサイズ~100V型 関連資料(0.3MB)
1台
13,690 税込15,059
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

TVの台座部分に直接取り付けるコの字型両面テープ付き金具。PC用のモニターにも最適です。65型の大型テレビまで対応した転倒防止パーツです。テレビの台座部分に直接取り付けるコの字型の形状をしております。金具に直接両面テープが付いているので取り付けが簡単です。テレビだけではなくパソコンの大型モニターにも対応しています。震度6強の耐震試験をクリアしており証明書もあります。
セット内容本体×4個、取扱説明書約20g 寸法(cm)幅約5.6×奥行5.4×高さ3cm(1個あたり) 製品質量(g)約20 適合温度(℃)0~40 入数(個)4 取扱説明書日本語取扱説明書あり 耐震性6強
1セット(4個)
5,598 税込6,158
4日以内出荷

テレビ以外にもクローゼットやタンス、食器棚、本棚、収納棚など転倒の危険のある家具にも取り付けすれば、それらの転倒も防いでくれます。壁への固定もできますので転倒の危険があるものに取り付ければ安心です。素材は金属と丈夫なナイロンの繊維素材。耐震バンドの長さは約20cm~100cmで調整可能。設置場所などによってお好みの長さで取り付けができます。
セット内容ベルト×2、ネジ 4×40mm×4、4×25mm×4、8×20mm×2、8×14mm×2、6×12mm×2、5×12mm×2、4×12mm×2、ワッシャー×4 ブラック 寸法(幅W×長さL)(cm)2.5×70
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

サンワダイレクト耐震用ストッパー
大型テレビの転倒防止、65型まで対応。 TV裏面のVESA穴にネジでプレートを2ヶ所固定、ベース部分は、両面テープでの貼り付け。 VESA穴のサイズ違いに対応できるよう、取り付けネジ4種×各2本付属(ワッシャー×2個も付属)。
ベルト長さ(cm)5~61 パッドサイズ(mm)約113×52 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約42×42×17(穴あきフック) 付属品本体×1(VESA取り付けアタッチメント×2、両面テープ付きベース×1)、アルコールパッド×1、VESA取り付けネジ(M4×15/M5×15/M6×15/M8×15×各2本、M6ワッシャー×2) 耐震性震度6強相当 保証期間初期不良のみ 適合サイズ65型まで
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

仕様対象テレビ:~70型取付範囲:705mm以下、(対象テレビからテレビ台までの長さ) 材質バックル:PPO(難燃性)、金具:スチール、ベルト:ポリプロピレン、粘着:VHB ベース寸法(mm)65×30、(金具部:45×30) アズワン品番64-7979-71 入数2個 ベルト長さ(cm)70
1パック(2個)
2,180 税込2,398
翌日出荷

薄型テレビの転倒防止に28型以下のテレビに対応両面テープを使用しテレビを固定対象物1台に付き2種類、2個使用。
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45×44×71 材質ABS樹脂 適合サイズ28型以下のモニター セット内容テレビフット×2、フット台×2、アルコールパッド×1シールフィルム(黒)×2 サイズS アズワン品番61-3740-54
1個
1,898 税込2,088
7日以内出荷

32~55インチモニターに対応! 耐荷重50kgの液晶テレビ壁掛け用ブラケット。簡単に設置可能な大型テレビ固定金具です。 パーツをテレビ、壁面に固定しフックを引っ掛けて装着するだけの簡単設営!
耐荷重(kg)~約50 適合モニターサイズ質量6kg以下かつ、天地のサイズが40cm以下のモニター 質量(kg)1.7(パッケージ含む) 保証期間6ヶ月 VESAマウント(mm)100×100のみ対応 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

薄型テレビの固定に最適です。カムバックルで伸縮自在。60インチまでのテレビに対応しています。
仕様カムバックル縫製 付属品六角ボルトM4~8×各2本、棚取付用ネジ×4本 ベルト幅(mm)25 内容2本組 材質(ベルト)ポリプロピレン
1セット
2,998 税込3,298
7日以内出荷

壁寄せテレビスタンド ハイ固定タイプ ホームテイスト 動画あり
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)! 配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 付属品HDドライブ収納ホルダー 質量(kg)約16.7 耐荷重(kg)40以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約75×46.5×123~168 素材スチール、MDF 対応インチサイズ32~60インチまで 関連資料テレビ適合表(1.16MB)
1台
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁寄せテレビスタンド ロー固定タイプ ホームテイスト 動画あり
生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ロータイプ)! 配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 付属品HDドライブ収納ホルダー 質量(kg)約12.3 耐荷重(kg)40以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60.1×46.5×92~117 素材スチール、MDF 対応インチサイズ32~60インチまで 関連資料テレビ適合表(1.16MB)
1台
16,980 税込18,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テレビ背面に壁掛け用穴が無い場合は強力粘着バックル固定+テレビ台にビス止め固定金具タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に! セット内容バックルx2個 ベルトx2本 固定金具x2個 アジャスターx2個 ビスx4本 材質バックル:PPO(難燃性) 金具:スチール ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB アズワン品番64-3976-44
1セット(2個)
2,098 税込2,308
3日以内出荷

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)! 取付けテレビは32~60インチまで対応可能。 配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ! 震度7の耐震試験をクリア!専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 材質スチール/MDF 質量(kg)テレビスタンド:約16.7/棚:約2.3 ピッチ【専用棚の設置高さとピッチ】ハイタイプ:10cmピッチで下台から約44cm、約54cm、約64cm、約74cmに設置できます。 耐荷重(kg)40以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約75×46.5×123~168/棚:約45×30×1.8 適合モニターサイズ32~60インチ 関連資料テレビ適合表(1.16MB)
1セット
25,980 税込28,578
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)! 取付けテレビは32~60インチまで対応可能。 配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ! 震度7の耐震試験をクリア!専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 耐荷重(kg)40以下 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約60.1×46.5×92~117/棚:約45×30×1.8 質量(kg)テレビスタンド:約12.3/棚:約2.3 材質スチール/MDF ピッチ【専用棚の設置高さとピッチ】ロータイプ:5cmピッチで下台から約22.5cm、約27.5cm、約32.5cm、約37.5cmに設置できます。 適合モニターサイズ32~60インチ 関連資料テレビ適合表(1.16MB)
1セット
19,980 税込21,978
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ロータイプ)!取付けテレビは32~60インチまで対応可能。 配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!サウンドバー専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 対応インチサイズ32~60インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約60.1×46.5×92~117、サウンドバー:約100×19.5×3.8 質量(kg)テレビスタンド:約12.3、サウンドバー:約4 材質MDF、PVC、スチール、粉体塗装 関連資料テレビ適合表(1.16MB)
1台
20,980 税込23,078
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

生活スペースを取らない壁寄せテレビスタンド(固定ハイタイプ)!取付けテレビは32~60インチまで対応可能。 配線や電源タップを背面に収納でき、見た目が綺麗でスッキリ!震度7の耐震試験をクリア!サウンドバー専用棚とSETにしてお得になりました。
用途事務所やお店の会議用、ディスプレイ用のモニタースタンドとしてお使いいただけます。 対応インチサイズ32~60インチ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テレビスタンド:約75×46.5×118~168、サウンドバー:約100×19.5×3.8 質量(kg)テレビスタンド:約16.7、サウンドバー:約4 材質MDF、PVC、スチール、粉体塗装
1台
24,980 税込27,478
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

テレビ背面に壁掛け用穴が無くテレビ台にビス止めしたくない場合は両端強力粘着バックル固定タイプ。
用途テレビの前方転倒による事故やテレビの破損の防止に! セット内容バックルx4個 ベルトx2本 アルコールバッドx1枚 材質バックル:PPO(難燃性) ベルト:ポリプロピレン 粘着:VHB アズワン品番64-3976-43
1セット(2個)
2,098 税込2,308
当日出荷

~65型テレビ(35kg未満)まで対応。奥行36mm、ベースセパレートタイプ。VESA規格 100~400mm。耐荷重35kg。付属品(テレビ取付ボルト、スペーサー、六角レンチ)。ディスプレイ取付用長尺スパナ付き。
用途一般住宅、ホテル、店舗、商業施設、公共施設などへのディスプレイ用壁掛金具。 取付幅(mm)VESA/100~400 取付高(mm)VESA/100~400 耐荷重(kg)35 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)450×36×430 質量(kg)2 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
8,898 税込9,788
3日以内出荷

耐荷重(kg)80 付属品テレビ取付ねじセット 質量(kg)約5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×71.5×292 対応インチサイズ~70V型 関連資料(0.3MB)
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

耐荷重(kg)50 付属品テレビ取付ねじセット 質量(kg)約2 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×66×202 対応インチサイズ~50V型 関連資料(0.3MB)
1台
8,998 税込9,898
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

持ち運びでも大切なデータを守る。衝撃吸収設計(特許出願済)と滑り止め対策でデータを守る コネクタ形状を刷新。しっかりとした接続感で接続トラブルを削減 異常を感知したら即お知らせ。みまもり合図 for ポータブル搭載 バッファロー正規データ復旧サービス対象製品。障害レベルに応じた固定料金でデータの復旧が可能 容量に合わせた最適設計。シンプルデザイン&コンパクトサイズ パソコンに加えデジタル家電にもつながる。テレビやゲーム機につないで楽しさ広がる AES256+パターン認証採用。安心・簡単暗号化「SecureLock Mobile2」 HDD選びは、もう迷わない。快適・便利なアプリケーションを豊富に搭載
インターフェイスUSB3.1(Gen1) 付属品USB3.1(Gen1)ケーブル(50cm)、取扱説明書(保証書) 対象パソコンUSB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0 Type-A端子を搭載するWindowsパソコンおよびMac 端子形状USB3.1(Gen1)/3.0 micro-B 対応OS【本体・USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0接続】Windows 10/8.1/7 (64ビット/32ビット)、Mac 10.11~10.13 対応機種USB HDDをサポートする東芝製 レグザ、USB HDDをサポートするシャープ製 アクオス、USB HDDをサポートするソニー製 ブラビア、USB HDDをサポートするLG Electronics製テレビ、USB HDDをサポートするピクセラ製プロディア、USB HDDをサポートする日立製Wooo、USB HDDをサポートする三菱電機製リアル、USB HDDをサポートするハイセンス製液晶テレビ、USB HDDをサポートするDXアンテナ製液晶テレビ、USB HDDをサポートするオリオン電機製液晶テレビ、USB HDDをサポートするディーオン製液晶テレビ、USB HDDをサポートする東芝製ハイビジョンレコーダー レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダー、USB HDDをサポートするソニー製ブルーレイディスク/DVDレコーダー、USB HDDをサポートする三菱電機製ブルーレイディスクレコーダー リアルブルーレイ、USB HDDをサポートするDX アンテナ製DX BROADTEC レコーダー、USB HDDをサポートするソニー製デジタルビデオカメラハンディカム、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 3およびtorne(トルネ)、ソニー・インタラクティブエンタテインメント製 PlayStation 4/PlayStation 4 Pro、マイクロソフト製 Xbox One/Xbox One S 準拠規格USBマスストレージクラス 保証期間1年 電源供給バスパワー方式 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)20~80(結露なきこと) 端子数USB部:1 ハードウェア暗号化対応(専用ソフトウェアが必要)
1台
10,980 税込12,078
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

差込口が回転することで、無駄なく差せる。 雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。 耐トラッキングカバーで電気火災を予防。 コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。 仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定可能。 安全キャップ付属。 スッキリ配線できるスイングプラグ。 コードは保護被覆付安全構造。
付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3.1×10mm)、安全キャップ×4個 使用温度範囲(℃)-10~40 定格電力(W)1500以下 定格電圧(V)125 コンセント個数7 定格電流(A)15 電源コード(m)2 機能耐トラッキング プラグ形状スイング 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,278 税込2,506
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
969 税込1,066
当日出荷

樹脂製なのでコードを傷つけない 電線を側面から挿入するだけで、適度な弾性により確実に保持 ダブルコード用
用途テレビアンテナコードなどのダブルコードの車内配線固定に 材質樹脂 寸法(mm)15×11
1袋(15個)
399 税込439
当日出荷

37~70型のサイズに対応した大型ディスプレイ/テレビ用壁掛け金具。どの位置からもテレビを見やすく上下に調整可能。壁からの距離は69.3mm。耐荷重75kgの試験済み。取り付け時に便利な水平器を搭載。ネジでしっかり固定、横揺れに強くて安心。取り付け時に便利な水平器を搭載。テレビを買い替えても安心、多くのテレビに対応します。。シンプルな構造で、4ステップで簡単取り付け。
耐荷重(kg)75 対応インチサイズ37~70型
1個
4,598 税込5,058
当日出荷

スマートフォンを2台同時充電可能(USBポート)。差込口が回転することで、無駄なく差せる。雷から接続機器を守る耐雷サージ機能付。耐トラッキングカバーで電気火災を予防。コードが上下180°に回転、ラックや壁面に沿わせてスッキリと配線。仮固定用アタッチメントでテレビ台などに仮固定が可能。安全キャップ付属。スッキリ配線できるスイングプラグ。コードは保護被覆付安全構造
コネクタ形状USB、Aタイプ(メス) 電力(W)AC差込口合計:1400まで スイッチ一括集中スイッチ コンセント形状2P コンセント個数4 機能耐トラッキング 定格AC100V、14A、DC5V、合計2.4A(1ポート最大2.4A) 付属品仮固定用アタッチメント×1個、皿木ネジ×2本(M3×14mm)、安全キャップ×2個、USBポート 使用温度範囲(℃)-10~40 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,753 税込3,028
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

形状安定性にすぐれ、貼り付け作業時の位置決めが簡単です。 各種防じんシートへ強力に接着します。 不織布ベースの両面接着テープに比べ、テープ厚みが均一です。
用途携帯電話、デジタルビデオカメラのLCDクッション材の固定、デジタルビデオカメラの銘板固定 材質基材:ポリエステルフィルム、粘着剤:アクリル系 厚さ(mm)0.15 クリア 長さ(m)50 粘着力3.5N/10mm
1巻
2,298 税込2,528
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

有機溶剤(トルエン、キシレン、酢酸エチルなど)を使用しておりません。 VOC放熱量を少なくした両面接着テープです。 厚生労働省VOC13物質の放熱量の指針値をクリアしています。 テープ強度が、強靭なため、テープがちぎれ難く、強接着でありながら、再はく離性にすぐれています。 金属、プラスチック、フォーム(発泡体)の接着にもすぐれます。 RoHS指令10物質を使用しておりません。 Nittoの低VOC両面テープは、第46回環境賞「優良賞」を受賞しました。
用途プリンタ、複写機などのOA機器やテレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の固定 携帯電話、パソコンなどの内部部品とPETフィルムなどの固定 リサイクル解体を要する用途 粘着力(N/20mm)15.5(対ステンレス) 再剥離
1巻
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)