23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ナリカテレビ石
印刷物の上にこのテレビ石を置き、石の上面をのぞくと印刷物が石の上面に浮き上がって見える不思議な石です。
材質曹灰硼鉱 寸法(mm)約30
1個
1,900 税込2,090
4日以内出荷

ウレキサイト(テレビ石)の原石を研磨紙で研磨できるセットです。 研磨後の石を絵の上に置くと、下の絵が浮き出したように見える様子が観察できます。
セット内容ウレキサイト原石(アメリカ)、研磨紙:2種×4枚(1枚で10~15人分) 質量(g)200 寸法(cm)標準的な大きさ(1×1)~(1×2)
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷

小箱入りの鉱物標本。鉱物名・産地等を記載したラベル付き
箱寸法(mm)60×75×18
1セット(4個)
5,998 税込6,598
9日以内出荷

大江理工社テレビ石 4個入
鉱物名はウレキサイト、下の文字や絵などが浮き上がって見える。
仕様●規格:60×75mmの箱に入った鉱物標本 アズワン品番67-8756-13
1箱(4個)
4,598 税込5,058
10日以内出荷

へき開の観察に適した小さな方解石です。 30個入で、生徒に配ることができます。
寸法(mm)約10~20 収納ケースプラスチックケース
1組(30個)
3,198 税込3,518
当日出荷

方解石の結晶を通して物を見ると、結晶の内部で物が二重に見える複屈折現象が観察できます。 原子が規則正しく並んでいますので、衝撃を加えるだけで、簡単にヘキ開現象を観察することができます。
仕様透明方解石結晶、ヘキ開片、メキシコ産 付属品ケース 寸法(mm)約30~40
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

全反射により光を遠くまで送ることができる被覆の無いプラスチック製の光ファイバーです。
材質プラスチック製 長さ(m)10
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

基材厚みが均一なポリエステルフィルムを使用することにより、加工精度の高い作業に適しています。 ダイヤモンドにより難削材の研磨に最適です。
用途金型、セラミック、光ファイバー関連部品(フェルール研磨)の端面研磨、超硬溶射面の研磨。 砥材ダイヤモンド砥粒 質量(g)2 基材ポリエステルフィルム 寸法(幅W×長さL)(mm)100×100 適合材金属、セラミック、光ファイバー、超硬など
1枚
2,188 税込2,407
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

フズリナを含んだ石灰岩を耐水ペーパーで研磨し、化石標本を作るセットです。 石灰岩は子どもにも磨きやすい柔らかい岩石であり、綺麗な研磨化石標本を作製できます。
セット内容フズリナ原石×12個(約30×30mm 岐阜県大垣市産)、耐水ペーパー2種×各6枚
1セット
5,798 税込6,378
翌日出荷

RC-120 卓上型研磨切断機 アズワン 動画あり
水冷式のため、摩擦による切断面の焼き付きがありません。 油が付着することがなく、バリが少なく断面がなめらかです。
回転数(min-1[r.p.m])5000 コード長さ(m)2(3Pタイプ) 付属品砥石2枚 ヒューズ2A 寸法(mm)240×190×160 仕様本体 質量(kg)4.8
1個
119,000 税込130,900
当日出荷

代表的な岩石を集めた入門セットです。
セット内容(15種)花崗岩、閃緑岩、斑れい岩、流紋岩、安山岩、玄武岩、泥岩、砂岩、礫岩、凝灰岩、石灰岩、チャート、ホルンフェルス、晶質石灰岩(大理石)、片麻岩 寸法(mm)岩石:約20(角)、ケース:180×93×20
1組(15個)
4,998 税込5,498
欠品中

ケニス鉱物標本
鉄と硫黄からなる硫化鉱物の一種です。 半導体性があり、近年では高性能な薄膜太陽電池の材料として注目されています。
付属品ケース 寸法(cm)約1.5角
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

火成岩7種、堆積岩6種、変成岩7種の全20種からなる標本です。
種類【堆積岩】れき岩、砂岩、けつ岩、凝灰岩、チャート、石灰岩【変成岩】ホルンフェルス、大理石、片麻岩、緑色岩、緑色片岩、マイロナイト、蛇紋岩【火成岩】花こう岩、閃緑岩、斑れい岩、カンラン岩、流紋岩、安山岩、玄武岩 箱寸法(mm)260×185×20
1箱
2,800 税込3,080
4日以内出荷

コパル(琥珀になりきっていない年代の若い樹脂)を耐水ペーパーで磨いて中に虫が入っているか観察するセットです。コパル原石(2~3個)の内1つは必ず虫が入っています。
セット内容約100万年前までのコパルアンバー原石2~3個、耐水ペーパー2種類、液状つやだしコンパウンド(研磨剤)、ラベル
1セット
2,098 税込2,308
翌日出荷

最高峰とされる”鳩の血色(ピジョンブラッド)”をしたルビーです。ブラックライトで鮮やかな赤色に発色します。
仕様インド 付属品ケース 全長(mm)約10
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

仕様No.1~12:0.5mm単位、No.13~30:1mm単位 材質真鍮(クロームメッキ) 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B3X00096000004 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
56,980 税込62,678
7日以内出荷から41日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

医薬品の原料として主に使用されるビスマス(Bi)の結晶です。 ビスマスは自然界にも存在しますが、人工的に作ったものとは異なり、独特の光沢を放ちます。
付属品ケース サイズ約1cm角
1個
1,198 税込1,318
欠品中

マグネシウムや鉄のネソケイ酸塩鉱物です。
仕様(産地)アメリカ・アリゾナ州 寸法(mm)約5
1個
649 税込714
当日出荷

紫外線により蛍光を発する鉱物のセットです。
箱寸法(mm)205×88×35(紙箱)
1セット(10個)
8,898 税込9,788
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

岩石が紙箱に入った状態でお届けします。
寸法(mm)約10×25 内容12個 箱寸法(mm)110×135×60
1個
2,250 税込2,475
当日出荷

C00260 茂木和哉 トイレ尿石落としジェル 茂木和哉 動画あり
テレビや雑誌でお馴染み、洗剤のエキスパート「茂木和哉」が開発した、トイレの尿石落とし洗剤ジェルタイプ。 3つの酸の力で、普段の掃除では取れない頑固な尿石もしっかり落とします。 どろっとしたジェルが便器のフチ裏にもピッタリはりつき、汚れ落とし効果を発揮します。 跳ね返りが少ないジェル清掃クリーナーす。
用途トイレの尿石落とし 成分塩酸(9.9%)、スルファミン酸(0.1%)、蟻酸、増粘剤、粘度安定剤、非イオン界面活性剤(ポリオキシエチレンアルキルエーテル)、腐食抑制剤 使用方法尿石部分を覆い隠すようにご使用ください。水がたまっている部分にある場合は、水をすくい取ってからご使用ください。塗布後、30分~数時間放置して待ちます。頑固な尿石が付着した箇所には液量を増すか数回に分けて塗布してください。必要に応じてブラシでこすり、最後に充分水洗いします。 種別ジェル シリーズ茂木和哉 本体寸法(mm)55×35×H195 液性酸性 使用場所トイレ アズワン品番64-1225-94 商品タイプジェル
1本(100g)
839 税込923
当日出荷

狭い隙間での作業に最適です。フリーサイズ対応のレンチもセットアップされ、インチサイズや特殊ナットにも使えます。携帯に便利なケース付き仕様です。各レンチに互換性のあるハンドル付なので、手に優しく、ストレスなく使用することが出来ます。ディスクグラインダーのシャフト固定や切断砥石の交換、ホビー・ギター等のパーツ調整、棚・ベッド・テレビ台等の組み立てに便利です。フリーレンチは8~17mmに対応しています。
付属品専用収納キット トラスコ品番407-3239 セット内容9点 材質材質:カーボン鋼(焼入済み)、表面処理:ニッケルメッキ、グリップ材:PP 厚さ(mm)頭部:2 二面幅(mm)8、 10、 11、 12、 13、 14、 15、 17、 フリーサイズレンチ
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

サンワサプライスタンド
脚が8段階に伸縮し、使用状況に合わせて高さ調節が可能な三脚です。軽量仕様になっているので、収縮すればバッグに入るサイズで持ち運びやすくなっています。それぞれの関節をロックすることができるので、ファインダーの高さを調節することができます。調節ハンドル1本で水平と垂直方向、アングルを調節することができます。脚の先端には石突きゴムが備わっているので、しっかりと地面に設置することができます。一般的なカメラネジを採用しているので、WEBカメラだけでなく、デジタルカメラやビデオカメラも取り付けできます。※脚のロック方法※・脚を右にカチッと音がするまで回します。収縮される場合はさらに回してロックを解除してから収縮してください。
仕様■耐荷重:0.8kg■伸長:1130mm■縮長:285mm■パイプ径:15mm■カメラ取り付けネジ:1/4インチネジ■最高地上高:1075mm■最低地上高:290mm■段数:8段■カラー:ブラック■伸縮段数:8段■収納時縮長:285mm■最大地上高:1075mm■最低地上高:290mm■重量:394g■耐荷重:800g以下■カメラ取付けネジ:一般的なUNC1/4インチネジ■材質:アルミ・真ちゅう■保証期間:初期不良のみ
1個
2,898 税込3,188
当日出荷