50件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
収納スペースを余すことなく、A4ファイルを縦置きで収納し、2段トレーにA4用紙を収納できるようにレイアウトされています。 オーバーハング方式をとっており、扉のこじ開け破壊の際にカンヌキからの直接的な攻撃を阻止する構造となっております。 業務時間中は、ワンロック。時間外はダブルロックが可能な内蔵シリンダー機能。 お好きな暗証番号を1種類登録可能。
仕様耐火性能/JIS一般紙用1時間耐火性能試験合格品 付属品トレー(S)・(L)各1枚、カギ2本 質量(kg)67 内容量(L)37 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×321×485 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)330×513×603 トレー内寸(mm)(S)220×300×45、(L)220×300×80 施錠方法テンキー式 耐火時間1時間
1台
69,980 税込76,978
欠品中

個人情報管理に最適です。
施錠方法テンキータイプ(強制解除キー) 材質本体:スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【警報装置】アラーム付きの金庫には、扉裏に警報装置が搭載されています。衝撃や振動、傾きを感知して、95~101dBの警報音(ブザー)で異常を知らせます。(乾電池式)
質量(kg)27 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)416×352×364 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)356×220×276 施錠方法テンキー式 有効間口(mm)W296×D220×H214 耐火時間30分
1台
29,980 税込32,978
8日以内出荷

diplomat(ディプロマット)デジタルテンキー式耐火・耐水金庫
エコ商品
シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト 収納サイズA4 (横に収納) RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL88デジタルテンキー ドアロック方式EDL88デジタルテンキー 耐火時間60分
1台
48,980 税込53,878
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

付属品トレー1枚、単3形乾電池4本 性能(耐火)一般紙用1時間耐火性能試験合格品 質量(kg)56 内容積(L)19.5 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)484×429×372 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:354×257×214、トレー:344×214×42(A4用紙収納可) 施錠方法テンキー式 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)324×257×214 耐火時間1時間
1台
36,980 税込40,678
8日以内出荷

小型耐火金庫の定番、エーコーのスタンダード。 【テンキー式】電話と同じボタン配列で、2~8桁までの自分だけの暗証番号を自由に設定でき、変更も簡単です。4回間違えると一定時間操作を受け付けなくする『イタズラ防止機能』を搭載。万一、テンキー錠の故障時は、非常解錠キーで開けることができます。 【火災発生から30分守る耐火性能】建物火災を想定した試験を行ないます。加熱試験炉で火災発生の0℃から加熱し、30分後には843℃に達しますが、金庫内は177℃以下(紙が薄っすら焦げる手前)に保たれています。
付属品トレー1枚、単3乾電池4本、非常解錠キー1本 トラスコ品番859-4198 質量(kg)20 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)410×364×213 トレー内寸(mm)W312×D222×H39 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×240×105 施錠方法テンキー式 有効間口(mm)W330×D240×H105 耐火時間30分
1台
28,980 税込31,878
翌々日出荷

開梱・設置・階段上下費用が含まれております。 2023 年 5 月以降入庫分より順次変更品への切り替えとなりますが、納品する商品の現行品、変更品 のご指定は致しかねますので、予めご理解を賜ります様お願い申し上げます。 詳細は図面と下記をご確認ください。 【変更内容】 ●現行品はシェルフクリップを装着し上部に棚をセットしますが、変更品は金庫内部側面に成形されたシェルフサポーターの 溝に棚を装着します。 同梱される棚板のサイズ、枚数は現行品から変更はありません。 ●棚の高さ調整は以下の通り変更となります。 060EKR3 : 現行品の 8 段から 4 段 070EKR3 : 現行品の 9 段から 4 段 080EKR3 : 現行品の 14 段から 7 段 【変更の理由】 ●クリップを取付けてから棚を設置する現行品に比較して、変更品は素早い設置が可能です。 ●現行品に比べクリップが外れ、棚が不安定になるという事がありません。棚はよりしっかりと固定されます。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法R3デジタルテンキー+シリンダーキー ドアロック方式R3デジタルテンキー+シリンダーキー サービス分類組立・設置・取付
1台
109,800 税込120,780
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本アイ・エス・ケイテンキー式 おしゃれ耐火金庫
お好みの暗証番号で解錠することができ、鍵などを持ち歩く必要も無し。暗証番号を4-8桁で2種類設定可能。A4サイズ用紙収納トレー2段。テンキー式。扉の開閉は暗証番号を入力してハンドルを回すだけのキーレスタイプ。エコのセメントの一種である高炉セメントを使用し、従来の耐火材に比べ、CO2排出量を約40%削減した環境配慮型の製品。
用途耐火金庫、店舗用金庫、防災金庫、テンキー式金庫、A4サイズ収納金庫として。 材質(鋼板):電気亜鉛めっき鋼板、(トレー):PP、(耐火材):気泡コンクリート 質量(kg)28 内容積(L)11 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)437×397×235 施錠方法テンキー式 耐火時間1時間
1台
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

diplomat(ディプロマット)ダブルドア テンキー式耐火金庫 EDL77シリーズ
エコ商品
ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本) オフホワイト 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉 耐火時間60分
1台
51,980 税込57,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シンプルでスタイリッシュな耐火金庫。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。セキュリティに配慮した警報アラームや覗き見防止機能付き。耐火性能に加え火災時のスプリンクラーによる散水や消化放水から収納物を守る耐水性能も装備。 ホームからオフィス用まで設置場所を選びません。機密性を要する重要な書類を安全に保管します。
材質鋼材、耐火特殊コンクリート オフホワイト 収納サイズA4 (横に収納) RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL88デジタルテンキー ドアロック方式EDL88デジタルテンキー 耐火時間60分
1台
56,980 税込62,678
3日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
73,980 税込81,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ハイセキュリティなダブルドアを装備したテンキー式耐火金庫。安心の60分耐火。 テンキー+シリンダー錠のダブルロック(外扉)とシリンダー錠(内扉)。 テストレベルの高いスウェーデンSP耐火60分テスト及び、韓国KS耐火60分、衝撃落下、急加熱・爆発の各試験に合格。 SP耐火60分に基づき、CD、DVD、USBメモリー、メモリースティック等デジタルメディアへの耐火性能をメーカー社内試験にて検証、認証。 ドア裏に便利なカギ収納用のキーフック付。A4紙対応。 4~16桁までの任意の暗証番号を2種類迄設定可能。 5回の間違え入力時に自動ロック機能が作動。 暗証番号入力の前後に任意の数字の打ち込みが可能な覗き見防止のスクランブル機能付。
付属品シェルフ(1個)、鍵(各2本)、単三電池(4本) オフホワイト 収納サイズA4 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法EDL77 Series + シリンダーキー + 鍵付き内扉 耐火時間60分
1台
53,980 税込59,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマテンキー式手提げ金庫 B5
B5サイズ手提げ金庫です。テンキー式の電子ロックでセキュリティも万全です。暗証番号は簡単な操作で変更可能です。コインカウンタートレーと札入れのダブルトレータイプで、コインカウンターはスライドして開くので見やすくなっています。グリーン購入法適合商品です。
収納サイズB5 施錠方法テンキー式
1個
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗証番号で開錠できるテンキータイプの手提げ金庫です。暗証番号は0~9の数字を最大で8桁まで自由に組み合わせて設定できます。 別売のPCロックキットを取り付けられるセキュリティスロットが付いているので持ち去られるリスクを軽減します。 コインカウンターはトレーから取り外して使用できるので、頻繁に使う際などに重宝します。また、カウンターには10枚ごとに刻みが付いているので、素早く集計できます。 A4サイズとB5サイズをラインアップしました。用途に応じてお選びいただけます。※各コインの変形、磨耗などにより厚みの誤差を生じることがありますので、コインカウンターの目盛は目安としてご利用ください。※開梱時に電池が消耗している場合がありますので、早めに新しい乾電池に交換してください。
仕様鍵2個付き、書類押さえ(フタ裏)付き、シリンダー錠・テンキー付き、単4形乾電池4本付き(お試し用) 材質本体:鋼板(焼付塗装)、前面パネル:ABS、トレー:R-ABS サイズB5 内寸奥行(mm)202 内寸幅(mm)276 収納サイズB5 高さ内寸(mm)62 外寸法・幅(mm)313 外寸法・高さ(mm)130 施錠方法シリンダー錠、テンキー付 外寸法・奥行(mm)229
1個
22,980 税込25,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Dometic製の金庫はその洗練されたデザイン、業界最先端のテクノロジー、優れた操作性で世界中のホテルに選ばれています。 この電子金庫にはマスターコードがあり、緊急時用に安全性の高いマスターキーも付いています。
容量(L)9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×235×165 アズワン品番64-9293-16 施錠方法テンキー式
1台
26,980 税込29,678
4日以内出荷

簡単操作で1~10桁までの暗証番号を自由に設計でき、変更も行えます。イタズラ防止機能付で5回間違えると一定時間操作を受け付けません。
仕様トレー1枚一般紙用1時間耐火性能試験合格品 付属品トレー1枚、ディンプルキー2本 トラスコ品番456-6521 材質/仕上電気亜鉛メッキ鋼板/粉体塗装、耐火材(発泡コンクリート) 質量(kg)60 ライトウォームグレー 電源単3電池×4本(付属) 施錠方法テンキー(1種類登録可能)(シリンダ錠) 有効内寸法(間口×奥行×高さ)(mm)354×258×214 本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)484×489×372 耐火時間1時間
1台
48,980 税込53,878
3日以内出荷

コストパフォーマンス重視の業務用耐火金庫。 テンキーとシリンダーキーによるダブルロック。シリンダーキーを開錠しておけばテンキーだけの開錠と施錠も可能。 安心の120分耐火。急加熱・落下試験合格の強固なボディ。 セキュリティにも配慮した便利な機能付き。 4~16桁までの暗証番号設定 オン・オフ可能な警報アラーム内蔵 2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能 暗証番号の間に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能 便利で見易い液晶表示。液晶表示と操作音の有無も選択可能 5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動 電池の消耗を液晶で表示
付属品棚板3(可動式)、鍵付引出1、鍵各2 収納サイズA4 (縦に収納) ロックR3 Series + シリンダーキーのダブルロック RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法テンキー式、シリンダ錠 耐火時間120分 サービス分類組立・設置・取付
1台
429,800 税込472,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

扉を閉めると自動的に施錠されます。SB-204ERK、SB-30ERK、SB-50ERKは解錠や施錠、登録などの操作履歴が残る暗証番号式。SB-204RFEK、SB-30RFEK、SB-50RFEKはご利用中のICカードを登録し、解錠できます。操作履歴が記録されます。SB-204FPEK、SB-30FPEK、SB-50FPEKは指紋で解錠するハイセキュリティ錠。なりすましを防止でき、操作履歴が記録できます。
1台
339,800 税込373,780
15日以内出荷

日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫
今までは折り曲げなければ入らなかった大きな角2封筒もらくらく収納可能できる、ゆとり収納の耐火金庫。ダイヤル式より簡単なテンキーボタン方式。金庫の衝撃や無理な開扉操作によりアラームが大音量が鳴り響き、盗難防止に役立つ。金庫の国内老舗メーカーが手がける信頼の日本製。
用途家庭用、店舗用の 自然災害、火災等の備え、防犯 盗難対策、安心の国産 日本製。アラーム付 衝撃に強い 事務所における 鍵 テンキー ボタン式 耐火 金庫。 付属品取扱説明書、トレー4枚、単三アルカリ乾電池×4本(テスト用)、9V角型アルカリ乾電池×1本(アラームテスト用) 性能JIS一般紙用2時間標準加熱試験合格/JIS急加熱・衝撃落下併用試験合格/アラーム付 材質本体:スチール、耐火材:高炉セメント、トレー:耐熱樹脂 質量(kg)69 ブラック 電源単3形アルカリ乾電池×4本(ボタン・アラーム用) 内寸(mm)幅348×奥行295×高さ214 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)504×514×392 施錠方法暗証番号のみ
1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

1台
119,800 税込131,780
24日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納物の種類や配置スペースにあわせて、計画的に選べる豊富なバリエーション。さまざまなオフィスにもフィットする収納庫です。
用途事務用 トラスコ品番175-4439 高さ(mm)966 奥行(mm)400 間口(mm)830
1台
609,800 税込670,780
4日以内出荷

日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KU-55MN
マグネットの特性を利用した高性能な錠前で、煩わしい解錠操作やダイヤル操作番号を覚える必要もなく、ワンタッチで開閉できます。コンパクトなボディの特殊マグネットキーは2つに折り曲げられ、携帯時の収納に便利。A4用紙対応の角2封筒がすっきりと整理できます。一般紙用1時間耐火性能試験合格品。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN マグネットキー 付属品トレー2枚、鍵2本 質量(kg)85 ホワイト 内容量(L)53.2 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48.5×51.2×64.3 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)35.4×31×48.5
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KS-50E
カギの要らないキーレスタイプ。暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます。番号の設定は開錠状態で簡単に行えます。一般紙用1時間耐火性能試験合格品
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン 付属品棚板×1、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2 質量(kg)90 ダークグレー 電源単3形アルカリ乾電池×4 内容量(L)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)45.5×51×67.7 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×31.5×49
1台
129,800 税込142,780
4日以内出荷

日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KMX-33E-FA
カギの要らないキーレスタイプ。暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます。番号の設定は開錠状態で簡単に行えます。一般紙用2時間耐火性能、急加熱・衝撃落下性能試験合格品。警報器付
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー キーレス プッシュボタン 警報 アラーム 付属品トレー×7 質量(kg)92 オフホワイト 電源単3形アルカリ乾電池×4 内容量(L)33 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×47.3×52.8 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.5×35.4
1台
149,800 税込164,780
欠品中

日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KS-20E-FA
カギの要らないキーレスタイプ。暗証番号はお好みの番号を4桁から8桁まで2種類設定できます。番号の設定は開錠状態で簡単に行えます。一般紙用1時間耐火性能試験合格品。警報器付
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー キーレス プッシュボタン 警報 アラーム 付属品トレー×4 質量(kg)37 オフホワイト 電源単3形アルカリ乾電池×4 内容量(L)20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×41.8×33.3 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×24.5×21.4
1台
87,980 税込96,778
4日以内出荷

日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KS-50E-F
テンキー式 耐火金庫。暗証番号入力のみで開錠ができます。カバー部を閉めると操作部のボタンやハンドルが格納され、すっきりとしたデザインになります。暗証番号は2つまで登録できます。A4サイズの用紙が収納できるトレー、鍵付きの引き出しが付属しています。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー シリンダー トレー 鍵付 引き出し 付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2 質量(kg)78 オフホワイト 内容量(L)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×47.8×62.8 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×31.5×48.1
1台
139,800 税込153,780
4日以内出荷

豊富な9色のカラーバリエーションから選べる金庫。インテリアに合わせおしゃれにコーディネート。 急加熱・落下試験合格の強固なボディ。 イメージに合わせワンタッチで交換可能なフロントパネル(別売)。 便利な機能付き。 4~16桁までの暗証番号を2種類設定可能 取り外し可能なアラームが標準装備。傾きや衝撃に対し鳴動。 2個の暗証番号を合わせて開錠するデュアルコントロール機能 暗証番号の前後に任意の番号を入れても開錠可能な覗き見防止のスクランブル機能 庫内を照らすLEDライト付 5回の暗証番号押し間違えで自動ロック作動 ロック閉め忘れ警報機付き
付属品トレイ1、棚板(可動式)1、ドア裏キーフック、アラーム 質量(kg)60 収納サイズA4 (横に収納) ロックWiSEテンキー式ロック 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)404×480×522 RoHS指令(10物質対応)対応 施錠方法テンキー式 耐火時間60分 サービス分類組立・設置・取付
1台
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KS-20E 50KG
キーレスでスマートな操作性。お好きな番号を登録できます。 (暗証番号2種類登録可能) JIS2時間耐火・衝撃落下試験合格品
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN キーレス テンキー プッシュボタン 付属品トレー×1 材質鋼板:電気亜鉛めつき鋼板 耐火材:セメント 気泡コンクリ 質量(kg)50 ダークグレー 内容量(L)20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)48×42.6×36.8 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.6×21.4
1台
62,980 税込69,278
4日以内出荷

日本アイ・エス・ケイテンキー式 耐火金庫 KS-20E-F IV
引出しトレーが4段付属しA4判までの書類を収納できます。一般紙用耐火性能試験1時間耐火合格品。
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー トレー トレイ 引き出し 付属品トレー×4 質量(kg)37 オフホワイト 内容量(L)20 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)44.5×41.8×33.3 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)34.8×25.5×21.4
1台
75,980 税込83,578
4日以内出荷

1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

質量(kg)約32 容量(L)約22.8 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約310×280×244 外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)約415×491×348
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テンキー式 耐火金庫 アラーム機能 トレー1枚付
用途貴重品や重要書類の保管に。耐火 耐火金庫 キングクラウン King CROWN テンキー シリンダー トレー 付属品トレー×6、鍵付引出し×1、引出し用鍵×2 質量(kg)78 オフホワイト 内容量(L)50 外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)41.5×47.8×62.8 施錠方法テンキー式 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)32.5×31.5×48.1
1台
159,800 税込175,780
4日以内出荷

2時間耐火・耐水のハイセキュリティモデル2つの暗証番号(5桁)を追加登録可能。視認性の高いバックライト付テンキー式。扉を開けると自動点灯する庫内LEDライト付。
1個
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面はパウダー焼付塗装をしています。 便利な書類バサミ用クリップ付です。 ※トレーは取り外し可能です。
付属品鍵(2本)、コイントレー ライトグレー 材質(本体)スチール 錠前シリンダー錠 施錠方法シリンダー錠
1台
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

信頼がイチバン!金庫と言えばダイヤルタイプ。 最も広く使われているロックシステムで、設定された番号にダイヤルを左右に回して繰り返し合わせ、キーを差し込んで開錠します。
付属品棚板 1枚、カギ2本 質量(kg)27 容量(L)21.6 規格JIS一般紙用 30分耐火試験合格品 収納サイズA4サイズ収納可 施錠方法ダイヤル式 耐火時間30分
1台
19,980 税込21,978
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホテル・旅館に至るまで、H場広く対応する客室用耐火金庫。一般紙用30分耐火性能
トラスコ品番176-7637 セット内容単三乾電池4本 質量(kg)20 内寸法(mm)W330×D230×H105 外寸法(mm)W410×D368×H213
1台
69,980 税込76,978
24日以内出荷

オフィスで、ご家庭で多彩なニーズに応える変わらない魅力を持った人気の保管庫です。
ダークグレー
1個
4,298 税込4,728
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エスコ315x225x135mm 手提げ金庫
エコ商品
硬貨トレーと紙幣トレーのダブルトレータイプ。 硬貨トレーはスライドして開くので見やすくなっています。 ダブルロック方式(テンキー式電子ロックキー・シリンダー錠)。 暗証番号は簡単な操作で変更可能です。
付属品硬貨トレー、紙幣トレー、シリンダー錠2個 エスコ品番EA961KA-42 材質本体:スチール、前面パネル・トレー:ABS(再生材65.3%使用) 質量(kg)3.1 規格B5 電源単4電池×4本(別売) 収納サイズB5 外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)315×225×135 内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×185×100 施錠方法テンキー式電子ロックキー、シリンダー錠 グリーン購入法適合
1個
19,000 税込20,900
翌日出荷

金庫タイプのテンキー式キーボックス!堅牢性に優れた金庫タイプの堅牢モデルです。 金庫タイプの作りなので、破壊にも強い設計。特殊バーにて施錠します。 キーボックスを施錠したままでも鍵をキースロットに放り込むだけで、ボックス内に安全に保管する事ができます。 押しボタン式暗証番号で自由に設定・変更ができます。 非常開錠キーでいつでもオープン!暗証番号忘れ、電池切れ時にも、中のカギを取り出すことができます。
アイボリー 付属品非常開錠キー×2 RoHS指令(10物質対応)対応 グリーン購入法適合 再生紙使用マーク適合
1台
25,980 税込28,578
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

PLUS(プラス)[文具]電子ロック 手提金庫
カギをなくす心配のないプッシュボタン式の電子ロック。暗証番号が自由に設定できます(暗証番号は1~8桁まで設定可能)。シリンダー錠のみでもお使い頂けます。小切手、紙幣、硬貨などが整理して保管できるトレー付。領収書等をはさめる書類押さえ付き。紙幣や硬貨だけでなく、個人情報の漏えいが心配なマイナンバーカードや保険証、通帳など人の目にさらしたくない大切な物を入れる収納用品としても便利な手提げ金庫。こ※間口は狭いので、傾けて入れてください。凹凸の少ないフラットデザイン。フロント面とフタは凹凸の少ないフラットデザインです。持ち運びの必要がないときは、取っ手がフタ面に収納できます。しっかりとした作りの良さ。確かな加工技術ににより、優れた堅牢性と耐久性を備えています。表面は多重塗装を施して、美しい光沢に仕上げています。使用電池:単3形アルカリ電池の使用をおすすめします。(別売)。※電池寿命は新品入換後約1年です。※カギは非常解錠用に必ず別途保管してください。押し間違いがないよう、大きくて見やすい電子ロックプッシュキーを採用。電子ロックの解錠後は、レバー操作でワンタッチ開閉できます。暗証番号を忘れた時も、鍵による解錠ができるので安心。付属のトレーは、硬貨や小物を整理するのに便利な仕切りつき。解錠する際にプッシュキーを押すと赤ランプ、解錠中は青ランプが点灯するので分かりやすい。4回続けて番号を間違えると、アラームが1分間なり続け、赤ランプが点滅します。電池が消耗すると解錠時「ピー、ピピピッ」とブザーが鳴るので電池交換時期が分かりやすい。電池を交換しても、暗証番号は最後の登録のまま保持できます
用途貴重品や現金の管理や収納に便利な、コンパクトな手提げ金庫 付属品鍵2本(解錠用) 材質本体=鋼板(スチール)、前面パネル・トレー=ABS樹脂 グレー 使用電池単3×4本(別売) 施錠方法電子ロック、シリンダー錠
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)