261件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途養生シート、防炎シート、テント、防炎メッシュ類のハトメの結束。 長さ(cm)60
1束(1000本)ほか
3,500 税込3,850
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。 仕様簡易ボビン巻
1巻
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。 酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
1巻(30m)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

強度は劣るが、組ひもだからばらけにくい。
用途鯉のぼり等の滑車併用ロープ。テントやシートの取り付けに。
1巻
1,198 税込1,318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。 国旗などフラッグの昇降用。 袋の口ひも。 テント(店舗)のかがり。
1巻
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

強度・耐水性・耐薬品性に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1個ほか
特価
2,898 税込3,188
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。 種類3つ打 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

トラックロープ ポリエステル 金剛打ち 12打ち モノタロウ 動画あり
摩擦・強度・耐久性に優れたポリエステル製のトラックロープです。様々な用途で使用できる万能ロープです。
用途トラックロープや荷役など
1巻
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

クラレファスニングマジックストラップL
エコ商品
ハンモック・寝袋・防虫ネット・シート類の収納、テント用ポール結束に。
幅(mm)25 長さ(m)1.1 材質(面ファスナー)ナイロン100% RoHS指令(10物質対応)対応
1個ほか
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まつうら工業エステル金剛打
エコ商品
強度は劣るが、組ひもだからばらけにくい。
用途鯉のぼり等の滑車併用ロープ。テントやシートの取り付けに。 再生紙使用マーク適合
1巻
269 税込296
9日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。 耐熱温度(℃)100以内
1袋ほか
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。 強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
1巻ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

愛和産業スピンドル紐(ビニロン)
エコ商品
手触りの良いビニロンを組紐にしております。高耐候ですので屋外などでも長期間ご使用いただけます。非常に柔らかい素材の為、取付部の傷を最小限に押えます。玉巻なので絡まず最後までお使い頂けます
用途旗などの取付・パイプテントの固定・裁縫など手芸用 質量(kg)約1.8 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
7,998 税込8,798
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1セット(2本)
1,680 税込1,848
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ロープの代表的素材で信頼度があります。 強度・耐候性・手さわりとバランスのとれたロープです。 トラック荷締めや荷役作業・作業補助ロープに最適 クラレの国産原料使用でクラレのラベル付き、 ビニロン・ポリエステル混紡
1巻
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ニューパイプテントは、メーカーの定番パイプテントです。 新素材の590N高張力鋼管を採用し、強力に産まれ変わりました。 サビにも強く、いつまでも綺麗な状態を保ちます。 国内製造品ですので、メンテナンス・アフターサービスもご安心下さい。 イベント・催事用。
仕様●間口(m):2.68●奥行(m):3.55●天幕色:白●棟高(m):2.86●軒高(m):2.05●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・フレーム●天幕仕様:波タレ・ヒモ固定式●材質/仕上:フレーム:590N高張力鋼管、天幕:エステル帆布●セット内容/付属品:天幕・フレーム●天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6307 アズワン品番67-5624-63
1式
109,800 税込120,780
32日以内出荷

旭産業(エアーゲージ)防災用テント
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。 軒桁を持って、安全に組立できます。 耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます 軒桁を持って、安全に組立できます
用途災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に (天幕)白 間口(m)3.56 仕様三方幕付、表面に防錆樹脂コーティングを施した溶融亜鉛メッキ鋼管、(天幕)日本防炎協会認定番号取得製品 トラスコ品番491-7669 セット内容天幕収納袋 材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類) 厚さ(mm)(天幕)0.42 質量(kg)63.3 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6 軒高(m)2 棟高(m)2.81 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング 組立方法パイプ組み立て式 奥行(m)2.67 材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)(厚さ0.42mm)
1台
159,800 税込175,780
翌々日出荷

旭産業(エアーゲージ)防災用テント
耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプを使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態でできます。 軒桁を持って、安全に組立できます。 耐食性に優れた防錆樹脂コーティングを施した丈夫な溶融亜鉛メッキ鋼管のパイプ使用しています。 収納時に持ち運びも楽な折りたたみ設計です。 支柱が筋交いより下側で折れるので天幕(帯紐取付)の固定が伏せた状態で出来ます 軒桁を持って、安全に組立できます
用途災害時の避難用に、資材置き場に、建設現場に、運動会に、贈呈用に (天幕)白 材質横幕:ポリエステルターポリン(防炎2類) セット内容天幕収納袋 厚さ(mm)(天幕)0.42 寸法(直径Φ×厚さ)(mm)(パイプ)31.8×1.6 軒高(m)2 材質(フレーム)溶融亜鉛メッキ鋼管 防錆樹脂コーティング 材質(天幕)ポリエステルターポリン(防炎1類)
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

J2500 ワンタッチテントルーム セーフラン安全用品 動画あり
セーフラン安全用品ワンタッチテントルーム
面倒な組立不要ワンタッチタイプ、開くと自動的に立ち上がります。 簡単に折り畳みでき、付属のキャリーバッグで楽々持ち運べます。 高さ約190cmの大きめタイプでゆったりご使用いただけます。 テント内にタオルなどを掛けることができるストラップと小物を入れるポケット付き。 四隅に固定ペグ取付ループ付き。
用途災害時や着替えなどに活用していただけるテントルームです。 付属品専用キャリーバッグ 材質ナイロン、骨組み:鉄 質量(kg)約1.8 カーキ 寸法(cm)120×120×H190 組立方法ワンタッチポップアップ式 収納寸法(mm)Φ61 耐水圧(mm)1000~1500 入数1個
1個
6,998 税込7,698
4日以内出荷

雨が降っても慌てて家に帰らなくても大丈夫!花粉や黄砂よけに。
材質ポリエステル、外側フレーム:金属(鋼) 寸法(cm)(約)使用時最大:160×65×120、本体収納時:直径38、ヒモ:110(1本あたり)
1個
3,898 税込4,288
7日以内出荷

1枚ほか
13,500 税込14,850
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

キャンプ登山用具をまとめたり、固定するのに便利な面ファスナーです。
用途テント・機材の結束、背負子への荷材結束等に。 幅(mm)25 長さ(m)1.3 材質(面ファスナー)ナイロン100% 材質(樹脂カン)ポリアセタール RoHS指令(10物質対応)対応
1個
639 税込703
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

必要な長さにカットして使えます
用途テントやタープの設営やグランドシートの固定に。荷物のまとめや固定に オリーブドラブグリーン
1巻
399 税込439
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

紐を引くだけのクイック設置。簡単に設置可能なテント。12箇所ある紐を引くだけの簡単設置。一番最初に引く天井の紐はカラー、その他は黒で色分けされています。強度のあるグラスファイバーフレームをクロスさせた正方形が12面集まり、8角形のドーム型テントとなっています。そのため、どの方向から風がふいても安定感がある耐風性の高い構造を実現しました。8角形のため、デッドスペースが少なく広々とした空間が確保出来ます。出入りがラクな広めの出入り口設計。扉1カ所・窓4カ所・通気口3カ所のすべてに開け閉め可能なメッシュを装備。一酸化炭素中毒を防ぐだけでなく害虫の侵入を防ぐのでキャンプやグランピングなどでも活躍します。持ち歩きに便利な背負える収納バッグは大口の巾着タイプで出し入れも簡単。収納は12箇所を押込んで束ねるだけ。コンパクトなレギュラーサイズ、大人が立てるセミラージサイズ、みんなで広々ラージサイズ、さらにゆったりビッグサイズ。釣行人数に合わせて選べる4サイズをラインナップ。荷物が多く、厳しい環境の多いワカサギ釣りに嬉しい、簡単設置。ワカサギ釣りをはじめ、キャンプやグランピングでも使えます。お手頃な価格でご提供するためクイックドームテント パオグランにはフロアシートは付属しておりません。
1個
47,980 税込52,778
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワラのお家でキャンプ気分!ガジガジかじって遊べるボール付き。イタズラ防止にすのこ固定用ヒモ付き。環境にやさしい自然素材のハンドメイド。
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

マスク着用時の口元に立体空間をつくる事で開放感があり、呼吸や話しがしやすい。 口紅、リップがマスクに付きにくい。 使用可能なマスクは不織布小さめサイズ専用
形状プリーツ型 入数(枚)1 ひもタイプ耳かけ
1セット(1個)
669 税込736
8日以内出荷

保湿性の高いキルティング生地を使用した寒冷地仕様のキューブ型テント。 。ワカサギ釣りのみならずアウトドアでも活躍。ファスナー開閉ドア(2ヶ所)仕様。 ヒモを引くだけの簡単設営。 。天井にも窓を設け、室内を明るく保ちます。 。テント内の空気を循環させる空気窓付き。180×180×205cmと背が高いため、室内を移動するのがラクなのが特徴。釣りの最中に立ち上がれるスペースがあるため、腰や背中を伸ばすことができます。
材質生地:ポリエステル フレーム:ファイバーグラス #オレンジ 寸法(cm)約180×180×205(H)(2~3人用) 自重(kg)13
1個
39,980 税込43,978
7日以内出荷

付属品:PPロープ(4m)×4本。収納袋付。
材質ペグ:スチール、ロープ:ポリプロピレン 質量(g)700 サイズ(mm)Φ8×250 径(mm)ロープ:4
1本(4本)
2,070 税込2,277
翌日出荷

保湿性の高いキルティング生地を使用した寒冷地仕様のキューブ型テント。 。ワカサギ釣りのみならずアウトドアでも活躍。ファスナー開閉ドア(2ヶ所)仕様。 。ヒモを引くだけの簡単設営。 。天井にも窓を設け、室内を明るく保ちます。 。テント内の空気を循環させる空気窓付き。
材質生地:ポリエステル フレーム:ファイバーグラス #オレンジ 寸法(cm)約145×145×165(H) (1~2人用) 自重(kg)8.3
1個
32,980 税込36,278
7日以内出荷

熱に強く手触りが良く天然素材なので腐食し、土に還元されます。熱に対して軟化しません。3ツ打…もっともポピュラーな打ち方です。強度にも優れています。
用途造園、農耕用。 樹木の倒木防止。 樹木の根巻き。 袋などの口ひも。
1巻
719 税込791
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ニューパイプテントは、メーカーの定番パイプテントです。 新素材の590N高張力鋼管を採用し、強力に産まれ変わりました。 サビにも強く、いつまでも綺麗な状態を保ちます。 国内製造品ですので、メンテナンス・アフターサービスもご安心下さい。 イベント・催事用。
仕様●間口(m):1.8●奥行(m):2.68●天幕色:白●棟高(m):2.59●軒高(m):2.05●フレーム径(mm):31.8●セット内容:天幕・フレーム●天幕仕様:波タレ・ヒモ固定式●材質/仕上:フレーム:590N高張力鋼管、天幕:エステル帆布●セット内容/付属品:天幕・フレーム●天候不順の時、強風時(風速10m/s以上)が予想されるときは使用しないでください。●原産国:日本●コード番号:346-6343 アズワン品番67-5624-61
1式
96,980 税込106,678
32日以内出荷

ワンタッチで広がる高さのあるテントです。簡易トイレと組み合わせての使用の他、更衣室・物置等多用途にご使用いただけます。簡単に収納でき、コンパクトに納まり軽く手軽に持ち運べます。生地は抗菌・難燃加工がされており安心です。ペグ・砂袋・ハンマー・ヒモなど用途に合わせて設営出来るよう付属品が充実しています。内側からカギをかけることができ安心です。重し載せ布がついておりブロックなどを使って固定することもできます。シルバーコーティングがされており殆ど透けて見えません。
用途非常時のトイレ、アウトドア、工事現場などに。 付属品収納袋1、ペグ(固定杭)8、砂袋8、ひも4、使用中札1 トイレットペーパーかけ1、カギ(カラビナ)1、ハンマー1、説明書1 グリーン 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×1900
1台
20,980 税込23,078
3日以内出荷

アメリカ製ナイロン・パラコードを使って、簡単にショルダーストラップが作れる、製作キットです。作り方レシピと動画のQRコードがセットになっているため、初心者の方でも簡単に、パラコード・アクセサリーを作ることができます。パラコードはアメリカ製、パーツは日本製にこだわってお作りしております。
材質パラコード:ナイロン100% 耐荷重(kg)パラコード:250 太さ(mm)パラコード:4
1セット
2,398 税込2,638
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

安心の日本国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等や、企業・自治体・町内会の緊急防災時などに活用できます。骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失等がなく、どなたでも簡単に設営できます。【標準設営時間:2人で20分程度】。負担のかかる支柱には標準で38.1Φを採用、合掌パイプにも38.1Φを採用しており非常に高強度仕様!。防水生地に高周波ウェルダー防水加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。またTSクリップで簡単に固定するだけ!
仕様幕部分:紐・取付クリップ付、窓付き セット内容骨体(パイプ束数:3)+【幕(白地ターポリン):天幕+四方幕(一方幕2間もの+三方幕8間もの)+グランドシート】+TSクリップ 材質幕:防水防炎ターポリン、支柱材:溶融亜鉛メッキ管Φ38.1mm、桁材・合掌材:Φ31.8mm 奥行(m)3.55 寸法(奥行D×間口)(mm)3550×5310 幅(m)5.31 高さ(m)3.07
1セット
469,800 税込516,780
欠品中

Mt.SUMI(マウントスミ)ストーブテント ノナ T /C
薪ストーブが自由に配置できるよう、煙突出し口は6ヶ所。軽量化に挑戦したT/C生地。撥水力も◯。ベンチレーションでテント内の換気もバツグン。ワンポールテントのシンプルな構造で組み立て簡単。Max8人の大きめサイズで室内広
セット内容幕、アルミセンターポール(Φ3.5cm)、ポールスタンドスチールペグ大(ストラップ固定用)×11本、スチールペグ(ガイロープ固定用)×11本アルミペグ(サイドベンチレーション&スカート固定用)×39本、ガイド、収納バッグ 材質T/C生地(ポリエステル65%/コットン35%)、ポリエステル生地、アルミニウム 質量(kg)15 マウントスミカラー 人数8人 寸法(cm)(展開時)W510×D500×H320、(収納時)W65×D35×H30、(トップチムニーホールの高さ)315、(サイドチムニーホールの高さ)165、(サイドベンチレーションの高さ)70 保証期間6か月
1個
129,800 税込142,780
12日以内出荷

アーテック[学校教材・教育玩具]AT多目的ポップアップテント ベージュ
広げるだけですぐ使える!防災・アウトドアの万能テント!災害時・緊急時・アウトドアで素早く設営できる便利なテントです。広げるだけで完成する設計のため、組み立て不要で誰でも簡単に使用可能。 内側にはタオル掛けと小物ポケットを備え、利便性抜群です。2つの通気口が熱を逃がし、快適な空間を保ちます。コンパクトに収納でき、背負うことができるため、持ち運びもラクラク。 仮設トイレ、簡易シャワースペース、仮設更衣室としても使え、アウトドアや災害時のプライベート空間確保に最適です。
セット内容テント本体×1、収納バッグ×1、ペグ×4、ペグ固定ひも×4 材質ポリエステル、鉄 寸法(mm)組立時:約1200×1900×1200、収納時:Φ580×60 包装形態袋入り
1個
4,546 税込5,001
5日以内出荷

水陸両用エアークッションテント Newseed 動画あり
サンシェード付きのエアークッション! 大人から子供までラクラク、ゆったりの特大サイズテント! 屋内、公園、海、プールなどさまざまな場所で使える! コンパクトなショルダーバッグ1つに収まるので持ち運びが簡単! 選べるカラーは全5色!
用途アウトドア・レジャー 材質エアークッション:外側/210Tポリエステル・内側/メタロセンPE袋、サンシェード:210Tポリエステル(UVカット加工)、ポール:金属・グラスファイバー・ひも、ペグ:プラスチック 質量(kg)約2 耐荷重(kg)約300 収納時寸法(mm)約300×370×155 耐温度性(℃)-10~70(使用する際の温度耐性です) 組立寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1800×1650×1400
1個
6,398 税込7,038
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

安心の国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等の学校行事や、自治体・町内会のイベント、防災時などに幅広く活用できます。屋外でのテイクアウト物販用にも重宝します。国際特許登録済・国内特許登録済・意匠特許登録済のクオリティの高いワンタッチテント。組み立てる必要が無く、2人でフレームを広げるだけ。畳んだときも手を挟まない安全設計。アルミと樹脂製のため、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクト。強度のある合掌構造のため、広々とした空間の開放感と、安心・安定を両立。
仕様幕部分:紐・取付クリップ付 セット内容骨体+天幕(白地ターポリン) 材質天幕:防水防炎ターポリン、支柱材:アルミニウム(表面アルマイト処理)Φ38.5mm、桁材・合掌材:Φ25mm
1セット
139,800 税込153,780
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

本商品は、映画業界で活躍する造形師が原型から監修したリアルなオニヤンマ型ストラップです。携帯電話や衣類、帽子、カバンなどにつけたり、自宅の庭や玄関、テントなどに設置可能です。
用途携帯電話や衣類、帽子、カバンなどのアクセントに 付属品安全ピン、ストラップパーツ 材質PVC 質量(g)13 本体寸法(mm)縦116×横136×高さ16
1個
899 税込989
4日以内出荷