必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
寸法(Φmm×m)5×10
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
色イエロー
寸法(Φmm×m)3.5×20
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナSロープ
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
ロープの張りを調整する樹脂製の金具 「ロープスライダー」4個付き。
用途主にタープ・テントの張り用ロープ
付属品ロープスライダー(4個)
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
風合いが良く柔らかく強度も強く、耐候性は合成繊維の中で最も優れています。耐水性、耐熱性、耐薬品性もあります。水に沈みます。
用途各種結束、テント・タープ用等。
耐熱温度(℃)100以内
引張るだけでしっかり固定、緩める時はレバーを押すだけのラチェット機能がついた簡単ロープ締機
用途荷物の固定・テントやカバー貼り
材質アルミニウム
寸法(mm)(約)36×12
適合ロープ径(Φmm)3~5
1セット(10個)
¥499
税込¥549
当日出荷
こんなお得な商品も!

トラックロープ ポリエステル 金剛打ち 12打ち
モノタロウ
¥799~
税込¥879~
(株)クラレの素材を使用した日本製。強度・耐候性に優れ、スリップしにくく扱いやすいクレモナロープです。組みひもなのでよじれにくく、切り口がほつれにくいです。ボビン巻仕様。
用途シートやテントの固定や結束に。農園芸作業にも。耐候性があり屋外用途にも最適です。
仕様簡易ボビン巻
しなやかな柔軟性。使い易さ抜群。耐候性、耐久性にも優れています。金剛打…強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、しなやかで手ざわりが良く、キンク(ネジレ)しにくい扱いやすいロープ。
用途屋外現場での使用。
国旗などフラッグの昇降用。
袋の口ひも。
テント(店舗)のかがり。
ロープの長さがワンタッチで調整できる自在付ロープ
材質ロープ:ポリエステル、自在:ポリスチレン
手触りがよく扱いやすい、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
用途各種結束、テント・タープ用等
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。
酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
質量(g)115
切断荷重(kN)約1.47(144kgf)
強度は劣るが、組ひもだからばらけにくい。
用途鯉のぼり等の滑車併用ロープ。テントやシートの取り付けに。
パラコード(パラシュートコード)簡単にしっかりと結べます。切断荷重[kN]約1.47(144kgf)高い視認性。アウトドアに最適。ポリエステル16打(中芯入) ロープ必要な長さにカットして使用できるロープです
用途テントロープやアウトドア用として、発色がよく、耐久力にも優れております。強度が強く、さまざまなアウトドア商品として使用できます。落ち着いた色目でオシャレな紐です。
必要な長さにカットして使用できるロープ。
材質ポリプロピレン
色レッド
寸法(幅W×長さL)(mm)Φ3.5×20000
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
簡単テント用の専用ロープになります。
用途簡単テントの専用ロープの予備に。
直径(Φmm)6
長さ(m)6
1本
¥929
税込¥1,022
3日以内出荷
手触りがよく扱い易い、耐候性、耐久性に優れた強度の強いロープです。
用途各種結束、テント、タープ用など。
トラスコ品番828-6003
材質ビニロン
質量(kg)1.9
長さ(m)100
包装形態バンド掛け巻
RoHS指令(10物質対応)対応
線径(mm)6
ロープ仕様3つ打ち
1個
¥7,598
税込¥8,358
当日出荷
1個
¥439
税込¥483
翌々日出荷
テント用フレペグ(直接足留めタイプ)は、パイプテントや各種テントの固定に最適なペグです。らせん状の軸と自由に回転するフックで構成された強力な杭(ペグ)です。引抜強度はストレートな杭の5~6倍強く抜けにくい仕様です。逆回転させれば簡単に抜くことができるので抜けにくく、抜きやすいです。
用途パイプテントや各種テントの固定、エア遊具等の固定に。
長さ(mm)250(地中に入る部分)、最長:285.5
固定方法ロープ掛け
サイズ(mm)中心軸より左右に26 縦:18 径10
レンチ24
付属品:PPロープ(4m)×4本。収納袋付。
材質ペグ:スチール、ロープ:ポリプロピレン
質量(g)700
サイズ(mm)Φ8×250
径(mm)ロープ:4
1本(4本)
¥2,070
税込¥2,277
翌日出荷
丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています。
収納バッグ付でサイドシート(別売)は正面に入口ファスナー付です。
幅(mm)【支柱】30×30(内部伸縮部:25×25)
質量(kg)約25
材質(フレーム)スチール
収納時寸法(mm)320×320×1500(H)
使用時寸法(mm)3000×3000×2800(H)
アズワン品番64-2276-30
材質(天幕)ターポリン(420デニール)
1台
¥23,800
税込¥26,180
当日出荷
【テント】。広げるだけの簡単設営 ワンタッチタープテント。サイドシート3枚付き。フレームは丈夫なスチール製。耐水圧2000mmだから突然の雨でも安心。コンパクトに収納可能。シルバーコーティング生地採用でUV遮蔽率98.3%。【重り】。商品天面の上部キャップを外し、水を注入してお使いください。注入後 1個約4.5kgとなります。タープ脚部を本製品で挟むように設置し、固定ボルトを2か所しっかりと固定してタープ脚部が抜けないのを確認してご使用ください。
用途日よけで直射日光から守る。タープ、テントとして。催事、イベント、集会、運動会などに。アウトドア キャンプ レジャー タープ タープテント テント 3m 300cm イベント ワンタッチ ワンタッチテント ワンタッチタープ 大型 UV加工 撥水 日除け 日よけ バーベキュー 海水浴 三方囲い 保健所 屋台 出店 イベント マルシェ
色ホワイト
材質(フレーム)スチール
組立方法ワンタッチ式
寸法(幅×奥行き×高さ)(cm)300×300×256
高さ調節3段階(頂点部239cm/248cm/256cm)
折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)22×22×123
間口(m)3
適合用途日よけ、催事、イベント、集会、運動会など
プライバシー確保に!
どこでも簡単に設置可能!
そこが個室トイレに早変わり!
テントはワンタッチで組み立て可能。
特に難しい作業なくカンタンです。
横置き縦置き可能で横置きにすれば身長180cmの男性でも楽々寝転がることが可能な大きさ。
トイレットペーパーホルダーは側面についています。
メッシュ窓は2か所。プライバシーを確保したい時はジッパーで完全に閉じることが可能です。
用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなど
セット内容本体(テント)、収納バッグ、ペグ、ロープ
材質ポリエステル、スチール
直径(Φcm)(収納時)約65
本体質量(g)約2800
寸法(cm)(外寸)約215×90×90、(内部空間)約210×85×85
1セット
¥8,598
税込¥9,458
当日出荷
丈夫な骨組みと厚手の生地で耐久性に優れています
仕様使用時サイズ(収納時サイズ):2000(W)×2000(D)×3000(H)mm、(280×280×1500mm)支柱幅:31×31(内部伸縮:26×26)mm
材質フレーム:スチール、テント:ポリエステル(420デニール)+裏面PVC加工
質量(kg)15.8
アズワン品番64-2276-29
1個
¥20,500
税込¥22,550
翌日出荷
パーツ一体式クイックテント・ミスタークイック。あらゆる行事をスピーディーに演出するイベント用テント。設営撤去は二人で簡単にできます。幼稚園・保育園、住宅展示場・現地案内、販売促進、店舗、工事現場等の用途に最適!
寸法(cm)(砂袋1個)Φ25×H40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,998
税込¥3,298
5日以内出荷
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状丸型
地面に打込んでロープ張りに使用します。
用途区画、進入禁止、園芸、テントなど各ロープ設置用に。
材質鉄
線径(Φmm)6
表面処理ユニクロメッキ
頭部形状J型
設営が簡単で持ち運びに便利なタープ。さまざまなイベントで大活躍。シルバーコーティングで最大UV約99%カット
用途日よけで直射日光から守る。催事用テント、イベント用テント、日よけテント、アウトドアテント、バーベキューテントとして。タープ テント イベント 集まり 日陰 お祭り 体育祭 集会 フェス 簡単設営
付属品ロープ×4本、ペグ×8本
材質フレーム:スチール、天幕:ポリエステル
耐水圧(mm)1000
こんなお得な商品も!

ロープ ポリエステル 3打ち
モノタロウ
¥1,098~
税込¥1,208~
酸・アルカリ・海水などに強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
種類3つ打
RoHS指令(10物質対応)対応
「フレペグ」は、ねじれのある軸と自由に回転するフックから出来ている「スクリュー型の固定具」です。ねじ込み式の杭のため、右に回しながら残り3cm程度まで打ちながらねじ込み、最後はレンチを手で回して留めたい物を固定します。従来のペグより、抜け方向の強さは5~6倍、外す時は、左に回せば簡単に外せます。テント用フレペグは、脚を直接留めるタイプとロープでテントを上から抑えるタイプなど3種類あります。電動工具での挿入も可能です。電動工具を使用する場合は、まずフレペグの中心軸の径より大きい下穴を空け、深さはフレペグの全長より50mm以上深く空けてください。
用途パイプテントや各種テントの固定に。脚留めタイプなら台座を抑えて、垂直方向ロープが掛かるので、ロープに足を引っかけて転倒するようなことが少なくあり安全です。手締めロープで縛れる方は、フックがおすすめです。
色(本体)シルバー
材質(本体)スチール(S45C-ユニクロ)
テントと固定用杭をつなぐロープです。樹脂(ポリプロピレン)製自在付。
直径(Φmm)6
質量(g)85/本
長さ(m)3
1組
¥3,798
税込¥4,178
6日以内出荷
安全、簡単、強力な固定器具。抜けにくい、でも抜きやすい強力ペグ。
フレペグは、ボルト状の頭に工具をかぶぜ、回しながら叩くことにより、地中に「ねじ込む」のが特長。回転力を用いるので取り扱いがとても簡単。
ぬくときは片手で楽に回して取り外すことができるので、女性でも楽々。さらに一度緩めても、再度同じ所に締め付けることができます。これは地中がナットの形状を作るからです。
ねじれのある杭のため、同一用途の市販品に比べて長さは半分で済み、抜けにくさは5~6倍(80kgk~250kg)の力に耐えられます。
フレペグは支柱の脇で固定するため、設置スペースはほぼテントの大きさで済みます。
抜け強度があるので、突風などにも市販品に比べ安全性が高くなります。
さらに、ロープを斜めに張らなくてよいので、子供たちがペグやロープに足を掛けて怪我をすることも防ぎます。
フレペグは、支柱を直接固定するものと、支柱の脇に打ち込み、ロープを支柱と平行に張って固定するものがあります。
フレペグなら、「テント本体とハンマー、六角レンチ、フレペグ」があれば準備OK。
「大きなおもし」や「ウエイト」、それをおろす「レッカー車」、または「フォークリフト」などはいりません。準備するものが少なければ、片付けも楽になります。
用途テントやタープなど様々な用途に使用可能。
強度は3ツ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです。酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強力に優れたロープです。
用途各種結束、テント・タープ用など。
RoHS指令(10物質対応)対応
テントの入り口を跳ね上げるキャノピーポールとして、またタープを開放的な空間にするサブポールとして幅広く活躍するテント・タープポール。ポール本体×2本、ストームロープ×2本、ペグ×2本、そして持ち運びに便利なキャリーバッグが付属します。ポールは差し込むだけで簡単に組立できるストッパー(スプリング)内蔵式のジョイント構造。2017年2月出荷分よりストームロープ、ペグ、キャリーバッグを大幅強化し、より使いやすい仕様になりました。
付属品ペグ×2本、ロープ×2本、キャリーバッグ
材質スチール
質量(kg)(約)1.0
寸法(cm)(約)直径1.5×長さ170(先端直径:5mm)
収納時寸法(cm)(約)W60×D12×H2
プライバシー確保に!どこでも簡単に設置可能!そこが個室に早変わり!テントはワンタッチで組み立て可能。特に難しい作業無くカンタンです。
使い方は自由!アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テントなどとして使用可能です。
縦置きでも横置きでも使えます。横に置けばごろんと楽に寝転がれるスペース。身長180cmの男性が寝転んでも余裕があります。縦置きにすれば、着替え等に便利です。
用途アウトドアテント、災害時の防災テント、防災用トイレテント、着替え用テント
セット内容カプセルテント、収納袋、ペグ、ロープ、砂袋×4袋(砂は入っておりません)
種別単体砂袋
材質布部分:ポリエステル、ワイヤー:スチール、ファスナースライダー部分:金属、ファスナーその他:プラスチック(PP)、収納バッグ:ポリエステル、ペグ:スチール、ロープ:PP
色オレンジ
寸法(cm)テント:215×90×90 砂袋:30×20
1セット
¥8,998
税込¥9,898
4日以内出荷
カラー3色、サイズは9タイプ。高さ調節5段階の機能性に富んだテント
WBGT値の低減、脚部調整がボタン式、高さ調整5段階、耐水圧1000mm、防炎加工、紫外線吸収剤配合
セット内容フレーム収納袋、杭、ロープ(自在付)
材質(フレーム)アルミ
材質(天幕)ポリエステル
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ