色OR
材質フライ:ポリエステル70D(PU800mm防水)、インナー: ウォール=ポリエステル70(PU800mm防水)、スカート=PEクロス、メッシュ=ポリエステル・ノーシームメッシュ、ポール:径9.5mmグラスファイバー
質量(kg)約5.6
寸法(cm)(約)210×210×H150
アズワン品番64-9354-31
収納時寸法(cm)(約)82×17×17
1個
¥23,980
税込¥26,378
翌々日出荷
組立て簡単な吊り下げ式テント。1~2人用
材質幕帯:ポリエステル70D(PU・防水加工)、スカート:PEクロス、メッシュ:ポリエステルノーシームメッシュ、ポール:径8.5mmグラスファイバー
寸法(mm)1600×1600×1350
色オレンジ
質量(g)3000
1個
¥10,980
税込¥12,078
3日以内出荷
何台も連結できる小型テント!!。ワカサギ釣りやへら釣りに最適な小型テント。ジョインターを使用すると何台でも連結できます。ジョインターはファスナー式で簡単に取付け可能。4面のどちらでも連結可能なので十字やL字など自由にレイアウトが組めます。小型なので桟橋にはもちろん、連結させて氷上などでも仲間と楽しめます。3kgと軽量なので収納バッグに入れてラクラク持ち運び可能。収納バッグから取り出すだけで広がるので設置も素早く簡単。脱着式のフロアシートやベンチレーション・フライシート・4面どちらでも開閉可能な大型の出入口・仕掛など入れられる内部ポケットなど機能も充実。1台はあれば何台でも欲しくなる連結テントです。
材質(生地)190ポリエステル
質量(kg)約3
材質(フレーム)スチール6.9mmグラスファイバー
収納時寸法(cm)W50×D9×H50
使用時寸法(cm)W120×D120×H127
1個
¥17,980
税込¥19,778
9日以内出荷
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質(天板/伸縮部)アルミ[酸化処理]、(連結シャフト部)スチールメッキ
色ブルー
側面のハンドルを回すだけで、必要な高さを調整できます。
ゴム足がついているので安定性に長けています。
SUS304なので錆びに強いです。
用途研究・実験の際の理化学機器・用品の高さ合わせに
材質SUS304
耐荷重(kg)約10
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
2本のポールをX型に交差させたベーシックなポール構造でフルフライ仕様。
設営・撤収が簡単で、軽量・コンパクトに収納できるドーム型テント。
コンパクトに収納できるバッグ付。
種類ドームテント
材質フライ:ポリエステル(PU加工・防水)、インナーテント:ウォール=ポリエステル(通気性撥水加工)、グランドシート:PEクロス、メッシュ:ポリエステル1mmメッシュ、ポール:Φ7mmグラスファイバー
質量(kg)約2.5
寸法(cm)約200×200×130
アズワン品番64-9354-25
1台
¥8,598
税込¥9,458
翌々日出荷
生地は保温と保湿効果に優れたタスミウォームテクスを使用、テント内のあたたかさを保つ。暖房器具の使用を抑えれば電気代節約にも。コットンのような質感なので従来のテント生地のようなカサカサ音がしない。天井収納ネット付き。天井にチャックが付いているので外から小物を出し入れできる。タブレットポケット付き。洗濯機の使用が可能。たたんでコンパクトに収納。床が抜けているのでベッドに取り付けたり直接カーペットの上にのせることができる。
用途仮眠テント、室内テント、暖房テント、家テントとして。パーソナルスペース、キャンプ、暖房、寒さ対策、エコ、インテリア、防災に。
材質(本体)ポリエステル
材質(ポール)S-PEポール、アルミニウムポール
18Vリチウムシリーズ。作業スピード約20%向上!(マキタ従来機比)。1充電あたりの作業量(目安)約15%向上!(マキタ従来機比)。バッテリ残容量表示付(3段階)
バッテリー電圧(V)18
最大締付トルク(N・m[kgf・cm])84[860]
回転数(min-1[r.p.m])高速:0~2000、低速:0~400
ねじ締め能力(mm) 木ねじ10×90
穴あけ能力(mm)木工:38、座堀り:76
穴あけ能力(mm) 鉄工13
穴あけ能力(mm) コンクリート16
チャック能力(mm)1.5~13
充電時間(分)22
打撃数(min-1[回/分])高速:0~30000、低速:0~6000
バッテリーリチウムイオン
全長(mm)225
仕様LEDライト付、ワンスリーブチャック(ロック機能付き)、無段変速、2スピード、ブレーキ付、正逆転両用
締付け力21段階
質量(kg)2.3(バッテリ含む)
クランプベース(800レールセット)を基幹としたボートワカサギ用のスペシャルパッケージです。リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。ボートワカサギでの利用に適しています。ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。
セット内容クランプベース(800レールセット)×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1
材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
取付【対応方向】水平(横方向)のみ
対応機種HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など
レール長さ(mm)800
取付可能板厚(mm)~75
1セット
¥53,980
税込¥59,378
8日以内出荷
置き型タイプのワカサギアイテムの土台部分です。ギア部分の取付がノブネジ仕様となったため、取付や位置調節に工具や不要になり簡単に行えるようになりました。土台部分の接合部分にネジが追加され、土台の安定感がUPしました!
仕様接合タイプ:ギア
材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
寸法(mm)250×140
可動範囲200mm(中心から前69mm/後69mm)
1セット
¥8,798
税込¥9,678
8日以内出荷
保湿性の高いキルティング生地を使用した寒冷地仕様のキューブ型テント。 。ワカサギ釣りのみならずアウトドアでも活躍。ファスナー開閉ドア(2ヶ所)仕様。 ヒモを引くだけの簡単設営。 。天井にも窓を設け、室内を明るく保ちます。 。テント内の空気を循環させる空気窓付き。180×180×205cmと背が高いため、室内を移動するのがラクなのが特徴。釣りの最中に立ち上がれるスペースがあるため、腰や背中を伸ばすことができます。
材質生地:ポリエステル フレーム:ファイバーグラス
色#オレンジ
寸法(cm)約180×180×205(H)(2~3人用)
自重(kg)13
1個
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
保湿性の高いキルティング生地を使用した寒冷地仕様のキューブ型テント。 。ワカサギ釣りのみならずアウトドアでも活躍。ファスナー開閉ドア(2ヶ所)仕様。 。ヒモを引くだけの簡単設営。 。天井にも窓を設け、室内を明るく保ちます。 。テント内の空気を循環させる空気窓付き。
材質生地:ポリエステル フレーム:ファイバーグラス
色#オレンジ
寸法(cm)約145×145×165(H) (1~2人用)
自重(kg)8.3
1個
¥32,980
税込¥36,278
7日以内出荷
氷上のワカサギテントを簡単に固定!。氷上ワカサギ釣り用のテントを簡単に固定出来るニューアイテム。付属のカラビナをテント内側のフレームに取付け、本体を縦向きに氷の穴から水中に入れ、固定用ロープの長さを調整して本体の氷に固定すればOK。撤収時は固定用ロープを緩め、回収用のロープを引くだけで簡単に回収。氷の穴に入れるだけなので、ペグが効かないフィールドでも使用ができ、カラビナで取付けられるので簡単。本体はアルミ製なので、錆びにくく軽量。長いペグを打ち込むよりも確実に固定出来るワカサギテント用のアイスアンカーです。・アルミ製。・幅30cm。・メインロープ2m。・回収用ロープ1m
自重(g)110
1セット(10個)
¥699
税込¥769
翌々日出荷
UV機能(紫外線遮蔽率97%以上)と撥水機能、耐水度800mmを兼ね備えたワンタッチタイプの更衣室です。簡単に組み立てる事が出来て収納するのにも便利です。
用途屋外での着替えなどに
セット内容ペグ4本、ペグ収納袋1個、ルーフカバー1個、キャリーバッグ1個、取扱説明書
材質本体・ルーフカバー:ポリエステル、内部ワイヤー、ペグ:スチール
寸法(mm)約860×860×1600(収納時:約510×50)
質量(kg)約1.7
取扱説明書(5.9MB)
1セット
¥4,298
税込¥4,728
当日出荷
レールシステム置き型を基幹とした氷上・ドーム船用のスペシャルパッケージです。リール台が2台付属した、シンプルでありながら、必要なものが揃ったセットです。氷上、ドーム船での利用に適しています。ワカサギライブウェルホルダーの金具に取付可能なアッパータイプの魚探マウントを採用しているので、レール中央の目線の高さに魚探を設置できる。ステンレス製の浅型の広いトレイは磁石が付くため、小物と磁石を組み合わせれば滑落も防げます。リール台は好みに合わせて、上下、左右、前後の角度位置調節が可能です。
セット内容ワカサギレールシステム(置き型ベース)II×1、ワカサギリール台(縦スライダーセット)×2、ワカサギライブウェルホルダー×1、ワカサギライブウェルネット×1、PS魚探マウント(アッパータイプ)×1、ワカサギレール用トレイ×1
材質アルミ/ステンレス/樹脂/スポンジ/ゴム
高さ(mm)【ベース】170(突起は含まない)
対応機種HE-68WB/PS-610C・II//PS-611CN・II/PS-511CN/HE-57/PS-500/PS-501など
台座寸法(mm)【ボトムトレイ】250×140
レール長さ(mm)640
可動範囲(mm)200(中心から前69/後69)
1セット
¥54,980
税込¥60,478
8日以内出荷
紐を引くだけのクイック設置。簡単に設置可能なテント。12箇所ある紐を引くだけの簡単設置。一番最初に引く天井の紐はカラー、その他は黒で色分けされています。強度のあるグラスファイバーフレームをクロスさせた正方形が12面集まり、8角形のドーム型テントとなっています。そのため、どの方向から風がふいても安定感がある耐風性の高い構造を実現しました。8角形のため、デッドスペースが少なく広々とした空間が確保出来ます。出入りがラクな広めの出入り口設計。扉1カ所・窓4カ所・通気口3カ所のすべてに開け閉め可能なメッシュを装備。一酸化炭素中毒を防ぐだけでなく害虫の侵入を防ぐのでキャンプやグランピングなどでも活躍します。持ち歩きに便利な背負える収納バッグは大口の巾着タイプで出し入れも簡単。収納は12箇所を押込んで束ねるだけ。コンパクトなレギュラーサイズ、大人が立てるセミラージサイズ、みんなで広々ラージサイズ、さらにゆったりビッグサイズ。釣行人数に合わせて選べる4サイズをラインナップ。荷物が多く、厳しい環境の多いワカサギ釣りに嬉しい、簡単設置。ワカサギ釣りをはじめ、キャンプやグランピングでも使えます。お手頃な価格でご提供するためクイックドームテント パオグランにはフロアシートは付属しておりません。
災害時のトイレ用テントとして利用できます。雨風対策を施し、入口はバリアフリーです。
用途災害時トイレ用テント、防災備蓄用品
長さ(mm)1100(組立時)
幅(mm)1100(組立時)
質量(kg)2.1
高さ(mm)1860(組立時)
アズワン品番64-6554-26
メーカー商品コード1137500001
1台
¥20,980
税込¥23,078
5日以内出荷
組立簡単なワンタッチタープ!フレームを広げてフライを掛ければ完成。
イベントやレジャーでリビングスペースを確保。
ワイドタイプ375×250cm。
フレームには丈夫なスチールを使用。
種類アップテント
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
質量(kg)約16.5
寸法(cm)約375×250×269・262・255
材質(フレーム)鉄(粉体塗装)
アズワン品番64-9354-43
収納時寸法(cm)144×21×21
材質(天幕)ポリエステル150D・シルバーコーティング(1000mm防水)/UV加工
適合用途フリーマーケット・町内会・祭事・各種イベント・スポーツ時
1台
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。
種類アップテント
仕様合掌構造
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
ジョイント釣り名人用オプション金具セット。様々な作業に対応する便利な「6種類」の金具。収納・携帯に便利なビニールケース入
セット内容ハードル型フック金具(JF-HF-A):49×101mmマグネット金具:Φ10×20mmフック金具(JF-F):21×51mm横穴先端金具(JF-YH):Φ8×13mmリング金具:29×32.5mmチェーン金具:Φ3.5mm×3m
1セット(6個組)
¥6,598
税込¥7,258
当日出荷
氷上ワカサギテントを固定するスクリューペグ。手動でも電動ドリルでも簡単に氷にセット可能なスクリュータイプのワカサギテント用アンカーペグ。ロングスクリュータイプにリニューアル。フィールドがより広がります。硬い氷にもしっかりささる4枚刃と、氷が抜ける中空構造により手動でも氷上にセット可能。三角軸はドリルチャック13mmに対応しているため、電動ドリルでラクにネジ込みできます。ワカサギテントの固定を簡単・確実にするアンカーペグです。【手動でセットする場合】。Tバーに本体を取付け、氷に差し込み時計回りに回しながらセットして、テントのロープを固定して下さい。【電動ドリルでセットする場合】。Tバーを外した状態で、三角軸に電動ドリルを差し込みます。氷にセットした後、Tバーを取付け、テントのロープを固定して下さい。電動ドリルは13mmチャックをご使用下さい。
材質ステンレス
径(Φmm)電動ドリルチャック部:130
全長(cm)30
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
組立簡単なワンタッチタープ!イベントやレジャーでリビングスペースを確保できます。
支柱フレームに軽量なアルミフレームを採用。
付属品ペグ8本、ガイドロープ4本、ペグ用収納袋1枚、キャスターバッグ1枚
種類アップテント
用途ワーム本来の外見を損なわずにセットできるフックストッパー
長さ(mm)50
入数(本)5
ワカサギリール台DX(置き型)に使用されているエクステンドアームです。ギア部分がステンレス製なので、従来のアルミ&樹脂タイプのエクステンドアームと比べて、。ギア部分の剛性や強度が高く、安定感があります。また、ギア部分の強度やオールステンレス製のエクストンドアームSNに比べると軽量でなので、。他のアタッチメントと組み合わせて使用した際の総重量を抑えることができます。
材質アルミ/ステンレス/樹脂
サイズ(mm)【最大拡張】150
必釣パターン「マジックジャーク」:通称「マジックジャーク」、キャスト後、トラウトの目線より下に素早く潜らせてルアーの存在を消す。続いてラインテンションをかけて姿勢をコントロールしながら真上に浮かせる。再び視界に飛び込んでくるスティルに魚はたまらず口を使います。サイトフィッシングが出来ないマッディポンドではトラウトのレンジを探るためのPEラインを用い、PEラインの動きでバイトを感知する。また、魚へプレッシャーを掛けづらく、水馴染みが良く伸びの少ないエステルラインもこの釣りでは有効です。 *テールに付くフックへとバイトを集中させる為に、目玉シールは敢えて排除。本体ロゴも同様の理由で、魚から見えづらい背中面に配置しました。
用途喰わせのスティルエリアに浮力(アピール力)アップのT2(タイプ2)モデルが追加「スティルエリアT2」。 爆発的な釣果へとつなげやすい「マジックジャーク」釣法用スペシャルミノー。スティル・エリアチューンよりも更にギリギリまで軽く、、、浮力を多めに持たせた事でアピール力アップ。
仕様レングス(mm):40
質量(g)1.1
タイプフローティング
フックヴァンフックSP-11F#10(テールのみ) スプリットリング#00 2個付け
必釣パターン「マジックジャーク」:通称「マジックジャーク」、キャスト後、トラウトの目線より下に素早く潜らせてルアーの存在を消す。続いてラインテンションをかけて姿勢をコントロールしながら真上に浮かせる。再び視界に飛び込んでくるスティルに魚はたまらず口を使います。サイトフィッシングが出来ないマッディポンドではトラウトのレンジを探るためのPEラインを用い、PEラインの動きでバイトを感知する。また、魚へプレッシャーを掛けづらく、水馴染みが良く伸びの少ないエステルラインもこの釣りでは有効です。 *テールに付くフックへとバイトを集中させる為に、目玉シールは敢えて排除。本体ロゴも同様の理由で、魚から見えづらい背中面に配置しました。
用途多くのエキスパートが愛用するマジックジャーク専用ミノー「スティルエリア」のサイズアップ仕様。 8mm分のサイズ差は「アプローチ範囲」をより広く、そして高浮力・機敏さによる「アピール効率」を重視してのもの。さらに、誘いの機敏さに加えてスティルエリアT2の「浮上時の揺れ=喰わせ力」を継承。間の短いジャークから1ジャークを丁寧に行う状況下まで、広範囲のトラウトに対してより興味を与え続け、バイトチャンスを増やしていきます。
仕様レングス(mm):48
質量(g)1.6
タイプハイフローティング
フックヴァンフックSP-21F#8(テールのみ) スプリットリング#00 2個付け
ブレードのアールベンディングをフロントとリアで異ならせることで、フロントブレードはタイト&ナローに、リアブレードはワイドにバイブレーションするシステムを実現。このことにより、2枚のウィローリーフは1尾の大型ベイトフィッシュをリアルイミテートします。また、異なった震動を生むカスタムブレードを装着することで、ダブルブレードタイプにありがちな、互いのブレードの震動の干渉によるバイブレーションの相殺を完全に克服。引き感(感度、操作性)が抜群で、強烈なバイブレーションをさらに増幅させることが可能になりました。特に3/4oz.によるディープのスローローリングでは、ビッグバスに爆発的な威力を発揮します。
用途JB・NBCトーナメントで使用可能。D-ZONE樹脂タングステンヘッドモデル。 デカバスを呼ぶ機能を追求した結果、折れる危険性を合わせ持った諸刃の剣。しかし、その威力は完全に弱点を凌駕します。トーナメントスペシャルスピナーベイト「D-ZONE」。
仕様(自重)1/2oz
ブレードダブルウィローリーフ
ブレードサイズフロント#2・リア#3
推奨タックルRod:ミディアムライト~ミディアムヘビー6'6"~7'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン8~16lb. or ナイロン10~20lb.
タングステン重心移動システム・低重心固定サブウエイト・スクエアラウンドリップ・ヘキサゴンボディデザイン・トレブルマジック
用途琵琶湖の新定番。最強4mダイバー、コンバットクランク400。 シリーズ中最長飛距離を誇るコンバットクランク400。横風や逆風にもバランスを崩さず、ディープクランクの絶対条件、圧倒的な飛距離を叩きだします。4mダイバーとして最適に設定されたその動きが、目に見えないディープの世界を手元に伝え、バイトを誘発。 また、驚くほど軽い引き抵抗は、ロッドを選ばず快適に1日中巻き続けることを可能にします。圧倒的な飛距離に加え、「しっかりとした動き」と「快適な引き感」を両立。真の定番、コンバットクランク400。
タイプフローティング
全長(cm)6.8
自重(g)21
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#3・リア:#3
フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#4・リア#4
推奨タックルRod:ミディアム~ミディアムヘビー6'6"~8'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン10~16lb. or ナイロン12~16lb.
潜行レンジ(m)3.2~4.0
タングステン重心移動システム・低重心固定サブウエイト・スクエアラウンドリップ・ヘキサゴンボディデザイン・トレブルマジック
用途ハイポテンシャル・システムクランクの中核。 シリーズ共通の圧倒的な飛距離を誇るコンバットクランク320。コンパクトな形状にもかかわらず、楽々3mレンジへと到達。 バスを狂わせる集魚力とバイト誘発力を発揮する、ナチュラルかつハイピッチなローリング&ビビッドウォブリングアクションは同シリーズの250よりタイト、480よりワイドな3m前後のレンジで魚を狂わせるアクションを実現。 3mオーバー潜行のクランクベイトとして、異常なまでのバイト誘発能力に秀でたアクションのキラーベイトです。特にビッグレイクにおいて風に負けない飛距離は絶対的なアドバンテージとなり、ロングレンジトレースをよりイージーにしました。 また、ウィードがらみのしにくさも特筆モノ。快適に投げ続け、巻き続けられるエバーグリーンの自信作。釣果が全てを証明する。コンバットクランク320。
タイプフローティング
全長(cm)6.4
自重(g)16.5
リングサイズ【スナップ】<ラインアイ>#3、<フックアイ>フロント:#2・リア:#2
フックサイズ<EGトレブルマジック>フロント:#5・リア#5
推奨タックルRod:ミディアム~ミディアムヘビー6'6"~8'0"ベイトロッド Line:フロロカーボン10~16lb. or ナイロン12~16lb.
潜行レンジ(m)2.4~3.2
関連キーワード