テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥959
税込¥1,055
当日出荷
テントやタープ、日よけシートなどを簡単・強力につかむクリップです。強力につかむ刃形状、確実につかむネジロック式です。
ハトメ穴のないシートを、ハトメ代わりとして穴をあけずに強力に固定します。カラビナなどを引っ掛けるクリップ付きです。
タオル・キャップ・グローブなどのクリップとしても使用可能です。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして穴をあけずに強力固定。
1パック(4個)
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
1パック(100個)
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
1個パック 10個入り 寒冷紗、遮光ネットなどの端にとりつけ、水平に引っ張ると便利です。
色ブラック
規格10個入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(10個)
¥549
税込¥604
当日出荷
強力な締付け力が得られます。
回転運動がある点(回転角180°)を超えると引張っても外れません。
用途コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
シートを簡単につかめるクリップです。シートの穴をあけずに強力固定が可能です。ネジロック式で確実にシートを掴みます。
用途シートの固定
トラスコ品番358-9819
材質ナイロン
幅(mm)27
色黒
高さ(mm)33
奥行(mm)82
最大開口(mm)約8
1袋(4個)
¥679
税込¥747
当日出荷
テントやタープ、日よけシートなどを様々なシート穴の補強や補修に最適です。シートに穴をあけて締め込むだけです。
先端はキリ形状のため、シートの材質によっては、直接差し込むことも可能です。ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力に固定します。
用途ハトメ穴のないシートをハトメ代わりとして強力固定。
1パック(4個)
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
引けば引くほど強く、そして確実にシートを挟みこむ。簡易ハトメ具の決定版。
不織布やマルチ固定にご使用いただけます。
取っ手付きピンとシート押えがセットになっています。
種類Uピン
色(取っ手付きピン)ブラック、(シート押え)グレー
1パック(10セット)
¥479
税込¥527
7日以内出荷
材質ステンレス
お好みで追加できる便利なオプションと交換部品!
扇風機やテント生地とホースを挟むだけで使うことができる簡単仕様。
装着ミスト用交換パーツ。自在クリップ。
用途ウォーターミスト交換用自在クリップ
材質PP、アクリル、鉄
1セット(30個)
¥2,890
税込¥3,179
3日以内出荷
スナップパンチNo.1600・1700用のネジ式スナップです。ネジ式スナップパンチ(No.1600、No.1700)用の15mmネジ式スナップです。
薄生地の補強や厚さ調整にはポリワッシャー(No.180)をご使用ください。
用途着脱式カーテン・遮断カーテン・のれんの取付。
適合機種SK11ネジ式スナップパンチ(No.1600・No.1650・No.1700・No.1750)
長さ(mm)約12
径(Φmm)約15
ねじ下穴サイズ(mm)約3
最大取付物厚さ(mm)約3
1パック(10組)
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
材質変性66ナイロン・鉄系成分
幅(mm)9.5
色青
使用温度範囲(℃)-40~+85
単管にシート類を固定するために使用。
樹脂のカバーにバネをはめ込む一体式で、着脱が簡単。
材質ポリプロピレン
適合Φ48.6用
寸法(mm)150
色黄色
質量(g)110
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
ケーブル・配管識別 インシュロック マーキングシリーズ メタルコンテント・マーカークリップ
色青
材質変性66ナイロン・鉄系成分
仕様ハロゲンフリー、屋内使用
寸法(mm)(タグ)26×13
使用温度範囲(℃)-40~+85
結束径(Φmm)5.1~6.0
1袋(100個)
¥6,698
税込¥7,368
3日以内出荷
シート押えグリップ式です。
用途マルチやシート・不織布等の固定用。
種類グリップ式
仕様グリップ式
材質ポリエチレン
長さ(mm)205
幅(mm)83
色黒
太さ(mm)10
1パック(10本)
¥629
税込¥692
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネットなし
モノタロウ
¥269~
税込¥296~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。
用途、対象物ごとにサイズを使い分けられます。
ステンレスばねで対象物をしっかりグリップします。
ジョイント部分は360度自由に角度を調整でき、様々な場所で使用できます。
用途メッセージやメモ立てに。
注意書き掲示用に。
分類、仕分け用に。
写真、POPやプライスカード用に。
物流での案内表示、設備表示具に。
シートの把持を確実且つ容易に行えます。
用途活線作業及び活線近接作業などにおいて、ゴムシートやプラス
チックシートなどの防具を固定する為に使用します。
材質(本体)ポリプロピレン
ステンレス製で耐食性に優れています。
クリック機構内蔵で確実な操作感が得られます。
専用キー以外での解錠は困難です。
化粧座金を使用し、2通りの止め金の取付け位置が選べます。
用途消防設備・防災設備・小型点検口・工作機械
材質クロムめっき(MZCr)
質量(g)90
表面仕上げ専用キー・化粧座金各1個
タキゲンコード20499
1個
¥1,095
税込¥1,205
4日以内出荷
天幕はTSクリップで固定するだけですので簡単に固定できます。
MY-K-1は骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失等がなくどなたでも簡単に設営ができます。
負担のかかる支柱には標準Φ38.1mmを採用。
MY-Y-1は蛇腹式のフレームですので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です。
支柱:38.5mmパイプ・合掌:25mmパイプを使用、合掌構造等安全にお使い頂ける高強度仕様です。
色白
安心の日本国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等や、企業・自治体・町内会の緊急防災時などに活用できます。骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失等がなく、どなたでも簡単に設営できます。【標準設営時間:2人で20分程度】。負担のかかる支柱には標準で38.1Φを採用、合掌パイプにも38.1Φを採用しており非常に高強度仕様!。防水生地に高周波ウェルダー防水加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。またTSクリップで簡単に固定するだけ!
仕様幕部分:紐・取付クリップ付、窓付き
セット内容骨体(パイプ束数:3)+【幕(白地ターポリン):天幕+四方幕(一方幕2間もの+三方幕8間もの)+グランドシート】+TSクリップ
材質幕:防水防炎ターポリン、支柱材:溶融亜鉛メッキ管Φ38.1mm、桁材・合掌材:Φ31.8mm
奥行(m)3.55
寸法(奥行D×間口)(mm)3550×5310
幅(m)5.31
高さ(m)3.07
1セット
¥469,800
税込¥516,780
欠品中
テント用ウォーターミスト。2.5m角のテントにミストを4カ所設置することが可能、現在お持ちのテントに簡単に取り付けられます!
一般的なガーデン用水道蛇口で使用できるタイプです!
ミストの粒子も細かく省エネタイプで、離れた場所で使用したい人にも嬉しい10Mホースを採用!
テントを囲うようにミストホースを這わせ、付属の自在クリップでホースとテント生地を挟み、ホースを蛇口にセットするだけで装着完了!
きめ細かなミストを噴出する真鍮タイプの噴霧パーツを採用した、今すぐ使える全てが揃ったスピードキット!
ミスト1個当たり1分間約43.8mLの省エネミストタイプ。水道蛇口の仕様に困らない分岐蛇口もセットになっています!
ホースをカッターで切って長さを調整しての使用も可能です!
用途ワンタッチタープ・タープテントに取り付けて使用熱中症対策、猛暑、屋外スポーツ、屋外イベント、作業現場の休憩所に
仕様ミスト×4(2.5m間隔)
セット内容ミストホース、ホース、自在クリップ×4、蛇口キット、分岐蛇口、予備パーツ(ミスト部×1、自在クリップ×1、結束バンド×5)
材質ミスト:PE・真鍮、ホースジョイント:PE、ホース:PE、自在クリップ:PP・アクリル・鉄、蛇口キット:PP・鉄・ゴム、分岐蛇口:PP・ゴム
全長(m)約17.5
ホース長さ(m)10(ミストホース:7.5)
噴霧量(mL/min)43.8
1セット
¥5,780
税込¥6,358
欠品中
ジャバラ式テントなので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。支柱部材:38.5mm、その他部材:25mm、合掌構造の採用により、安心にお使い頂けるように高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。国際特許登録済。安心安全の国内生産品です。
間口(m)6.0
トラスコ品番452-7453
質量(kg)81
軒高(m)1.8~2.3
棟高(m)3.23~3.73
材質(フレーム)アルミニウム(アルマイト処理済み)
奥行(m)3.0
色(本体)(テント)ホワイト
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥399,800
税込¥439,780
15日以内出荷
骨組が3分割ユニットで構成されているので、部品の紛失がなく、どなたでも簡単に設営ができます。幕の取付は「TSクリップ」で引っ掛けるだけの簡単取付です。負担のかかる支柱にはΦ38.1mmの大きなパイプを採用(通常Φ31.8mm)大変高強度に仕上がっております。幕は防水生地にウェルダー加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。中間の梁がなく、内部空間を広く取れる構造になっています。意匠特許登録済。安心安全の国内生産品です。
間口(m)5.31
トラスコ品番452-7445
質量(kg)90
軒高(m)2.0
棟高(m)3.07
材質(フレーム)特殊鋼パイプ
奥行(m)3.55
色(本体)(テント)ホワイト
材質(天幕)ポリエステルターポリン
1台
¥329,800
税込¥362,780
欠品中
唯一の国内生産品、国内特許・意匠特許登録済・国際特許出願中のオリジナリティとクオリティの高いテントです。たたんだ時も手を挟まない安全設計です。合掌構造で内部空間がひろびろ、強度が増しました。より安心の設営の為、メーカー専用ウエイトなどオプションも充実しています。オールアルミなので錆に強くいつまでも美しい。テントの天幕・側幕の固定はTSクリップの採用で脱着が簡単ワンタッチ。アルミと樹脂で作られている為、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクトです。
種類アップテント
仕様合掌構造
フレーム(mm)(桁)25(アウター支柱)38.5(インナー支柱)34.5
安心の国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等の学校行事や、自治体・町内会のイベント、防災時などに幅広く活用できます。屋外でのテイクアウト物販用にも重宝します。国際特許登録済・国内特許登録済・意匠特許登録済のクオリティの高いワンタッチテント。組み立てる必要が無く、2人でフレームを広げるだけ。畳んだときも手を挟まない安全設計。アルミと樹脂製のため、軽くて使い易く・強度・耐久性に優れ、収納スペースもコンパクト。強度のある合掌構造のため、広々とした空間の開放感と、安心・安定を両立。
仕様幕部分:紐・取付クリップ付
セット内容骨体+天幕(白地ターポリン)
材質天幕:防水防炎ターポリン、支柱材:アルミニウム(表面アルマイト処理)Φ38.5mm、桁材・合掌材:Φ25mm
安心の日本国内生産のベストセラーテント。小学校・中学校・高校・大学等や、企業・自治体・町内会の緊急防災時などに活用できます。蛇腹式テントなので、どなたでも簡単に広げるだけで設営可能です【標準設営時間:2人で15分程度】。負担のかかる支柱には38.5Φを採用、合掌パイプにも25Φを採用しておりますので非常に高強度仕様!。防水生地に高周波ウェルダー防水加工を施しているので、雨漏り等の心配もありません。またTSクリップで固定するだけですので簡単に固定できます。
仕様幕部分:紐・取付クリップ付、窓付き
セット内容骨体+【幕(白地ターポリン):天幕+四方幕(一方幕3Mもの+三方幕15Mもの)+グランドシート】+TSクリップ
材質幕:防水防炎ターポリン、支柱材:オールアルミ製Φ38.5mm、桁材・合掌材:Φ25.0mm
奥行(m)3
寸法(奥行D×間口)(mm)3000×6000
幅(m)6
高さ(m)3.2~3.7
1セット
¥569,800
税込¥626,780
11日以内出荷
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネット付
モノタロウ
¥339~
税込¥373~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。
耐荷重(kg)(マグネット)1.5
充電式の小型扇風機が2パターンのアタッチメントで登場!充電式なので電源コードの場所を気にすることなく様々な場面で活躍!
トラックの車内用や、狭い作業スペースでもコンパクトに設置して快適。
約2.5時間の充電で最大約11.5時間(風量弱)の使用が可能で、フルで充電しておけば外出先でも1日中使えます。
ボタン操作で3段階の風量調整が可能。
LEDライト付で、テントに吊るしてランタン代わりにしたり、緊急時の電灯としても!
クリップ式とベルト式の2ラインナップからお選びいただけます。
■クリップ式は、フックでつり下げ、クリップで自在に、デスクにも置ける!3WAY仕様
■ベルト式は、フックでつり下げ、ベルトで自在に固定!2WAY仕様
用途商品サイズ:幅159×奥行74×高さ190mm
質量(g)370
電源AC100V
連続使用時間2.5~10時間
風量3段階
角度調整範囲【手動】上下左右360°
バッテリー容量(mAh)2500
イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 DR37-17用 長辺。DR37-17に対応した横幕です。連結ファスナーあり。フレーム取付:クリップ式。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。
材質ポリエステル
厚さ250デニール
寸法(m)3.7×1.95
取付け方法クリップ
大型堅牢構造で重量扉の締付けに最適です。
筺体のコーナーに取付けができます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途プラント・コンテナ
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げバレル研磨
イージーアップテントのオプション品、横幕のみ。 DX45/DXA45用 長辺(DX45/DXA45に対応した横幕です)。連結ファスナーあり。フレーム取付:マジックテープ式の在庫がなくなり次第、クリップ式へ移行します。1面につき1枚必要で、価格は1枚分です。
材質ポリエステル
厚さ250デニール
寸法(m)4.5×2.15
取付け方法クリップ
手軽にジョイントできます。
用途チェーン・ワイヤ・ロープなどの連結金具として。
材質(本体)ステンレス(SUS304)
種類連結金具
ステンレスブレーキピン用のリプレースメントパーツ。純正と同形状のため、純正ブレーキピンへの使用も可能。
仕様Brembo用
1セット(4個)
¥699
税込¥769
当日出荷
円面・球面で使用できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途高圧ケーブルの結束バンド・特殊形状容器の蓋止め
円筒エアダクトの点検口
引張荷重(N)(締代1mmで)29
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)76
表面仕上げバレル研
タキゲンコード20923
1個
¥1,088
税込¥1,197
当日出荷
こんなお得な商品も!

ホルダー式クリップ マグネット強力タイプ
モノタロウ
¥399~
税込¥439~
はさむ対象物に合わせて、クリップタイプ、平置き用ベースタイプ、マグネットタイプがあります。クリップはステンレスばねを使用し強力なグリップ力があります。ジョイント部分は360°自由に角度を調節できます。
用途文書や図面などの掲示。事務機や電話のメモ立てに最適。原料、資材保管の掲示用に。設備周りの注意書き掲示用に。
耐荷重(kg)3(マグネット)
患者様のベッドからの転倒転落事故、徘徊事故を低減します。
既設のナースコールシステムに接続して使用します。
患者さんの衣類などにクリップを付け、患者さんの体動によって転倒むし胴体から頭が外れるとナースコールが発報します。
胴体についているバックルでベッドの柵などに取り付けることができます。
紐の長さを調節することで発報するタイミングを調節することができます。
吸着力調製機能付き(品番:NTM-4)では頭から胴体が外れる力を調節することができ、寝返りなどによる必要のない発報に対応が可能です。
分配コンセント(別売)などを使用することにより、ナースコール子機との併用が可能です。
電池は不要です。
1箱(5個)
¥2,498
税込¥2,748
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ