材質ポリエステル150D(PU1000mm防水)PVC加工
収納時寸法(cm)(約)40×8×8
連棟したテントの間から漏れる雨水を片側へ落とします。クリップで簡単に取り付け可能なテント専用雨樋。ベルトは調整可能です。
用途イージーアップテント専用
材質ターポリン
材質硬質塩化ビニル樹脂
種類軒とい
分類軒系列部材
必要な分だけ使いやすい10mカット品です。排水が見えづらい青色仕様です。
用途工事途中の仮の竪樋として使用します。
色ブルー
厚さ(mm)0.1
長さ(m)10
材質硬質塩化ビニル樹脂、亜鉛処理スチール芯
種類軒とい
種類軒とい
全長(mm)3600
サイズ(軒とい)PC50
サイズ前高130
全長(mm)4000
全長(mm)1800
サイズ(軒とい)PC50
アルミカーポートやテラスの補修用の雨といです。
各エクステリアメーカーの主要なサイズ・色で作りました。
用途たてとい、よびといに使用
材質ASA樹脂
適合サイズ42型
寸法(mm)Φ42×1800
サイズ42型
セット内容回転エルボ×2、雨樋アタッチメント×1、雨樋パッキン×1、縦樋×1、取付ネジセット×1
こんなお得な商品も!
タープ 簡単組み立て
モノタロウ
¥8,998~
税込¥9,898~
材質(フレーム)鉄(粉体塗装)
材質(天幕)ポリエステル150D(PU1000MM)UV加工
たて樋を取り付けるまでの代用品。工事途中の仮たて樋にお使いいただけます。雨水による現場の汚れを軽減できる。必要な長さに切って使えるロールタイプです。
用途工事途中の仮たて樋(住宅やマンション、折板屋根の雨水排水に)。たて樋、雨樋の養生に
厚さ(mm)0.05
長さ(m)100
用途たてといを柱に固定するのに使用
材質PBT樹脂
適合サイズ42型
付属品ビス
サイズ42型
屋根のハフに取り付け、軒といを固定する金具です。
2本の養生テープと2種類の幅のポリフィルムが合体したマスカー。
抜群の粘着力を発揮、風の強い野外での養生・長時間の養生作業もなんのその。
巾木の養生に特に便利で、作業時間の短縮や腰の負担の軽減に貢献、雨樋や軒天の養生にも非常に使いやすいスグレモノです。
技術系災害救援NPO法人推奨!。雨ドイの補修、テント等のやぶれ補修等に多目的に使用できる補修テープ!。 ブルーシートの補修・補強・ジョイントに最適!幅の広いテープがしっかり固定してくれます。手で簡単に切ることができるため作業性を向上。ハサミを用意しにくい非常時に最適です。紫外線にも強く、長持ちの防災時の定番テープ!災害に備える常備品にオススメです!
用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風
主な用途養生、シートの補修・補強・ジョイント・養生・固定、雨樋の補修、テントの破れ補修、台風、暴風雨、災害、防災、防風
粘着力(N/25mm)29
簡単に取り付け可能な車用タープフック。クルマッチをネジで車に取り付けるだけで、タープテントを引っかけることができます。※レインモール(雨どい)付き車種に取り付け可能です。
セット内容本体×2
材質ステンレス(ラバーコーティング加工)
質量(g)(総質量)約255(2個)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)5.3×5.1×4.0~4.6
1個(2個)
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
関連キーワード