簡単日除けスクリーンに物干し竿が付いて登場!工事のいらない気軽な接地でガーデンがおしゃれに変身。
UVカット率約90%、スクリーンは水や汚れに強い撥水加工。突っ張り式なので傷つける事なく設置可能。
使わない時は巻き上げてコンパクトに、軽い力でラクに開閉、垂直に下せばプライバシーの保護に。
耐荷重(kg)(物干し竿)約7
材質(フレーム・支柱)スチール、(スクリーン・前幕)ポリエステル、(物干し竿)ステンレススチール
機能日除け・目隠し
熱と風を通す『シェード生地』と雨を防ぐウォーターガード『撥水タープ生地』がございます。
室内に日差しが入りにくく室温も下がるため、冷房などの消費電力を削減できます。
設置工事は不要で、ドライバーなどの工具の準備も不要です。付属のレンチで組み立てられます。
設置場所や目的に合わせて本体の高さや日さしの角度を調節できます。急な天候変化時には、ハンドルですぐに開閉ができます。
空間になじみやすいデザインです。
用途家屋や施設の軒下で日除けとして
取付け高さ(cm)約201~301
種別配線用遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
定格インパルス耐電圧(kV)6
逆接続可能
極数2P
定格使用電圧AC100・100/200・200V
フレーム50AF
質量(kg)0.09
タイプ-
寸法A(mm)70
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)38
JIS規格JIS C 8211 Ann2
定格遮断容量(kA)2.5
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可能
素子数2E
高度な技術開発力とノウハウの蓄積が基本です。端子カバー付き。(GB-403EAは別売りとなります。)
種別漏電遮断器
タイプEシリーズ・経済タイプ
接続方式表面形
端子カバー付き。
種別漏電遮断器
寸法(mm)H70×W32×D57(ハンドル含む)
質量(kg)0.13
タイプ小型・OC付
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続方式表面形
JIS規格JIS C 8222 Ann2
過電流引きはずし方式熱動
逆接続可能
フレーム(AF)30
遮熱性・耐候性・防水性を有するポリエチレン製の国産シートです。
耐候性:耐候年数約3年(目安)
用途屋外での遮熱カバー・遮熱天幕オーニング材として。
色(裏)ホワイト
材質(ハトメ)アルミニウム(刻印あり)
ハトメピッチ(cm)約90
100V、単3 200V用が同一寸法!!
錠前を掛けることなく簡単に操作禁止を表示する差込形のとってロックです。
「注意札」も掛けることができます。
赤色の樹脂成形品です。
端子カバー付き。
用途一般住宅以外の建物用
種別安全ブレーカ
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
幅(mm)32
質量(kg)0.09
高さ(mm)70
奥行(mm)56(レバー含む)
端子形状ソルダーレス端子 当て金付端子
使用周囲温度(℃)-10~50
締付トルク(N・m)1.6~2.0
動作時間0.1秒以内
フレーム(AF)30
接続可能電線 撚線(mm2)5.5~8
接続可能電線 単線(Φmm)1.6~2.6
用途住宅用分電盤用(分岐安全ブレーカ型)
タイプ住宅用
寸法A(mm)70
端子種別ソルダレス端子方式(当座金付)
寸法D(mm)57
寸法B(mm)32
寸法C(mm)40
接続可能電線(mm2)(最大)8
逆接続可能
フレーム(AF)30
日をよけ、視線を遮り、心地よい風がぬける、クーラールーのシェード。
用途破れにくい。アルミハトメ、生地折り返し加工で強くて破れにくい。豊富な取付方法。物干し竿が通せるボールポケット付き。(直径3cmまで対応)ポールポケットを下側にして市販のボール等を入れるとピンと張れる。目かくしにも使えるボタンホール仕様。
材質ポリエチレン
紫外線遮断率(%)約85
風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。
セット内容シェード、取付ロープ3m×2本
材質ポリエチレン
フックなし
電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを
発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。
材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC
質量(kg)1.65
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)186×216
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
SG規格をクリアしており、お子様に安心なヘルメット。
内装品質試験をクリアしており、有害物質を含んでいない為、アゴ紐などが口に入っても安心。
サイズ調整は簡単なダイヤル式を採用。
質量(g)220
寸法(cm)頭周52~56、内横幅14.5
コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS
質量(kg)0.65
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)119×161
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
材質SUS304 HL・SPV t=1.0
仕様ねじ穴有
穴数12
コストパフォーマンスに優れた、SM などに最適の機種です。
ネスティングができるので、省スペースでの設置が可能です。
赤ちゃんをつつむシートは、ホールド性の高いバケットシートタイプ。
買物カゴもそのまま載せられるので、安心してショッピングが楽しめます。
仕様静音キャスター、安全シート、シートベルト、カサ立て、手荷物フック
材質(本体)スチール、(グリップ)PP、(ベビーシート)PP、ウレタンマット、(キャスター)ウレタン
質量(kg)12.2
キャスター径(Φmm)100(4輪自在・静音仕様)
適合年齢(歳)10ヶ月~2歳
1台
¥49,980
税込¥54,978
6日以内出荷
SG規格をクリアしたお子様に安心なヘルメット
軽量かつ強度の高いインモールド成型で、安全性が高く首への負担も軽減、さらにスタイリッシュな外観
流線型にエアホールを配置したスポーティーなデザイン
エアホールから風を取り込み、内部の熱を逃がす優れた通気性
内部のパッドは取り外して手洗いが可能
マットな単色カラーでシンプルながら、元気なキッズをイメージした豊富なカラー展開
内装品質試験をクリアしており、有害物質を含んでいない為、アゴ紐などが口に入っても安心
アゴ紐がしっかりフィットするアジャスターパーツを採用
サイズ調整は簡単なダイヤル式を採用
花のプロ御用達のアーティフィシャルフラワー(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。
材質発泡スチロール
長さ(cm)44
分類実もの 果物 野菜 パン
材質SUS304 HL・SPV t=1.0
仕様ねじ穴有
穴数12
材質SUS304 HL・SPV t=1.2
仕様戸車・掃出し口付
適合コンクリート用
穴数5
材質SUS304 HL・SPV t=1.2
長さ(mm)1829
仕様戸車・掃出し口付
適合コンクリート用
穴数5
材質SUS304 HL・SPV t=1.5
適合コンクリート用
穴数5
スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
用途穴の表裏同時面取り
種別TYPE-A
吐出口がカラス口になっており、底面に指差口がついているので材料をあけるのに便利です。本体内側に目盛(リットル表示)付です。丈夫なステンレス製の持ち手金具付ですので、本体の変形を防止します。
用途土、モルタルなどの材料練りに。
容量(L)14
トラスコ品番382-0840
材質ポリエチレン(PE)とエチレン酢酸ビニルコポリマー(EVA)のブレンド
色ブラウン
高さ(mm)280
質量(g)620
外径(Φmm)292
下部外径(Φmm)242
底面の厚さ(mm)2(平底)
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
スピンドル正回転のままワンパスで穴の裏面・両面取りができます。パイプの横穴などのR付き穴やクロス穴部の面取りも可能です。熟練を全く必要としません。工具自体が自動的に面取りを行いますので作業者に熟練は必要としません。多軸作業に最も適します。フロント・リアー・アクスルシャフト・ディファレンシャルケース等自動車部品の裏面取りに多軸で使用できますので高能率を発揮します。アルミからステンレスまで被削財を選びません。特別な工具は必要ありません。デバリングツールの使用によって生じる切削トルクは非常に小さいので特別な治具は必要ありません。小物部品加工などの場合でも手で押さえるだけで充分です。
用途穴の表裏同時面取り
材質SUS304 HL・SPV t=1.5
長さ(mm)1829
適合コンクリート用
穴数5
切れ味がながもちする、プラチナ特殊加工のステンレス刃。安心して使えるセーフティーガード付きです。
商品タイプL字カミソリ
コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS
質量(kg)1.04
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)138×193
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0
穴数5
コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。
扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。
材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS
質量(kg)0.67
使用温度範囲(℃)-20~+50
電源(V)AC110
寸法(Φ×高さH)(mm)119×161
保護等級IP44
回転数(回/分)120~140
スマイルロゴがアクセントのシンプルなキッズヘルメット
マット調のオフカラーを採用し、洋服にも合わせやすい落ち着いたカラーリング
毎回の調整がいらないゴム式アジャスターの「フィットバンド」を採用
首への負担や長時間の着用でも疲れにくい軽量のソフトシェルタイプ
表面には軽くて丈夫なポリカーボネートを採用し耐久性もアップ
あご紐には着脱が簡単なワンタッチバックル付き
ワンタッチバックルには、肌にやさしいシリコン製で、留めるときに肌の挟み込みを防止するバックルカバー付き
自転車用SG規格/製品安全基準合格品
用途キッズ用サイクルヘルメット
サイズ(cm)49~54未満
使用の目安幼稚園・年中~小学校・低学年くらい
参考質量(g)235
材質SUS304 HL・SPV t=1.5
長さ(mm)1829
適合コンクリート用
穴数5
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0
仕様掃出し口可、引違用、穴付、平付
穴数12
寸法P(mm)36
SUS304#400研磨ステンレス製で温かみがあり、耐久性に優れています。
フラット設計で、バリアフリーに最適です。
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0
仕様掃出し口可、片引用
材質SUS304 HL・SPV t=1.5
適合コンクリート用
穴数5
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0
仕様掃出し口可、引違用、穴ナシ、平付
材質SUS304 ♯400・SPH t=1.0
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ