22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フタのくぼみを利用して、バンド・紐掛けができます。 丈夫な作りで積み重ねても安心して使用できます。 フタをしっかり固定するアップロック式です。 フタなしでも積み重ねができます。
スタッキング 材質ポリプロピレン(PP) フタあり フタの種類バックル式
1個ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

水やホコリをシャットアウト!パッキン付き簡易密閉型コンテナ! スタッキング(積み重ね)可能です。 フタには便利な目盛りが付いています。丈夫なステンレス線材バックル。
用途衣類・工具などの収納に スタッキング 仕様本体・フタ・バックル:ポリプロピレン、線材:ステンレス鋼、パッキン:発泡ポリエチレン フタあり 関連資料よくある商品Q&A(0.1MB) コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

生活用品やおもちゃ、小物の収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)ができ便利です。 金属不使用。
スタッキング 材質(本体・蓋・バックル)ポリプロピレン フタあり RoHS指令(10物質対応)対応 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個ほか
499 税込549
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バンドやひも掛けに便利な溝があるフタが付いています。中身がわかりやすいクリアタイプです。フタがロック付で、倒れても中身がこぼれ落ちません。透明タイプですので外側からでも中身が確認できます。
用途バックヤードで予備在庫の保管や整理。 車庫や駐車場でのメンテナンス備品保管。 物置内の整理、簡易工具箱として。 小規模事務所での備品整理に スタッキング 仕様バックル付 材質ポリプロピレン(PP) フタあり コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
2,498 税込2,748
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ステンレスバックルコンテナ モノタロウ 動画あり
工具や大工道具、アウトドア用品などの収納に便利です。 スタッキング(積み重ね)でき便利! フタに簡易メジャー付き。 3段から5段までのスタッキング(積み重ね)が可能。 ボックスの数が増えても上方向に重ねて設置できるので、設置占有面積は一台分のみ! バックルはロック/アンロックがしやすいステンレス鋼を採用しています。バックルの耐久性も向上しました。
用途工具・小物の収納に スタッキング 材質(フタ・本体・バックル)ポリプロピレン、(線材)ステンレス鋼 フタあり 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) RoHS指令対応証明書(0.1MB) コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 チャコールグレー 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB)
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

【多サイズ展開】【スタッキング可】【ラインナップ表有】プラスチック製バックルの衝撃に強いフタ付きコンテナです。工具や生活用品、アウトドア用品など多目的に活用できます。辺の長さが該当していればバックルコンテナだけでなく、ボックスコンテナ(アイリスオーヤマ製)ともスタック可能です。耐荷重は1個当たりで2~45kg、積み重ね時に30~130kgと丈夫なため、大切なパーツの保管にも最適です。中身が見えて便利なクリアと、トレンドカラーでクールなチャコールグレーの2色です。商品の比較には関連資料の「コンテナシリーズ_ラインナップ表」をご覧ください。
用途工具や生活用品の収納・保管・整理 スタッキング フタあり 関連資料コンテナシリーズ_ラインナップ表(0.55MB) コンテナ種類べた目
1個
429 税込472
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

多目的に使用できるコンテナです。
材質ポリプロピレン(PP) フタなし コンテナ種類メッシュ
1個ほか
559 税込615
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

移動が楽な、大きめのキャスター付きです。 クローゼットにすっきり収まる奥行55cmです。
付属品キャスター 材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP) タイプショートタイプ
1個ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フィッツユニットケースに取り付け可能なストッパー付キャスターです。
カプチーノ 質量(kg/セット)0.2 適合フィッツケースシリーズ(奥行53cm)・フィッツユニットシリーズ・フィッツユニット(L)シリーズ・ロックスシリーズ・フィッツプラスシリーズ・コスパプラスシリーズ・キッズプラスシリーズ・木製天板ストッカー550シリーズ・フィッツプラス プレミアムシリーズ 質量(kg)0.2 材質(車輪)ナイロン 材質(軸)スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(4個)ほか
799 税込879
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

移動が楽な、大きめのキャスター付きです。 押入れの奥までたっぷり入る奥行74cmです。
付属品キャスター 材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP) タイプロングタイプ
1個ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

丈夫な樹脂製キャリーボックスです。安定感のある下から留めるバックルを採用しています。フタには溝が付いているので、スタッキングが可能です。移動に便利なキャスターが付いています。
スタッキング 材質ポリプロピレン(PP) フタあり 外寸法・高さ(mm)350 外寸法・奥行(mm)740 コンテナ種類ベタ目 フタの種類バックル式 有効内寸法・奥行(mm)650 有効内寸法・高さ(mm)320
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

包装資材の環境配慮
材質引出、外枠、天板:PP前枠:スチロール樹脂 ホワイトクリア
1個ほか
1,298 税込1,428
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

作業服の整理、備品や部品の整理整頓に最適です。 引き出し前面が透明のため、中に収納したものがすぐに分かります。 前枠付なので、積み重ねてもたわみにくくなっています。
カプチーノ
1個ほか
3,198 税込3,518
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

包装資材の環境配慮
材質引出、外枠、天板:PP前枠:スチロール樹脂 ホワイトクリア
1セット(9個)ほか
26,980 税込29,678
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

作業服や備品の整理整頓に最適です。中身が一目瞭然な透明引出しです。積み重ねに強い丈夫な前枠付です。
カプチーノ 材質本体:ポリプロピレン(PP)、前枠:スチロール樹脂
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

透明タイプのため外側からでも中身が確認できます。持ち運びに便利なダブルハンドル付です。
材質ポリプロピレン(PP) ナチュラル
1個ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(50枚)ほか
19,980 税込21,978
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

フラップ式スライド扉で開口部が広いため、物の出し入れが非常にスムーズに行えます。 別売りのキャスターを使えば移動も楽に行えます。 他のサイズと組み合わせて自分好みの収納スペースが作れます。
1個ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DIY用途に最適、お得な5枚セット! 圧倒的低価格でありながら納得の切れ味! 切断面がキレイに仕上がるターボタイプです。 ※回転方向に注意し、刃物と電動工具の回転方向が一致するよう取り付けてください。
用途コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等の切断に 適合材コンクリート、ブロック、モルタル、ALC、レンガ、タイル、スレート等 外径(Φmm)105 ダイヤ層厚さ(mm)約2 仕様乾湿両用 付属品Φ15mmリング タイプターボ 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15300 付属リング穴径(Φmm)15 ダイヤ層幅(mm)約7 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1パック(5枚)
1,498 税込1,648
当日出荷

高トルク作業に最適な1/2インチ(12.7sq)差込角と、細かい作業に最適な1/4インチ(6.3sq)をミックスさせたヨーロッパ式ツールセット。各サイズ豊富に取り揃え多方面で活躍します。 全てのアイテムにレーザーマーキングで種類とサイズを表記 DIN(ドイツ工業規格)/ISO(国際標準化機構)高度、最大トルクの数値はDIN/ISOの規格値を上回っており、寸法サイズの交差も規格内です。
用途ボルト・ナット回し 入組点数56 差込角(inch)1/4、1/2 差込角(mm)6.3、12.7 セット内容【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/4インチ【ドライバーグリップ】【ソケット】4/5/5.5/6/6.5/7/8/9/10/11/12/13mm【ビットソケット(-)】4.0/5.5/7.0mm【ビットソケット(+)】No.1/2 ポジ No.1/2【トルクスビットソケット】TX8/10/15/20/25/27/30【ヘックスビットソケット】3/4/5/6mm【エクステンションバー】50/150(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】【ラチェットハンドル】スタンダードラチェット1/2インチ【ソケット】10/13/14/15/16/17/18/19/21/22/24/27/30/32mm【スーパープラグソケット】16/21mm【エクステンションバー】65/250(T-ハンドル兼)mm【ユニバーサルジョイント】【L型ヘックスレンチ5点】1.0/1.5/2.0/2.5/3.0mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
17,980 税込19,778
翌日出荷

ボルト・ナット等の脱着作業に
材質クロムバナジウム鋼 コード4347999 アズワン品番64-9674-11
1セット
25,980 税込28,578
6日以内出荷