商品豆知識
厚さを利用して内幅の測定を行うもので、そのまま目盛によってあらわしたゲージです。主として隙間に差し込んで測定する時に使用されます。
種別テーパーゲージ
材質SC材
幅(mm)11
全長(mm)160
精度(mm)±0.04
最小読取値(mm)0.05
仕上硬質クロームメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
目量(mm)0.1
器差(mm)±0.05
板厚(mm)1.2
硬度HV480
テーパー7°9′10″
種別テーパーゲージ
用途隙間、溝、穴径などの測定に。
測定範囲(mm)1~15
材質ステンレス(SUS420J1)
幅(mm)16
厚さ(mm)1.17
全長(mm)150
質量(g)11
表面処理シルバー仕上げ
精度(mm)±0.1
最小読取値(mm)0.1
1本
¥599
税込¥659
当日出荷
こんなお得な商品も!
テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
内径や隙間の寸法の測定に便利です。
円形穴の測定では、ゲージ本体の厚による誤差が出ます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面に付けました。
測定範囲(mm)1~15
材質ステンレス
厚さ(mm)1.2
硬度Hv400以上
精度(mm)±0.05
全長×幅W(mm)148×17
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージです。
細幅(6mm)タイプ。高さ調製治具としても使用できます。
用途溝・すき間などの測定。
国内ゲージ専門メーカーOEM品!
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に検査することが出来ます。
用途自動車および発動機のピストンおよびシリンダーの隙間測定に使用します。
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
テーパーゲージと直尺をセットにした携帯に便利な工具です。
円形穴の測定では、本体の厚さによる誤差がでます。正確に測るのに便利な内径補正表を本体裏面につけました。
クリップはポケットに差したり、深さの測定のときに便利です。
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~150(直尺)
材質ステンレス
長さ(mm)160
厚さ(mm)1.2(テーパーゲージ)、0.5(直尺)
質量(g)20
硬度Hv360~495
精度(mm)±0.05(テーパーゲージ) ±0.15(直尺)
仕上硬質クロムメッキ
RoHS指令(10物質対応)対応
隙間・管・孔に差し込むだけで簡単に測定できます。
用途隙間、内径、孔径の測定に使用するゲージ
材質ステンレス
目盛精度(mm)測定範囲に対し±0.05
用途にあわせて豊富な種類の長さとリーフをそろえたシックネスゲージです。
用途隙間に挿入して寸法を測定するゲージ
材質炭素工具鋼(SK6)
硬度HV360~600
厚さ許容差(mm)0.03~0.15:±0.005、0.20~0.50:±0.012、0.60~1.00:±0.020
こんなお得な商品も!
テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
金属ケースで先端を保護。
用途内径測定・孔径測定・隙間測定
長さ(mm)155
測定範囲(mm)1~15
硬度Hv360~495
精度(mm)±0.05(測定範囲に対して)
材質ステンレス
質量(g)25
仕様ポケットクリップ・ストラップ穴付
寸法(mm)155×20×6(収納時)
RoHS指令(10物質対応)対応
テーパーゲージNo.700 1-15mmと、直尺130mmをセットして、クリップで止めてあり携帯にとても便利です。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定、長さの測定
測定範囲(mm)1~15(テーパーゲージ)、0~130(直尺)
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×厚さ(スケ-ル)(mm)155×0.5
全長×厚さ(テ-パ-ゲ-ジ)(mm)148.5×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
厚さのテーパーを利用してすき間測定を行うゲージ。携帯に便利なPCケース入り
器差(mm)±0.04
長さ(mm)160
材質/仕上S55C
こんなお得な商品も!
テーパーゲージ
モノタロウ
¥599
税込¥659
幅のテーパーを利用してすき間を測定します。焼き入れ品です。
用途溝・すき間などの測定。
仕様焼入
材質/仕上SUS420J[[_2]]
器差(mm)±0.05
他の測定器では測り得ない微細な二平面の間隔を簡単に、かつ正確に検査することができます。
用途自動車・発動機関のピストンやシリンダー部の間隔を測定。
仕様リーフ形状:A
材質/仕上SK焼入品
リーフ幅(mm)12.7
用途本品は巾のテーパーを利用して、隙間やパイプの内径又は、各種孔径等の測定に
測定範囲(mm)1~27
種別テーパーゲージ
材質ステンレス焼入鋼
精度(mm)±0.05
最小読取値(mm)0.1
仕上硬質クロームメッキ
全長×板厚(mm)144×1.2
RoHS指令(10物質対応)対応
シルバー仕上。
クリップ式スライドケースで携帯に便利で安全です。
ゲージ先端をRカットしてあり安全に作業ができます。
スライド方式で収納ができます。
クリップ式スライドケース付。
用途ミゾ・隙間・穴径等の測定
測定範囲(mm)1~9
器差(mm)±0.05
テーパー7°9′10″(角度)
質量(g)20
材質ステンレス焼入鋼(SUS420J2)
硬度HV480
目量(mm)0.1
トラスコ品番377-6743
1個
¥949
税込¥1,044
当日出荷
JIS規格 B7524相当品です。発動機、電動機などの鉄心とコイルの隙間、自動車、航空機、船舶のピストンおよびシリンダーの隙間測定。工作機械、各種産業機械の調整等にも用いれます。
用途すきま測定
材質SK焼入鋼(SK2~SK5)
硬度HV420~520
リーフ幅(mm)12.7
幅(mm)12.7
形状A
自動車エンジン及び其の他内燃機の組立並びに調整用として使用され、単一のすきまの連続測定使用に便利です。焼き入れ品です。
用途すき間測定。
長さ(m)1
幅(mm)12.7
測定器で測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に測定することができます。
ゲージの組み合わせで隙間計測ができます。
用途隙間の測定
材質ばね鋼
仕様精度:±(3+T/80)μm(※Tはリーフ厚)、DIN2275準拠
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
材質●リーフ:ステンレス
厚さ許容差(mm)0.03-0.10:±0.005、0.15-0.30:±0.015、0.35-0.60:±0.025、0.70-1.00:±0.035
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(1.05MB)
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SUS304H
形状A
幅(mm)12.7
錆に強いステンレス製リーフを採用しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
組付けられた部分の当たりや面等の隙間(ギャップ、遊び)を計るゲージです。
材質スチール
測定範囲(mm)0.02、0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.13、0.15、0.18、0.20、0.23、0.25、0.28、0.30、0.33、0.38、0.40、0.45、0.50、0.55、0.60、0.63、0.65、0.70、0.75、0.80、0.85、0.90、1.00
枚数32枚
寸法(幅W×長さL)(mm)13×88
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)
硬度HV400以上
形状A型
JIS規格B7524
リーフ幅(mm)12.7
光の屈折によってガラスの厚みを計測する事が出ます。2重ガラスの隙間を計測できます(最大24mm)。
用途ガラスや板の厚み計測用に。
トラスコ品番258-0615
材質プラスチック
長さ(mm)160×65×5
厚さ(mm)5
枚数1枚
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.01~0.10の10枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
一定のスキマを連続で検査・測定するのに便利です
用途機械の高さ調整、スキマ測定等
長さ(m)3
テープ幅(mm)12.7
材質SK焼入鋼
RoHS指令(10物質対応)対応
こんなお得な商品も!
スキマゲージ
モノタロウ
¥539~
税込¥593~
他の測定器では計り得ない微細な二平面の間隔を簡単にかつ正確に検査することができます。
自動車や、電動機、発動機関のピストンやシリンダー部の間隔測定(すきま測定)には必要欠くことのできない測定具です。
測定範囲(mm)0.03~1.0
リーフ枚数19
リーフ組合せ(mm)0.03、0.04、0.05、0.06、0.07、0.08、0.09、0.10、0.15、0.20、0.25、0.30、0.35、0.40、0.45、0.50、0.70、0.80、1.00
材質炭素工具鋼(SK2~SK5)
硬度HV400以上
測定器では測りづらい二平面間の微細な隙間に差し込むことにより正確に検査できます。
自動車や発動機関のピストンやシリンダ部の間隔測定に必要不可欠な測定具です。
用途隙間測定に
材質SK85(炭素工具鋼)
硬度HV350以上
リーフ長さ(mm)75
リーフ幅(mm)12.7
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
0.03~0.40の10枚組です。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
錆びにくいステンレス製です。
組み立て調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に
リーフ長さ(mm)1000
リーフ幅(mm)12.7
ケース寸法(mm)77×77×22
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
組み立て、調整の必需品です。
必要なサイズ分だけ切断してご使用いただけます。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
防錆剤に油を使用していないため、軽く拭き取ってご使用になれます。
精度保証のため、リーフを1枚ずつ検査しています。
複数のリーフを組み合わせ、すきまゲージとしてご使用できます。
リーフを切って使用することもできます。
必要最低限のセットです。
長さ違いもあります。
用途隙間測定に
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトに収納できるシクネスゲージ。
全長L(mm)100
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ