既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。
テーブルサイズはW650×D230mm。
広々と書類や資料を広げて作業することができます。
使用しない時は、折りたたんで机下に収納することができます。
高さ(mm)87~236
幅(mm)788
奥行(mm)297
耐荷重(kg)5
質量(kg)約3.3
天板有効寸法(幅W×奥行D)(mm)約650×230
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
保証期間購入日より6ヶ月
1台
¥6,598
税込¥7,258
3日以内出荷
1個
¥5,898
税込¥6,488
5日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。クランプ取付位置を3か所から選ぶことができます。テーブルサイズはW700×D250mm。 。ちょっとした小物などを置いたり、キーボードやマウス操作を行う台として使用することができます。耐荷重は10kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 ※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー, 手袋
対応天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)12
組立時間20分
総耐荷重(kg)10
組立人数1
天板寸法・幅(mm)700
天板寸法・奥行(mm)250
ローラーキャビネットに取付けてご利用頂けます。
作業範囲が広がります。(軽量用)
用途サイドテーブル(折畳み式)
仕様左右取付可能
トラスコ品番136-2554
材質スチール
質量(kg)4.1
内寸法(間口×奥行D×高さH)(mm)432×403×20
1個
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
シンプルなデザインのサイドテーブルです。ソファやベッド、デスクなどの傍らでお使い頂けます。小物やよく使用するものを手の届くところへ置くことができます。脚がコの字デザインで、ソファ下の隙間などに差し込めるのでぴったりフィットします。植物やインテリアを飾るテーブルとしても使用できます。
奥行(mm)290
高さ(mm)522
材質合成樹脂化粧繊維板(PVC・MDF)、スチール(エポキシ粉体塗装)
色ブラウンオーク/ブラック
耐荷重(kg)(全体)10
キャスターなし
総耐荷重(kg)全体:10
キャビネット側面に取付可能な補助テーブル。
使用しない時は、装着したまま折り畳みが可能。
トラスコ品番781-2574
質量(kg)4.15
耐荷重N(kgf)49
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
木の棒でつっぱり棒を作る「KINOBO」シリーズの専用パーツです。※トレイは縦に使う時に、トレイをセットできます。※ひとまわり大きな円板をネジ止めして拡張させることもできます。
用途観葉植物の置き場、一息つく際のミニテーブルにも。
材質皿タッピングナジ:鉄、その他各パーツ:ABS樹脂
タイプタテ用
エントランスや廊下、リビングで大活躍。ちょっとした置き場所が欲しい時に便利なコンソールテーブル。
観葉植物やオブジェを飾ったり、鍵などの収納に便利。
付属のフックを使えば折り畳み傘や靴べら、エコバッグなどの引っ掛け収納ができます。
廊下やリビングでの観葉植物や鍵などの置き場としても。
奥行約18cmとスリムなので置く場所を選びません。
材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:天然木化粧繊維板(ラッカー塗装)
質量(g)約3400
耐荷重(kg)天板:約5、バー:約1、フック1つあたり:約0.25
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約60×18.5×80.5
内寸(cm)約W57×D16.5×H78.5
アンカーポイント。硬鋼アンカーポイント。硬化スリーブやヘッドカバーで物理的な衝撃から保護される(付属の)拡張ねじを使用して、硬い壁や床に取り付けることができます。独自の硬化ステープルは、直径が最大40 mmのさまざまなシャックルロック、ケーブルロック、及びセキュリティチェーンに対応します。
仕様●種類:アンカー●材質:スチール●コード番号:238-9456
アズワン品番65-7961-27
1個
¥13,980
税込¥15,378
欠品中
足さばきの良いT字脚タイプの会議テーブル増連用ダーク。
別売のT字脚大会議テーブル基本(RFTMT-1310DB2)1台と連結して使用できます。
T字脚大会議テーブルは増連天板の追加により、800mm単位でサイズ拡張が可能です。
天板中央には配線ボックスがあり、フリーアドレスにも最適です。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×1000×720
色ダークN(ダークⅡ)
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、配線カバー:アルミ、アジャスター:PP
質量(kg)約23
耐荷重(kg)約80(天板約40/枚・均等荷重)
付属品スパナ、六角レンチ
1台
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
今あるデスクに奥行きをプラスする拡張デスクです。
高さ(mm)590~800
区分昇降式拡張デスク
材質(フレーム)スチール
材質(天板)合成樹脂化粧繊維版
サイズ(mm)406×334×178
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
当日出荷
足さばきの良いT字脚タイプの会議テーブル。
天板中央に配線ボックスがありフリーアドレスにも最適。
基本の天板は左右2枚に分かれており、これらの間に別売の増連(RFTMT-ADDB2)を追加することで800mm単位でのサイズ拡張が可能です。
使用人数や設置場所の広さに応じてお好みのサイズでご利用いただけます。
付属品スパナ、六角レンチ
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、フレーム・脚部・配線ボックス:スチール(粉体塗装)、配線カバー:アルミ、アジャスター:PP
幅(mm)1300
高さ(mm)720
奥行(mm)1000
1台
¥56,980
税込¥62,678
4日以内出荷
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。
クランプは厚さ15~40mmまで対応します。
広々と書類や資料を広げて作業することができます。
耐荷重は15kgです。
使用しない時は、折りたたんで机下に収納することができます。
仕様天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机。【必要工具】プラスドライバー、手袋
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
寸法D(mm)(天板)230
梱包数1
形態(出荷)ノックダウン組立式
色(天板)ブラック
組立時間20分
色(フレーム)ブラック
総耐荷重(kg)15
組立人数1
間口W×奥行D×高さH(mm)350×450×17
既存のデスクにクランプで簡単に取付ができる拡張テーブルです。デスク天板の手前、横、奥側のいずれの箇所にも取り付け出来ます。※デスク天板の下にクランプ取付けの妨げにならない箇所に取付けてください。クランプは厚さ15mm以上の天板が対応します。テーブルサイズはW200×D300mm。 。ちょっとした小物などを置くことができます。耐荷重は3kgです。 折りたたむ際は2つのレバーを引くことで折りたためます。※拡張テーブルに、過度の重量を掛けないでください。 ※拡張テーブルの上で作業は行わないでください。
材質クランプ/スチール テーブル/木製(パーティクルボード)+メラミン化粧板
使用工具プラスドライバー, 手袋
対応天板裏に引き出し等が無いフラットな机、木製天板で厚さ15mm以上の机
形態ノックダウン組立式
天板厚さ(mm)12
組立時間20分
総耐荷重(kg)3
組立人数1
天板寸法・幅(mm)200
天板寸法・奥行(mm)300
VDデスクシリーズは、様々なオフィスシーンに適した家具を追求してきたこだわりと技術が、細かい点まで生きています。デスクサイドに連結し、サブデスクとして作業スペースの拡張が可能。資料や鞄の仮置きなどにも活用できます。
仕様アジャスター付
材質(天板)メラミン化粧板(芯材)MDF(縁材)ABS樹脂・PVC樹脂(脚)スチール・メラミン焼付塗装Z924
質量(kg)19.2
色ホワイト
最大積載量(kg)50
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×400×700
1台
¥40,980
税込¥45,078
3日以内出荷
高さを自由に調整できて、天板の広さは2パターン。普段はパソコン作業用にコンパクトに。来客時には天板を広げて食卓を囲んだり。生活スタイルに合わせて、色々なシーンでお使いいただけます。無段階に調節できる脚はガス圧式なのでラクに昇降ができます。さらにキャスターがついているので移動も楽々。機能性だけじゃない、ヴィンテージ調の天板とアイアンフレームでお部屋の雰囲気もかっこよく演出。
用途テーブル , センターテーブル・ローテーブルとして。
仕様●組立式●ガス圧昇降式
材質天板:合成樹脂化粧繊維板(メラミン樹脂)、フレーム:スチール
幅(mm)990~920
色ダークブラウン
高さ(mm)310~710
奥行(mm)450/900
1台(1台)
¥28,980
税込¥31,878
翌々日出荷
デスクスペースを有効活用:90度L字/コーナーデスクの直角部にスペースを追加するスチール製天板。幅63.5 x 奥行33.2cmのスペースに、キーボード、マウス、その他の機器を載置可能。対応デスク天板厚さ:1.2~3.8cm。画期的なクランプ機構:ねじ式クランプ(ノブレス)の採用により、不意に膝をぶつけたり、椅子の肘掛けを破損するといったノブ式クランプにありがちなトラブルを解消。薄型クランプにより、デスクへの直接取付け、または木ねじ(オプション)による固定が可能。快適な環境づくり:キーボード/マウス、手首用のリストレストを配置し、モニターと目の距離を調整するなど、デスク直角部分のスペースを広げてエルゴノミクスを考慮したセットアップを実現。丈夫で長持ち:スチール製の本体構造としっかりと固定できるクランプねじ設計。パウダーコート仕上げで耐久性を強化。簡単に設置できるように、完全に組み立てられた状態で出荷。REACH適合。設置面の損傷を回避:保護フォームパッドと穴を開けずに設置できる画期的なクランプ機構により、デスク表面を損傷せずに設置可能。木製/スチール製デスクに対応。メーカーによる無料・無期限のテクニカルサポートを提供
質量(kg)5
保証期間5年間
天板厚さ(mm)12.7(最小)~38.1(最大)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)635×332×52
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
すっきりとしたデザインでどんなお部屋にも馴染みやすいキッチンカウンター「ファインド」。キッチンカウンターに拡張テーブルがついたお得なセット。1人暮らしの方から家族で住んでいる方まで、幅広い世代におすすめの商品です。コンパクトだけど多機能な収納が備わっており、食器・調理器具・レンジ・炊飯器・ケルト・鍋などのキッチン用品から、調味料や食品をひとまとめに収納できます。カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。
用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード、取手:スチール
備考組立式/2口コンセント付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)133~207×40×84
すっきりとしたデザインでどんなお部屋にも馴染みやすいキッチンカウンター。キッチンカウンターに拡張テーブルがついたお得なセット。1人暮らしの方から家族で住んでいる方まで、幅広い世代におすすめの商品です。コンパクトだけど多機能な収納が備わっており、食器・調理器具・レンジ・炊飯器・ケルト・鍋などのキッチン用品から、調味料や食品をひとまとめに収納できます。カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。
用途収納家具、キッチン収納、キッチンカウンター・カウンターワゴンとして
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード、取手:スチール
備考組立式/2口コンセント付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)133~207×40×84
すっきりとしたデザインでどんなお部屋にも馴染みやすいキッチンカウンター「ファインド」。キッチンカウンターに拡張テーブルがついたお得なセット。1人暮らしの方から家族で住んでいる方まで、幅広い世代におすすめの商品です。コンパクトだけど多機能な収納が備わっており、食器・調理器具・レンジ・炊飯器・ケルト・鍋などのキッチン用品から、調味料や食品をひとまとめに収納できます。カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。
用途収納家具、キッチン収納、食器棚・キッチンボードとして
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード、取手:スチール
備考組立式/2口コンセント付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)104~178×40×84
すっきりとしたデザインでどんなお部屋にも馴染みやすいキッチンカウンター。キッチンカウンターに拡張テーブルがついたお得なセット。1人暮らしの方から家族で住んでいる方まで、幅広い世代におすすめの商品です。コンパクトだけど多機能な収納が備わっており、食器・調理器具・レンジ・炊飯器・ケルト・鍋などのキッチン用品から、調味料や食品をひとまとめに収納できます。カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。
用途収納家具、キッチン収納、キッチンカウンター・カウンターワゴンとして
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード、取手:スチール
備考組立式/2口コンセント付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)104~178×40×84
木製サイドテーブルです。取り外した部品や身の回りの小物などを置くことができます。必要のない時はチェストのサイドに収納できます。
トラスコ品番373-4145
全長(mm)180
質量(g)315
1個
¥4,598
税込¥5,058
5日以内出荷
ミニフライス盤リトルミーリング1のミーリングテーブルを長くするためのアタッチメント。
標準仕様の長さ240mmを400mmに拡張する。
寸法(mm)(テーブル)W400×D145
アズワン品番64-5178-44
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥26,980
税込¥29,678
5日以内出荷
すっきりとしたデザインでどんなお部屋にも馴染みやすいキッチンカウンター。キッチンカウンターに拡張テーブルがついたお得なセット。2lペットボトルも収納できる、キャスター付き収納庫タイプ。コンパクトだけど多機能な収納が備わっており、食器・調理器具・レンジ・炊飯器・ケルト・鍋などのキッチン用品から、調味料や食品をひとまとめに収納できます。カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。
用途収納家具、キッチン収納、キッチンカウンター・カウンターワゴンとして
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード、取手:スチール
備考組立式/2口コンセント付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)75~125×40×84
すっきりとしたデザインでどんなお部屋にも馴染みやすいキッチンカウンター。キッチンカウンターに拡張テーブルがついたお得なセット。引き出しや棚など細かく分けて収納ができる、扉収納タイプ。コンパクトだけど多機能な収納が備わっており、食器・調理器具・レンジ・炊飯器・ケルト・鍋などのキッチン用品から、調味料や食品をひとまとめに収納できます。カラーは無地のホワイト、木目調のナチュラル/ダークブラウンの3色展開。
用途収納家具、キッチン収納、キッチンカウンター・カウンターワゴンとして
材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード、天板・スライド棚:合成樹脂化粧パーティクルボード、取手:スチール
備考組立式/2口コンセント付
外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)75~125×40×84
仕様天板W方向の任意の位置に取付できます
幅(mm)400
質量(kg)10.5
高さ(mm)20
奥行(mm)200
サービス分類組立・設置・取付
仕様天板W方向の任意の位置に取付できます
幅(mm)400
質量(kg)9.5
高さ(mm)20
奥行(mm)200
サービス分類組立・設置・取付
仕様天板W方向の任意の位置に取付できます
幅(mm)400
質量(kg)11.5
高さ(mm)20
奥行(mm)200
サービス分類組立・設置・取付
さまざまなギアや大型ターンテーブルなど、特殊なパーツが入ったセットです。教育版レゴマインドストームEV3基本セット45544とあわせて利用することで、より大きく、複雑なモデルを作ることができます。授業はもちろん、ロボット競技などにも最適なアドオンセットです。
EV3基本セットでは5種類のメインモデル(ジャイロボーイ、ロボットアーム、パピー、トレーニングロボット、カラーソーター)、EV3拡張セットとあわせて使用すると上記5種類の他、タンクボット、エレファント、スピニングライン、ステアークライマー、znapp、リモートコントローラーの計11種類のメインモデルを組立てることができます
1セット(853ピース)
¥20,000
税込¥22,000
4日以内出荷
壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント
絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止
過電流防止ブレーカー付き
ホコリ防止安全シャッター付き
コンセント周り難燃性樹脂採用
雷サージ軽減素子内蔵
質量(g)(約)235
電力(W)15A 125V 1500以下
コンセント個数6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)120×155×34(プラグ含まず)
雷ガードあり
耐トラッキングあり
1個
¥1,698
税込¥1,868
3日以内出荷
幅2400mmタイプでも脚が4本、幅3600mm/4800mmタイプは6本と下肢空間が広く使えるテーブルです。
天板カラーはホワイト(WH)とナチュラル(NA)から選べ、脚はブラックで共通。
配線ボックス付きで、オプションのトップラック(MR-R12)を使えば小物置きスペースの拡張も。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧板、芯材:パーティクルボード、エッジ:PVC、脚部:スチール(粉体塗装・ブラック)、配線ボックス:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)720
奥行(mm)1200
キャスターなし
最大積載量(kg)60(等分布)
有効高さ(mm)天板下:652
天板厚さ(mm)18
ボックス内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)配線:308×128×114
取扱説明書(1.57MB)
サービス分類組立・設置・取付
幅600×奥行き320mmのサブテーブルです。700mmから1180mmまで80mmピッチで7段階の高さ調節が可能です。高さを調節することで機器を使いやすい位置で設置できます。 H700:デスクを拡張。幅を拡張したり、L字デスクの配置で。 H780:ディスプレイを設置し、サブテーブル天板の下にキーボードを収納可能。 H860~:プリンタを設置し、サブテーブル天板の下も有効活用。 。 ~H1180:外付けディスプレイの上にプリンタを設置。ケーブルトレイが付属します。
1台
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
Bauhutte ブランドコンセプト・・・子供のころ、秘密基地に憧れたことはありませんか?バウヒュッテは「デスク秘密基地化計画」をスローガンに、機能的かつ夢のあるゲーミングデスク・チェアを提案している日本のゲーミング家具ブランドです。ハンガーラックテーブル「ベッド横に置ける背の低いハンガーラック」テーブルにもなる背の低いハンガーラックです。下着やボトムスも収納箱にまとめてイン。コンセプト『クローゼットを拡張して、ベッドの上で着替えよう』「クローゼットがぱんぱんで服が溢れてる」「ベッドから出て着替えをするまでが寒いし、面倒くさい…」そんなお悩みを解決する、収納付きハンガーラックを開発しました。一般的なものと比べて背が低いので、ベッドサイドに置いても圧迫感なし。起床後ベッドから出て寒い思いをすることなく着替えられます。天板部分はテーブルとしても有効活用できます。ベッド横に便利な拡張クローゼットぱんぱんになって洋服の取り出しがしづらくなったクローゼットを拡張し、普段づかいによく着用するアイテムをベッド周りにまとめておくことが可能です。寒い朝の億劫な着替えも、ベッドの上で完結できます。背が低いので自由に配置できる一般的なハンガーラック(高さ:150cm前後)と比べ、約105cmのコンパクト設計。ベッド横に置いても圧迫感が少なく、狭い部屋にも導入しやすいサイズ感です。また、背が低く安定感があるので、壁付けする必要なし。自由度の高いレイアウトが可能です。テーブルとして天板部分には、バウヒュッテのデスクシリーズと同じ素材を使用。小物置き場やちょっとした作業台として、また簡易のスタンディングデスクとしても活用できます。デスクサイドにベッド横への設置のほか、デスクサイドでの使用もおすすめです。天板のテーブルにノートPCなどを置いて、作業スペースとして活用しましょう。収納箱やスライドカゴには、デスク周りの小物をすっきり片付けられます。細々したアイテムもすっきり収納収納箱が3箱付属しています。衣類の収納の他にも、散乱しがちなケーブルや小物、かさばる空き箱などもたっぷり&すっきり収納できます。前後どちらからでも収納物にアクセス可能壁付けせずに設置できるハンガーラックテーブルの特製を活かし、収納箱・洋服掛けは前後どちらからでも収納物にアクセスできるよう設計しました。スライドカゴは、引き出し向きをお好みで設定できます。寝る前のスマホ充電・収納にパンチング加工がなされたサイドパネルには、磁石や結束バンドなどで電源タップを固定することができます。ベッド周りの電源確保&就寝時のスマホ置き場としても便利です。デスクと同じ仕様の天板バウヒュッテのデスクシリーズと同じ材質・加工の天板を使用しています。部屋全体のコーディネイトに統一感を持たせることが可能です。洋服掛けパイプよく使うジャケットなどをハンガーに掛けて収納できます。※ハンガーは付属しません。※丈の長い衣類は掛けられません。事前にサイズをご確認ください。ハンギングバー別売りのヘッドホンハンガーやS字フックなどを掛けられます。ボールキャスター衣類を掛けて重くなった状態でも移動がしやすいロック付きボールキャスターを採用。※ロック付きは4輪中2輪のみ。パンチング棚板丈夫なスチール製のパンチング棚板を採用。収納箱を外した状態でも使用できます。排熱性に優れ、ゲーム機等の設置にもおすすめ。ワイヤー底板カバンやルームスリッパ置き場として便利な底板付き。埃が溜まりにくいメッシュワイヤーを採用しています。
幅(mm)832
質量(kg)約20.1
色ブラック
高さ(mm)1050
奥行(mm)452
表面処理脚部:エポキシ粉体塗装
材質(甲板)甲板:合成樹脂化粧繊維板(塩化ビニル樹脂)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)832×452×1050
総耐荷重(kg)80未満(天板:35未満、各棚板:10未満、カゴ:4未満、各底板:5未満、洋服掛け:10未満)
1台
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
VDデスクシリーズは、様々なオフィスシーンに適した家具を追求してきたこだわりと技術が、細かい点まで生きています。省スペースでデスク間を拡張できる奥行き850mm。プリンタ設置等、共有スペースとして便利です。
仕様アジャスター付、配線孔1個
材質(天板)メラミン化粧板(芯材)MDF(縁材)ABS樹脂(脚)スチール・メラミン焼付塗装Z924
質量(kg)22.7
色ホワイト
最大積載量(kg)60
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)700×850×700
1台
¥58,980
税込¥64,878
3日以内出荷
テーブルを延長させる金物、追加テーブルトップでテーブル拡張用
用途テーブルの延長
幅(mm)追加テーブルトップ:400-600
耐荷重(kg)約80
取付テーブルトップにネジ止め
仕上亜鉛メッキ
材質スチール
セット内容固定プレート、回転サポート付 2 個ストップ板、テーブルトップ接続金具付 2 個
1セット
¥59,980
税込¥65,978
23日以内出荷
テーブルを延長させる金物、追加テーブルトップでテーブル拡張用
用途テーブルの延長
テーブル幅(mm)最大:1200(標準テーブル高さ750)
取付テーブルトップ裏側にネジ止め
仕上延長部品:亜鉛メッキ、チルト及び回転ユニット:アルマイト
材質延長部:スチール、傾き及び回転部品:アルミニウム
セット内容チルト、回転ユニット付き伸縮延長 1 ペアステンレス製キャッチ 1 個1:1 スケール付き取付けテンプレート 1 個
14ポートをこの1台に。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。Thunderbolt 4ケーブルが付属し、最大96W給電でノートパソコンへの高速充電が可能。最大40Gbpsの転送速度を提供しながら、映像を最大8K/30Hzまで出力します。あらゆる周辺機器への接続をケーブル1本で行えます。
用途Intel Thunderbolt 4を含む14ポート搭載。据え置き型でパソコンの機能を大幅に拡張できるドッキングステーションです。 。安定接続のための独自設計。送受信信号の認証試験にもとづく計測のもと、パソコンとドッキングステーション間で通信するデータ品質を安定させる設計に。接続デバイス間で生じやすい相性問題を最小限に抑え、スムーズな操作体験を提供します。 。パソコン本体にはThunderbolt 4ポートで接続。最大40Gbps(理論値)の高速データ転送を実現するUSB 40Gbps(USB4 Version 1)に対応しています。大容量の動画データなどをスムーズに扱えます。 。Thunderbolt 4ポートに接続して映像を最大8K/30Hzで出力可能です。 ※シングル(単ポートでの映像出力)の場合 。Thunderbolt 4ポート(ダウンストリーム)を1ポート搭載しています。供給電力値は15W(5V/3A)、対応解像度は最大8K/30Hzです。 。Thunderbolt 4ポート(アップストリーム)を経由して最大96Wの出力が可能。ノートパソコンを高速充電できます。 。USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))に対応したUSB Type-C(TM)ポートを1ポート、USB-Aポートを2ポート搭載しています。USB Type-CポートはUSB Power Delivery 30Wでの出力が可能。スマートフォンやタブレットの充電が可能です。 。USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))に対応したUSB-Aポートを2ポート搭載しています。 。パソコンから外部ディスプレイへ8K/30Hzで映像出力できるHDMIポート(R)とDisplayPort(TM)×2を搭載しています。 。※接続機器の入力信号がDisplayPort 1.4に対応している必要があります。接続機器の入力信号がDisplayPort 1.2に対応の場合、対応解像度は最大4K(3840×2160)/30Hzになります。 。Thunderbolt 4ポート・HDMIポート・DisplayPort×2の計4ポートから最大4画面への同時出力が可能。大きなモニターにデバイスを接続してパソコンでの作業を効率化できます。 。※Thunderbolt 4ポート・HDMIポート・DisplayPortを経由して、パソコンから外部ディスプレイへ2~4台同時に接続する場合、最大4K(3840×2160)/60Hzでの出力となります。 。※macOS搭載機器では、複数のディスプレイにそれぞれ異なる画面を表示することはできません。 。※本製品で映像出力を行う際は、機器がDisplayPort Alt modeに対応していることを確認してください。 。SD 4.0 UHS-IIに対応したSDカードスロットとmicro SDカードスロットを搭載しています。画像・動画などのデータ移行にも便利です。2つのカードスロットは同時に利用できます。 。インターネットの有線接続が可能なLANポート(2.5Gbps)を搭載しています。 。付属のThunderbolt 4ケーブルは表と裏がなく、向きを気にせず挿し込み可能です。 。※USB Type-Cポートを標準搭載するパソコンでのみ使用可能です。 。※8Kでの映像出力を行う際は、8K対応のパソコン・ケーブル・ディスプレイが必要です。 。※M1・M2チップ搭載のMacBookに接続する場合、映像出力は1台までとなります。 。※Intelチップ搭載のMacBookは、2~4台の映像出力に対応しています。ただし、MST(Multi Stream Transport)には対応しません。 。※HDMI2.1ポートやDisplayPort経由の場合、macOSはMST(Multi Stream Transport) に対応しません。 。※法人で導入を検討される場合は、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめいたします。 。※接続するUSB Type-Cポート搭載機器の仕様の違いより、一部機能をご利用いただけない場合があります。 。※USB Type-Cポートからの充電に対応しないパソコンの場合、本製品のUSB Type-Cポート経由での本体充電はできません。充電を行う際は、パソコンがUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※USB Type-Cコネクターからの充電に対応しない本体の場合、本製品のUSB Type-Cコネクター経由での本体充電はできません。充電を行う際は、機器がUSB Power Deliveryに対応していることを確認してください。 。※本製品はOS起動前のシステム画面やBIOS画面では動作しません。 。※本製品はパソコン本体のUSB Type-Cポートに直接接続してください。USBハブや増設ボードのUSB Type-Cポートに接続した場合、本製品をご利用いただけません。 。※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum. 。自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。 。廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
付属品専用ACアダプター×1、Thunderbolt 4ケーブル×1(長さ:約72cm プラグ含まず)
色シルバー
外形寸法(mm)幅約225×奥行約85×高さ約22
対応OSWindows 11/Windows 10、iPadOS 17/iPadOS 16、macOS Sonoma 14/macOS Ventura 13/macOS Monterey 12
動作環境温度0℃~40℃、湿度10%~90% ※結露なきこと
コネクタThunderbolt 4ポート<USB 40Gbps>(最大入力150W/最大出力96W)、DisplayPort(TM) Alt mode(USB2.0接続時はUSB2.0互換で動作(USB2.0時は映像出力非対応))
ケーブル長(cm)ケーブル長:約72 ※プラグ含まず
USBポートUSB-Aポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×2、USB-Aポート<USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))>×2・USB Type-C(TM)ポート<USB 10Gbps(USB3.2(Gen2))>×1
ポートLAN:RJ-45(2500BASE-T/1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)・Thunderbolt 4ポート<USB 40Gbps>×1、供給電力値:15W(5V/3A)、対応解像度:最大8K/30Hz
音声Φ3.5ステレオミニジャック
映像出力HDMI(R)ポート×1・DisplayPort(TM)×2<対応解像度:最大8K/30Hz>
カードリーダーSDカードスロット×1 (SD/SDHC/SDXC)、microSDカードスロット×1 (microSD/microSDHC/microSDXC)
1個
¥34,980
税込¥38,478
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ