TRUSCOスクエアテーブルのテーブルの脚部のみです。別途テーブル部(TSTB606)を取り付けることで、パーツや色を組み合わせてオリジナルテーブルが作れます。無駄のないシンプルなデザインですので様々なシーンで活躍します。
用途待合スペースやカジュアルミーティングに。 WEBミーティングの個室ブースにも。
高さ(mm)130
間口(mm)580
天板と組み合わせて、簡単に棚をDIYできます。ブラックでシックな印象でオシャレに。
材質アイアン
色ブラック
お好みの天板と脚を組み合わせて使える、シンプルデスク。デスクやミーティングテーブルとして活躍。天板に脚をねじ込むだけの簡単組立て式。天板は厚み30mmで、傷や汚れに強い塩化ビニル樹脂加工。脚は直径50mmのどっしりパイプで頑丈。
用途デスク、机、テーブルとして。学習机 事務机 ミシン台 会議テーブル ミーティングテーブル ワークデスク 在宅 テレワーク。
付属品【ねじ】M12×50mm
材質スチール(粉体塗装)
幅(mm)50
質量(kg)1.5
高さ(mm)675
奥行(mm)50
食卓用のテーブル脚としてご使用下さい
材質天然木(アミノ樹脂塗装)
長さ(mm)660
径(Φmm)60
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
こんなお得な商品も!
テーブル脚 スチール製
モノタロウ
¥1,698
税込¥1,868
スチール製でアジャスターが付いてます。
用途市販の木版と組み合わせて自分だけのオリジナルテーブルが出来ます。
質量(g)1000
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×695
脚径(mm)19
アンティーク調の飾り気のないシンプルな鉄の素材感。壁に取り付けて、棚板と組み合わせて簡単にシェルフをDIYできます。
材質黒皮鉄(ATTN:防水、防滴処理は施されておりません)
幅W(cm)1.5
奥行き(cm)21.5
ご家庭の家具や収納棚及び業務用テーブル脚の交換、店舗ディスプレイの作成に最適です
家具・テーブル等の作成・交換用脚
ねじ4本で簡単に取り付けることができます(※取付ネジは付属しておりません)
脚の先端はキャスター・アジャスター取付け可能です(M10)
取付寸法(mm)60×60
ねじ穴(Φmm)5.2
樹脂製ならではの優れた耐久性、耐荷重です。
天板に脚部を差し込むだけのレイアウト変更が簡単な樹脂製テーブルです。
材質樹脂製(ポリプロピレン製)
耐荷重(kg)200
粉体塗装(ブラック)とクロムめっきの2種類があります。
寸法H(mm)660
1袋(2個)
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
材質タモ
仕様抗菌
耐荷重水平/垂直120kg/910mm、180kg/ブラケット単体
外径(Φmm)35
耐久性60kg/910mm:10万回(繰返し荷重特性)
1袋(2個)
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
幅(mm)800
高さ(mm)320
奥行(mm)400
天板耐荷重(kg)8
棚なし
天板厚さ(mm)18
外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)800×400×320
塗装ラッカー塗装
折り畳み可否不可
テーブル脚と天板の組立作業が容易になります。
用途木製ダイニングテーブルや座卓など
適合本体アトムワンツージョイント
長さ(mm)40
外径(Φmm)5
材質/処理鋼/クロメート
1本
¥139
税込¥153
当日出荷
テーブル用天板に取り付けて脚として使用できる、丸脚タイプのテーブル脚(4本セット)です。別売りの天板やお手持ちの天板を取り付けて、オリジナルのテーブルを作ることができます。脚の高さは69.5cmのミドルタイプ。ダイニングテーブルや作業用テーブルなどを作るのにおススメです。落ち着きのあるマットな質感の仕上がり。お部屋にシックな雰囲気を与えてくれます。スチール製でしっかりと天板を支えるので、安定感抜群!。脚1本につき6本のネジで天板に固定するため、揺れにくく安定した仕上がりが実現。脚先にアジャスターが付属しており、ガタ付きを調整できます。※天板の形状・脚の取付箇所・ネジの長さによって、耐荷重は前後しますのでご了承ください。※ドライバーとボルト(ネジ)は付属しておりません。あらかじめご用意をお願いいたします。
幅(mm)180
質量(kg)5.5
色BK
高さ(mm)695
奥行(mm)113
1セット
¥7,498
税込¥8,248
8日以内出荷
折りたたみ可能なので、収納に便利です。
用途作業台として。
材質MDF合板(天板):<表面加工>メラミン樹脂、<側面加工>PVC 、スチール(脚)
タイプ折りたたみタイプ
天板厚さ(mm)30
関連資料よくある商品Q&A(0.1MB)
持ち運びが楽で、仮設の作業台を簡単に作ることが出来ます。折りたたみ式で、収納時に場所を取りません。
用途日曜大工や軽作業。
材質(本体)鉄
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約635×435×730
1セット(2台)
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
山金工業製の軽量作業台「ワークテーブル300シリーズ」、脚部折り畳み式作業台「ワークテーブル折りたたみタイプ」の、「ポリエステル天板仕様」に使用している軽量天板です。使用中の経年劣化等により天板のみ新調されたい場合の組み替え用天板として。天板表面材のポリエステル化粧板は、表面が平滑で耐汚染性に優れ、汚れても拭き取りやすいので検品・梱包・検査・仕分け作業等におすすめです。天板芯材はペーパーコア+パーチクルボード芯のため、軽量で扱いやすい天板です。
用途ワークテーブル300シリーズ・ワークテーブル折りたたみタイプ「ポリエステル天板」仕様の交換用天板・組み替え用天板として。
適合本体天板サイズW1800×D600用
質量(kg)10.4
高さ(mm)20
奥行(mm)600
間口(mm)1800
材質(天板)ポリエステル化粧板
色(天板)アイボリー
1枚
¥20,890
税込¥22,979
翌日出荷
山金工業製ワークテーブル150シリーズ・LABシリーズ「中間棚付きタイプ」のみ後付け可能な中間棚板と棚受けのセットです。鳥居脚のスリット穴に棚受けをセットし、中間棚を増やすことが可能です。取付位置は25mmピッチで変更することができます。収納する物に合わせて使いやすい位置に中棚を追加できます。均等耐荷重:1枚当たり50kg。
用途副資材等の保管・収納に御使用頂けます。
こたつテーブル本体のみか、こたつテーブル本体+こたつ布団の2点セットからお選びいただけます
【こたつ本体】
年中使えるこたつテーブル
信頼の日本メーカー製ヒーターで体をじんわり暖めます
無段階温度調節
継脚付き
雰囲気のある木目柄を採用
ラウンド加工を施しているため、お子様のいるご家庭でも安心
【こたつ布団】
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用
取っ手付き収納袋付きでオフシーズンもコンパクトに収納
リバーシブルで使用可能
用途こたつ、デスク、テーブルとして。正方形 長方形 布団セット 高さ調節
電源(V)100 (50Hz/60Hz)
静電気を嫌う組立作業等に!天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと、高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)で収納スペースが広く便利です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
静電気を嫌う組立作業等に!天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用の高さ740mmと、立ち作業用の高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
使いやすい高さで疲労軽減、作業効率アップに!25mmピッチで高さ調節が可能!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した高さ調整タイプの軽量作業台です。座り作業~立ち作業向け高さ600mm~高さ900mm調整タイプと、立ち作業向け高さ900mm~高さ1200mm調整タイプがあります。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
静電気を嫌う組立作業等に!天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。座り作業用の高さ740mmと、立ち作業用の高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元に半面棚板1枚付です。半面の為、作業時に足元の邪魔になりません。半面棚板耐荷重:均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板足元用半面棚板1枚付き
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
25mmピッチで取り付け高さを変更できる中間棚付き。使いやすい位置に棚板を設置でき、収納に便利!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと、高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元のツナギ(カンヌキ)は、前後方向の自由な位置にセット可能のため、作業台の下に備品を収納することもでき便利です。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板中間棚板1枚付き
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
25mmピッチで取り付け高さを変更できる中間棚付き。足元にも位置固定の半面棚板付きで、収納に便利!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと、高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。足元に半面棚板1枚付:※半面棚板は取付位置変更不可です。耐荷重は均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)中間棚板:50/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板中間棚板1枚付き、足元用半面棚板1枚付き
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
使いやすい高さで疲労軽減、作業効率アップに!25mmピッチで高さ調節が可能!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した高さ調整タイプの軽量作業台です。座り作業~立ち作業向け高さ600mm~高さ900mm調整タイプと、立ち作業向け高さ900mm~高さ1200mm調整タイプがあります。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。足元には半面棚板付きで収納に便利です。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元に半面棚板1枚付:半面の為、作業時に足元の邪魔になりません。耐荷重:均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板足元用半面棚板1枚付き
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
使いやすい高さで疲労軽減、作業効率アップに!25mmピッチで高さ調節が可能!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した高さ調整タイプの軽量作業台です。高さは2タイプ、高さ600mm~高さ900mm調整タイプと、高さ900mm~高さ1200mm調整タイプがあります。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。足元には全面棚板付きで収納スペースが多く便利です。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板)です。半面棚板耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面棚板)
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
25mmピッチで取り付け高さを変更できる中間棚付き。足元にも位置固定の全面棚板付きで、収納に便利!。静電気を嫌う組立作業等におすすめの、天板と同サイズの導電性ゴムマットと、コード長2mのアースが付属した固定式の軽量作業台です。軽作業に最適な均等耐荷重150kg。高さは2種類で、高さ740mmと、高さ950mmがあります。天板とマットは再剥離可能な両面テープで貼り付けます。マットが傷んだ場合でも、別売オプションでマットのみのご購入・貼り替えが可能です。ベース作業台は大人気のワークテーブル150シリーズ。天板/脚部カラーはシルキーホワイト色、導電性ゴムマットは表面が緑色です。天板表面材は、エンボス加工を施した低圧メラミン化粧板を採用。表面硬度が高く摩耗にも強いです。改正RoHS指令(RoHS2)10物質規制に対応天板およびマットを使用!脚部はスチール製です。中間棚板1枚付:中間棚は25mmピッチで取付位置の変更が可能です。耐荷重は均等50kg迄。足元に全面棚板付(半面棚板2枚使用で全面棚板、※取付位置変更は不可)です。均等耐荷重:1枚あたり均等50kg迄。樹脂製アジャスターを標準装備!手回しで簡単に床レベルが調整でき、作業台を水平に保ちます。独自構造で横揺れ防止!少ないボルトで横揺れを防止し、さらに短時間で組立ができます。【ワークテーブルへの導電性ゴムマット・アースの取り付け方】。・アースの両面テープをはがし、天板にアースを貼り付け、先端を導電性の床などに取り付けます。・導電性ゴムマット裏の両面テープをはがし、アースの上から天板に導電性ゴムマットを貼り付けます。
用途電子機器、電子部品、精密部品の組立・検査用台として。軽作業全般、各種作業用テーブルとして。梱包台、検品台、検査台、包装台、組立台、加工台、工作台、物置台、設置台、他。使用例:工場、半導体・電子部品工場、物流倉庫、物流センター、店舗、研究室、学校、オフィス、事務所、薬局、病院、他。
色(マット表面)緑
材質(本体)スチール(粉体塗装)
棚板耐荷重(kg)中間棚板:50/枚、足元用半面棚板:50/枚(均等耐荷重)
材質(天板)低圧メラミン化粧板
色(天板)シルキーホワイト
均等耐荷重(kg)150
色(本体)シルキーホワイト
アジャスターねじ部(ねじ径×長さ)(mm)M12×P1.75×L27
棚板中間棚板1枚付き、足元用半面棚板2枚付き(2枚使用で全面)
RoHS指令(10物質対応)対応
総耐荷重(kg)150
色(脚部)シルキーホワイト
電動 昇降デスク用脚
用途脚部のみの買い替えに。電動 昇降デスク オフィスデスク 昇降テーブル 昇降式 簡単操作 在宅 在宅ワーク オフィス
材質スチール(粉体塗装)
【完成品】こたつなのに年中使えるデザインがうれしい!おしゃれな楕円形の 折りたたみ こたつテーブルです。すっきりスタイリッシュなデザインでシンプルなお部屋はもちろん、ナチュラルテイストや北欧好きの方にも合います。折れ脚タイプなので収納するときも省スペース!天板固定ネジ付きで、オフシーズンにテーブルとして使う時も天板がズレないようになっています。一人暮らしにもぴったりなコンパクトサイズ。※こたつテーブルのみの販売です。こたつ布団は別売。
用途季節・空調家電、こたつ、電気こたつとして。
材質【天板】プリント化粧繊維板(UV塗装)【ヒーター】MS-200H 石英管ヒーター(中間スイッチ)
備考折れ脚/天板固定ネジ付
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×50×35.5
【高級感UPのポイント】。(1)艶消しに…上品なマットブラックに変更。(2)よりなめらかに…ダイキャストで美しい鋳肌に。(3)より丈夫に…ダイキャストで強度もUP。※大型のレクタングル(長方形)テーブルは、天板と補強板のみ、ダイキャストではなく通常の鋳造です。「ここで過ごす時間は宝物。」。別売りのチェアとセットでお使いいただける、繊細で愛らしいアームチェア2脚セットです。アルミならではの軽量で丈夫な扱いやすさと、鋳物の重厚感・高級感を両立させた仕上がりです。「日常の暮らしの中に、ときめくようなひとときを。」。流行に流されない、上品で精緻なデザイン。置くだけで、家全体の外観や、室内からの景色が変わります。工芸品のような趣。ヨーロッパの伝統の中で育まれたデザインは、時を経ても変わらない品格があります。「高品質なアルミファニチャーはお手入れも簡単。」。錆に強く、汚れたら拭くだけでお手入れ完了。屋外で日常使いしやすい素材です。丈夫&軽量で、移動がしやすいことも使いやすさのポイント。
用途ガーデン家具としてベランダやお庭に。ガーデンチェアとして以外にも店舗や屋外施設のチェアとしても。
材質アルミ
寸法(mm)約幅540×奥行570×高さ875/座高420
質量(kg)約4.8
色マットブラック
タイプ組立式
仕上粉体塗装
組立時間(目安)2人で20分
1セット
¥29,980
税込¥32,978
3日以内出荷
シックなデザインの北欧調ダイニングセットです!ウレタン樹脂塗装で傷や汚れにも強く、お手入れも簡単!。北欧を感じるシンプルなダイニングテーブル。置くだけでも絵になるダイニングチェア。食卓を上質に彩るお洒落なテーブル。木目が高級感の漂うアッシュ材フレーム。長時間座っても疲れない体にフィットする設計
テーブルのみの簡単組み立てで、届いてすぐにお使い頂けます!テーブル1台、チェア4脚の5点セット!
仕様テーブル/お客様組立商品、チェア/完成品
材質テーブル:天然木化粧繊維板(ウォールナット)、ウレタン樹脂塗装、チェア:天然木(アッシュ)、ラッカー塗装、合皮皮革、ウレタンフォーム
質量(kg)テーブル:約15、チェア:約5.5(一脚あたり)
色ウォールナット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約120×75×70、チェア:約41×51×81
座面高(cm)46
1セット(5台)
¥88,980
税込¥97,878
5日以内出荷
至福の「くつろぎ」をとことん追求したリクライニングアームチェア最新モデル。国内有名メーカーのボリュームある厚手クッションを採用し座り心地を追求しました。お客様の声から生まれた専用設計のサイドテーブルでくつろぎ時間をより快適に。マグカップやスマホ、リモコン等が置けます。※サイドテーブルは左右どちらにも取り付けできます。ゆったりもたれてつま先までリラックス。床を傷つけにくく、安定感が増す転倒防止プロテクター付き。クッション性+強度がアップ!!。フットレストを上げれば全身伸ばしてリラックスできます。折りたたんでコンパクト収納。肘掛け部分を手前に軽く上げるだけで背もたれをリクライニング。背もたれの自然なカーブが背中と腰を楽に支えます。安心の日本製。背部6段階リクライニング、脚部14段階リクライニング(独立可動)。選べる5色!。組立不要完成品 ※サイドテーブルのみ取り付け
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:約60×86~154×62~106、収納時:約60×50×94
座面高(cm)約41
質量(kg)約10.5
耐荷重(kg)約80
シックなデザインの北欧調ダイニングセットです!ウレタン樹脂塗装で傷や汚れにも強く、お手入れも簡単!。北欧を感じるシンプルなダイニングテーブル。置くだけでも絵になるダイニングチェア。食卓を上質に彩るお洒落なテーブル。チェアは木目が高級感漂うビーチ材の曲線美。長時間座っても疲れない体にフィットする設計
テーブルのみの簡単組み立てで、届いてすぐにお使い頂けます!テーブル1台、チェア2脚の3点セット!
仕様テーブル/お客様組立商品、チェア/完成品
材質テーブル:天然木化粧繊維板(ウォールナット)、ウレタン樹脂塗装、チェア:天然木(アッシュ)、ラッカー塗装、合皮皮革、ウレタンフォーム
質量(kg)テーブル:約10、チェア:約5.5
色ウォールナット
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)テーブル:約75×75×70、チェア:約41×51×81
座面高(cm)46
1セット(3台)
¥54,980
税込¥60,478
5日以内出荷
至福の「くつろぎ」をとことん追求したリクライニングアームチェア最新モデル。国内有名メーカーのボリュームある厚手クッションを採用し座り心地を追求しました。お客様の声から生まれた専用設計のサイドテーブルでくつろぎ時間をより快適に。マグカップやスマホ、リモコン等が置けます。※サイドテーブルは左右どちらにも取り付けできます。ゆったりもたれてつま先までリラックス。床を傷つけにくく、安定感が増す転倒防止プロテクター付き。クッション性+強度がアップ!!。フットレストを上げれば全身伸ばしてリラックスできます。折りたたんでコンパクト収納。肘掛け部分を手前に軽く上げるだけで背もたれをリクライニング。背もたれの自然なカーブが背中と腰を楽に支えます。安心の日本製。背部6段階リクライニング、脚部14段階リクライニング(独立可動)。組立不要完成品 ※サイドテーブルのみ取り付け
質量(kg)10.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)使用時:60×86~154×62~106、収納時:60×50×94
座面高(cm)41
こたつテーブル本体のみかこたつテーブル本体とこたつ布団の2点セットからお選びいただけます
電源コード:中間入切スイッチ
コード収納BOX付き
継脚付きで高さが調節可能(36/41cm)
【こたつ布団】
さらふわな肌触りのフランネル生地を両面に使用
ほこりの出にくい、ポリエステル綿をたっぷり1.5kg
波型のキルティング加工をこたつ布団に施しているので中綿のズレを防ぎます
カバーを固定する時に便利なループを四隅に設置
対応こたつの目安サイズ:幅75-80×奥行75-80cmの正方形型
用途こたつ、テーブルとして。高さ調節 一人用 リビングこたつ 電気こたつ こたつヒーター
質量(kg)16.3
消費電力(W)300
電源100V(50Hz/60Hz)
ヒーターMS-303H
保証期間1年
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)80×80×36-41
取扱説明書(1.14MB)
1時間あたりの電気代目安(円)(強)約5円、(弱)約2.5円
関連キーワード
1
2
次へ