テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
径(mm)(受座)27.5
ねじ径W5/16
特化機能を必要としない場合の家具に。
テーブルやイスの高さ調整に。
汎用タイプ。
便利!床面には十字溝を設けておりますので電動ドライバーでセットができます。
色黒
タイプノーマル
テーブルやいす、家具等の高さ調整に使用するアジャスター。プラスチック製の底部により床面を傷めません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
ねじ径W1/4
径(mm)(受座)17
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
材質(本体)鋼・ABS樹脂
材質(カバー)硬質ポリエチレン
使用環境温度(℃)-20~75
耐荷重N(kgf)490[50]
底部がより滑りにくいエチレン酢酸ビニル(EVA)製の製品もあります(品番にGPを含む製品)。取り付けしやすいよう、底部の外周はすべり止めが付いています。底部は、取り付けに便利な十字穴付です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
表面処理(ねじ部)有色クロメート
底面にフェルトを付けたアジャスターです。底面にキズ防止、移動時の振動音減少に効果を端発揮します。
用途素材別に分解できます。素材の再利用を促進します。
材質(ボルト部)鋼(3価クロメート)、(本体上部)ABS、(本体下部)PET
色黒
アジャスター本体は約10°の首振り機構を持っています。床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。本体と底部が二重構造のため、荷重がかかった状態でも、本体を手で廻して高さ調整が行えます。底部は滑りにくいエラストマー製で、床面を傷めません。
用途計測機器・スチールキャビネット。
テーブルやイス、家具などの高さ調整をしてガタツキを改善します。プラスチック製の底部なので床面を傷付けません。
用途テーブルやイス、家具などの高さ調整に。
耐衝撃性に優れたエラストマー製の底カバー付です。受皿底部から六角ナットを圧入しているため、インパクトレンチなどで簡単に取り付けできます。
用途工場機械・自動販売機・コンベアー・コンピュータラック・制御盤・理化学機械・OA機器・各種什器など
材質(本体)鋼
表面処理光沢クロメート
仕上本体:光沢クロメートカバー:ブラック
材質(カバー)エラストマー(黒色)
底部はポリプロピレン製で、床面を傷めません。
材質/仕上鋼/クロームめっき(本体)ポリエチレン/ナチュラル(底部)鋼/有色クロメート処理(ねじ部)
材質(本体)鋼(SPCC)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
会議室にはもちろん、オフィスのフロアにもマッチするシンプルでおしゃれな多目的テーブルです。
天板カラーはホワイト、ナチュラル、ダークブラウン、グレーブラウンの4色
脚はホワイト、ブラックの2色から選べます。
1500wまで使用可能な2口コンセントをオプションでご用意
天板はフラッシュ構造という軽く丈夫な特殊技術を採用
三角補強で揺れ防止!丈夫な磨き鋼板と鉄パイプを構造材に採用
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(フラッシュ構造)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)1500
高さ(mm)720
奥行(mm)800
キャスターあり
機能コンセント(オプション)
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
会議室にはもちろん、オフィスのフロアにもマッチするシンプルでおしゃれな多目的テーブルです。
天板カラーはホワイト、ナチュラル、ダークブラウン、グレーブラウンの4色
脚はホワイト、ブラックの2色から選べます。
1500wまで使用可能な2口コンセントをオプションでご用意
天板はフラッシュ構造という軽く丈夫な特殊技術を採用
三角補強で揺れ防止!丈夫な磨き鋼板と鉄パイプを構造材に採用
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(フラッシュ構造)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)1800
高さ(mm)720
奥行(mm)900
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
会議室にはもちろん、オフィスのフロアにもマッチするシンプルでおしゃれな多目的テーブルです。
天板カラーはホワイト、ナチュラル、ダークブラウン、グレーブラウンの4色
脚はホワイト、ブラックの2色から選べます
1500wまで使用可能な2口コンセントをオプションでご用意
天板はフラッシュ構造という軽く丈夫な特殊技術を採用
三角補強で揺れ防止!丈夫な磨き鋼板と鉄パイプを構造材に採用
材質本体:スチール(粉体塗装仕上げ)、天板:繊維板(フラッシュ構造)+メラミン樹脂含浸紙、エッジ部:PVC樹脂、アジャスター:ABS樹脂
幅(mm)1200
高さ(mm)720
奥行(mm)800
均等耐荷重(kg)50
RoHS指令(10物質対応)対応
本体と底部がそれぞれ回転するため、設置したまま調整できます。底部は、床面を傷つけにくいポリウレタン製です。
材質(本体)ポリアミド
材質(ねじ部)鋼
材質(底部)ポリウレタン
耐荷重(N)588
RoHS指令(10物質対応)対応
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
グリーン購入法適合
ねじ部は約8°の首振り機構付のため、床面に傾斜がある場合でも水平を保てます。取り付けや調節に便利な十字穴付です。
材質/仕上(ねじ部)鋼/クロームめっき(カバー)ステンレス鋼(SUS304)/-(底部)ポリプロピレン/ナチュラル
材質(本体)ステンレス鋼(SUS304)
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
床面の段差によるテーブル脚のガタつきを、特殊な粘弾性体で自動的に解消するアジャスターです。テーブルの配置換えなどで、手間がかからず威力を発揮します。自動調節機能の調節幅は、3 mmと6 mmの2種類があります。既存のアジャスターと同じねじ径をそろえているため、SAJアジャスターへの交換は簡単です。
用途テーブル下に。
適合(テーブル質量の目安)4個使用(7~12kg)、6個使用(10~18kg)
許容荷重(kg)50
台座径(Φmm)32
材質(ねじ部)鋼(SWCH)
耐荷重(N)490
付加機能自動調整機能付き
材質(本体)ポリエチレン(PE)
仕様使用温度:-20 ℃~75 ℃
テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です。コードホールカバーが付いています。
高さ(mm)720
奥行(mm)700
グリーン購入法適合
コードボックスを標準装備しています。キャスター付タイプもございます。
用途落ち着いたミーティングや作業スペースに。
仕様配線ダクトあり
高さ(mm)720
テーブルを固定できるリフトロックキャスター仕様です。配線ダクトカバーは4方向配線可能です。
高さ(mm)720
奥行(mm)1400
グリーン購入法適合
マイナスドライバーで材料別に分解でき、分別廃棄が可能な環境に配慮したアジャスターです。ねじ部は首振り機構付のため、脚に角度がついている場合や床面に傾斜がある場合でも本体を垂直に保ちます。
用途コンピューターラック・制御盤・理化学機会・OA機器・各種什器など
材質/仕上(本体・底部)ABS樹脂/ダークグレー (ねじ部)鋼/三価クロメート処理
材質(本体)ABS樹脂
材質(ねじ部)鋼
仕上三価クロメート処理(ねじ部)
色ダークグレー(本体・底部)
材質(底部)ABS樹脂
個人作業からグループミーティングまで、組み合わせにより様々なスタイルに変化します。
材質/仕上天板:メラミン化粧板、パーチクルボード、脚:スチール、粉体塗装
質量(kg)12.7
高さ(mm)720
奥行(mm)750
間口(mm)1500
個人作業からグループミーティングまで、組合せにより、さまざまなワークスタイルに対応します。
材質/仕上天板:メラミン化粧板、脚:スチール(粉体塗装)
高さ(mm)720
奥行(mm)563
間口(mm)1300
天板厚さ(mm)24
脚の種類アジャスター脚タイプ
オールスチールでクールな印象のローテーブル。アジャスター付きで調整もできます。
用途テーブルとして。
材質スチール
幅(mm)750
色ホワイト
高さ(mm)365
備考組立式
奥行(mm)500
1台(1台)
¥5,898
税込¥6,488
翌々日出荷
質量(kg)0.4
L型に広い天板は、マネージャーの個人作業と、ミーティング機能を両立させます。
材質/仕上天板:メラミン化粧板、脚:スチール(粉体塗装)
質量(kg)10.5
高さ(mm)720
奥行(mm)1200
間口(mm)1600
コードホールカバー付
脚の種類アジャスター付
L型に広い天板は、マネージャーの個人作業と、ミーティング機能を両立させます。
材質/仕上天板:メラミン化粧板、脚:スチール(粉体塗装)
質量(kg)11.6
高さ(mm)720
タイプ左L型
奥行(mm)1200
間口(mm)1600
キャスターなし
コードホールカバー付
1個
¥13,980
税込¥15,378
3日以内出荷
高さ(mm)600~800
奥行(mm)900
間口(mm)1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×900
材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ
天板厚さ(mm)28.0
材質(脚部)Φ60.5スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター付
アズワン品番64-7275-64
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
高さ(mm)600~800
奥行(mm)750
間口(mm)1500
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1500×750
材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ
天板厚さ(mm)28.0
材質(脚部)Φ60.5スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター付
アズワン品番64-7275-60
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
高さ(mm)600~800
奥行(mm)750
間口(mm)1800
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1800×750
材質(天板)メラミン化粧板/フラッシュ構造/エラストマエッジ
天板厚さ(mm)28.0
材質(脚部)Φ60.5スチールパイプ/焼付塗装/アジャスター付
アズワン品番64-7275-62
1台
¥99,980
税込¥109,978
5日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ